カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材(210)
      • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース(213)
      • 油圧機器・油圧ホース(37)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
463件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パワーバンド 志村発條製作所

    パワーバンド

    志村発條製作所(6件のレビュー)
    ¥349~税込¥384~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    扱いやすさが最大の特徴のワンタッチクランプ。 プライヤーだけで、ワンタッチで締め付けができるため作業性が高い。 自動車製造ラインにて特に使用が多く、経済的にも優れる。
    用途自動車 ゴム DIY バイク 管材 建機 大型車 船舶 家電 その他RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ三価クロメートメッキ材質(バンド)炭素工具鋼
  • 安全ホースバンド[セーフティ オールステンレス SB型] TOYOX(トヨックス)

    安全ホースバンド[セーフティ オールステンレス SB型]

    TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
    ¥7,598税込¥8,358
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    このホースバンドはオールステンレス製でさびに強く長持ち ホースバンドの先端に樹脂製の安全キャップ付きでケガを防止 ホースバンドの締め付けはプラスドライバーが使用でき安全 軽い締め付けトルクで高い気密性が得られます。
    用途各種ホースアッセンブリー用ホースバンド材質【バンド・ハウジング・ボルト】ステンレスSUS304 【安全キャップ】PE法規制RoHS2修正規制適合
  • スパイラル用Uバンド 昭和コーポレーション

    スパイラル用Uバンド

    昭和コーポレーション
    ¥729税込¥802
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。
    用途スパイラルダクトを振れ止めする平板鋼板製金具材質ユニクロメッキ寸法C(mm)45ボルト径dW3/8板厚t(mm)1.6板幅(mm)32
  • 立締め強力バンド TOYOX(トヨックス)

    立締め強力バンド

    TOYOX(トヨックス)
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷
    ツマミが大きく、小さな力で締め付けやすいバンドです。 立締め式強力タイプのワイヤーバンドです。 ホース抜けを防ぎます。
    用途一般家庭屋外散水用材質(バンド部)ステンレス、(ボルト部・ハンドル部)鉄耐圧性(MPa[kgf/cm2])0.7[7]締付範囲(mm)20~25
  • 混合栓分岐ソケットS用 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    混合栓分岐ソケットS用

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    当日出荷
    混合栓本体と偏心管の間に取付けて分岐。TOTO社製の主なツーバルブ混合栓にも適合。
    付属品分岐ソケット・ツギタシソケット各1個材質青銅
  • Tボルトホースクランプ 19mmタイプ(オールステンレス・SUS301) BREEZE

    Tボルトホースクランプ 19mmタイプ(オールステンレス・SUS301)

    BREEZE
    ¥939税込¥1,033
    1個
    当日出荷
    標準タイプのTボルト式ホースバンドで汎用的にご使用できます。オールステンレスなので衛生面で厳しい環境下でもお勧めできます。
    用途一般的なホース固定に。厚さ(mm)0.635バンド幅(mm)19.05材質(バンド)ステンレス
  • MBシールテープ ミヤコ

    MBシールテープ

    ミヤコ(5件のレビュー)
    ¥269税込¥296
    1個
    当日出荷
    鉄、ステンレス、塩ビなどのネジ部のシール材。 自己融着する性能をもちネジ部を完全にシールし、ネジ込み・取外しも楽にできます。
    材質フッ素樹脂寸法(mm)0.1×13色ホワイト寸法15M材質(テープ)フッ素樹脂
  • ジェットカプラプラグ BeHAUS

    ジェットカプラプラグ

    BeHAUS
    ¥619税込¥681
    1個
    翌々日出荷
    一般的なエア配管用エアプラグです。
    用途管用おねじに対する配管としてねじ径R1/2最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空パッド VBシリーズ(ベローズ) パッドのみ VMECA

    真空パッド VBシリーズ(ベローズ) パッドのみ

    VMECA
    ¥639~税込¥703~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    取付ねじゴムのみ
  • 自在ホースバンド マルチバンド(スチール)バンド+金具セット JUBILEE

    自在ホースバンド マルチバンド(スチール)バンド+金具セット

    JUBILEE(1件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番855-6224セット内容11mm幅10m巻バンド1本、締め付け金具25個材質スクリュー:スチール、バンド・ハウジング:スチール質量(kg)1長さ(m)10バンド幅(mm)11締付トルク(N・m)4.5
  • 自在ホースバンド マルチバンド(スチール)バンドのみ JUBILEE

    自在ホースバンド マルチバンド(スチール)バンドのみ

    JUBILEE(2件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1本
    当日出荷
    材質バンド・ハウジング:スチールバンド幅(mm)11締付トルク(N・m)4.5
  • 自在ホースバンド マルチバンド(スチール)締め付け金具のみ JUBILEE

    自在ホースバンド マルチバンド(スチール)締め付け金具のみ

    JUBILEE(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1セット(25個)
    当日出荷
    トラスコ品番855-6223セット内容スクリュー(7mm)、ハウジング各25個材質スクリュー:スチール質量(g)300締付トルク(N・m)4.5
  • ステンレススパイラル用Uバンド 昭和コーポレーション

    ステンレススパイラル用Uバンド

    昭和コーポレーション
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。
    用途スパイラルダクトを振れ止めする平板鋼板製金具材質SUS304寸法C(mm)45ボルト径dW3/8板厚t(mm)1.5板幅(mm)32
  • 塗料ダイヤフラムポンプ PDP-17Bシリーズ 明治機械製作所

    塗料ダイヤフラムポンプ PDP-17Bシリーズ

    明治機械製作所
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    塗料を適正な圧力に調節して供給します。 シンプル設計で色替え、洗浄がらくに行え、また、設置・移動も容易です。 エア駆動ですから安全、エア源を接続するだけで使用できます。
    用途塗装ロボット・自動塗装装置・量産塗装用スプレーガンなどへの塗料供給仕様ダイヤフラムサイクル数:0~170回/min最大流量(L/min)(減圧弁)2最高使用圧力(MPa)0.69空気消費量(L/min)100圧力調整範囲(MPa)(塗料)0~0.35駆動方式エア駆動使用可能液体塗料空気出入口接続口径G1/4×1個
  • MBシールテープ ミヤコ

    MBシールテープ

    ミヤコ
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    水道配管のネジ部のシールに最適です。ネジになじみやすく、程良い伸びとキレが特長です。自己融着する性能をもちネジ部を完全にシールし、ネジ込み・取外しも楽にできます。
    材質フッ素樹脂色ホワイト材質(テープ)フッ素樹脂
  • 塗料ダイヤフラムポンプ DP-17Bシリーズ 明治機械製作所

    塗料ダイヤフラムポンプ DP-17Bシリーズ

    明治機械製作所
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1台
    4日以内出荷
    使用可能液体塗料
  • ワンタッチベースサドル 因幡電工

    ワンタッチベースサドル

    因幡電工
    ¥719税込¥791
    1パック(20個)
    4日以内出荷
    給水・給湯用のワンタッチベースサドル。取付ベース(別売)と組み合わせると浮かし施工が可能なので『吹付断熱材』の使用時に便利!。工具レスで位置移動もしやすい構造。注意:施工には取付ベースが必要です。
    材質PP色調グレー
  • エアーブローガン(静音ノズル・プラグ付) エスコ

    エアーブローガン(静音ノズル・プラグ付)

    エスコ
    ¥5,420税込¥5,962
    1個
    当日出荷
    静音ノズル(真鍮製)仕様。プラグ付。
    エスコ品番EA123AB-17最高使用圧力(MPa)1.2材質(ボディ)アルミ
  • KMB スタッドエルボ(B形) イハラサイエンス

    KMB スタッドエルボ(B形)

    イハラサイエンス
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    形状エルボ温度範囲(℃)-20~250接続ねじ種類G
  • 洗面器・手洗器手摺 ミヤコ

    洗面器・手洗器手摺

    ミヤコ
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1個
    3日以内出荷
    錆びにくいステンレス製です。
    材質SUS304
  • 洗面器・手洗器被覆手摺 ミヤコ

    洗面器・手洗器被覆手摺

    ミヤコ
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1個
    3日以内出荷
    握りやすさを重視した樹脂被覆と、芯材・部品材をステンレス製にした強固な仕様の手摺です。
    材質表面材/軟質塩化ビニール、芯材/SUS304パイプ径(Φmm)34
  • 20用水栓パッキン(ノンアスベスト) エスコ

    20用水栓パッキン(ノンアスベスト)

    エスコ
    ¥65税込¥72
    1個
    翌日出荷
    用途20用材質ノンアスベスト使用温度‐20/80℃
  • 袋ナット ヤマト産業

    袋ナット

    ヤマト産業
    ¥669~税込¥736~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
    用途高圧ガス用継手材質(本体)BS
  • 横形自在用パイプ(ナット・パッキン付) ミヤコ

    横形自在用パイプ(ナット・パッキン付)

    ミヤコ
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    3日以内出荷
    横自在水栓の付け替え用パイプです。
    材質黄銅(クロムメッキ)
  • 開口補強板 未来工業

    開口補強板

    未来工業
    ¥13,980税込¥15,378
    1枚(5枚)
    当日出荷
  • 自在用パイプ(ナット・パッキン付) ミヤコ

    自在用パイプ(ナット・パッキン付)

    ミヤコ
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    3日以内出荷
    自在水栓の付け替え用パイプです。
    材質黄銅(クロムメッキ)
  • 樹脂キャップ付自在パイプ(1/2) KVK

    樹脂キャップ付自在パイプ(1/2)

    KVK
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ CKD

    SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ

    CKD
    ¥35,750~税込¥39,325~
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
  • KHB 平行ねじアダプタ(Oリング・ボンデットシール用) イハラサイエンス

    KHB 平行ねじアダプタ(Oリング・ボンデットシール用)

    イハラサイエンス
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    形状アダプタ温度範囲(℃)-20~120接続ねじ種類G
  • 定量止水付サーモスタット式混合栓(170mmパイプ付) KVK

    定量止水付サーモスタット式混合栓(170mmパイプ付)

    KVK
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    4日以内出荷
    水栓の表面の昇温に配慮しています。 シャワー側はハンドル開閉式ですので、定量止水ではありません。連続吐水が可能になります。 浴槽の大きさに合わせてストッパーガイドをセットすれば、吐水量設定ハンドルがそれ以上回りませんので、いつも一定の量がカンタンに設定できます。 1回の最大設定量は約400Lです。大きな浴槽にも対応します。
    弁仕様逆止弁適合場所浴室JIS規格JISB2061吐水口長さ(mm)170商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット式混合栓
  • 定量止水付サーモスタット式シャワー(170mmパイプ付) KVK

    定量止水付サーモスタット式シャワー(170mmパイプ付)

    KVK
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    水栓の表面の昇温に配慮しています。 シャワー側はハンドル開閉式ですので、定量止水ではありません。連続吐水が可能になります。 浴槽の大きさに合わせてストッパーガイドをセットすれば、吐水量設定ハンドルがそれ以上回りませんので、いつも一定の量がカンタンに設定できます。 1回の最大設定量は約400Lです。大きな浴槽にも対応します。
    色ホース:白、ハンガー:白種類シャワーヘッド:PZS312適合場所浴室ホース長さ(m)1.6JIS規格JISB2061吐水口長さ(mm)170
  • 8.0x10.2mmx 50m コントロール銅管 エスコ

    8.0x10.2mmx 50m コントロール銅管

    エスコ
    ¥77,500税込¥85,250
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA436BB-17厚さ(mm)1長さ(m)50外径(Φmm)10.2
  • スピードコントローラ定流量 ストレート PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラ定流量 ストレート

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    ¥469~税込¥516~
    1個
    4日以内出荷から22日以内出荷
    形状ストレートタイプ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピードコントローラ定流量 エルボ PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラ定流量 エルボ

    PISCO(ピスコ)
    ¥519~税込¥571~
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    形状エルボタイプ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
  • 定量止水付サーモスタット式シャワー(170mmパイプ付) KVK

    定量止水付サーモスタット式シャワー(170mmパイプ付)

    KVK
    ¥67,980~税込¥74,778~
    1個
    4日以内出荷
    水栓の表面の昇温に配慮しています。 シャワー側はハンドル開閉式ですので、定量止水ではありません。連続吐水が可能になります。 浴槽の大きさに合わせてストッパーガイドをセットすれば、吐水量設定ハンドルがそれ以上回りませんので、いつも一定の量がカンタンに設定できます。 1回の最大設定量は約400Lです。大きな浴槽にも対応します。
    色ホース:グレー、ハンガー:グレー種類シャワーヘッド:PZS312G適合場所浴室ホース長さ(m)1.6JIS規格JISB2061吐水口長さ(mm)170
  • 定量止水付サーモスタット式混合栓(170mmパイプ付) KVK

    定量止水付サーモスタット式混合栓(170mmパイプ付)

    KVK
    ¥65,980~税込¥72,578~
    1個
    4日以内出荷
    水栓の表面の昇温に配慮しています。 シャワー側はハンドル開閉式ですので、定量止水ではありません。連続吐水が可能になります。 浴槽の大きさに合わせてストッパーガイドをセットすれば、吐水量設定ハンドルがそれ以上回りませんので、いつも一定の量がカンタンに設定できます。 1回の最大設定量は約400Lです。大きな浴槽にも対応します。
    適合場所浴室JIS規格JISB2061吐水口長さ(mm)170
  • コンプ ボルト SK11

    コンプ ボルト

    SK11
    ¥109税込¥120
    1個
    4日以内出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。フロントカバーの固定をします。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。材質樹脂寸法(mm)5Φ×(足長)12
  • 定量止水付サーモスタット式シャワー(240mmパイプ付) KVK

    定量止水付サーモスタット式シャワー(240mmパイプ付)

    KVK
    ¥64,980~税込¥71,478~
    1個
    4日以内出荷
    水栓の表面の昇温に配慮しています。 シャワー側はハンドル開閉式ですので、定量止水ではありません。連続吐水が可能になります。 浴槽の大きさに合わせてストッパーガイドをセットすれば、吐水量設定ハンドルがそれ以上回りませんので、いつも一定の量がカンタンに設定できます。 1回の最大設定量は約400Lです。大きな浴槽にも対応します。
    色ホース:白、ハンガー:白種類シャワーヘッド:PZS312適合場所浴室ホース長さ(m)1.6JIS規格JISB2061吐水口長さ(mm)240
  • 定量止水付サーモスタット式混合栓(240mmパイプ付) KVK

    定量止水付サーモスタット式混合栓(240mmパイプ付)

    KVK
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1個
    4日以内出荷
    水栓の表面の昇温に配慮しています。 シャワー側はハンドル開閉式ですので、定量止水ではありません。連続吐水が可能になります。 浴槽の大きさに合わせてストッパーガイドをセットすれば、吐水量設定ハンドルがそれ以上回りませんので、いつも一定の量がカンタンに設定できます。 1回の最大設定量は約400Lです。大きな浴槽にも対応します。
    適合場所浴室JIS規格JISB2061吐水口長さ(mm)240
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-00~) CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-00~)

    CKD
    ¥12,788~税込¥14,067~
    1個
    3日以内出荷から28日以内出荷
...
b17特集
おすすめ人気ランキング