4,971件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Festo 空圧バルブ VL-5/2-D-2-C 5/2 方向機能は、空圧で作動し、スプリングリターンバルブ機能付きで 5/2 モノステーブルです。作動空圧のタイプ 幅: 54 mm 標準公称流量: 2300 l/min 動作圧力: 2 → 16 バール
仕様●メーカーシリーズ:VL-5/2-D-2-C●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:空圧式●コード番号:203-7460 アズワン品番65-8006-11
1個
42,980 税込47,278
欠品中

Festo 空圧バルブ VL-5 / 3G-D-2-C 5 / 3 極機能、センターポジションクローズドバルブ機能 5/3 は閉じた状態です。作動空圧のタイプ 幅: 54 mm 標準公称流量: 2300 l/min、動作圧力: -09 → 16 bar
仕様●メーカーシリーズ:VL-5/3G-D-2-C●機能:5/3 Closed●動作タイプ:空圧式●コード番号:203-7427 アズワン品番65-8000-43
1個
58,980 税込64,878
欠品中

Festo 空圧バルブ VL-5/3E-D-2-C 5/3 方向機能、センターポジションで排気されたバルブ機能 5/3 は使い果たされています。作動空圧のタイプ 幅: 54 mm 標準公称流量: 2300 l/min 動作圧力: 0、9 → 16 bar
仕様●メーカーシリーズ:VL-5/3E-D-2-C●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:空圧式●コード番号:203-7532 アズワン品番65-7986-33
1個
58,980 税込64,878
欠品中

Festo ソレノイドバルブ MN1H-5 / 3G-D-2-C は、手動オーバーライド機能を備え、ソレノイド Coil 又はソケットは付属していません。ソレノイド Coil 及びソケットは別売りです。パイロットエアサプライが内蔵されています。バルブ機能 5/3 閉 作動電気のタイプ 幅: 54 mm 標
仕様●メーカーシリーズ:MN1H-5/3G-D-2-C●機能:5/3 Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7443 アズワン品番65-8009-58
1個
73,980 税込81,378
欠品中


1個
89,980 税込98,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Festo の空圧バルブはピストン式スライド構造で、Durable バルブは 5 / 2 で構成されていて、幅は 54 mm です。標準公称流量では -0.9-16 bar までの動作圧力が使用されます周囲温度: -10 → 60 ℃ 製品重量: 550 g
仕様●メーカーシリーズ:J●取り付け方法:スルーホール●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:空圧式●コード番号:203-7191 アズワン品番65-7978-60
1個
42,980 税込47,278
欠品中


Festo の空圧バルブ使用ピストンスライドコンセプトで、Durable バルブを備えた空圧用途での使用に最適です。 5/2 は双方向性が高く、幅 54 mm です。標準公称流量では -0.9-16 bar までの動作圧力が使用されます周囲温度: -10 → 60 ℃ 製品重量: 550 g
仕様●メーカーシリーズ:JD ( JD●取り付け方法:スルーホール●機能:5/2 Bistable-Dominant●動作タイプ:空圧式●コード番号:203-7255 アズワン品番65-7993-07
1個
44,980 税込49,478
欠品中

コイルは連続定格のため、長時間の通電が可能です。 ポペット型のため、油漏れはほとんどありません。 各機種バルブとプレートの組み合わせにより、多くの回路構成が容易にできます
付属品【取付ボルト】EBH-2:04本、【Oリング】P6:1ヶ(A)、P7:2ヶ(P,T) 概略質量(kg)1.3 最大流量(L/min)8 最高使用圧力(MPa)70
1個
99,900 税込109,890
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

ホース長さ(m)1 材質内層:2フッ化系フッ素樹脂、外層:ウレタン系エラストマー トラスコ品番814-6309 内径(Φmm)2 外径(Φmm)4
1巻(1m)
319 税込351
6日以内出荷

VXD2C3LQ パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2C3LQ SMC CADデータあり
ポート数2 電圧(V)(Q) AC200 口径3/4 リード線取出方法コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付) ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)20 使用流体油用 材質(ボディ)(L) C37
1個
16,980 税込18,678
21日以内出荷

VXD2C2MC パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2C2MC SMC CADデータあり
リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付) 電圧(V)(C) AC110 ポート数2 ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)20 使用流体水用 材質(ボディ)(M) SUS 口径3/4
1個
24,980 税込27,478
21日以内出荷

VXD2C0LL パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2C0LL SMC CADデータあり
リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) 電圧(V)(L) AC230 ポート数2 ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)20 使用流体空気用 材質(ボディ)(L) C37 口径3/4
1個
13,980 税込15,378
21日以内出荷

。Festo のソレノイドバルブにはソレノイド Coil 又はソケット、ソレノイド Coil / ソケットを除く手動オーバーライド機能があり、別売りです。また、Durable バルブ付きピストンスライド構造を備えていて、5/3 閉じた状態で使用できます。幅は 54 mm で、標準公称流量は 2 10 bar で、動作圧力は最大 2 300 l/min です周囲温度: -5 → 40 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:MFH●取り付け方法:スルーホール●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7304 アズワン品番65-7992-14
1個
55,980 税込61,578
欠品中

VXD2C0LM パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2C0LM SMC CADデータあり
ポート数2 電圧(V)(M) DC24 口径3/4 リード線取出方法コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付) ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)20 使用流体空気用 材質(ボディ)(L) C37
1個
13,980 税込15,378
21日以内出荷

VXD2C5MG パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2C5MG SMC CADデータあり
ポート数2 電圧(V)(G) DC24 口径3/4 リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)20 使用流体高温水用 材質(ボディ)(M) SUS
1個
28,980 税込31,878
21日以内出荷

FWDシリーズ 水用パイロット式2ポート弁 CKD CADデータあり
ポート数2 ねじの種類Rc 切換方式NC(通電時間)形 保護構造IPX5 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く) 流体温度(℃)5~60(凍結のないこと) 取付姿勢自在 周囲温度(℃)-10~60(流体の凍結のないこと) 作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7
1個
7,013 税込7,714
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

VXD2C2MGH パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2C2MGH SMC CADデータあり
ポート数2 電圧(V)(G) DC24 口径3/4 リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)20 使用流体水用 材質(ボディ)(M) SUS
1個
28,980 税込31,878
21日以内出荷

VXD2C2MFB パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2C2MFB SMC CADデータあり
ポート数2 電圧(V)(F) DC24 口径3/4 リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付) ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)20 使用流体水用 材質(ボディ)(M) SUS
1個
25,980 税込28,578
21日以内出荷

VXD2C2LVZ パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2C2LVZ SMC CADデータあり
ポート数2 電圧(V)AC200 口径3/4 リード線取出方法コンジット(サージ電圧保護回路付) ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)20 使用流体水用 材質(ボディ)(L)C37
1個
12,980 税込14,278
21日以内出荷

VXD2C0LVZ パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2C0LVZ SMC CADデータあり
リード線取出方法コンジット(サージ電圧保護回路付) 電圧(V)AC200 ポート数2 ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)20 使用流体空気用 材質(ボディ)(L)C37 口径3/4
1個
12,980 税込14,278
21日以内出荷

VXD2C6LBZ パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2C6LBZ SMC CADデータあり
リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付) 電圧(V)(B) AC100 ポート数2 ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)20 使用流体高温油用 材質(ボディ)(L) C37 口径3/4
1個
16,980 税込18,678
21日以内出荷

VXD2C2MLA パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2C2MLA SMC CADデータあり
ポート数2 電圧(V)(L) AC230 口径3/4 リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)20 使用流体水用 材質(ボディ)(M) SUS
1個
25,980 税込28,578
21日以内出荷

VXD2C2MJB パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2C2MJB SMC CADデータあり
リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) 電圧(V)(J) AC110 ポート数2 ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)20 使用流体水用 材質(ボディ)(M) SUS 口径3/4
1個
25,980 税込28,578
21日以内出荷

VXD2C2MDC パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2C2MDC SMC CADデータあり
ポート数2 電圧(V)(D) AC200 口径3/4 リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付) ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)20 使用流体水用 材質(ボディ)(M) SUS
1個
27,980 税込30,778
21日以内出荷

VXD2C2LSB パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2C2LSB SMC CADデータあり
ポート数2 電圧(V)(S) DC24 口径3/4 リード線取出方法コンジット(サージ電圧保護回路付) ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)20 使用流体水用 材質(ボディ)(L) C37
1個
12,980 税込14,278
21日以内出荷

VXD2C2LFG パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2C2LFG SMC CADデータあり
ポート数2 電圧(V)(F) DC24 口径3/4 リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付) ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)20 使用流体水用 材質(ボディ)(L) C37
1個
15,980 税込17,578
21日以内出荷

VXD2C0MGZ パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2C0MGZ SMC CADデータあり
ポート数2 電圧(V)(G) DC24 口径3/4 リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)20 使用流体空気用 材質(ボディ)(M) SUS
1個
25,980 税込28,578
21日以内出荷

VXD2C0LBB パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2C0LBB SMC CADデータあり
ポート数2 電圧(V)(B) AC100 口径3/4 リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付) ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)20 使用流体空気用 材質(ボディ)(L) C37
1個
11,980 税込13,178
21日以内出荷

。Festo のソレノイドバルブにはソレノイド Coil 又はソケット、ソレノイド Coil / ソケットを除く手動オーバーライド機能があり、別売りです。5/3 排出バルブ機能を備えた Durable バルブ付きピストンスライド構造です。幅は 54 mm で、標準公称流量は 2、300 l/min で最大 3 - 10 bar の動作圧力を使用します周囲温度: -5 → 40 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:MFH●取り付け方法:スルーホール●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7264 アズワン品番65-7978-57
1個
81,980 税込90,178
欠品中

FestoのソレノイドバルブにはソレノイドCoil又はソケット、ソレノイドCoil/ソケットを除く手動オーバーライド機能があり、別売りです。5/2モノステーブルウェイバルブ機能を備えたDurableバルブ付きピストンスライド構造です。幅は65mmで、標準の公称流量で310barの圧力で使用します。公称流量は4、500l/minで、任意の位置で組み立てられます。周囲温度:-5→50℃保護クラスIP65
仕様●メーカーシリーズ:MN1Hです●取り付け方法:スルーホール●機能:5/2Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7285 アズワン品番65-8008-60
1個
49,980 税込54,978
欠品中

VXD2C0MNB パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2C0MNB SMC CADデータあり
リード線取出方法コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付) 電圧(V)(N) AC100 ポート数2 ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)20 使用流体空気用 材質(ボディ)(M) SUS 口径3/4
1個
25,980 税込28,578
21日以内出荷

仕様屋内用 付属品吐出継手1個、継手キャップ1個、吸込ホース(2m)1本、ストレーナー1個 サイズ143(W)×253(D)×279(H)mm 消費電力50Hz:130W 60Hz:190W 揚水量(L/min)23(50Hz:全揚程2m時)、28(60Hz:全揚程2m時)
1個
36,000 税込39,600
8日以内出荷

VXD_6 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温油用)(VXD2C6) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Festo ソレノイドバルブにはソレノイド Coil / ソケットとソレノイド Coil / ソケットを備えた手動オーバーライド機能があり、別売りです。ピストン構造がスライドし、幅は 54 mm で、使用圧力は 2 10 bar です。標準的な公称流量は 2300 l/min です周囲温度: -5 → 40 ℃ ハウジング材質に使用されるアルミダイキャスト材料です
仕様●メーカーシリーズ:JMFH●取り付け方法:サブベース●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1207 アズワン品番65-8026-78
1個
67,980 税込74,778
欠品中

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 2 C SMC CADデータあり
・保護構造:IP65 ・難燃性:UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・静音構造 ゴムダンパ採用により金属音低減。 ・配管バリエーション ねじ配管、ワンタッチ管継手、フランジ配管 ・クリアランス:ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減しました。クリアランスがあるため、 油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上しました。 ・消費電力:4.5W(VXD23~25)7W(VXD26~27)10.5W(VXD28~29) ・鉄心の耐食性向上
ポート数2 ねじの種類Rc 口径3/4
1個
11,980 税込13,178
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

VXD_3 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VXD2C3) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

VXD2C6MBZ パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2C6MBZ SMC CADデータあり
リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付) 電圧(V)(B) AC100 ポート数2 ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)20 使用流体高温油用 材質(ボディ)(M) SUS 口径3/4
1個
28,980 税込31,878
21日以内出荷

VXD2C0LNB パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2C0LNB SMC CADデータあり
リード線取出方法コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付) 電圧(V)(N) AC100 ポート数2 ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)20 使用流体空気用 材質(ボディ)(L) C37 口径3/4
1個
13,980 税込15,378
21日以内出荷

おすすめ人気ランキング