絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(7)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(161)
  • CKD(145)
  • Festo(392)
  • KITZ(キッツ)(48)
  • NORGREN(45)
  • PISCO(ピスコ)(39)
  • RS PRO(92)
  • SMC(9,142)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(85)
  • アカギ(37)
  • エスコ(100)
  • ハイロック(60)
  • ミヤコ(50)
  • 三興マテリアルサプライ(114)
  • 八興(70)
  • 千代田通商(127)
  • 潤工社(58)
  • 群協製作所(49)
  • 鶴見製作所(149)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(816)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
商品レビュー
  • 以上(244)
  • 以上(278)
  • 以上(287)
  • 以上(291)
価格
  • 1,500円以下(526)
  • 1,500-10,000円(1,913)
  • 10,000-50,000円(7,413)
  • 50,000-100,000円(3,292)
  • 100,000円以上(771)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
関連キーワード
  • m12 1.5
  • m12 1.0
  • m12 p1.5
12,027件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M12 排水ハンディポンプ ミルウォーキーツール

    M12 排水ハンディポンプ

    ミルウォーキーツール
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷
    市場で最も速やかなセットアップが可能なコードレス排水ポンプ。水を吸込みしない状態が30秒以上続くと自動停止。約34リットル/分の排水速度。全揚程4.5m実現で壁の向こうまで水を遠く移送。HydroPassフィルターによる詰まり防止。深さ85cmの水中まで使用可能。アルミニウム製ボディで優れた制御性
    電圧(V)12寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1240×91×91全揚程(m)4.5本体質量(kg)1.9連続使用時間(分)約60/2044L(6.0Ah使用時)バッテリープラットフォーム:M12流量(L/min)34吐出口径3/4”(19mm) R(PT)ねじ込み式 ※R(PT)=BSPT吸込口径Φ88.5cm/アルミニウム系バレル
  • M12コネクタ付リード線 SMC

    M12コネクタ付リード線

    SMC
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスターボルト用ナット M12用ナット SUGICO(スギコ)

    アジャスターボルト用ナット M12用ナット

    SUGICO(スギコ)
    ¥409~税込¥450~
    1個
    当日出荷
    ・取付け機械に4ヶ所ピッチを合わせて穴を開けるだけで、調整ボルトを取り付けることが可能。溶接などの手間が省けます。
    適合M12ねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • M12コネクタ付リード線(ストレート) SMC

    M12コネクタ付リード線(ストレート)

    SMC
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B/ISE20B M12コネクタタイプ 用
    アングルストレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • M16・M12用チューブ変換継手 ヤマト産業

    M16・M12用チューブ変換継手

    ヤマト産業
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
    用途高圧ガス用継手材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)1以下
  • ZS-33-DM - M12-変換用リード線 SMC

    ZS-33-DM - M12-変換用リード線

    SMC
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    型式ZS-33-DM
  • M12x1.5 雌ねじカップリング(ステンレス製) エスコ

    M12x1.5 雌ねじカップリング(ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,310税込¥1,441
    1個
    翌日出荷
    シングルシャットオフバルブ
    材質ステンレス全長(mm)27最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズM12×1.5
  • M12/ 8mm チューブ用ガードワイヤー エスコ

    M12/ 8mm チューブ用ガードワイヤー

    エスコ
    ¥300税込¥330
    1本
    翌日出荷
    材質真鍮(本体:C3404BD(C3771BE)、ナット:C3604BD、スリーブ:C3404BD)寸法(mm)L1:85、L2:17、H:14質量(g)22ねじサイズM12
  • M12x1.5" 雌ねじプラグ(ステンレス製) エスコ

    M12x1.5" 雌ねじプラグ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥4,430税込¥4,873
    1個
    翌日出荷
    ダブルシャットオフバルブ
    材質ステンレス全長(mm)42最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズM12×1.5
  • ブッシング ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    ブッシング ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    材質SCS14A形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類R×Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
  • M12増量ノズル(EA123ABシリーズ用) エスコ

    M12増量ノズル(EA123ABシリーズ用)

    エスコ
    ¥1,920税込¥2,112
    1個
    翌日出荷
    仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用材質スチール取付ねじM12×1.25
  • 24x12m3.0mm/M12 ゴム平パッキン(10枚) エスコ

    24x12m3.0mm/M12 ゴム平パッキン(10枚)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥410税込¥451
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949SW-12内径(Φmm)12
  • M12静音ノズル(EA123ABシリーズ用) エスコ

    M12静音ノズル(EA123ABシリーズ用)

    エスコ
    ¥900税込¥990
    1個
    翌日出荷
    仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用材質スチール取付ねじM12×1.25
  • M12x1.5 雌ねじカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ) エスコ

    M12x1.5 雌ねじカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)

    エスコ
    ¥5,690税込¥6,259
    1個
    翌日出荷
    シングルシャットオフバルブ
    材質ステンレス全長(mm)38最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズM12×1.5
  • M12コネクタ付リード線 SMC

    M12コネクタ付リード線

    SMC
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    3日以内出荷
    材質(シース)耐油PVCリード線(m)3色(絶縁体)茶、灰、白、黒、青RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)Φ6絶縁体外径(Φmm)1.6
  • M12静音ノズル(EA123ABシリーズ用) エスコ

    M12静音ノズル(EA123ABシリーズ用)

    エスコ
    ¥2,540税込¥2,794
    1個
    翌日出荷
    仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用材質真鍮取付ねじM12×1.25
  • M12x1.5 雄ねじカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ) エスコ

    M12x1.5 雄ねじカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)

    エスコ
    ¥5,690税込¥6,259
    1個
    翌日出荷
    シングルシャットオフバルブ
    材質ステンレス全長(mm)38最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズM12×1.5
  • M12コネクタ付リード線(両側コネクタ) SMC

    M12コネクタ付リード線(両側コネクタ)

    SMC
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B/ISE20B M12コネクタタイプ 用
    アングルストレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ナット M12 左ネジ 工進

    六角ナット M12 左ネジ

    工進
    ¥539税込¥593
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番AG-50-1Bなど部品番号37006401
  • Fittings 外ネジチーズ C3771(RoHS指令相当品) アソー

    Fittings 外ネジチーズ C3771(RoHS指令相当品)

    アソー
    ¥869税込¥956
    1個
    当日出荷
    RoHS指令相当品
    用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3771(鍛造用黄銅)形状チーズ流体上記材質に悪影響が無い流体使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
  • M12コネクタ付リード線(ライトアングル) SMC

    M12コネクタ付リード線(ライトアングル)

    SMC
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B/ISE20B M12コネクタタイプ 用
    アングルライトアングルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 2.0穴x150mm/M12 ノズル(EA123AB-11A~用) エスコ

    2.0穴x150mm/M12 ノズル(EA123AB-11A~用)

    エスコ
    ¥1,360税込¥1,496
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA123AB-22材質スチール質量(g)約25穴径(Φmm)2使用圧力(MPa)1.2適合品番EA123AB-10、AB-11、AB-12用ノズル長(mm)150(ロングノズル)取付ねじM12×1.25mm
  • ジョイント KSG-M12X1 25 Festo

    ジョイント KSG-M12X1 25

    Festo
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    Festo カップリングピース - KSG - M12 x 1、25 Festo カップリングピースをご紹介します。主にラジアル偏差の補償に使用されます。KSG-M12X1,25 は、任意の位置に取り付け可能で、丈夫で頑丈なスチール素材で構成されています。腐食耐性分類 CRC 1 があります 低腐食ストレス サイズ: M12 x 1,25 ねじ式接続メスねじ M12 x 1.25 周囲温度範囲: -40 ℃ ~ 150 ℃ RoHS に準拠しながら(2022年10月現在)、銅と PTFE は不使用 F
    仕様●メーカーシリーズ:25 、KSG-M12 x 1●併用可能製品:補償ラジアル偏差●内径サイズに合わせる:12mm●コード番号:203-0832アズワン品番65-8017-60
  • ジョイント KSZ-M12X1 25 Festo

    ジョイント KSZ-M12X1 25

    Festo
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    7日以内出荷
    Festo カップリングピースの KS-M12X1,25 は、回転しないピストンロッドとそのロッドピストンロッド側に取付けます。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: M12 x 1、25 アセンブリ位置任意 ねじ接続メスねじ M12 x 1.25 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃
    仕様●メーカーシリーズ:25 、KSZ - M12 x 1●内径サイズに合わせる:12mm●コード番号:203-0958アズワン品番65-7994-47
  • M12X1 SMC

    M12X1

    SMC
    ¥179~税込¥197~
    1個
    9日以内出荷
  • 2.0穴x260mm/M12先曲ノズル(EA123ABシリーズ用) エスコ

    2.0穴x260mm/M12先曲ノズル(EA123ABシリーズ用)

    エスコ
    ¥2,870税込¥3,157
    1個
    翌日出荷
    仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用材質スチール取付ねじM12×1.25
  • 2.0穴x120mm/M12先曲ノズル(EA123ABシリーズ用) エスコ

    2.0穴x120mm/M12先曲ノズル(EA123ABシリーズ用)

    エスコ
    ¥2,780税込¥3,058
    1個
    翌日出荷
    仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用材質スチール取付ねじM12×1.25
  • クレビス SGA-M12X1 25 Festo

    クレビス SGA-M12X1 25

    Festo
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    7日以内出荷
    。Festo ロッドクレビス - SGA-M12X1, Festo の信頼性の高いロッドクレビスの 1 つです。この SGA - M12 x 1、25 クレビスは、この製品がモーションシリーズの簡素化に関与するさまざまなアクセサリの 1 つです。主に、取り付けブラケットを固定又はフックするために使用されます。 M12 x 1,25 サイズ ねじ接続は、オスの M12 x 1、25 ねじです 耐腐食性等級は 1 - 低 周囲温度は -40 ~ 150 ℃ です RoHS に準拠しながら(2022年10月現在)、銅と PTFE は不使用 取り付けピン、クレビス、ナットは亜鉛めっきスチールで構成されている 単純化されたモーションシリーズの一部を構成します 半径方向の偏差が 5 mm で 角度補正 120 度 Simplified Motion シリーズの特長と利点 このシンプルなモーションシリーズは、空圧のシンプルさと電気オートメーションタスクの利点を兼ね備えています。このシンプルなモーションシリーズには、一連の内蔵ドライブが用意されており、単純な移動や位置決めタスクに代わる、通常は複雑で複雑な従来の電気駆動システムの代替品を探す場合に最適なソリューションです。 IO-Link と Digital I/O ( DIO )が含まれており、操作時にソフトウェアが不要になります。この設計は、単純に「プラグアンドワーク」をベースにしています。 プラグと作業の原理により試運転が容易で、すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアは不要です 各ドライブは、間を簡単に移動できるように設計されています 2 つの終端位置 アクチュエータ、モータ、サーボドライバを内蔵した完全なソリューションを提供します スイベル作業向けに設計されており、高い負荷を伴う用途にも対応 の統合ダクト用の中空シャフトがある ケーブルとホース 電気ミニスライド EGSL、EGSC、および egss に直接接続するための標準化された取り付けインタフェース 統合されたエンド位置決め検出 Simplified Motion シリーズの製品 : 取り付けに外部サーボドライブや制御キャビネットは必要ありません Festo Simplified Motion シリーズにはいと言います 統合 - ドライブに内蔵された電子機器は、Simplified Motion シリーズの中核です シンプル - 試運転の場合は、関連するすべてのパラメータをドライブに直接設定するだけ(速度と力、基準終了位置とクッション、手動操作) 標準化 - M12 プラグ設計による電気接続(電源 4 ピン:モータの電源、ロジック 8 ピン制御信号、センサ信号、内蔵電子機器の電源) 接続済み - IO-Link 経由で可能な拡張機能を使用(モーションパラメータをリモートで設定、コピー及びバックアップ機能でパラメータを転送、拡張プロセスパラメータで読み取り機能を使用可能)
    仕様●メーカーシリーズ:SGA●併用可能製品:スイベルシリンダ取り付け●内径サイズに合わせる:12mm●製品タイプ:ロッドクレビス●コード番号:202-2607アズワン品番65-8031-16
  • M12コネクタ用ケーブル(ケーブル付メスコネクタ) SMC

    M12コネクタ用ケーブル(ケーブル付メスコネクタ)

    SMC
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
    用途JSXF sereies オプションRoHS指令(10物質対応)対応
  • ZS-40-M12M8-A - M12-M8変換リード線 SMC

    ZS-40-M12M8-A - M12-M8変換リード線

    SMC
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    9日以内出荷
    型式ZS-40-M12M8-A
  • 2.0穴x165mm/M12先曲ノズル(EA123ABシリーズ用) エスコ

    2.0穴x165mm/M12先曲ノズル(EA123ABシリーズ用)

    エスコ
    ¥2,790税込¥3,069
    1個
    翌日出荷
    仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用材質スチール取付ねじM12×1.25
  • プラットホームシリンダ CXT M12 SMC

    プラットホームシリンダ CXT M12

    SMC
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    9日以内出荷
    ・テーブルとアクチュエータが一体化。 ・高剛性・高精度のスライドテーブル。
    ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12リード線(m)(L) 3m軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • ZS-49-A - M12-M12 コネクタ付リード線 SMC

    ZS-49-A - M12-M12 コネクタ付リード線

    SMC
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    9日以内出荷
  • ホースニップルH40×12M SK11

    ホースニップルH40×12M

    SK11
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    ホースの接続に最適です。ホースを接続するのに便利です。
    用途ホースの接続。材質黄銅(C3771)形状ニップルねじサイズR1・1/2タケノコ外径(Φmm)40
  • S Series(SS5Y7-M12T) SMC

    S Series(SS5Y7-M12T)

    SMC
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSY7000
  • S Series(SS5Y5-M12SEB) SMC

    S Series(SS5Y5-M12SEB)

    SMC
    ¥77,980税込¥85,778
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSY5000
  • S Series(SS5Y5-M12SDA) SMC

    S Series(SS5Y5-M12SDA)

    SMC
    ¥62,980~税込¥69,278~
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSY5000
  • S Series(SS5Y5-M12T) SMC

    S Series(SS5Y5-M12T)

    SMC
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSY5000
  • S Series(SS5Y5-M12SQA) SMC

    S Series(SS5Y5-M12SQA)

    SMC
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSY5000
  • 無線システム EXW1 Series 小型無線リモート(デジタル入出力/M12グロメット) SMC

    無線システム EXW1 Series 小型無線リモート(デジタル入出力/M12グロメット)

    SMC
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    4日以内出荷
    ・小型タイプ EXW1 Series DINレール取付に対応。・耐ノイズ性。 2.4GHz ISM周波数帯使用。 2ms毎(最速) 周波数ホッピング採用。・通信ケーブル不要。 配線工数・スペース・コスト削減。 断線リスク低減。・FA環境における通信の安定性を実現。・小型・軽量(EXW1)。 体積:約81%削減、質量:約79%削減
    形式デジタル規格CE/UKCAマーキング保護構造IP67電波形式(拡散)周波数ホッピング方式(FHSS)周囲温度(℃)-10~55アンテナ通信用:無線アダプタRoHS指令(10物質対応)対応周波数帯域(GHz)2.4 5~79または15~79ch