絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(9)
  • エスコ(195)
  • KITZ(キッツ)(140)
  • フロンケミカル(101)
  • ニッタ(65)
  • フロウエル(61)
  • 桑名金属工業(58)
  • PISCO(ピスコ)(58)
  • 東洋バルヴ(57)
  • CKD(53)
  • 日本バルカー(47)
  • PILLAR(旧:日本ピラー工業)(44)
  • ハマイ(37)
  • アクアシステム(36)
  • タカトテクニカ(35)
  • FIT-ONE(35)
  • スリーエム工業(35)
  • ONK(オーエヌ工業)(34)
  • ニチアス(32)
  • アソー(29)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(190)
商品レビュー
  • 以上(181)
  • 以上(198)
  • 以上(204)
  • 以上(206)
価格
  • 1,500円以下(274)
  • 1,500-10,000円(892)
  • 10,000-50,000円(737)
  • 50,000-100,000円(372)
  • 100,000円以上(324)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
関連キーワード
  • ptfeチューブ
  • ptfe パッキン
  • ptfe チューブ
1,712件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
”チッコロアルファ”(両外ねじ型) アソー”チッコロアルファ”(両外ねじ型)アソー
9,398税込10,338
1個
22日以内出荷
ニードルバルブと継手の一体化にしたコンパクトな形状です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。パネル取り付け機構、ロック機構および開度指示機構を装備しています。両外ネジ型です。
用途他分野における機具・機器・機械の部品として。トラスコ品番515-8851材質本体:ステンレス(SUS304)、Oリング:ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)使用温度範囲(℃)-20~150(凍結箇所は除く)使用圧力(MPa)1.96使用流体水、油、(空気)RoHS指令(10物質対応)対応
チッコロアルファ 外X内ネジ型 パネル+ロック+開度指示 アソーチッコロアルファ 外X内ネジ型 パネル+ロック+開度指示アソー
11,980税込13,178
1個
22日以内出荷
用途他分野における機具・機器・機械の部品として。トラスコ品番515-8940材質本体:ステンレス(SUS304)、Oリング:ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)使用温度範囲(℃)-20~150(凍結箇所は除く)使用圧力(MPa)1.96使用流体水、油、(空気)RoHS指令(10物質対応)対応
チッコロアルファ 外X内ネジ型 ロック+開度指示 アソーチッコロアルファ 外X内ネジ型 ロック+開度指示アソー
9,698税込10,668
1個
22日以内出荷
ニードルバルブと継手の一体化にしたコンパクトな形状です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。パネル取り付け機構、ロック機構および開度指示機構を装備しています。両内ネジ型です。
用途他分野における機具・機器・機械の部品として。トラスコ品番515-8923材質本体:ステンレス(SUS304)、Oリング:ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)使用温度範囲(℃)-20~150(凍結箇所は除く)使用圧力(MPa)1.96使用流体水、油、(空気)RoHS指令(10物質対応)対応
定量ダイヤフラムポンプ DFD用 ダイヤフラム タカトテクニカ定量ダイヤフラムポンプ DFD用 ダイヤフラムタカトテクニカ
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
定量ダイヤフラムポンプDFDシリーズ用のダイヤフラムです。
用途定期的な交換で、定量ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。適合機種DFDシリーズ材質PTFEダイヤフラム径(Φmm)48
定量ダイヤフラムポンプ DFD用 上部・下部バルブASSYセット タカトテクニカ定量ダイヤフラムポンプ DFD用 上部・下部バルブASSYセットタカトテクニカ
6,398税込7,038
1セット
7日以内出荷
定量ダイヤフラムポンプDFDシリーズ用の上部・下部バルブASSYセットです。
用途定期的な交換で、定量ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。適合機種DFDシリーズセット内容上部2個、下部2個、予備パッキン1個材質【バルブシート】PTFE【ボールガイド】PP【ボール】セラミック材質(Oリング)AFLAS関連資料DFDバルブASSYセット部品図(0.11MB)
定量ポンプ用背圧弁 タカトテクニカ定量ポンプ用背圧弁タカトテクニカ
7,198税込7,918
1個
7日以内出荷
定量ポンプ用の背圧弁です。オーバーフィード現象やサイフォン現象を防止します。配管内や容器内の圧力を一定に保持します。(圧力調節不可)ポンプの吐出圧力を一定に保持します。
適合機種DFDシリーズ・Eシリーズ材質(本体)PVC接続方式ホース接続吐出圧力(MPa)0.1-0.15材質(パッキン)FKM材質(ダイヤフラム)PTFE
定量ポンプ用背圧調整弁 タカトテクニカ定量ポンプ用背圧調整弁タカトテクニカ
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
定量ポンプ用の背圧調整弁です。ポンプの吐出圧力を範囲内で調節が可能です。オーバーフィード現象やサイフォン現象を防止します。配管内や容器内の圧力を一定に保持します。
材質(パッキン)FKM材質(ダイヤフラム)PTFE
火炎センサー ロバートショウ火炎センサーロバートショウ
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
ロバートショー(R)のフレームセンサーアセンブリおよび交換用センサーは、高温に耐えるカンタル製のセンサーロッドを採用しており、1800°F(982℃)までの温度に耐えることができます。定格482°F(250℃)の30インチテフロン(R)絶縁リード線が付属1/4インチクイックコネクト端子に接続
用途機器、システムの温度管理
銅管,樹脂管用リングタイプ継手 PGパッキン 三興マテリアルサプライ銅管,樹脂管用リングタイプ継手 PGパッキン三興マテリアルサプライ
279税込307
1個
4日以内出荷
材質PTFE寸法D2(Φmm)6寸法T(mm)2
ニードルバルブ ヤマト産業ニードルバルブヤマト産業
5,798税込6,378
1個
31日以内出荷
コンパクトタイプのニードルバルブです。純度ガス99.99~99.999%のガス供給に最適です。
用途減圧弁出口用サイズ2025/01/04質量(g)120使用温度範囲(℃)ー10~40最高使用圧力(MPa)0.99接続入口:R1/4、出口:Rc1/4使用流体O2, N2, Ar, Air, CO2, H2, He, 標準ガス等固定方法本体ねじ込み関連資料(0.58MB)
フッ素樹脂チューブ AWGサイズ 中興化成工業フッ素樹脂チューブ AWGサイズ中興化成工業
3,798税込4,178
1巻
翌々日出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途酸・アルカリなどの薬品移送に。自動車部品に。半導体製造装置に。トラスコ品番201-5903材質フッ素樹脂(PTFE)乳白色使用温度範囲(℃)-40~260全長(m)10使用圧力(MPa)1.02最小曲げ半径(mm)12適合流体ほとんどの酸・アルカリ外径(mm)2.53内径(mm)1.93
IBBTF 黄銅ボール弁ねじ込み(フルボア) I-VALUEIBBTF 黄銅ボール弁ねじ込み(フルボア)I-VALUE
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷
黄銅製フルボア レバー式ボールバルブ
材質(本体)C37700(黄銅)最高使用圧力(MPa)4.13最高使用温度(℃)120材質(ボールシート)PTFE呼び圧力600
IVL-GBV 黄銅 圧力計用ボールバルブ 【20K・テーパメネジX平行メネジ】 I-VALUEIVL-GBV 黄銅 圧力計用ボールバルブ 【20K・テーパメネジX平行メネジ】I-VALUE
719税込791
1個
翌々日出荷
圧力計接続用ボールバルブGネジ側テフロンパッキン付
材質黄銅呼び径(B)G3/8×Rc3/8最高使用圧力(MPa)2使用温度(℃)80呼び径(A)10適合流体水・油・空気面間寸法(mm)45
IVL-STR-I-S2 スチームトラップ【ダクタイル鋳鉄/ステンレス鋼・0.01-1.6MPa】 I-VALUEIVL-STR-I-S2 スチームトラップ【ダクタイル鋳鉄/ステンレス鋼・0.01-1.6MPa】I-VALUE
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
休止時、弁は下方に落ちて、弁口は満開の状態になっているので、空気及び水を速やかに排出します。従って又、弁が弁座に吸着されて生ずるバキューム障害を起こしませんドレンを機器内に残さないので、機器の熱効率を高めます上記を洩出させない省エネ設計で、かつ排出は70%まで許容されます弁が水平に着座するから、弁座の方べりがなく長寿命です小型で取り付け方向自由
材質【要部】SUS 420J2材質(本体)FCD450呼び径(B)1/2使用圧力(MPa)0.01~1.6呼び径(A)15最高使用温度(℃)220材質(パッキン)PTFE面間寸法(mm)65
エア駆動ポンプ DS03用接液部パッキンセット タカトテクニカエア駆動ポンプ DS03用接液部パッキンセットタカトテクニカ
4,298税込4,728
1セット
7日以内出荷
エア駆動ダイヤフラムDSポンプ用消耗部品です。
用途定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。セット内容Oリング×4、パッキン×2対応機種DS03-AAT-UESS-02材質(Oリング)PTFE材質(パッキン)PTFE
エア駆動ポンプAODD-15 ダイヤフラムセット タカトテクニカエア駆動ポンプAODD-15 ダイヤフラムセットタカトテクニカ
26,980税込29,678
1セット
9日以内出荷
AODDエア駆動ダイヤフラムポンプ用消耗部品です。
用途定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。セット内容ダイヤフラム×2、バックダイヤフラム×2材質【バックダイヤフラム】サンドプレーン、【接液部ダイヤフラム】PTFE対応機種AODD-15共通
エア駆動ポンプ DS02用バルブシートセット タカトテクニカエア駆動ポンプ DS02用バルブシートセットタカトテクニカ
9,298税込10,228
1セット
7日以内出荷
エア駆動ダイヤフラムDSポンプ用消耗部品です。
用途定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。セット内容バルブシート(吸込み側)×2、Oリング×8、バルブシート(吐出し側)×2、ボール×2材質【バルブシート】ポリプロピレン対応機種DS02-PPT-TPTP-03材質(ボール)PTFE材質(Oリング)PTFE
エア駆動ポンプAODD-40 ダイヤフラムセット タカトテクニカエア駆動ポンプAODD-40 ダイヤフラムセットタカトテクニカ
92,980税込102,278
1セット
7日以内出荷
AODDエア駆動ダイヤフラムポンプ用消耗部品です。
用途定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。セット内容ダイヤフラム×2、バックダイヤフラム×2材質【バックダイヤフラム】サンドプレーン、【接液部ダイヤフラム】PTFE対応機種AODD-40共通
エア駆動ポンプAODD-40-AL/SS共通 接液部消耗部品セット タカトテクニカエア駆動ポンプAODD-40-AL/SS共通 接液部消耗部品セットタカトテクニカ
68,980税込75,878
1セット
7日以内出荷
AODDエア駆動ダイヤフラムポンプ用消耗部品です。
用途定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。セット内容ボール×4、バルブシート×4、 Oリング×8材質【バルブシート】ステンレス(304)対応機種AODD-40-AL-TPT/AODD-40-SS-TST材質(ボール)PTFE材質(Oリング)PTFE
定量ポンプ用サイフォン止めチャッキ弁 タカトテクニカ定量ポンプ用サイフォン止めチャッキ弁タカトテクニカ
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
ソレノイド式定量ダイヤフラムポンプ用サイフォン止めチャッキ弁です。
用途ポンプオプション品
エア駆動ポンプ DS06用接液部パッキンセット タカトテクニカエア駆動ポンプ DS06用接液部パッキンセットタカトテクニカ
4,298税込4,728
1セット
7日以内出荷
エア駆動ダイヤフラムDSポンプ用消耗部品です。
用途定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。セット内容Oリング×2、Oリング×2、パッキン×2対応機種DS06-AAT-UPTS-02材質(Oリング)PTFE材質(パッキン)PTFE
エア駆動ポンプ DS03用バルブシートセット タカトテクニカエア駆動ポンプ DS03用バルブシートセットタカトテクニカ
12,980税込14,278
1セット
7日以内出荷
エア駆動ダイヤフラムDSポンプ用消耗部品です。
用途定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。セット内容バルブシート×4、Oリング×4、ボールガイド(吸い込み側)×2、ボールガイド(吐出側)×2、ボール×4、パッキン×2材質【バルブシート】ステンレス、【ボールガイド】ポリエチレン対応機種DS03-AAT-UESS-02材質(ボール)ステンレスOリングPTFE材質(パッキン)PTFE
エア駆動ポンプAODD-50-PP 接液部消耗部品セット タカトテクニカエア駆動ポンプAODD-50-PP 接液部消耗部品セットタカトテクニカ
91,980税込101,178
1セット
7日以内出荷
AODDエア駆動ダイヤフラムポンプ用消耗部品です。
用途定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。セット内容ボール×4、バルブシート×4、バルブシート内リング×4、 Oリング×8材質【バルブシート内リング】FKM、【バルブシート】ポリプロピレン対応機種AODD-50-PP-TPT材質(ボール)PTFE材質(Oリング)FKM
エア駆動ポンプAODD-50 ダイヤフラムセット タカトテクニカエア駆動ポンプAODD-50 ダイヤフラムセットタカトテクニカ
119,800税込131,780
1セット
7日以内出荷
AODDエア駆動ダイヤフラムポンプ用消耗部品です。
用途定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。セット内容ダイヤフラム×2、バックダイヤフラム×2材質【バックダイヤフラム】サンドプレーン、【接液部ダイヤフラム】PTFE対応機種AODD-50共通
エア駆動ポンプ DS06用ダイヤフラムセット タカトテクニカエア駆動ポンプ DS06用ダイヤフラムセットタカトテクニカ
9,998税込10,998
1セット
7日以内出荷
エア駆動ダイヤフラムDSポンプ用消耗部品です。
用途定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。セット内容ダイヤフラム×2、Oリング×2、Oリング×2材質【ダイヤフラム】ポリエチレン対応機種DS06-AAT-UPTS-02材質(Oリング)PTFE、NBR
エア駆動ポンプ DS06用バルブシートセット タカトテクニカエア駆動ポンプ DS06用バルブシートセットタカトテクニカ
12,980税込14,278
1セット
7日以内出荷
エア駆動ダイヤフラムDSポンプ用消耗部品です。
用途定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。セット内容Oリング×2、バルブシート×2、Oリング×2、バルブシート×2、ボールガイド×4、ボール×4、パッキン×2材質【バルブシート】ステンレス対応機種DS06-AAT-UPTS-02材質(Oリング)PTFE
エア駆動ポンプAODD-40-PP 接液部消耗部品セット タカトテクニカエア駆動ポンプAODD-40-PP 接液部消耗部品セットタカトテクニカ
57,980税込63,778
1セット
7日以内出荷
AODDエア駆動ダイヤフラムポンプ用消耗部品です。
用途定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。セット内容ボール×4、バルブシート×4、 Oリング×8材質【バルブシート】ポリプロピレン対応機種AODD-40-PP-TPT材質(ボール)PTFE材質(Oリング)FKM
エア駆動ポンプAODD-15-AL/SS共通 接液部消耗部品セット タカトテクニカエア駆動ポンプAODD-15-AL/SS共通 接液部消耗部品セットタカトテクニカ
27,980税込30,778
1セット
7日以内出荷
AODDエア駆動ダイヤフラムポンプ用消耗部品です。
用途定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。セット内容ボール×4、ボールストッパー×4、バルブシート×4、 Oリング×8材質【バルブシート】ステンレス(304)、【ボールストッパー】ステンレス(304)対応機種AODD-15-AL-TPT/AODD-15-SS-TST材質(ボール)PTFE材質(Oリング)PTFE
エア駆動ポンプAODD-25-AL/SS共通 接液部消耗部品セット タカトテクニカエア駆動ポンプAODD-25-AL/SS共通 接液部消耗部品セットタカトテクニカ
48,980税込53,878
1セット
7日以内出荷
AODDエア駆動ダイヤフラムポンプ用消耗部品です。
用途定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。セット内容ボール×4、バルブシート×4、 Oリング×8材質【バルブシート】ステンレス(304)対応機種AODD-25-AL-TPT/AODD-25-SS-TST材質(ボール)PTFE材質(Oリング)PTFE
定量ポンプ用フート弁 タカトテクニカ定量ポンプ用フート弁タカトテクニカ
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
ソレノイド式定量ダイヤフラムポンプ用フート弁です。
用途ポンプオプション品
エア駆動ポンプAODD-25-PP 接液部消耗部品セット タカトテクニカエア駆動ポンプAODD-25-PP 接液部消耗部品セットタカトテクニカ
34,980税込38,478
1セット
7日以内出荷
AODDエア駆動ダイヤフラムポンプ用消耗部品です。
用途定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。セット内容ボール×4、バルブシート×4、 Oリング×8材質【バルブシート】ポリプロピレン対応機種AODD-25-PP-TPT材質(ボール)PTFE材質(Oリング)FKM
エア駆動ポンプAODD-25 ダイヤフラムセット タカトテクニカエア駆動ポンプAODD-25 ダイヤフラムセットタカトテクニカ
45,980税込50,578
1セット
7日以内出荷
AODDエア駆動ダイヤフラムポンプ用消耗部品です。
用途定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。セット内容ダイヤフラム×2、バックダイヤフラム×2材質【バックダイヤフラム】サンドプレーン、【接液部ダイヤフラム】PTFE対応機種AODD-25共通
エア駆動ポンプ DS02用接液部パッキンセット タカトテクニカエア駆動ポンプ DS02用接液部パッキンセットタカトテクニカ
4,298税込4,728
1セット
7日以内出荷
エア駆動ダイヤフラムDSポンプ用消耗部品です。
用途定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。セット内容Oリング(PTFE)×8対応機種DS02-PPT-TPTP-03材質(Oリング)PTFE
エア駆動ポンプ DS02用ダイヤフラムセット タカトテクニカエア駆動ポンプ DS02用ダイヤフラムセットタカトテクニカ
12,980税込14,278
1セット
7日以内出荷
エア駆動ダイヤフラムDSポンプ用消耗部品です。
用途定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。セット内容ダイヤフラム×2、バックダイヤフラム×2材質【ダイヤフラム】PTFE、【バックダイヤフラム】サンドプレン対応機種DS02-PPT-TPTP-03
エア駆動ポンプAODD-15-PP 接液部消耗部品セット タカトテクニカエア駆動ポンプAODD-15-PP 接液部消耗部品セットタカトテクニカ
19,980税込21,978
1セット
7日以内出荷
AODDエア駆動ダイヤフラムポンプ用消耗部品です。
用途定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。セット内容ボール×4、ボールストッパー×4、バルブシート×4、 Oリング×8材質【バルブシート】ポリプロピレン、【ボールストッパー】ポリプロピレン対応機種AODD-15-PP-TPT材質(ボール)PTFE材質(Oリング)FKM
エア駆動ポンプAODD-50-AL/SS共通 接液部消耗部品セット タカトテクニカエア駆動ポンプAODD-50-AL/SS共通 接液部消耗部品セットタカトテクニカ
92,980税込102,278
1セット
7日以内出荷
AODDエア駆動ダイヤフラムポンプ用消耗部品です。
用途定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。セット内容ボール×4、バルブシート×4、 Oリング×8材質【バルブシート】ステンレス(304)対応機種AODD-50-AL-TPT/AODD-50-SS-TST材質(ボール)PTFE材質(Oリング)PTFE
これエエやん カラーシールテープ グレー 幅13mm×長さ5m 色付き 露出配管 GAONA(ガオナ)これエエやん カラーシールテープ グレー 幅13mm×長さ5m 色付き 露出配管GAONA(ガオナ)
349税込384
1個
6日以内出荷
◆ホワイトと比べて、メッキやブラックの配管に色が馴染むため、外観を美しく仕上げることができます。◆リノベーションやリフォームで見た目にこだわった造作洗面をつくる際に便利です。◆洗面下に収納スペースがなく、配管がむき出しになったオープン収納などに最適です。◆給水管、止水栓などネジ部に巻きつけるだけで、十分にシールできます。◆ほとんどの化学薬品、溶剤、ガスに対応し、汚染もありません。
用途クロームメッキや黒の配管接続部を目立ちにくくするグレーのシールテープです。その他呼13ネジ部に約10回使用可能 ※シールテープを1回あたり7巻きした場合材質フッ素樹脂グレー使用温度(℃)-100~260寸法(幅Wmm×長さLm)13×5
CV-1シリーズ   PTFEチェック弁       3/8"パーフレアー ParkerCV-1シリーズ PTFEチェック弁 3/8"パーフレアーParker
50,980税込56,078
1個
4日以内出荷
使用温度範囲【Style 1】32° - 212° F (0° - 100° C) Ambient 32° - 266° F (0° - 130° C) Fluid、【Style 2 & 3】50° - 212° F (10° - 100° C) Ambient 50° - 266° F (10° - 130° C) Fluid、【Style 4 & 5】60° - 212° F (10° - 100° C) Ambient 60° - 266° F (10° - 130° C) Fluidクラッキング圧力0.25 PSIG (.017 bar) - 0.75 PSIG (.052 bar)使用圧力範囲27” Hg vacuum (913 mbar) - 120 PSIG (8.3 bar)材質(接液部)PTFE
CV-1シリーズ   PTFEチェック弁       3/4”パーフレアー ParkerCV-1シリーズ PTFEチェック弁 3/4”パーフレアーParker
63,980税込70,378
1個
4日以内出荷
使用温度範囲【Style 1】32° - 212° F (0° - 100° C) Ambient 32° - 266° F (0° - 130° C) Fluid、【Style 2 & 3】50° - 212° F (10° - 100° C) Ambient 50° - 266° F (10° - 130° C) Fluid、【Style 4 & 5】60° - 212° F (10° - 100° C) Ambient 60° - 266° F (10° - 130° C) Fluidクラッキング圧力0.25 PSIG (.017 bar) - 0.75 PSIG (.052 bar)使用圧力範囲27” Hg vacuum (913 mbar) - 120 PSIG (8.3 bar)材質(接液部)PTFE
CV-1シリーズ   PTFEチェック弁       1/2”パーフレアー ParkerCV-1シリーズ PTFEチェック弁 1/2”パーフレアーParker
60,980税込67,078
1個
4日以内出荷
使用温度範囲【Style 1】32° - 212° F (0° - 100° C) Ambient 32° - 266° F (0° - 130° C) Fluid、【Style 2 & 3】50° - 212° F (10° - 100° C) Ambient 50° - 266° F (10° - 130° C) Fluid、【Style 4 & 5】60° - 212° F (10° - 100° C) Ambient 60° - 266° F (10° - 130° C) Fluidクラッキング圧力0.25 PSIG (.017 bar) - 0.75 PSIG (.052 bar)使用圧力範囲27” Hg vacuum (913 mbar) - 120 PSIG (8.3 bar)材質(接液部)PTFE
...