7,373件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CL1T5 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド 材質(チューブ)(-) アルミ ポートねじの種類(-) Rc
1個
35,980 税込39,578
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

圧縮空気の中に適量の潤滑油を霧状にして混入させます。 レギュレータの後にセットします。 金属ボトルを標準装備です。 液体レベルを色の変わるサイトグラスで表示します。
使用圧力(MPa)1.0以下 全長(mm)195 質量(kg)0.55 ねじの種類Rc 使用流体空気 使用油タービン油1種ISO・VG#32相当 周囲温度(℃)5~60 貯油量(mL)200
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

L Series(LQ3T5A) SMC CADデータあり
1個
5,498 税込6,048
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

テイエルブイ(TLV)サイトグラス T5N /~1.0MPaG
エコ商品
ボールの揺動で流体の流れを確実にチェック 上方、水平方向からも観察可能 小型・軽量
用途水・温水・エア・蒸気の流れをチェック 材質(本体)ねずみ鋳鉄(FC250) タイプボール式 使用温度範囲(℃)120 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み形 接続ねじ込みRc(PT) 使用流体水、温水、エア、蒸気 最高使用温度(℃)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)





LQ1T5B-1 LQ1T - ユニオンティ(LQ1T5B) SMC CADデータあり
1個
9,598 税込10,558
10日以内出荷


・チューブ全長7mm短縮(CKP1□40の場合) ・ねじ調整構造により速度調整が容易。 ・スピードコントローラバルブはチューブ外形より出っ張りがありません。
チューブ内径(Φmm)63 シリンダストローク(mm)75 作動方式複動
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷




・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)


LQ1T5A5B-1 LQ1T - ユニオンティ(LQ1T5A5B) SMC CADデータあり
1個
9,598 税込10,558
10日以内出荷



LQ1T5B5A-1 LQ1T - ユニオンティ(LQ1T5B5A) SMC CADデータあり
1個
9,598 税込10,558
10日以内出荷



1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷

1個
9,498 税込10,448
10日以内出荷

LQ1T5A51-1 フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T5A51 SMC CADデータあり
1個
9,598 税込10,558
10日以内出荷

LQ1T5A52-1 フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T5A52 SMC CADデータあり
1個
9,598 税込10,558
10日以内出荷

LQ1T5B52-1 フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T5B52 SMC CADデータあり
1個
9,598 税込10,558
10日以内出荷

LQ1T5B51-1 フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T5B51 SMC CADデータあり
1個
9,598 税込10,558
10日以内出荷





使用流体水系・油系などの一般配管 最高使用温度(℃)150 耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1 厚さ(mm)1.5 呼び圧力5K 種別フランジ用全面パッキン
1枚
94 税込103
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

厚さ(mm)3 使用流体水系・油系などの一般配管 最高使用温度(℃)150 耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1 呼び圧力5K
1枚
特価
89 税込98
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質ノンアスジョイントシート 厚さ(mm)1.5 使用流体水系・油系などの一般配管 最高使用温度(℃)150 耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1 呼び圧力5K
1枚
43 税込47
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質ノンアスジョイントシート 厚さ(mm)3 使用流体水系・油系などの一般配管 最高使用温度(℃)150 耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1 呼び圧力5K
1枚
63 税込69
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

無機繊維とアラミド繊維に耐油性合成ゴムを配合したシートガスケットです。
用途各種配管のフランジ、バルブ、機器などのガスケット 厚さ(mm)3 材質ノンアスジョイントシート 使用流体水系・油系などの一般配管 最高使用温度(℃)150 耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1 呼び圧力5K
1枚
特価
12 税込13
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

無機繊維とアラミド繊維に耐油性合成ゴムを配合したシートガスケットです。
用途各種配管のフランジ、バルブ、機器などのガスケット 厚さ(mm)3 使用流体水系・油系などの一般配管 最高使用温度(℃)150 耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1 呼び圧力5K
1枚
特価
63 税込69
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

水・油・エアー用耐圧ホース[スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。 【耐油耐圧ブレードホース】ホースの内外面ともに耐油配合でトヨロンホースに比べ耐油性がよく、硬くなりにくい。 【柔軟性】ホースは柔らかくしなやかで継手に挿入しやすい。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~75mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース 使用温度範囲(℃)-5~60
1本ほか
279 税込307
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (480種類の商品があります)

耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A 形状ねじ込み形 種類ねじ込み継手 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
849 税込934
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング