ウェイブエアーガン近畿製作所6日以内出荷
噴射の反作用をトルグ機構に応用することでノズルが左右に高速でスイングし、単一ノズルで噴射エネルギーを分散せず、吹き付けることが出来ます。
用途洗浄後の水切り、油切り、各種ブロー作業等にエアー取付口プラグ(20型)ノズル取付口G1/8ノズル長(mm)77ノズル口径(Φmm)2.3トラスコ品番178-5680材質アルミ、真鍮、NBRその他全長(mm)167質量(g)223使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.6使用流体圧縮空気
エアーダスター 自在ノズルベッセル翌日出荷
強靭・軽量アルミボディー
自由に曲げられるノズル。
レバーのガタつきを防ぐプロテクター付です。
先端ノズル交換可能です。
疲れにくい大型レバーです。
つり下げ式にも対応します。
用途工作機械・自動車整備・木工作業・農機具・レジャー施設等の清掃。冷却・乾燥作業に。
コンセント・カプラ用ノズル口径(Φmm)2.3空気消費量(L/min)180付属品カプラ付
エアーガン プラスチックタイプ栗田製作所当日出荷
POM樹脂製なので軽量です。レバーで流量調整が可能です。自在ノズル付ですので自由に曲げられます。
用途一般的な清掃作業に。ノズル長(mm)120ノズル口径(Φmm)2.3エアー取付口G1/4トラスコ品番398-1151材質ポリアセタール樹脂(POM)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、銅パイプ(C1020)、ポリウレタン(PU)、表面処理(クロームメッキ)全長(mm)295質量(g)185最高使用圧力(MPa)0.7ノズル取付部G1/8エア噴出量(L/min)160
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
水中ポンプ部品エバラポンプ(荏原製作所)税込¥7,588¥6,898