横配管、立て配管にも利用できます。
用途SGP管用振れ止め金具に。
付属品3/8ナット×2個
材質スチール(溶融亜鉛メッキ)
寸法d(mm)W3/8
寸法t(mm)2.3
横配管、立て配管にも利用できます。
用途SGP管用締め付け金具に。
付属品3/8ナット×2個
材質ステンレス(SUS304)
寸法d(mm)W3/8
寸法t(mm)2.0
U字金具の代表的な製品です。
配管支持金具としては、最も古くからのスタンダードな製品です。
用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管に。横配管、縦配管にも利用できます。
材質スチール(SWCH)
セット内容3/8ナット 2個
寸法d(mm)W3/8
寸法E(mm)8.3
U字金具のミリねじ仕様品です。反対側から閉じるような形で締結します。
用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管に。ガス管や空調管、配電盤止め用として。
付属品ナット 2個
材質スチール(SWCH)
U字金具のミリねじ仕様品です。
用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管に。ガス管や空調管、配電盤止め用として。
付属品ナット×2個
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき
ねじ径W3/8
寸法d(mm)3/8
適合管SGP
材質/仕上ステンレス
ねじ径W3/8
寸法d(mm)3/8
適合パイプTP-A
適合管TP-A
SGP管用のUボルト
用途SGP管一般用
ステンレス鋼管(厚肉管)用のUボルト
材質SUS304
種類Uボルト
SGP管用のUボルト。電気亜鉛めっき仕上げ。管外径に対して多様なねじ径をそろえています。Mねじもあります。
材質電気亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼管(厚肉管)用のUボルト。SUS304製。
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼管(厚肉管)用のUボルト。足長タイプ。SUS304製。
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼管(厚肉管)用のUボルト。足長タイプ。SUS304製。
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
SGP管用のUバンド。150AまでのVP管にもご使用できます。溶融亜鉛めっき仕上げ。
材質溶融亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
電気絶縁用の建築銅管用Uボルト。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
材質軟質塩ビコーティング
寸法t(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
SGP管用のUボルト。足長タイプ。
ねじ径W3/8
寸法S(mm)50
仕上電気亜鉛メッキ
SGP管用のUボルト。足長タイプ。溶融亜鉛めっき仕上げ。「ウレタンUPのみ」との併用で、配管のレベル調整が可能です。
材質溶融亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
電気絶縁用の銅管用Uボルト。ナイロン粉体塗装タイプ。電気絶縁性、衝撃性に優れたナイロン粉体塗装。耐熱常温100℃。(試験データ150℃×24時間異常なし)
材質電気亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
電気絶縁用の建築銅管用Uボルト。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
材質軟質塩ビコーティング
寸法t(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
SGP管用のUボルト。足長タイプ。電気亜鉛めっき仕上げ。「ウレタンUPのみ」との併用で、配管のレベル調整が可能です。
材質電気亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
SGP管用の防振補助Uバンド。10mmゴム付。SUS304製。
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
SGP管用のUボルト。足長タイプ。溶融亜鉛めっき仕上げ。「ウレタンUPのみ」との併用で、配管のレベル調整が可能です。
材質溶融亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
電気絶縁用のSGP管用Uボルト。ナイロン粉体塗装タイプ。電気絶縁性、衝撃性に優れたナイロン粉体塗装。耐熱常温100℃。(試験データ150℃×24時間異常なし)
材質電気亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
電気絶縁用のステンレス薄肉管(SU管)用Uボルト。ナイロン粉体塗装タイプ。電気絶縁性、衝撃性に優れたナイロン粉体塗装。耐熱常温100℃。(試験データ150℃×24時間異常なし)
材質電気亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
電気絶縁用のSGP用Uボルト。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
材質軟質塩ビコーティング
寸法t(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。