絞り込み
外径(Φmm)
  • 4(1)
ストローク(mm)
  • 0.9
  • 0.8(33)
  • 1(48)
  • 1.5(66)
  • 2(49)
  • 2.3(20)
  • 2.5(72)
  • 3(28)
  • 3.5(52)
  • 4(60)
  • 4.5(33)
  • 5(94)
  • 6(77)
  • 7(28)
  • 8(82)
  • 9(24)
  • 10(49)
  • 12(22)
  • 15(26)
  • その他(28)
ブランド
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(18)
  • TRUSCO(3)
  • ナベヤ(3)
  • MIYOSHI(小西製作所)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールプランジャー(ステンレスボール) TRUSCOボールプランジャー(ステンレスボール)TRUSCO
549税込604
1個
当日出荷
本体・ボールがステンレス製のマイナス溝付ボールプランジャーです。
用途本体ねじ部を回すことにより、ボールの押付圧を調整可能。位置決め、固定用。材質(本体)ステンレス耐熱温度(℃)250
六角穴付ボールプランジャー(スチールボール) TRUSCO六角穴付ボールプランジャー(スチールボール)TRUSCO(1件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
材質本体:スチール、ボール:スチール、焼入れ耐熱温度(℃)250
ボールプランジャー(スチールボール) TRUSCOボールプランジャー(スチールボール)TRUSCO
189税込208
1個
当日出荷
本体・ボールがスチール製のマイナス溝付ボールプランジャーです。
用途本体ねじ部を回すことにより、ボールの押付圧を調整可能。位置決め、固定用。材質(本体)スチール材質(ボール)スチール、焼入れ耐熱温度(℃)250
ボールプランジャー(重荷重用) BP-H MIYOSHI(小西製作所)ボールプランジャー(重荷重用) BP-HMIYOSHI(小西製作所)
319税込351
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
材質(ボール)鋼球SUJ2・硬度60~66HRC材質(ボディ)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(バネ)ステンレス鋼線SUS631J
ボールプランジャー(軽荷重用) BP-L MIYOSHI(小西製作所)ボールプランジャー(軽荷重用) BP-LMIYOSHI(小西製作所)
319税込351
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(ボール)鋼球SUJ2・硬度60~66HRC材質(ボディ)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(バネ)ステンレス鋼線SUS631J
スプリングボールプランジャC型 ナベヤスプリングボールプランジャC型ナベヤ
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
耐熱度は、250℃までです。
RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングボールプランジャB型 ナベヤスプリングボールプランジャB型ナベヤ
239税込263
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
耐熱度は250℃までです。 強力圧タイプは、縦線マークが2本施してあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、ボール、六角穴付/ステンレス鋼バネ圧:標準 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、ボール、六角穴付/ステンレス鋼バネ圧:標準Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
789税込868
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングボールプランジャ平滑型 ナベヤスプリングボールプランジャ平滑型ナベヤ
739税込813
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
耐熱度は、250℃までです。
材質本体:SUS303、ボール:SUS440、スプリング:SUS631J1熱処理ボール:焼入れ(HRC54~60)RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、両側 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、両側Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
569税込626
1個
当日出荷
材質バネ:ステンレス鋼、本体:黄銅、ボール:ステンレス鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、平滑タイプ、カラー無/本体とボール:ステンレス鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、平滑タイプ、カラー無/本体とボール:ステンレス鋼Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
469税込516
1個
当日出荷
材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、セラミック・ボール、スロット付、ステンレス鋼A4/ステンレス鋼A4バネ圧:強 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、セラミック・ボール、スロット付、ステンレス鋼A4/ステンレス鋼A4バネ圧:強Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
材質バネ:ステンレス鋼A4(SUS316相当)/不活性化処理、本体:ステンレス鋼A4(SUS316相当)/不活性化処理、ボール:セラミック最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、セラミック・ボール、スロット付、ステンレス鋼A4/ステンレス鋼A4バネ圧:標準 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、セラミック・ボール、スロット付、ステンレス鋼A4/ステンレス鋼A4バネ圧:標準Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
材質バネ:ステンレス鋼A4(SUS316相当)/不活性化処理、本体:ステンレス鋼A4(SUS316相当)/不活性化処理、ボール:セラミック最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、ボール、ヘッド、スロット付/ステンレス鋼バネ圧:標準 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、ボール、ヘッド、スロット付/ステンレス鋼バネ圧:標準Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
969税込1,066
1個
当日出荷
材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、ボール、ヘッド、スロット付/快削鋼、バネ圧:標準 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、ボール、ヘッド、スロット付/快削鋼、バネ圧:標準Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
669税込736
1個
当日出荷
材質バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:軸受鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、ボール、スロット付/ステンレス鋼バネ圧:強 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、ボール、スロット付/ステンレス鋼バネ圧:強Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
509税込560
1個
18日以内出荷
材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、ボール、スロット付/ステンレス鋼バネ圧:標準 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、ボール、スロット付/ステンレス鋼バネ圧:標準Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から18日以内出荷
材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、ボール、スロット付/快削鋼、バネ圧:強 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、ボール、スロット付/快削鋼、バネ圧:強Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
179税込197
1個
18日以内出荷
材質バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:軸受鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、ボール、スロット付/快削鋼、バネ圧:標準 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、ボール、スロット付/快削鋼、バネ圧:標準Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
159税込175
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
材質バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:軸受鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、プラスティック/ボール材質:プラスティック Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、プラスティック/ボール材質:プラスティックRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
219税込241
1個
18日以内出荷
材質バネ:ステンレス鋼、本体:POM/青、ボール:POM/白温度範囲(℃)-30~50RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、プラスティック/ボール材質:ステンレス鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、プラスティック/ボール材質:ステンレス鋼Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
179税込197
1個
18日以内出荷
材質バネ:ステンレス鋼、本体:POM/青、ボール:ステンレス鋼/焼入れ温度範囲(℃)-30~50RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、ボール、ヘッド、六角穴付/ステンレス鋼バネ圧:標準 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、ボール、ヘッド、六角穴付/ステンレス鋼バネ圧:標準Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、ボール、ヘッド、六角穴付/快削鋼、バネ圧:標準 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、ボール、ヘッド、六角穴付/快削鋼、バネ圧:標準Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
899税込989
1個
当日出荷
材質バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:軸受鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、ボール、六角穴付/ステンレス鋼バネ圧:強 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、ボール、六角穴付/ステンレス鋼バネ圧:強Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
859税込945
1個
18日以内出荷
材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、ボール、六角穴付/快削鋼、バネ圧:強 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、ボール、六角穴付/快削鋼、バネ圧:強Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
379税込417
1個
18日以内出荷
材質バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:軸受鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、ボール、六角穴付/快削鋼、バネ圧:標準 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、ボール、六角穴付/快削鋼、バネ圧:標準Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
339税込373
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
材質バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:軸受鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
ボールプランジャー(ステン軽荷重用) MIYOSHI(小西製作所)ボールプランジャー(ステン軽荷重用)MIYOSHI(小西製作所)
749税込824
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質(バネ)ステンレス鋼線SUS631J

金型用部品、位置決め部品』には他にこんなカテゴリがあります

プランジャー