36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イマオコーポレーション口金 CP175
センタリングクランプに取付ける口金です。
質量(kg)710 タイプセレーション
1個
34,980 税込38,478
翌日出荷

・クランプ高さの延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
B51 質量(g)105 タイプフェノール樹脂製 F20 D24 C22 EM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

・クランプ高さの延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
B130 質量(g)980 タイプフェノール樹脂製 F35 D40 C36 EM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

・クランプ高さの延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
B230 質量(g)4370 タイプフェノール樹脂製 F35 D60 C55 EM16×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,198 税込6,818
翌々日出荷

・クランプ高さの延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
B69 質量(g)170 タイプフェノール樹脂製 F20 D24 C22 EM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

・クランプ高さの延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
B155 質量(g)1230 タイプフェノール樹脂製 F35 D40 C36 EM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

・クランプ高さの延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
B110 質量(g)1230 タイプフェノール樹脂製 F35 D50 C46 EM16×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,098 税込3,408
翌々日出荷

・クランプ高さの延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
B84 質量(g)220 タイプフェノール樹脂製 F20 D24 C22 EM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

・クランプ高さの延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
B80 質量(g)480 タイプフェノール樹脂製 F35 D40 C36 EM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

・クランプ高さの延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
B95 質量(g)640 タイプフェノール樹脂製 F35 D40 C36 EM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

・クランプ高さの延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
B130 質量(g)1540 タイプフェノール樹脂製 F35 D50 C46 EM16×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

・クランプ高さの延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
B110 質量(g)780 タイプフェノール樹脂製 F35 D40 C36 EM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

・クランプ高さの延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
B190 質量(g)3490 タイプフェノール樹脂製 F35 D60 C55 EM16×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

・クランプ高さの延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
B59 質量(g)135 タイプフェノール樹脂製 F20 D24 C22 EM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

・クランプ高さの延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
B230 質量(g)1970 タイプフェノール樹脂製 F35 D40 C36 EM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

・クランプ高さの延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
B80 質量(g)770 タイプフェノール樹脂製 F35 D50 C46 EM16×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

・クランプ高さの延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
B155 質量(g)1920 タイプフェノール樹脂製 F35 D50 C46 EM16×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

・クランプ高さの延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
B190 質量(g)1570 タイプフェノール樹脂製 F35 D40 C36 EM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

・クランプ高さの延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
B95 質量(g)1000 タイプフェノール樹脂製 F35 D50 C46 EM16×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

・中間プレートとしてご利用になれます。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラーパラレル クイックチェンジの特長】・パラレル、セルフカットジョー、マルチジョーを用意しておりますので、どのようなワークのクランプにも対応できます。・取付け・取外しはセルフロッキング機構によりワンタッチで確実に行えます。・取付け・取外しはセルフロッキングシステムにより、迅速に対応でき、なお且つ確実で安全です。・セットアップ時間が短縮され、機械稼動時間が向上します。・パラレル(敷板)は表面硬化、研磨仕上げされています。・各種のパラレル部品(敷板、ジョー)はマルチファンクションバイス(MVMF)に取付けできます。
その他【M1】M10×1.5深さ16【M2】M10×1.5×20L 適合【マルチファンクションバイス】MVMF150 質量(kg)2.05 H50 タイプフェノール樹脂製 L250 t10 H224 H112 P34 W152 W265 MM12×1.75深さ15
1個
54,980 税込60,478
4日以内出荷

・中間プレートとしてご利用になれます。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラーパラレル クイックチェンジの特長】・パラレル、セルフカットジョー、マルチジョーを用意しておりますので、どのようなワークのクランプにも対応できます。・取付け・取外しはセルフロッキング機構によりワンタッチで確実に行えます。・取付け・取外しはセルフロッキングシステムにより、迅速に対応でき、なお且つ確実で安全です。・セットアップ時間が短縮され、機械稼動時間が向上します。・パラレル(敷板)は表面硬化、研磨仕上げされています。・各種のパラレル部品(敷板、ジョー)はマルチファンクションバイス(MVMF)に取付けできます。
その他【M1】M8×1.25深さ16【M2】M8×1.25×20L 適合【マルチファンクションバイス】MVMF110 質量(kg)1.2 H40 タイプフェノール樹脂製 L245 t8 H219 H18 P28 W142 W251 MM8×1.25深さ15
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷

イマオコーポレーション拡張ピン(圧入タイプ)
材質(本体)SUS630 硬度(本体)HRC34
1個
6,305 税込6,936
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションフレックスゼロベース
クランプ力(kN)12 許容締付トルク(N・m)50
1個
219,800 税込241,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションOKバイス
質量(g)5.4 機能フローティングモード/センタリングモード/マシンバイスモード クランプ力(kN)22 締付力(kN)(許容)0.08 繰り返し位置決め精度(mm)センタリングモード:±0.1、マシンバイスモード:±0.1
1個
249,800 税込274,780
6日以内出荷

材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(カバー)ポリブチレンテレフタレート(PBT) 材質(スプリング)SUS302 材質(クランププレート)SPHD
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーション拡張ピン(ねじ込みタイプ)
材質(本体)SUS630 硬度(本体)HRC34
1個
11,543 税込12,697
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションOKバイス
質量(g)465 タイプフラット 適応ボルトサイズ(T溝穴使用時)M16-40L、(タップ穴使用時)M16-35L クランプ力(kN)60 許容締付トルク(N・m)200
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

イマオコーポレーションOKバイス
質量(g)180 タイプフラット 適応ボルトサイズ(T溝穴使用時)M12-30L、(タップ穴使用時)M12-25L クランプ力(kN)30 許容締付トルク(N・m)90
1個
32,010 税込35,211
4日以内出荷

イマオコーポレーションOKバイス
材質(本体)SKD61 許容締付トルク(N・m)90 熱処理(本体)焼入焼戻 硬度(本体)HRC48~52
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イマオコーポレーションOMLバイス
材質(本体)SNCM420 質量(g)3000 締付トルク(N・m)30 材質(ジョー)スチール 表面処理(本体)表面硬化・研磨仕上・四三酸化鉄皮膜 クランプ力(kN)60 硬度(本体)HRC50~60
1個
99,980 税込109,978
6日以内出荷

イマオコーポレーションOMLバイス
材質(本体)SNCM420 質量(g)1400 締付トルク(N・m)20 材質(ジョー)スチール 表面処理(本体)表面硬化・研磨仕上・四三酸化鉄皮膜 クランプ力(kN)19 硬度(本体)HRC50~60
1個
79,980 税込87,978
6日以内出荷

1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体)SCM440 使用圧力(MPa)0.5 材質(ボール)SUS440C 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上 材質(ピストン)S45C 表面処理(ピストン)無電解ニッケルメッキ 熱処理(本体)高周波焼入 熱処理(ピストン)高周波焼入
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションOKバイス(ダブルタイプ)
材質(本体)SKD61 質量(g)275 材質(スプリング)SUS302 適応ボルトサイズ(T溝使用時)M12-40L、(ネジ穴使用時)M12-35L クランプ力(kN)50 許容締付トルク(N・m)90 材質(口金)SKD61 材質(サイドプレート)SUS301 表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜 熱処理(口金)焼入焼戻 熱処理(本体)焼入焼戻 硬度(本体)HRC48~52 硬度(口金)HRC48~52
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷

イマオコーポレーションOKバイス
材質(本体)SKD61 質量(g)730 材質(スプリング)SUS302 適応ボルトサイズ(T溝使用時)M16-60L、(ネジ穴使用時)M16-55L クランプ力(kN)90 許容締付トルク(N・m)200 材質(口金)SKD61 材質(サイドプレート)SUS301 表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜 熱処理(口金)焼入焼戻 熱処理(本体)焼入焼戻 硬度(本体)HRC48~52 硬度(口金)HRC48~52
1個
34,920 税込38,412
4日以内出荷

『金型用部品、位置決め部品』には他にこんなカテゴリがあります