プランジャー :「ネジ 5mm」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトタイプのインデックスプランジャ。 取りつけ後、本体金属部が露出しません。 ねじ部は細目ねじのため、薄板に取りつけた場合でもねじ山のかかりを確保できます。 [[PHX-RD]]はノブが赤色です。ノブの誘目性が高まり操作箇所や作業手順の明確化に利用できます。
色(ノブ)RD ねじ規格細目 材質(ノブ)ナイロン6(つや消しレッド)、(本体)SUM22L/三価クロメート処理、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトタイプのインデックスプランジャ。 取りつけ後、本体金属部が露出しません。 ねじ部は細目ねじのため、薄板に取りつけた場合でもねじ山のかかりを確保できます。 [[PHXS-RD]]はノブが赤色です。ノブの誘目性が高まり操作箇所や作業手順の明確化に利用できます。
ねじ規格細目
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コンパクトタイプのインデックスプランジャ。 [[PHX]]の六角部を露出させて、レンチでの締めつけ作業を容易にしました。 ねじ部は細目ねじのため、薄板に取りつけた場合でもねじ山のかかりを確保できます。 [[PIXS-RD]]はノブが赤色です。ノブの誘目性が高まり操作箇所や作業手順の明確化に利用できます。
色(ノブ)RD ねじ規格細目 材質(ノブ)ナイロン6(つや消しレッド)、(本体)SUS303、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301
1個
1,688 税込1,857
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

割り出し・位置ぎめに。 ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。 すべてのピン径について、並目ねじと細目ねじを標準化。 リングをたおすことで、上部スペースを確保できます。
寸法d(mm)1.5 寸法L1(mm)22 寸法D(mm)18 寸法B(mm)5 寸法L2(mm)23 寸法M(mm)M10 寸法s(mm)5 剪断荷重(N)1820 荷重(最小~最大)(N)5 / 15
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コンパクトタイプのインデックスプランジャ。 [[PHX]]の六角部を露出させて、レンチでの締めつけ作業を容易にしました。 ねじ部は細目ねじのため、薄板に取りつけた場合でもねじ山のかかりを確保できます。 [[PIX-RD]]はノブが赤色です。ノブの誘目性が高まり操作箇所や作業手順の明確化に利用できます。
色(ノブ)RD ねじ規格細目 材質(ノブ)ナイロン6(つや消しレッド)、(本体)SUM22L/三価クロメート処理、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301
1個
1,498 税込1,648
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトタイプのインデックスプランジャ。ロック機構つき。 [[PHY]]の六角部を露出させて、レンチでの締めつけ作業を容易にしました。 ねじ部は細目ねじのため、薄板に取りつけた場合でもねじ山のかかりを確保できます。 ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態でロックできます。ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 [[PIYS-RD]]はノブが赤色です。ノブの誘目性が高まり操作箇所や作業手順の明確化に利用できます。
色(ノブ)RD ねじ規格細目 材質(ノブ)ナイロン6(つや消しレッド)、(本体)SUS303、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトタイプのインデックスプランジャ。ロック機構つき。 [[PHY]]の六角部を露出させて、レンチでの締めつけ作業を容易にしました。 ねじ部は細目ねじのため、薄板に取りつけた場合でもねじ山のかかりを確保できます。 ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態でロックできます。ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 [[PIY-RD]]はノブが赤色です。ノブの誘目性が高まり操作箇所や作業手順の明確化に利用できます。
色(ノブ)RD ねじ規格細目 材質(ノブ)ナイロン6(つや消しレッド)、(本体)SUM22L/三価クロメート処理、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301
1個
1,498 税込1,648
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

割り出し・位置ぎめに。 ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。 すべてのピン径について、並目ねじと細目ねじを標準化。 リングをたおすことで、上部スペースを確保できます。 リングを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。 ロックの解除は、リングをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。
寸法B(mm)5 寸法d(mm)1.5 寸法D(mm)18 寸法L1(mm)28 寸法L2(mm)23 寸法M(mm)M10 寸法s(mm)5 剪断荷重(N)1820 荷重(最小~最大)(N)5 / 15 最小荷重(N)15 最大荷重(N)5
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

割り出し・位置ぎめに。 ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。 すべてのピン径について、並目ねじと細目ねじを標準化。 リングをたおすことで、上部スペースを確保できます。 リングを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。 ロックの解除は、リングをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 オールステンレス製。耐蝕性・耐熱性にすぐれています。
寸法d(mm)1.5 寸法L1(mm)28 寸法D(mm)18 寸法B(mm)5 寸法L2(mm)23 寸法M(mm)M10 寸法s(mm)5 最大荷重(N)5 最小荷重(N)15 剪断荷重(N)1820 荷重(最小~最大)(N)5 / 15
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
209 税込230
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

インデックスプランジャと取りつけ用フランジを一体化。機器・装置への取りつけが容易にできます。 コンパクト設計で装置の省スペース化に有効です。 相手側の穴の推奨公差は(+0.05~+0.1)です。 ピンのストローク方向は取りつけ面に対して平行です。 品番の末尾記号により、2種類の取りつけタイプが選択できます。 [[PBHX-<T_B>T</T_B>]]----前面取りつけ [[PBHX-<T_B>B</T_B>]]----めねじ
材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)亜鉛ダイカスト/静電塗装(黒)、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301
1個
1,888 税込2,077
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

インデックスプランジャと取りつけ用フランジを一体化。機器・装置への取りつけが容易にできます。 コンパクト設計で装置の省スペース化に有効です。 ノブを引き、30°回転させれば、ピンを引込めた状態でロックできます。ロックの解除は、ノブをわずかに引き、30°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 相手側の穴の推奨公差は(+0.05~+0.1)です。 ピンのストローク方向は取りつけ面に対して平行です。 品番の末尾記号により、2種類の取りつけタイプが選択できます。 [[PBHY-<T_B>T</T_B>]]----前面取りつけ [[PBHY-<T_B>B</T_B>]]----めねじ
材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)亜鉛ダイカスト/静電塗装(黒)、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301
1個
1,888 税込2,077
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

1個
1,190 税込1,309
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1個
1,190 税込1,309
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

ねじピッチ1.5 ねじ規格細目
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
649 税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コンパクトタイプのインデックスプランジャ。ロック機構つき。 ノブを引き、30°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、ノブをわずかに引き、30°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 ロック機構はノブに内蔵されています。全長Lはロック機構のない[[PHXS]]と同じです。 [[PHYS-RD]]はノブが赤色です。ノブの誘目性が高まり操作箇所や作業手順の明確化に利用できます。
ねじ規格細目
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ用ブシュ
ねじピッチ1.5 ねじ規格細目
1個
989 税込1,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,260 税込1,386
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

レバーを回してピンの出入りを操作するインデックスプランジャ。 レバーを180°回すと、ピンは本体に内蔵されます。 本体に加工されたノッチにより、レバーをロックできます。 レバーの操作角度を180°に制限しています。また、操作方向も一定のため、誤操作を防止できます。 オールステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
ねじ規格細目
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

プッシュタイプのインデックスプランジャ。 ピンはニッケルメッキ済み。
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

レバーを回してピンの出入りを操作するインデックスプランジャ。 レバーを180°回すと、ピンは本体に内蔵されます。 本体に加工されたノッチにより、レバーをロックできます。 レバーの操作角度を180°に制限しています。また、操作方向も一定のため、誤操作を防止できます。
ねじ規格細目
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ
ピンの脱着が可能なインデックスプランジャ。 ピンを取りはずすことで、ピン先端の追加工が容易に行えます。 ピンは六角穴付き皿ボルトで固定します。 各ピン径について2種類のストロークを標準化 (ピン径:Φ10・Φ12を除く)。 ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。
ねじピッチ1.5 ねじ規格細目
1個
3,488 税込3,837
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コンパクトタイプのインデックスプランジャ。ロック機構つき。 ノブを引き、30°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、ノブをわずかに引き、30°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 ロック機構はノブに内蔵されています。全長Lはロック機構のない[[PHX]]と同じです。 [[PHY-RD]]はノブが赤色です。ノブの誘目性が高まり操作箇所や作業手順の明確化に利用できます。
色(ノブ)RD ねじ規格細目 材質(ノブ)ナイロン6(つや消しレッド)、(本体)SUM22L/三価クロメート処理、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)PLP ロングストロークプランジャー
用途オイルブレーカー、ノックアウト、ポジショナなどの用途に 仕様ゆるみ止めあり 材質(六角穴付き止めねじ)SWCH12/四三酸化鉄皮膜(黒) 材質(本体)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒) 材質(スプリング)SWPB 材質(ゆるみ止め)ナイロンロック
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ用ブシュ
テーパ面を利用することで、インデックスプランジャのピンを自動でストロークさせて、センター穴に挿入させることができます。 ステンレス製。 インデックスプランジャ用取りつけ治具[[PXVS-W]][[PXVS-Z]]と組み合わせることで、[[PIXCBS]]を機械・装置に容易に設置することができます。
ねじピッチ1.5 ねじ規格細目 材質(本体)SUS431/焼き入れ
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


レバーを回してピンの出入りを操作するインデックスプランジャ。 レバーを180°回すと、ピンは本体に内蔵されます。レバーを離すと、内蔵スプリングの力で元の位置に戻ります。 レバーの操作角度を180°に制限しています。また、操作方向も一定のため、誤操作を防止できます。 オールステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
ねじ規格細目
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ
ピンの脱着が可能なインデックスプランジャ。 ピンを取りはずすことで、ピン先端の追加工が容易に行えます。 ピンは六角穴付き皿ボルトで固定します。 各ピン径について2種類のストロークを標準化 (ピン径:Φ10・Φ12を除く)。 ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。
ねじピッチ1.5 ねじ規格細目
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ
SUS316を使用。SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれています。 各ピン径について2種類のストロークを標準化 (ピン径:Φ10・Φ12を除く)。 割り出し・位置決めに。 ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。
ねじ規格細目
1個
4,480 税込4,928
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ
ピンの脱着が可能なインデックスプランジャ。 ピンを取りはずすことで、ピン先端の追加工が容易に行えます。 ピンは六角穴付き皿ボルトで固定します。 各ピン径について2種類のストロークを標準化 (ピン径:Φ10・Φ12を除く)。 商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。
ねじピッチ1.5 ねじ規格細目
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

レバーを回してピンの出入りを操作するインデックスプランジャ。 レバーを180°回すと、ピンは本体に内蔵されます。レバーを離すと、内蔵スプリングの力で元の位置に戻ります。 レバーの操作角度を180°に制限しています。また、操作方向も一定のため、誤操作を防止できます。
ねじ規格細目
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ
ピンの脱着が可能なインデックスプランジャ。 ピンを取りはずすことで、ピン先端の追加工が容易に行えます。 ピンは六角穴付き皿ボルトで固定します。 各ピン径について2種類のストロークを標準化 (ピン径:Φ10・Φ12を除く)。 商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。
ねじピッチ1.5 ねじ規格細目
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SUS316製。SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれています。 各ピン径について2種類のストロークを標準化 (ピン径:Φ10・Φ12を除く)。 ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。 ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。 ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。
ねじ規格細目
1個
4,790 税込5,269
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

プッシュタイプのインデックスプランジャ。 ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。
1個
特価
899 税込989
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ(センサつき) PLXS‐SN
エコ商品
センサつきのインデックスプランジャ。 ピンの状態を電気的に監視することが可能。 ピンと一体構造のノブにセンサ検出用のマグネットを内蔵。ピンを引込めた状態からストローク(s)の約2/3を超えたところでセンサの状態が切り替わり、信号を出力します。 センサのLEDはピンが出ているときに点灯します。 安全面の強化、省人化、自動化に。 ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。 インデックスプランジャ本体に加えて、ロックナット・センサ・センサクリップ・六角レンチが付属します。
材質【センサ/センサクリップ】ナイロン6(つや消し黒) 材質(本体)SUS303 材質(ケーブル)ポリウレタン(外装) 材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒) 材質(ピン)SUS303/ニッケルメッキ 材質(スプリング)SUS301 材質(ロックナット)SUS304相当 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(マグネット)ハードフェライト磁石
1個
21,980 税込24,178
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ(センサつき) PLYS‐SN
エコ商品
センサつきのインデックスプランジャ。 ピンの状態を電気的に監視することが可能。 ピンと一体構造のノブにセンサ検出用のマグネットを内蔵。ピンを引込めた状態からストローク(s)の約2/3を超えたところでセンサの状態が切り替わり、信号を出力します。 センサのLEDはピンが出ているときに点灯します。 安全面の強化、省人化、自動化に。 ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。 ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。 インデックスプランジャ本体に加えて、ロックナット・センサ・センサクリップ・六角レンチが付属します。
材質【センサ/センサクリップ】ナイロン6(つや消し黒) 材質(本体)SUS303 材質(ケーブル)ポリウレタン(外装) 材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒) 材質(ピン)SUS303/ニッケルメッキ 材質(スプリング)SUS301 材質(ロックナット)SUS304相当 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(マグネット)ハードフェライト磁石
1個
23,980 税込26,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『金型用部品、位置決め部品』には他にこんなカテゴリがあります