31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスティックハンドルのスタンダードモデル。 グリップ取りつけ穴つきです。
1個
849 税込934
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ用ナット
通常のナットよりも薄いインデックスプランジャ固定用のナット。 インデックスプランジャを薄板に固定する場合に適しています。
材質(本体)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒) ねじ規格細目
1個
99 税込109
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,260 税込1,386
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
649 税込714
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

テーパピンタイプのインデックスプランジャ[[PPCX]][[PPCY]]用ブシュ。 取りつけ穴の推奨寸法公差はH7です。
ゆるみ止め0 材質(本体)SUM22L相当/(硬度60-64HRC)
1個
3,098 税込3,408
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)PD ミニプラハンドル
材質フェノール樹脂
1個
2,688 税込2,957
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ用ブシュ
インデックスプランジャと組み合わせて使用するピン穴ブシュ。 取りつけ穴は長穴のため、位置調整が容易です。 取りつけには市販の六角穴付きボルトなどを使用してください。
1個
799 税込879
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1個
159 税込175
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により確実にクランプします。 鋳肌などの粗い面も、ギザボールが確実にクランプします。
1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

テーパピンタイプのインデックスプランジャ[[PPCX]][[PPCY]]用ブシュ。 取りつけ穴の推奨寸法公差はH7です。
ゆるみ止め0 材質(本体)SUM22L相当/(硬度60-64HRC)
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
909 税込1,000
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
399 税込439
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ用ブシュ
ねじピッチ1.5 ねじ規格細目
1個
989 税込1,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ用ブシュ
テーパ面を利用することで、インデックスプランジャのピンを自動でストロークさせて、センター穴に挿入させることができます。 ステンレス製。 インデックスプランジャ用取りつけ治具[[PXVS-W]][[PXVS-Z]]と組み合わせることで、[[PIXCBS]]を機械・装置に容易に設置することができます。
ねじピッチ1.5 ねじ規格細目 材質(本体)SUS431/焼き入れ
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ用ブシュ
インデックスプランジャ用取りつけ治具[[PXVS-W]][[PXVS-Z]]と組み合わせることで、ピン側のブシュとして使用できます。 ステンレス製。
ねじピッチ1.5 ねじ規格細目 材質(本体)SUS431/焼き入れ
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンパクトタイプのインデックスプランジャ。 [[PHX]]の六角部を露出させて、レンチでの締めつけ作業を容易にしました。 ねじ部は細目ねじのため、薄板に取りつけた場合でもねじ山のかかりを確保できます。 [[PIX-RD]]はノブが赤色です。ノブの誘目性が高まり操作箇所や作業手順の明確化に利用できます。
色(ノブ)RD ねじ規格細目 材質(ノブ)ナイロン6(つや消しレッド)、(本体)SUM22L/三価クロメート処理、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301
1個
1,498 税込1,648
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
209 税込230
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
31日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

コンパクトタイプのインデックスプランジャ。 [[PHX]]の六角部を露出させて、レンチでの締めつけ作業を容易にしました。 ねじ部は細目ねじのため、薄板に取りつけた場合でもねじ山のかかりを確保できます。 [[PIXS-RD]]はノブが赤色です。ノブの誘目性が高まり操作箇所や作業手順の明確化に利用できます。
色(ノブ)RD ねじ規格細目 材質(ノブ)ナイロン6(つや消しレッド)、(本体)SUS303、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301
1個
1,688 税込1,857
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトタイプのインデックスプランジャ。ロック機構つき。 [[PHY]]の六角部を露出させて、レンチでの締めつけ作業を容易にしました。 ねじ部は細目ねじのため、薄板に取りつけた場合でもねじ山のかかりを確保できます。 ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態でロックできます。ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 [[PIYS-RD]]はノブが赤色です。ノブの誘目性が高まり操作箇所や作業手順の明確化に利用できます。
色(ノブ)RD ねじ規格細目 材質(ノブ)ナイロン6(つや消しレッド)、(本体)SUS303、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトタイプのインデックスプランジャ。ロック機構つき。 [[PHY]]の六角部を露出させて、レンチでの締めつけ作業を容易にしました。 ねじ部は細目ねじのため、薄板に取りつけた場合でもねじ山のかかりを確保できます。 ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態でロックできます。ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 [[PIY-RD]]はノブが赤色です。ノブの誘目性が高まり操作箇所や作業手順の明確化に利用できます。
色(ノブ)RD ねじ規格細目 材質(ノブ)ナイロン6(つや消しレッド)、(本体)SUM22L/三価クロメート処理、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301
1個
1,498 税込1,648
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ(センサつき) PLYS‐SN
エコ商品
センサつきのインデックスプランジャ。 ピンの状態を電気的に監視することが可能。 ピンと一体構造のノブにセンサ検出用のマグネットを内蔵。ピンを引込めた状態からストローク(s)の約2/3を超えたところでセンサの状態が切り替わり、信号を出力します。 センサのLEDはピンが出ているときに点灯します。 安全面の強化、省人化、自動化に。 ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。 ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。 インデックスプランジャ本体に加えて、ロックナット・センサ・センサクリップ・六角レンチが付属します。
材質【センサ/センサクリップ】ナイロン6(つや消し黒) 材質(本体)SUS303 材質(ケーブル)ポリウレタン(外装) 材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒) 材質(ピン)SUS303/ニッケルメッキ 材質(スプリング)SUS301 材質(ロックナット)SUS304相当 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(マグネット)ハードフェライト磁石
1個
23,980 税込26,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ(センサつき) PLXS‐SN
エコ商品
センサつきのインデックスプランジャ。 ピンの状態を電気的に監視することが可能。 ピンと一体構造のノブにセンサ検出用のマグネットを内蔵。ピンを引込めた状態からストローク(s)の約2/3を超えたところでセンサの状態が切り替わり、信号を出力します。 センサのLEDはピンが出ているときに点灯します。 安全面の強化、省人化、自動化に。 ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。 インデックスプランジャ本体に加えて、ロックナット・センサ・センサクリップ・六角レンチが付属します。
材質【センサ/センサクリップ】ナイロン6(つや消し黒) 材質(本体)SUS303 材質(ケーブル)ポリウレタン(外装) 材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒) 材質(ピン)SUS303/ニッケルメッキ 材質(スプリング)SUS301 材質(ロックナット)SUS304相当 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(マグネット)ハードフェライト磁石
1個
21,980 税込24,178
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『金型用部品、位置決め部品』には他にこんなカテゴリがあります