絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • エスコ(18)
  • RS PRO(12)
  • イマオコーポレーション(11)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(9)
  • ナベヤ(3)
  • ジョー・プリンス竹下(3)
外径(Φmm)
  • 2(2)
  • 3(3)
  • 4(3)
  • 5(3)
  • 6(3)
  • 8(3)
  • 10(7)
  • 12(7)
  • 16(6)
  • 18(1)
  • 20(2)
ストローク(mm)
  • 4(2)
  • 5(6)
  • 6(6)
  • 7(4)
  • 8(2)
  • 9(2)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 15(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500円以下(7)
  • 1,500-10,000円(31)
  • 10,000-50,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

プランジャー :「位置決め 回転」の検索結果

37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インデックスプランジャ(センサつき) PLYS‐SN NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ(センサつき) PLYS‐SNNBK(鍋屋バイテック会社)
23,980税込26,378
1個
11日以内出荷
センサつきのインデックスプランジャ。 ピンの状態を電気的に監視することが可能。 ピンと一体構造のノブにセンサ検出用のマグネットを内蔵。ピンを引込めた状態からストローク(s)の約2/3を超えたところでセンサの状態が切り替わり、信号を出力します。 センサのLEDはピンが出ているときに点灯します。 安全面の強化、省人化、自動化に。 ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。 ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。 インデックスプランジャ本体に加えて、ロックナット・センサ・センサクリップ・六角レンチが付属します。
材質【センサ/センサクリップ】ナイロン6(つや消し黒)材質(本体)SUS303材質(ケーブル)ポリウレタン(外装)材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)材質(ピン)SUS303/ニッケルメッキ材質(スプリング)SUS301材質(ロックナット)SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応材質(マグネット)ハードフェライト磁石
PLYS インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社)PLYS インデックスプランジャーNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から13日以内出荷
各ピン径について2種類のストロークを標準化(ピン径Φ10・12を除く) ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。 ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 ロック機構はノブに内蔵されています。そのため全長はロック機構がないPLXと同じです。 ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性に優れます。
材質(ノブ)ナイロン6、(本体)SUS303、(ピン)SUS303/ニッケルメッキ、(スプリング)SUS301
インデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャNBK(鍋屋バイテック会社)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ピンの脱着が可能なインデックスプランジャ。 ピンを取りはずすことで、ピン先端の追加工が容易に行えます。 ピンは六角穴付き皿ボルトで固定します。 各ピン径について2種類のストロークを標準化 (ピン径:Φ10・Φ12を除く)。 ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。
ねじピッチ1.5ねじ規格細目
インデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャNBK(鍋屋バイテック会社)
3,488税込3,837
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ピンの脱着が可能なインデックスプランジャ。 ピンを取りはずすことで、ピン先端の追加工が容易に行えます。 ピンは六角穴付き皿ボルトで固定します。 各ピン径について2種類のストロークを標準化 (ピン径:Φ10・Φ12を除く)。 ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。
ねじピッチ1.5ねじ規格細目
インデックスプランジャ - レバータイプ - 180°回転制限 - レバーキャップつき NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ - レバータイプ - 180°回転制限 - レバーキャップつきNBK(鍋屋バイテック会社)
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
レバーを回してピンの出入りを操作するインデックスプランジャ。 レバーを180°回すと、ピンは本体に内蔵されます。レバーを離すと、内蔵スプリングの力で元の位置に戻ります。 レバーの操作角度を180°に制限しています。また、操作方向も一定のため、誤操作を防止できます。 手になじむレバーキャップがついています。
ねじピッチ1.5ねじ規格細目
インデックスプランジャ - レバータイプ - 180°回転制限 - ロック機構つき NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ - レバータイプ - 180°回転制限 - ロック機構つきNBK(鍋屋バイテック会社)
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
レバーを回してピンの出入りを操作するインデックスプランジャ。 レバーを180°回すと、ピンは本体に内蔵されます。 本体に加工されたノッチにより、レバーをロックできます。 レバーの操作角度を180°に制限しています。また、操作方向も一定のため、誤操作を防止できます。
ねじ規格細目
インデックスプランジャ - レバータイプ - 180°回転制限 - ロック機構つき - レバーキャップつき NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ - レバータイプ - 180°回転制限 - ロック機構つき - レバーキャップつきNBK(鍋屋バイテック会社)
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
レバーを回してピンの出入りを操作するインデックスプランジャ。 レバーを180°回すと、ピンは本体に内蔵されます。 本体に加工されたノッチにより、レバーをロックできます。 レバーの操作角度を180°に制限しています。また、操作方向も一定のため、誤操作を防止できます。 手になじむレバーキャップがついています。
ねじピッチ1.5ねじ規格細目
インデックスプランジャ - レバータイプ - 180° 回転制限 NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ - レバータイプ - 180° 回転制限NBK(鍋屋バイテック会社)
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
レバーを回してピンの出入りを操作するインデックスプランジャ。 レバーを180°回すと、ピンは本体に内蔵されます。レバーを離すと、内蔵スプリングの力で元の位置に戻ります。 レバーの操作角度を180°に制限しています。また、操作方向も一定のため、誤操作を防止できます。
ねじ規格細目
インデックスプランジャ - ロック機構つき NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ - ロック機構つきNBK(鍋屋バイテック会社)
4,790税込5,269
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
SUS316製。SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれています。 各ピン径について2種類のストロークを標準化 (ピン径:Φ10・Φ12を除く)。 ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。 ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。 ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。
ねじ規格細目
インデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
コンパクトタイプのインデックスプランジャ。ロック機構つき。 [[PHY]]の六角部を露出させて、レンチでの締めつけ作業を容易にしました。 ねじ部は細目ねじのため、薄板に取りつけた場合でもねじ山のかかりを確保できます。 ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態でロックできます。ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 [[PIYS-RD]]はノブが赤色です。ノブの誘目性が高まり操作箇所や作業手順の明確化に利用できます。
色(ノブ)RDねじ規格細目材質(ノブ)ナイロン6(つや消しレッド)、(本体)SUS303、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301
インデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
1,498税込1,648
1個
11日以内出荷
コンパクトタイプのインデックスプランジャ。ロック機構つき。 [[PHY]]の六角部を露出させて、レンチでの締めつけ作業を容易にしました。 ねじ部は細目ねじのため、薄板に取りつけた場合でもねじ山のかかりを確保できます。 ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態でロックできます。ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 [[PIY-RD]]はノブが赤色です。ノブの誘目性が高まり操作箇所や作業手順の明確化に利用できます。
色(ノブ)RDねじ規格細目材質(ノブ)ナイロン6(つや消しレッド)、(本体)SUM22L/三価クロメート処理、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301
インデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
コンパクトタイプのインデックスプランジャ。ロック機構つき。 ノブを引き、30°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、ノブをわずかに引き、30°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 ロック機構はノブに内蔵されています。全長Lはロック機構のない[[PHXS]]と同じです。 [[PHYS-RD]]はノブが赤色です。ノブの誘目性が高まり操作箇所や作業手順の明確化に利用できます。
ねじ規格細目
インデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
コンパクトタイプのインデックスプランジャ。ロック機構つき。 ノブを引き、30°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、ノブをわずかに引き、30°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 ロック機構はノブに内蔵されています。全長Lはロック機構のない[[PHX]]と同じです。 [[PHY-RD]]はノブが赤色です。ノブの誘目性が高まり操作箇所や作業手順の明確化に利用できます。
色(ノブ)RDねじ規格細目材質(ノブ)ナイロン6(つや消しレッド)、(本体)SUM22L/三価クロメート処理、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301
インデックスプランジャ - ロック機構つき - ハイジェニックデザイン NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ - ロック機構つき - ハイジェニックデザインNBK(鍋屋バイテック会社)
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
ハイジェニックデザインのインデックスプランジャ。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ハイジェニックデザインについて ノブ側からの取りつけ面およびノブの摺動部がシーリングされており、インデックスプランジャ内部および取りつけ面のすき間に異物や液体が侵入するのを防ぎます。 シールは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 金属部にはSUS316を使用。SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれています。 表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。 使用可能温度:-20℃~110℃ ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。 ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。 ロック機構はノブに内蔵されています。
寸法D(mm)35寸法D1(mm)22.8寸法D2(mm)18寸法L1(mm)12寸法sw(mm)14ねじピッチ1.5ねじ規格細目材質(ノブ)SUS316、(本体)SUS316、(ピン)SUS316、(スプリング)SUS316Ti、(シールリング)H-NBR(青)硬度ショアA85±5、(摺動用シール)TPU(青)硬度ショアA95±5
インデックスプランジャ - ロック機構つき - ハイジェニックデザイン - 薄板用 NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ - ロック機構つき - ハイジェニックデザイン - 薄板用NBK(鍋屋バイテック会社)
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
薄いプレートに取りつけができるハイジェニックデザインのインデックスプランジャ。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ハイジェニックデザインについて 取りつけプレートの両面および全ての摺動部がシーリングされており、インデックスプランジャ内部および取りつけ面のすき間に異物や液体が侵入するのを防ぎます。 シールは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 金属部にはSUS316を使用。SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれています。 表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。 使用可能温度:-20℃~110℃ ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。 ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。 ロック機構はノブに内蔵されています。
寸法D(mm)35寸法D1(mm)22.8寸法D2(mm)22寸法D3(mm)18寸法D4(mm)16寸法Lb(mm)14.5寸法sw(mm)14寸法sw1(mm)18寸法X max(mm)4寸法X min(mm)1.5材質(ノブ)SUS316、(本体)SUS316、(ピン)SUS316、(スプリング)SUS316Ti、(シーリングナット)SUS316、(シールリング)H-NBR(青)硬度ショアA85±5、(摺動用シール)TPU(青)硬度ショアA95±5
インデックスプランジャ - ロック機構つき - リングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ - ロック機構つき - リングタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
割り出し・位置ぎめに。 ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。 すべてのピン径について、並目ねじと細目ねじを標準化。 リングをたおすことで、上部スペースを確保できます。 リングを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。 ロックの解除は、リングをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 オールステンレス製。耐蝕性・耐熱性にすぐれています。
寸法d(mm)1.5寸法L1(mm)28寸法D(mm)18寸法B(mm)5寸法L2(mm)23寸法M(mm)M10寸法s(mm)5最大荷重(N)5最小荷重(N)15剪断荷重(N)1820荷重(最小~最大)(N)5 / 15
インデックスプランジャ - ロック機構つき - リングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ - ロック機構つき - リングタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
割り出し・位置ぎめに。 ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。 すべてのピン径について、並目ねじと細目ねじを標準化。 リングをたおすことで、上部スペースを確保できます。 リングを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。 ロックの解除は、リングをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。
寸法B(mm)5寸法d(mm)1.5寸法D(mm)18寸法L1(mm)28寸法L2(mm)23寸法M(mm)M10寸法s(mm)5剪断荷重(N)1820荷重(最小~最大)(N)5 / 15最小荷重(N)15最大荷重(N)5
インデックスプランジャ(ステンレス製) - レバータイプ - 180° 回転制限 - ロック機構つき - レバーキャップつき NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ(ステンレス製) - レバータイプ - 180° 回転制限 - ロック機構つき - レバーキャップつきNBK(鍋屋バイテック会社)
6,298税込6,928
1個
4日以内出荷
レバーを回してピンの出入りを操作するインデックスプランジャ。 レバーを180°回すと、ピンは本体に内蔵されます。 本体に加工されたノッチにより、レバーをロックできます。 レバーの操作角度を180°に制限しています。また、操作方向も一定のため、誤操作を防止できます。 ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。 手になじむレバーキャップがついています。
ねじピッチ1.5ねじ規格細目
インデックスプランジャ(ステンレス製) - レバータイプ - 180°回転制限 NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ(ステンレス製) - レバータイプ - 180°回転制限NBK(鍋屋バイテック会社)
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
レバーを回してピンの出入りを操作するインデックスプランジャ。 レバーを180°回すと、ピンは本体に内蔵されます。レバーを離すと、内蔵スプリングの力で元の位置に戻ります。 レバーの操作角度を180°に制限しています。また、操作方向も一定のため、誤操作を防止できます。 オールステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
ねじ規格細目
インデックスプランジャ(ステンレス製) - レバータイプ - 180°回転制限 - レバーキャップつき NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ(ステンレス製) - レバータイプ - 180°回転制限 - レバーキャップつきNBK(鍋屋バイテック会社)
6,298税込6,928
1個
4日以内出荷
レバーを回してピンの出入りを操作するインデックスプランジャ。 レバーを180°回すと、ピンは本体に内蔵されます。レバーを離すと、内蔵スプリングの力で元の位置に戻ります。 レバーの操作角度を180°に制限しています。また、操作方向も一定のため、誤操作を防止できます。 ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。 手になじむレバーキャップがついています。
ねじピッチ1.5ねじ規格細目
インデックスプランジャ(ステンレス製) - レバータイプ - 180°回転制限 - ロック機構つき NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ(ステンレス製) - レバータイプ - 180°回転制限 - ロック機構つきNBK(鍋屋バイテック会社)
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
レバーを回してピンの出入りを操作するインデックスプランジャ。 レバーを180°回すと、ピンは本体に内蔵されます。 本体に加工されたノッチにより、レバーをロックできます。 レバーの操作角度を180°に制限しています。また、操作方向も一定のため、誤操作を防止できます。 オールステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
ねじ規格細目
フランジつきインデックスプランジャ - レバータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)フランジつきインデックスプランジャ - レバータイプNBK(鍋屋バイテック会社)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
レバータイプのインデックスプランジャと取りつけ用フランジを一体化。機器・装置への取りつけが容易にできます。 レバーを180°回転させるとピンは本体に内蔵されます。 本体に加工されたノッチにより、レバーをロックできます。 本体は亜鉛ダイカスト製。機械加工を減らしてコストパフォーマンスを高めています。 ピンのストローク方向はフランジ面に対して平行です。 各ピン径について2種類のピン長さを標準化。 六角穴付きボルト(M5)を使用して取りつけてください。 相手側の穴の推奨公差は(+0.05~+0.1)です。
材質(レバー)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)亜鉛ダイカスト/静電塗装(黒)、(ピン)SUM22L相当/三価クロメート処理、(スプリング)SUS301
フランジつきインデックスプランジャ - レバータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)フランジつきインデックスプランジャ - レバータイプNBK(鍋屋バイテック会社)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
レバータイプのインデックスプランジャと取りつけ用フランジを一体化。機器・装置への取りつけが容易にできます。 レバーを180°回転させるとピンは本体に内蔵されます。 本体に加工されたノッチにより、レバーをロックできます。 本体は亜鉛ダイカスト製。機械加工を減らしてコストパフォーマンスを高めています。 ピンのストローク方向はフランジ面に対して垂直です。 各ピン径について2種類のピン長さを標準化。 六角穴付きボルト(M5)を使用して取りつけてください。 相手側の穴の推奨公差は(+0.05~+0.1)です。
寸法Lc(mm)4.5寸法t(mm)10材質(レバー)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)亜鉛ダイカスト/静電塗装(黒)、(ピン)SUM22L相当/三価クロメート処理、(スプリング)SUS301
フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき NBK(鍋屋バイテック会社)フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つきNBK(鍋屋バイテック会社)
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
インデックスプランジャと取りつけフランジを一体化。 金属部品は耐蝕性にすぐれたステンレス製。 機器・装置などの壁面への取りつけに適しています。 ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除はノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。 取りつけは市販の六角穴付きボルトなどをご使用ください。 長穴を使用すれば、取りつけ後の位置調整ができます。
材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301
フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
フランジつきのインデックスプランジャ。 金属部品はすべてステンレス製。耐蝕性にすぐれています。 ロック機構つき。ノブを引き、30°回転させれば、ピンを引込めた状態でロックできます。 ロックの解除は、ノブをわずかに引き、30°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 ピン径Φ4-Φ10のワイドバリエーション。 各ピン径について2種類のピン長さを標準化。取りつけ部の寸法にあわせて選択できます。
材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体・フランジ)SUS304、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301
フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
1,888税込2,077
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
インデックスプランジャと取りつけ用フランジを一体化。機器・装置への取りつけが容易にできます。 コンパクト設計で装置の省スペース化に有効です。 ノブを引き、30°回転させれば、ピンを引込めた状態でロックできます。ロックの解除は、ノブをわずかに引き、30°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 相手側の穴の推奨公差は(+0.05~+0.1)です。 ピンのストローク方向は取りつけ面に対して平行です。 品番の末尾記号により、2種類の取りつけタイプが選択できます。 [[PBHY-T]]----前面取りつけ [[PBHY-B]]----めねじ
材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)亜鉛ダイカスト/静電塗装(黒)、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301
フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ - オールステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ - オールステンレス製NBK(鍋屋バイテック会社)
5,098税込5,608
1個
当日出荷から4日以内出荷
フランジつきのインデックスプランジャ。 オールステンレス製。耐蝕性にすぐれ、樹脂が使用できない高温環境下でも使用できます。 ロック機構つき。ノブを引き、30°回転させれば、ピンを引込めた状態でロックできます。 ロックの解除は、ノブをわずかに引き、30°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 ピン径Φ4-Φ10のワイドバリエーション。 各ピン径について2種類のピン長さを標準化。取りつけ部の寸法にあわせて選択できます。
材質(ノブ)SCS13A相当、(本体・フランジ)SUS304、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301
フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき - 高精度テーパピンタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき - 高精度テーパピンタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
9,488税込10,437
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
正確な位置決めを可能にしたインデックスプランジャ。 ピンの先端はテーパ形状。相手側のテーパ穴と隙間なく嵌合することで、高精度な位置決めができます。 ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 六角穴付きボルトを使用して取りつけてください。 各ピン径について2種類のピン長さを標準化。
寸法L+s(mm)51材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SUM22L相当/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ピン)スティール(硬度50-60HRC)、(スプリング)SUS301
SCS-GB・SCSS-GB クランピングスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)SCS-GB・SCSS-GB クランピングスクリューNBK(鍋屋バイテック会社)
999税込1,099
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により確実にクランプします。 鋳肌などの粗い面も、ギザボールが確実にクランプします。
PLY インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社)PLY インデックスプランジャーNBK(鍋屋バイテック会社)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から18日以内出荷
各ピン径について2種類のストロークを標準化(ピン径Φ10・12を除く) ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。 ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 ロック機構はノブに内蔵されています。そのため全長はロック機構がないPLXと同じです。 ピンは焼入れ済み。耐摩耗性に優れます。
材質(ノブ)ナイロン6、(本体)SUM22L/四酸化鉄被膜、(ピン)S45C、(スプリング)SWPB
ミニボールプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)ミニボールプランジャNBK(鍋屋バイテック会社)
649税込714
1個
当日出荷から4日以内出荷
ボールとスプリングの間にスペーサを挿入(M3を除く)。ボールが滑らかに回転します。MPSはオールステンレス製です。耐蝕性・耐熱性にすぐれています。
インデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
操作ノブを引き、90°回転されれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。ピンはニッケルメッキ(ステンレス製)済み。耐摩耗性にすぐれています。ロックナットなし、ゆるみ止めには嫌気性接着剤などをご使用ください。
材質(本体)SUS303タイプステンレス製・ロックナット付材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)材質(ピン)SUS303、ニッケルメッキ・研削材質(スプリング)SUS301材質(ロックナット)SUS303
インデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャNBK(鍋屋バイテック会社)
3,298税込3,628
1個
翌日出荷から4日以内出荷
操作ノブを引き、90°回転されれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。ピンはニッケルメッキ(ステンレス製)済み。耐摩耗性にすぐれています。ロックナットなし、ゆるみ止めには嫌気性接着剤などをご使用ください。
材質(本体)SUS303タイプステンレス製・ロックナットなし材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)材質(ピン)SUS303、ニッケルメッキ・研削材質(スプリング)SUS301
インデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャNBK(鍋屋バイテック会社)
2,298税込2,528
1個
翌日出荷から4日以内出荷
操作ノブを引き、90°回転されれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。ピンは焼入れ(スチール製)済み。耐摩耗性にすぐれています。ロックナットなし、ゆるみ止めには嫌気性接着剤などをご使用ください。
材質(本体)SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒)タイプスティール製・ロックナットなし材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)材質(ピン)S45C(硬度50~60HRC)、研削材質(スプリング)SWPB
インデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャNBK(鍋屋バイテック会社)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌日出荷
操作ノブを引き、90°回転されれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。ピンは焼入れ(スチール製)済み。耐摩耗性にすぐれています。ロックナットなし、ゆるみ止めには嫌気性接着剤などをご使用ください。
材質(本体)SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒)タイプスティール製・ロックナット付材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)材質(ピン)S45C(硬度50~60HRC)、研削材質(スプリング)SWPB材質(ロックナット)S45C、四三酸化鉄皮膜(黒)
ミニボールプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)ミニボールプランジャNBK(鍋屋バイテック会社)
599税込659
1個
当日出荷から翌日出荷
ボールとスプリングの間にスペーサを挿入(M2、M3を除く)。ボールが滑らかに回転します。 ゆるみ止めのためのナイロンロックつきです(M2、M3、M4を除く)。
材質(本体)SUS304相当タイプ重荷重材質(ボール)SUJ2(硬度55~60HRC)材質(スプリング)SWPB材質(スペーサ)SUS304
ミニボールプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)ミニボールプランジャNBK(鍋屋バイテック会社)
449税込494
1個
当日出荷から4日以内出荷
ボールとスプリングの間にスペーサを挿入(M3を除く)。ボールが滑らかに回転します。
タイプ軽荷重

金型用部品、位置決め部品』には他にこんなカテゴリがあります

プランジャー
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら