プランジャー :「m12 1.0」の検索結果
関連キーワード
材質/仕上本体:SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒)ボール:SUJ2(硬度60~66HRC)スプリング:SUS631J1
操作ノブを引き、90°回転されれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。ピンは焼入れ(スチール製)済み。耐摩耗性にすぐれています。ロックナットなし、ゆるみ止めには嫌気性接着剤などをご使用ください。
材質(本体)SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒)
タイプスティール製・ロックナット付
材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)
材質(ピン)S45C(硬度50~60HRC)、研削
材質(スプリング)SWPB
材質(ロックナット)S45C、四三酸化鉄皮膜(黒)
ボールとスプリングの間にスペーサを挿入(M2、M3を除く)。ボールが滑らかに回転します。
ゆるみ止めのためのナイロンロックつきです(M2、M3、M4を除く)。
材質(本体)SUS304相当
タイプ重荷重
材質(ボール)SUJ2(硬度55~60HRC)
材質(スプリング)SWPB
材質(スペーサ)SUS304
操作ノブを引き、90°回転されれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。ピンはニッケルメッキ(ステンレス製)済み。耐摩耗性にすぐれています。ロックナットなし、ゆるみ止めには嫌気性接着剤などをご使用ください。
材質(本体)SUS303
タイプステンレス製・ロックナット付
材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)
材質(ピン)SUS303、ニッケルメッキ・研削
材質(スプリング)SUS301
材質(ロックナット)SUS303
通常のナットよりも薄いインデックスプランジャ固定用のナット。
インデックスプランジャを薄板に固定する場合に適しています。
材質(本体)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)
ねじ規格細目
ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。
用途割り出し、位置決めに。
各ピン径について2種類のストロークを標準化(ピン径Φ10・12を除く)
ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。
ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。
ロック機構はノブに内蔵されています。そのため全長はロック機構がないPLXと同じです。
ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性に優れます。
材質(ノブ)ナイロン6、(本体)SUS303、(ピン)SUS303/ニッケルメッキ、(スプリング)SUS301
ボールとスプリングの間にスペーサを挿入(M3を除く)。ボールが滑らかに回転します。MPSはオールステンレス製です。耐蝕性・耐熱性にすぐれています。
レバーを回してピンの出入りを操作するインデックスプランジャ。
レバーを180°回すと、ピンは本体に内蔵されます。
本体に加工されたノッチにより、レバーをロックできます。
レバーの操作角度を180°に制限しています。また、操作方向も一定のため、誤操作を防止できます。
オールステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
ねじ規格細目
レバーを回してピンの出入りを操作するインデックスプランジャ。
レバーを180°回すと、ピンは本体に内蔵されます。
本体に加工されたノッチにより、レバーをロックできます。
レバーの操作角度を180°に制限しています。また、操作方向も一定のため、誤操作を防止できます。
ねじ規格細目
ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により確実にクランプします。
鋳肌などの粗い面も、ギザボールが確実にクランプします。
ピンの脱着が可能なインデックスプランジャ。
ピンを取りはずすことで、ピン先端の追加工が容易に行えます。
ピンは六角穴付き皿ボルトで固定します。
各ピン径について2種類のストロークを標準化
(ピン径:Φ10・Φ12を除く)。
ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。
商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。
ねじピッチ1.5
ねじ規格細目
各ピン径について2種類のストロークを標準化(ピン径Φ10・12を除く)
ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。
ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。
ロック機構はノブに内蔵されています。そのため全長はロック機構がないPLXと同じです。
ピンは焼入れ済み。耐摩耗性に優れます。
材質(ノブ)ナイロン6、(本体)SUM22L/四酸化鉄被膜、(ピン)S45C、(スプリング)SWPB
用途オイルブレーカー、ノックアウト、ポジショナなどの用途に
仕様ゆるみ止めあり
材質(六角穴付き止めねじ)SWCH12/四三酸化鉄皮膜(黒)
材質(本体)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)
材質(スプリング)SWPB
材質(ゆるみ止め)ナイロンロック
レバーを回してピンの出入りを操作するインデックスプランジャ。
レバーを180°回すと、ピンは本体に内蔵されます。レバーを離すと、内蔵スプリングの力で元の位置に戻ります。
レバーの操作角度を180°に制限しています。また、操作方向も一定のため、誤操作を防止できます。
ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
手になじむレバーキャップがついています。
ねじピッチ1.5
ねじ規格細目
1
2
次へ
金型用部品、位置決め部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。