絞り込み
ブランド
外径(Φmm)
ストローク(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: プランジャー

931件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インデックスプランジャ - ロングノブタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ - ロングノブタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
タイプロングノブタイプ
ジョイント&スペーサー タイロッドボルト BJ610・BJ611 BJ610-12050-SUS イマオコーポレーションジョイント&スペーサー タイロッドボルト BJ610・BJ611 BJ610-12050-SUSイマオコーポレーション
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
その他フェノール樹脂製A50B68質量(g)165タイプBJ610-SUSF18DM12×1.75C22E20RoHS指令(10物質対応)対応
インデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャNBK(鍋屋バイテック会社)
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ピンの脱着が可能なインデックスプランジャ。 ピンを取りはずすことで、ピン先端の追加工が容易に行えます。 ピンは六角穴付き皿ボルトで固定します。 各ピン径について2種類のストロークを標準化 (ピン径:Φ10・Φ12を除く)。 ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。
ねじピッチ1.5ねじ規格細目
インデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャNBK(鍋屋バイテック会社)
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ピンの脱着が可能なインデックスプランジャ。 ピンを取りはずすことで、ピン先端の追加工が容易に行えます。 ピンは六角穴付き皿ボルトで固定します。 各ピン径について2種類のストロークを標準化 (ピン径:Φ10・Φ12を除く)。 ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。
ねじピッチ1.5ねじ規格細目
インデックスプランジャ - ロック機構つき NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ - ロック機構つきNBK(鍋屋バイテック会社)
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
SUS316製。SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれています。 各ピン径について2種類のストロークを標準化 (ピン径:Φ10・Φ12を除く)。 ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。 ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。 ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。
ねじ規格細目
インデックスプランジャ(ステンレス製) - レバータイプ - 180°回転制限 - ロック機構つき NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ(ステンレス製) - レバータイプ - 180°回転制限 - ロック機構つきNBK(鍋屋バイテック会社)
6,098税込6,708
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
レバーを回してピンの出入りを操作するインデックスプランジャ。 レバーを180°回すと、ピンは本体に内蔵されます。 本体に加工されたノッチにより、レバーをロックできます。 レバーの操作角度を180°に制限しています。また、操作方向も一定のため、誤操作を防止できます。 オールステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
ねじ規格細目
フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき NBK(鍋屋バイテック会社)フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つきNBK(鍋屋バイテック会社)
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
インデックスプランジャと取りつけフランジを一体化。 金属部品は耐蝕性にすぐれたステンレス製。 機器・装置などの壁面への取りつけに適しています。 ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除はノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。 取りつけは市販の六角穴付きボルトなどをご使用ください。 長穴を使用すれば、取りつけ後の位置調整ができます。
材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301
プレスフィットプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)プレスフィットプランジャNBK(鍋屋バイテック会社)
349税込384
1個
当日出荷から4日以内出荷
圧入タイプのピンプランジャ。 本体に配置したスリットがたわみ性を高め、公差の大きな穴への取りつけを可能にしています。 使用可能温度:-30℃~50℃
ゆるみ止めなし
インデックス プランジャー(ロングストローク、ノーズロック型) イマオコーポレーションインデックス プランジャー(ロングストローク、ノーズロック型)イマオコーポレーション
1,690税込1,859
1個
当日出荷から4日以内出荷
NDXN インデックスプランジャー(ノーズロック型) イマオコーポレーションNDXN インデックスプランジャー(ノーズロック型)イマオコーポレーション
4,074税込4,481
1個
当日出荷から8日以内出荷
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)SUS303耐熱温度(℃)150材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)SUS303・電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト/ロック・ナットISO4035 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルト/ロック・ナットISO4035Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
37税込41
1個
10日以内出荷から18日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、ボール付、平滑タイプ/本体とボール:樹脂製 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、ボール付、平滑タイプ/本体とボール:樹脂製Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
139税込153
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
材質バネ:ステンレス鋼、本体:POM/青、ボール:POM/白温度範囲(℃)-30~50RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、ボール付、平滑タイプ/本体:樹脂ボール:ステンレス鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、ボール付、平滑タイプ/本体:樹脂ボール:ステンレス鋼Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
109税込120
1個
18日以内出荷
材質バネ:ステンレス鋼、本体:POM/青、ボール:ステンレス鋼/焼入れ温度範囲(℃)-30~50RoHS指令(10物質対応)対応
ボールスクリュー(半球タイプ) イマオコーポレーションボールスクリュー(半球タイプ)イマオコーポレーション
359税込395
1個
当日出荷から翌々日出荷
ねじ寸法M5×0.80材質本体:スチール、ボール:スチール寸法(mm)ボール突き出し量:0.4ボール径(Φmm)3六角軸二面幅(mm)2.5
インデックスプランジャ用ナット NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ用ナットNBK(鍋屋バイテック会社)
239税込263
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
ねじ規格細目
ショートストロークプランジャーステンレス SPS MIYOSHI(小西製作所)ショートストロークプランジャーステンレス SPSMIYOSHI(小西製作所)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
材質(六角穴ネジ部)ステンレスSUS303材質(ボディ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレスSUS631J
プレスフィットプランジャー PFP MIYOSHI(小西製作所)プレスフィットプランジャー PFPMIYOSHI(小西製作所)
199税込219
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(バネ)ステンレスSUS631J
インデックスプランジャー(ステン) IP-1-sus MIYOSHI(小西製作所)インデックスプランジャー(ステン) IP-1-susMIYOSHI(小西製作所)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から3日以内出荷
使用温度(℃)max80 min-20材質(ねじ部)ステンレスSUS303材質(ノブ)黒色ポリアセタール樹脂POM材質(ピン)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレスSUS304-WPB
ボールプランジャー(重荷重用) BP-H MIYOSHI(小西製作所)ボールプランジャー(重荷重用) BP-HMIYOSHI(小西製作所)
319税込351
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
材質(ボール)鋼球SUJ2・硬度60~66HRC材質(ボディ)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(バネ)ステンレス鋼線SUS631J
セーフティプランジャー 東信製作所セーフティプランジャー東信製作所
2,298税込2,528
1個
8日以内出荷
トラスコ品番449-5101
プレスピンプランジャ ナベヤプレスピンプランジャナベヤ
799税込879
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングピンプランジャC型 ナベヤスプリングピンプランジャC型ナベヤ(1件のレビュー)
549税込604
1個
3日以内出荷
PPC-Jは六角穴付止めネジに光沢があり、本体に縦線マークが2本施してあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングボールプランジャB型 ナベヤスプリングボールプランジャB型ナベヤ
239税込263
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
耐熱度は250℃までです。 強力圧タイプは、縦線マークが2本施してあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスケースプランジャー(シリンダータイプ) イマオコーポレーションステンレスケースプランジャー(シリンダータイプ)イマオコーポレーション
299税込329
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420耐熱温度(℃)180材質(コイルバネ)SUS302WPA加工公差+0.02~+0.07(取付穴)
エンプラ インデックス プランジャー イマオコーポレーションエンプラ インデックス プランジャーイマオコーポレーション
1,106税込1,217
1個
当日出荷から4日以内出荷
ボディーが樹脂製のため軽量です。 錆を嫌う場所に最適です。 ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
使用温度範囲(℃)-30~130材質(コイルバネ)SUS302材質(ロックナット)ポリアミド色(本体)ブラック材質(ノーズ)SUS303色(ノブ)つや消しブラック
インデックスプランジャー(ロングST.) イマオコーポレーションインデックスプランジャー(ロングST.)イマオコーポレーション
1,601税込1,761
1個
当日出荷から8日以内出荷
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
耐熱温度(℃)80材質(コイルバネ)SUS302WPA色(ノブ)つや消しブラック
PXZ インデックスプランジャー(操作ノブ付) NBK(鍋屋バイテック会社)PXZ インデックスプランジャー(操作ノブ付)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,598税込1,758
1個
翌日出荷から4日以内出荷
PXY インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社)PXY インデックスプランジャーNBK(鍋屋バイテック会社)
6,498税込7,148
1個
翌日出荷から4日以内出荷
PPW プランジャーレンチ NBK(鍋屋バイテック会社)PPW プランジャーレンチNBK(鍋屋バイテック会社)
999税込1,099
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
PBY インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社)PBY インデックスプランジャーNBK(鍋屋バイテック会社)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質ノブ:ナイロン6、本体:亜鉛ダイカスト、ピン:SUS303、スプリング:SUS301ノブ:つや消し黒、本体:つや消し黒タイプロック機構つき表面処理静電塗装
PW スプリングプランジャー専用レンチ イマオコーポレーションPW スプリングプランジャー専用レンチイマオコーポレーション
728税込801
1個
当日出荷から4日以内出荷
スプリングプランジャーをバックキャップ側から挿入する場合、センターピン側より本レンチをご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
LBLT インデックスプランジャー イマオコーポレーションLBLT インデックスプランジャーイマオコーポレーション
1,737税込1,911
1個
当日出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスケースプランジャー イマオコーポレーションステンレスケースプランジャーイマオコーポレーション
291税込320
1個
当日出荷
はめ込みタイプのプランジャーです。
用途割り出しやストッパーなどの位置決め部品。寸法F(mm)-寸法D(mm)-寸法E(mm)-材質(ボール)SUS420耐熱温度(℃)120寸法C(Φmm)-寸法B(Φmm)-寸法A(Φmm)-
ショートプランジャー イマオコーポレーションショートプランジャーイマオコーポレーション(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
全長が短く狭いスペースに取り付け可能です。割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)SUM22L耐熱温度(℃)100材質(センターピン)SUM22L表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜表面処理(センターピン)四三酸化鉄皮膜(ZSP20のみ亜鉛メッキ)硬度(センターピン)HRC56~60
ミニボールプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)ミニボールプランジャNBK(鍋屋バイテック会社)
499税込549
1個
当日出荷から4日以内出荷
ボールとスプリングの間にスペーサを挿入(M3を除く)。ボールが滑らかに回転します。
タイプ軽荷重
インデックスプランジャ - ロック機構つき - T字ノブタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ - ロック機構つき - T字ノブタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から4日以内出荷
ねじピッチ1.5ねじ規格細目
インデックスプランジャ - レバータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ - レバータイプNBK(鍋屋バイテック会社)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ねじピッチ1.5ねじ規格細目
ボールプランジャー(ステンレスボール) kippボールプランジャー(ステンレスボール)kipp
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ねじ部本体にスプリングを内蔵し、押し圧によってボールをストロークし位置決めします。
用途割り出しやストッパーなどの位置決め部品。トラスコ品番105-7804材質本体:ステンレス(SUS303)、ボール:ステンレス(SUS420)ストローク(mm)2.5全長(mm)22ねじ寸法M12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)30.0~55.0
ボールプランジャ(ジュウ 大阪魂ボールプランジャ(ジュウ大阪魂
934税込1,027
1個
翌々日出荷
材質本体:SUS304相当、ボール:SUJ2、スプリング:SWP-B、スペーサ:SUS304タイプ重荷重用硬度ボール:HRC55~使用可能温度範囲‐30℃~80℃
プランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) GDX-N GDX16LW-10N-SUS イマオコーポレーションプランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) GDX-N GDX16LW-10N-SUSイマオコーポレーション
4,298税込4,728
1個
当日出荷
・グリップを180°回すとノーズが引っ込み位置決め解除ができます。・グリップは180°の位置で本体のノッチ(切欠き)におさまり、ノーズが引っ込んだ状態で確実にロック(固定)できます。・ノッチから外すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・RoHS指令適合製品です。
タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)61.2寸法L1(mm)32寸法A(mm)2.8寸法S(mm)10寸法D(mm)16寸法B(mm)4.8寸法W(mm)24寸法M(mm)M16×2寸法R(mm)40H(mm)14.4RoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)最小~最大:15~35

金型用部品、位置決め部品』には他にこんなカテゴリがあります

プランジャー