絞り込み
外径(Φmm)
ストローク(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: プランジャー

特価
本日4月22日(水)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
934件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プランジャー|ボールプランジャー(キャップタイプ) BSTCA イマオコーポレーションプランジャー|ボールプランジャー(キャップタイプ) BSTCAイマオコーポレーション
544税込598
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
材質スチール製材質(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜材質(ボール)SUS420HRC55耐熱温度(℃)100材質(コイルバネ)SUS302WPARoHS指令(10物質対応)対応
プランジャー|インデックスプランジャー(ロックボタン付き) BNDXN イマオコーポレーションプランジャー|インデックスプランジャー(ロックボタン付き) BNDXNイマオコーポレーション
2,910税込3,201
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ロックボタンを押すとノーズが飛び出し、リリースボタンを押すとノーズが引っ込み位置決めが解除できる、ハンド操作のインデックスっプランジャーです。
材質【リリースボタン】ポリアミド/つや消しレッドタイプロックボタン付き形式BNDXN使用温度範囲(℃)-40~90材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック
インデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
インデックスプランジャ - クランピングノブタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ - クランピングノブタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
ねじ規格細目
インデックスプランジャ - T字ノブタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ - T字ノブタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ねじピッチ1.5ねじ規格細目
ARラッチ プランジャー ニックスARラッチ プランジャーニックス
1,998税込2,198
1袋(100個)
50日以内出荷
スナップフィット方式によりワンタッチで着脱できます
材質【グロメット】ポリカーボネイト適合品番【グロメット】AR-8G材質(プランジャー)6ナイロン
ボール キャップ スクリュー イマオコーポレーションボール キャップ スクリューイマオコーポレーション
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷
角度のある面や鋳肌など安定しない面のクランプに最適。半球の反転防止機能付きです。先端形状:セレーション
ボール キャップ スクリュー イマオコーポレーションボール キャップ スクリューイマオコーポレーション
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
角度のある面や鋳肌など安定しない面のクランプに最適。半球の反転防止機能付きです。先端形状:フラット
フレックスロケーター|エアフレックスロケーター(ブッシュ) AMWF-BU イマオコーポレーションフレックスロケーター|エアフレックスロケーター(ブッシュ) AMWF-BUイマオコーポレーション
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
材質(本体)SCM440表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上熱処理(本体)焼入焼戻
スプリングプランジャー(樹脂ピン) 中荷重用 kippスプリングプランジャー(樹脂ピン) 中荷重用kipp
649税込714
1個
当日出荷
ワークを傷付けない樹脂ピン仕様です。
用途割り出しやストッパーなどの位置決め部品。トラスコ品番105-8771材質本体:スチール、センターピン:ポリアセタール(POM)ストローク(mm)1.5全長(mm)15ねじ寸法M4×0.70耐熱温度(℃)90ピン径(Φmm)【センターピン】1.5RoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)5~16
スプリングプランジャー(樹脂ピン) 軽荷重用 kippスプリングプランジャー(樹脂ピン) 軽荷重用kipp
719税込791
1個
当日出荷
ワークを傷付けない樹脂ピン仕様です。
用途割り出しやストッパーなどの位置決め部品。材質本体:スチール、センターピン:ポリアセタール(POM)耐熱温度(℃)90RoHS指令(10物質対応)対応
ボールプランジャー(キャップタイプ) スチール製 kippボールプランジャー(キャップタイプ) スチール製kipp
729税込802
1個
翌々日出荷
ネジ部本体にスプリングを内蔵し、押し圧によってボールをストロークし位置決めします。
トラスコ品番806-0013材質本体:SUM22L 黒染め、コイルバネ:SUS302WPA、ボール:SUS420 HRC55ストローク(mm)1.5ねじ径M8×1.25本体寸法(mm)長さ21荷重(N)15.0~30.0
ウレタンスクリュー イマオコーポレーションウレタンスクリューイマオコーポレーション
199税込219
1個
当日出荷
ワークを傷付けないウレタンパッド付きです。(接着剤にて固定)
トラスコ品番805-9554材質本体:SCM435 黒染め HRC33~39、パッド:ポリウレタン ショアA90 オレンジ
ショートプランジャー(スチールピン) 軽荷重用 kippショートプランジャー(スチールピン) 軽荷重用kipp
369税込406
1個
当日出荷
全長が短く狭いスペースに取り付け可能です。
用途割り出しやストッパーなどの位置決め部品。トラスコ品番106-6561材質本体:スチール、センターピン:スチールストローク(mm)2全長(mm)16ねじ寸法M8×1.25耐熱温度(℃)100ピン径(Φmm)【センターピン】4RoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)7~15
ボールプランジャ(ケイ 大阪魂ボールプランジャ(ケイ大阪魂
934税込1,027
1個
翌々日出荷
材質本体:SCM435、ボール:SUJ2、スプリング:SWP-B、スペーサー:SUS304タイプ軽荷重用硬度本体:29~35HRC、ボール:HRC55~使用温度(℃)‐30~80表面処理四三酸化鉄被膜
SUSボールプランジャ(L 大阪魂SUSボールプランジャ(L大阪魂
934税込1,027
1個
翌々日出荷
材質本体:SUS304相当、ボール:SUS440C、スプリング:SUS631J1、スペーサ:SUS304タイプ軽荷重用硬度HRC55~使用温度(℃)‐30~80
SUSボールプランジャ(H 大阪魂SUSボールプランジャ(H大阪魂
934税込1,027
1個
翌々日出荷
材質本体:SUS304相当、ボール:SUS440C、スプリング:SUS631J1、スペーサ:SUS304タイプ重荷重用硬度HRC55~使用温度(℃)‐30℃~80℃
スプリングプランジャー RS PRO RS PROスプリングプランジャー RS PRORS PRO
3,998税込4,398
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様タイプ = スプリングプランジャボディ材質 = アセタール長さ = 13mmボールの直径 = 8.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
スプリングプランジャー RS PRO RS PROスプリングプランジャー RS PRORS PRO
3,298税込3,628
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様タイプ = スプリングプランジャボディ材質 = アセタール長さ = 9mmボールの直径 = 6.35mmRoHS指令(10物質対応)対応
スプリングプランジャー RS PRO RS PROスプリングプランジャー RS PRORS PRO
2,698税込2,968
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様タイプ = スプリングプランジャボディ材質 = アセタール長さ = 7mmボールの直径 = 5mmRoHS指令(10物質対応)対応
スプリングプランジャー RS PRO RS PROスプリングプランジャー RS PRORS PRO
2,398税込2,638
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様タイプ = スプリングプランジャボディ材質 = アセタール長さ = 6mmボールの直径 = 4mmRoHS指令(10物質対応)対応
スプリングプランジャー RS PRO RS PROスプリングプランジャー RS PRORS PRO
2,098税込2,308
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様タイプ = スプリングプランジャボディ材質 = アセタール長さ = 5mmボールの直径 = 3mmRoHS指令(10物質対応)対応
スプリングプランジャー RS PRO RS PROスプリングプランジャー RS PRORS PRO
2,498税込2,748
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様タイプ = スプリングプランジャボディ材質 = アセタール長さ = 4mmボールの直径 = 2.38mmRoHS指令(10物質対応)対応
スプリングプランジャー RS PRO RS PROスプリングプランジャー RS PRORS PRO
3,998税込4,398
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様タイプ = スプリングプランジャボディ材質 = ステンレス鋼長さ = 16mmボールの直径 = 10mmRoHS指令(10物質対応)対応
スプリングプランジャー RS PRO RS PROスプリングプランジャー RS PRORS PRO
2,998税込3,298
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様タイプ = スプリングプランジャボディ材質 = ステンレス鋼長さ = 9mmボールの直径 = 6.35mmRoHS指令(10物質対応)対応
スプリングプランジャー RS PRO RS PROスプリングプランジャー RS PRORS PRO
2,398税込2,638
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様タイプ = スプリングプランジャボディ材質 = ステンレス鋼長さ = 7mmボールの直径 = 5mmRoHS指令(10物質対応)対応
スプリングプランジャー RS PRO RS PROスプリングプランジャー RS PRORS PRO
1,998税込2,198
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様タイプ = スプリングプランジャボディ材質 = ステンレス鋼長さ = 6mmボールの直径 = 4mmRoHS指令(10物質対応)対応
スプリングプランジャー RS PRO RS PROスプリングプランジャー RS PRORS PRO
1,698税込1,868
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様タイプ = スプリングプランジャボディ材質 = ステンレス鋼長さ = 5mmボールの直径 = 3mmRoHS指令(10物質対応)対応
スプリングプランジャー RS PRO RS PROスプリングプランジャー RS PRORS PRO
1,598税込1,758
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様タイプ = スプリングプランジャボディ材質 = ステンレス鋼長さ = 4mmボールの直径 = 10mmRoHS指令(10物質対応)対応
スプリングプランジャー RS PRO M10 x 1.0 RS PROスプリングプランジャー RS PRO M10 x 1.0RS PRO
6,898税込7,588
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様タイプ = スプリング式インデックスプランジャボディ材質 = スチールネジサイズ = M10 x 1.0長さ = 45mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO インデックスボルト RS PRORS PRO インデックスボルトRS PRO
9,998税込10,998
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様プランジャーRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO インデックスボルト RS PRORS PRO インデックスボルトRS PRO
9,998税込10,998
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様プランジャーRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO インデックスボルト RS PRORS PRO インデックスボルトRS PRO
9,998税込10,998
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様プランジャーRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO インデックスボルト RS PRORS PRO インデックスボルトRS PRO
9,998税込10,998
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様プランジャーRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO インデックスボルト RS PRORS PRO インデックスボルトRS PRO
7,398税込8,138
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様プランジャーRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO インデックスボルト RS PRORS PRO インデックスボルトRS PRO
7,398税込8,138
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様業界標準のインデックスプランジャ、ボールロックピン、カムアクションプランジャのさまざまなメートルサイズを取り揃えています。配置、位置決め、ロックの用途を念頭に設計されたこの手動伸縮式コンポーネントは、さまざまな用途に適合します。スプリング式熱可塑性ブラックノブと亜鉛めっきスチール製ねじ式プランジャにステンレス鋼製ピンが付属しています。90度レストポジションはありません。RoHS指令(10物質対応)対応
インデックスプランジャ RS PRO M8 RS PROインデックスプランジャ RS PRO M8RS PRO
3,500税込3,850
1袋(3個)
7日以内出荷
RS Proスプリング式インデックスプランジャ. RS Proスプリング式インデックスプランジャ(レストポジションタイプ)は、テーブル、作業台、建具などの設置、位置決め、及び迅速な調節に最適な製品です。特長と利点:. 狭いスペースで使用可能 スライド部品をすばやく解放可能. 代表的用途. ケータリング ジム器材 医療用 コンベア
仕様ネジサイズ = M8長さ = 20mmボールの直径 = 4.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
インデックスプランジャ RS PRO M10 RS PROインデックスプランジャ RS PRO M10RS PRO
4,098税込4,508
1袋(3個)
7日以内出荷
RS PRO 9
仕様ネジサイズ = M10長さ = 26mmボールの直径 = 6.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
インデックスプランジャ RS PRO M10 RS PROインデックスプランジャ RS PRO M10RS PRO
3,598税込3,958
1袋(3個)
7日以内出荷
RS Proスプリング式インデックスプランジャ. RS Proスプリング式インデックスプランジャ(レストポジションタイプ)は、テーブル、作業台、建具などの設置、位置決め、及び迅速な調節に最適な製品です。特長と利点:. 狭いスペースで使用可能 スライド部品をすばやく解放可能. 代表的用途. ケータリング ジム器材 医療用 コンベア
仕様ネジサイズ = M10長さ = 26mmボールの直径 = 6mmRoHS指令(10物質対応)対応

金型用部品、位置決め部品』には他にこんなカテゴリがあります

プランジャー