ハンドル、取手 :「フェノール樹脂」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
71件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
握りやすい丸アーム
仕様- 材質(グリップ)フェノール樹脂 寸法F(Φmm)- 材質(インサート)黄銅 色(グリップ)ブラック
1個
1,591 税込1,750
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂製の回転握り付きです。 腐食が少なく、船舶機械、食品機械などにご利用になれます。
種類ディスク タイプRG型回転握り付き 寸法F(mm)- 寸法E(mm)- 寸法G(mm)- 寸法K(mm)- 寸法C(Φmm)- 寸法A(Φmm)- 寸法J(Φmm)- 材質(握り)フェノール樹脂 表面処理(ハンドル車)焼付塗装 色(ハンドル車)シルバーグレー 色(握り)ブラック
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イマオコーポレーション安全アジャストT型ハンドル STH-N STH80N-M10-30
エコ商品
・ハンドルを押し下げた時のみ操作可能で、接触等による誤作動の心配がありません。・本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。・高温または多湿の条件化でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。
歯数20 A20 W20 B5.5 L30 H47 質量(g)51 タイプフェノール樹脂製 D80 S31.5 D115 MM10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

握りはRG型の回転握りを使用しています。 保護等級IP67適合。 インジケーターはPDエンプラダイアルインジケーターを使用しています。
材質(インサート)SUM22L 材質(ハンドル車)フェノール樹脂 材質(インジケーター)ポリアミド 材質(文字盤)アルミニウム(A1050P) 材質(握り)フェノール樹脂 表面処理(握り)光沢仕上げ 表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜 表面処理(ハンドル車)光沢仕上げ 色(インジケーター)つや消しブラック 色(ハンドル車)ブラック 色(握り)ブラック 色(長針)赤色 色(短針)黒色
1個
12,901 税込14,191
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (708種類の商品があります)

種類ローレット 材質(ハンドル車)アルミ合金(A5056) 表面処理(ハンドル車)アルマイト表面処理 色(ハンドル車)ブラック
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

イマオコーポレーション角型Tハンドル TH-N TH40N-20
エコ商品
・ネジサイズ M6~M12。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。
A13 W13 L20 H30 質量(g)17 タイプフェノール樹脂製 D40 S20 取付部オネジ MM6×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷

イマオコーポレーション丸リム型エンプラハンドル車 NRP・RP・RP-ER NRP200
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし) 材質鋳物 R80 A20 L37 H58 質量(g)580 タイプフェノール樹脂製 D200 S17 D139 d133 スポーク数3 MM10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,098 税込3,408
翌々日出荷

イマオコーポレーションPDH エンプラダイアルハンドル車
エコ商品
インジケーターはエンプラダイアルインジケーター(PD)を使用しています。 本製品はインジケーター付きです。 インジケーターのガタつきを抑えるため、挿入の際若干きついことがあります。 インジケーターはハンドル車側面にある止めネジで固定しています。 分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
種類ダイアル 材質(インサート)SUM22L 材質(ハンドル車)フェノール樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(インジケーター)ポリアミド 材質(文字盤)アルミニウム(A1050P) 材質(握り)フェノール樹脂 表面処理(握り)光沢仕上げ 表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜 表面処理(ハンドル車)光沢仕上げ 色(インジケーター)つや消しブラック 色(ハンドル車)ブラック 色(握り)ブラック 色(長針)赤色 色(短針)黒色
1個
11,349 税込12,484
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

イマオコーポレーション小型 アルミニウム ハンドル車
AHR は樹脂製の回転握り付きです。 アルミ合金で製作した引張強度の高い黒色アルミニウムハンドル車です。
種類ローレット 材質(ハンドル車)アルミ合金(A5056) 表面処理(ハンドル車)アルマイト表面処理 色(ハンドル車)ブラック
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

オールアルミニウム製で、しかも鋼材部がほとんど露出しないRG型の回転握りを使用していますので、腐食が少なく、船舶機械、食品機械などにご利用になれます。
種類ディスク 表面処理(ハンドル車)焼付塗装 色(ハンドル車)シルバーグレー
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (320種類の商品があります)

材質(インサート)SUM24L 材質(ハンドル車)フェノール樹脂 材質(握り)フェノール樹脂 表面処理(握り)光沢仕上げ 表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜 表面処理(ハンドル車)光沢仕上げ 色(ハンドル車)ブラック 色(握り)ブラック
1個
9,798 税込10,778
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(インサート)SUM24L 材質(ハンドル車)フェノール樹脂 表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜 表面処理(ハンドル車)光沢仕上げ 色(ハンドル車)ブラック 色(握り)ブラック
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イマオコーポレーションハンドル
材質(インサート)SUM24L 材質(ハンドル車)フェノール樹脂 表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜 表面処理(ハンドル車)光沢仕上げ 色(ハンドル車)ブラック 色(握り)ブラック
1個
4,898 税込5,388
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

イマオコーポレーションラウンドアルミハンドル RD3 RD3-120B
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 L120 質量(g)45 許容荷重(N)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

イマオコーポレーションラウンドアルミハンドル RD3 RD3-120N
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 L120 質量(g)45 許容荷重(N)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

イマオコーポレーションラウンドアルミハンドル RD3 RD3-86B
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 L86 質量(g)37 許容荷重(N)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

材質(インサート)SUM24L 材質(ハンドル車)フェノール樹脂 表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜 表面処理(ハンドル車)光沢仕上げ 色(ハンドル車)ブラック
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軸穴・キー溝・押しねじ穴1ヶ所(軸穴径:12mm)加工品です。握りは回転グリップ(RG)を使用しています。
トラスコ品番132-8863 材質ハンドル車:アルミ合金(ADC12)、握り:フェノール樹脂 ブラック ボス径(Φmm)40 ハンドル径(Φmm)120 ハンドル高さ(mm)64
1個
9,598 税込10,558
翌日出荷

イマオコーポレーションラウンドアルミハンドル RD2 RD2-180N
エコ商品
・19インチラック規格(IEC規格)対応品です。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 L180 質量(g)114 寸法Lf(mm)10 許容荷重(N)500 MM5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

イマオコーポレーションラウンドアルミハンドル RD2 RD2-180B
エコ商品
・19インチラック規格(IEC規格)対応品です。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 L180 質量(g)114 寸法Lf(mm)10 許容荷重(N)500 MM5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

イマオコーポレーションラウンドアルミハンドル RD1 RD1-120N
エコ商品
・19インチラック規格(IEC規格)対応品です。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 ナチュラル L120 質量(g)37 U4 許容荷重(N)500 高さE(mm)パネル:177 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

イマオコーポレーションラウンドアルミハンドル RD2 RD2-120N
エコ商品
・19インチラック規格(IEC規格)対応品です。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 L120 質量(g)84 寸法Lf(mm)10 許容荷重(N)500 MM5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

イマオコーポレーションラウンドアルミハンドル RD1 RD1-100B
エコ商品
・19インチラック規格(IEC規格)対応品です。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 ブラック L100 質量(g)32 U3 許容荷重(N)500 高さE(mm)パネル:132.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

イマオコーポレーションラウンドアルミハンドル RD1 RD1-100N
エコ商品
・19インチラック規格(IEC規格)対応品です。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 ナチュラル L100 質量(g)32 U3 許容荷重(N)500 高さE(mm)パネル:132.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

イマオコーポレーションラウンドアルミハンドル RD1 RD1-88B
エコ商品
・19インチラック規格(IEC規格)対応品です。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 ブラック L88 質量(g)29 U3 許容荷重(N)500 高さE(mm)パネル:132.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

イマオコーポレーションラウンドアルミハンドル RD1 RD1-120B
エコ商品
・19インチラック規格(IEC規格)対応品です。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 ブラック L120 質量(g)37 U4 許容荷重(N)500 高さE(mm)パネル:177 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

イマオコーポレーションラウンドアルミハンドル RD1 RD1-88N
エコ商品
・19インチラック規格(IEC規格)対応品です。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 ナチュラル L88 質量(g)29 U3 許容荷重(N)500 高さE(mm)パネル:132.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

イマオコーポレーション安全アジャストT型ハンドル STH-N STH67N-M6-25
エコ商品
・ハンドルを押し下げた時のみ操作可能で、接触等による誤作動の心配がありません。・本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。・高温または多湿の条件化でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。
歯数18 A16 W16 B4 L25 H41 質量(g)30 タイプフェノール樹脂製 D67 S29 D112 MM6×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

イマオコーポレーション安全アジャストT型ハンドル STH-N STH67N-M5-16
エコ商品
・ハンドルを押し下げた時のみ操作可能で、接触等による誤作動の心配がありません。・本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。・高温または多湿の条件化でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。
歯数18 A16 W16 B4 L16 H41 質量(g)25 タイプフェノール樹脂製 D67 S29 D112 MM5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

イマオコーポレーション安全アジャストT型ハンドル STH-N STH80N-M8-20
エコ商品
・ハンドルを押し下げた時のみ操作可能で、接触等による誤作動の心配がありません。・本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。・高温または多湿の条件化でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。
歯数20 A20 W20 B5.5 L20 H47 質量(g)43 タイプフェノール樹脂製 D80 S31.5 D115 MM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

イマオコーポレーション安全アジャストT型ハンドル STH-N STH67N-M5-10
エコ商品
・ハンドルを押し下げた時のみ操作可能で、接触等による誤作動の心配がありません。・本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。・高温または多湿の条件化でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。
歯数18 A16 W16 B4 L10 H41 質量(g)23 タイプフェノール樹脂製 D67 S29 D112 MM5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

イマオコーポレーション安全アジャストT型ハンドル STH-N STH67N-M6-16
エコ商品
・ハンドルを押し下げた時のみ操作可能で、接触等による誤作動の心配がありません。・本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。・高温または多湿の条件化でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。
歯数18 A16 W16 B4 L16 H41 質量(g)27 タイプフェノール樹脂製 D67 S29 D112 MM6×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

イマオコーポレーション安全アジャストT型ハンドル STH-N STH80N-M8-25
エコ商品
・ハンドルを押し下げた時のみ操作可能で、接触等による誤作動の心配がありません。・本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。・高温または多湿の条件化でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。
歯数20 A20 W20 B5.5 L25 H47 質量(g)45 タイプフェノール樹脂製 D80 S31.5 D115 MM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

イマオコーポレーション小型アルミニウムハンドル車 AH・AHG・AHR・AHRS AH63R
エコ商品
・AHタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様●精度穴Lf:22●精度穴d(H8):12●追加工タイプ:標準品(追加工なし) H32 質量(g)150 タイプフェノール樹脂製 D63 S18 D127 RoHS指令(10物質対応)対応 ボス穴精度穴
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

イマオコーポレーションハンドル
材質(インサート)SUM24L 材質(ハンドル車)フェノール樹脂 表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜 表面処理(ハンドル車)光沢仕上げ 色(ハンドル車)ブラック
1個
3,698 税込4,068
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし) A13 L24 H28 質量(g)115 タイプフェノール樹脂製 種類ソリッド D63 S10 D120 d131 D228 RoHS指令(10物質対応)対応 d220
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし) A12 L19 H22 質量(g)60 タイプフェノール樹脂製 種類ソリッド D50 S9 D116 d125 D226 RoHS指令(10物質対応)対応 d216
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

イマオコーポレーション小型アルミニウムハンドル車 AH・AHG・AHR・AHRS AH50R
エコ商品
・AHタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様●精度穴Lf:18●精度穴d(H8):10●追加工タイプ:標準品(追加工なし) H28 質量(g)90 タイプフェノール樹脂製 D50 S15 D122 RoHS指令(10物質対応)対応 ボス穴精度穴
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし) A19 L43 H53 質量(g)991 タイプフェノール樹脂製 種類ソリッド D175 S15 D140 d190 D256 D355 RoHS指令(10物質対応)対応 d233
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし) A25 L56 H75 質量(g)2920 タイプフェノール樹脂製 種類ソリッド D301 S18 D158 d1148 D282 D394 RoHS指令(10物質対応)対応 d258
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

『ハンドル・取っ手・グリップ』には他にこんなカテゴリがあります