4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
栃木屋樹脂掘込取手
エコ商品
SEMI 規格 SEMIS8-0218(SEC6.8.1)「フック握り型ハンドル」に適合 した樹脂製掘込取手です。取り付けを省力できるはめ込み式です。
用途半導体製造装置・各種キャビネット・計測機器等 材質ABS アイボリー 難燃性UL94V-0 RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)127
1個
859 税込945
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

栃木屋樹脂堀込取手
エコ商品
SEMI規格S8-0218(セクション6.8.1)「フック握り型ハンドル」に適合した樹脂製掘込取手です。取り付けを省力できるはめ込み式です。
用途半導体製造装置・各種キャビネット・計測機器等 仕様難燃グレード:UL94V-0 材質合成樹脂 タイププッシュイン取付型 規格SEMI:S8-0218(セクション6.8.1) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
919 税込1,011
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

施錠・解錠が、インジケーターの「色」で確認できる平面ハンドルです。指先でハンドルを引き上げられます。マルチタムキーの採用により、豊富な鍵違いが製作可能です(受注生産)。THA-506-2と取り付けの互換性があります。 回転規制カムの組み替えによる左右兼用型です。キーの回転は、180°です。キーの抜き差しは、施錠時・解錠時ともに可能です(2点抜き)。インジケーター色:解錠時=赤色、施錠時=緑色
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種筐体等 材質ZDC、NBR、PC、SUS/ZDC、SPCC、エラストマー、SUS304、C3713/PP 質量(g)423 部品名称ケース、ハンドル、シャフト、Oリング、インジケーターフック、クリアカバー、ロック、回転規制カム、取付金具、座金組込なべ小ねじ(A)、座金組込なべ小ねじ(B)、パッキン、リテーナ、キー 表面処理Cr(サチライト)、Cr、黒色、透明、3価クロメート、灰色、Ni/黒色 キー番号No.M345 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

施錠・解錠が、インジケーターの「色」で確認できます。指先でハンドルを引き上げるタイプのフラッシュレバーハンドルです。THA-506-2と取り付けの互換性があります。回転規制カムの組み替えによる左右兼用型です。キーの抜き差しは、施錠時、解錠時ともに可能です。(2点抜き)
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種筐体等 材質/処理(ケース・ハンドル)亜鉛合金ダイカスト/Cr(サチライト)(シャフト・インジケーターフック)亜鉛合金ダイカスト/Cr(Oリング)NBR/黒色(クリアカバー)ポリカーボネート/透明(ロック)SUS、亜鉛合金ダイカスト/Zn(回転規制カム)冷間圧延鋼板/Zn(取付金具)亜鉛合金ダイカスト/Zn(座金組込なべ小ねじ(A)(B))鉄系ねじ/Zn(パッキン)エラストマー/灰色(キー)C3713/Ni・PP/黒色 質量(g)423 最大回転角度(°)(キー)180 キー番号M345 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

『ハンドル・取っ手・グリップ』には他にこんなカテゴリがあります