グリップ用折りたたみユニットNBK(鍋屋バイテック会社)翌々日出荷
グリップ専用の折りたたみユニット。市販のグリップを取りつけることで、折りたたみ式のグリップになります。
グリップ未使用時のスペース確保などの用途に。
引き上げてから倒す機構を採用。不用意に倒れません。
オールステンレス製。耐蝕性が求められる機器・装置への使用に適してします。
全サイズにステンレス製の平行ピン(Φ2×6)が付属しています。本体のまわり止めとしてご使用ください。
材質(本体)SUS304、(グリップ取りつけ部)SUS304、(内蔵スプリング)ステンレス鋼線ねじピッチ1/1.25(M/M1)寸法d(mm)20寸法A(mm)21.5ねじ規格並目/並目(M/M1)寸法P(mm)6寸法M(mm)M6寸法d1(mm)10.5寸法Lf(mm)5.5寸法x(mm)13.5寸法M1(mm)M8寸法Lf1(mm)12.7
『ハンドル・取っ手・グリップ』には他にこんなカテゴリがあります