ハンドル、取手 :「取り付け」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
前面から取り付ける取手。六角穴付ボルト(M6またはM8)を使用して取り付けてください。ガラス繊維強化プラスティック製。充分な強度があります。マット調の仕上げ。高級感のある落ち着いたイメージの取手です。
材質ガラス繊維強化ナイロン6
1個
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

前面から取りつけるタイプ。マット調の仕上。高級感のある落ち着いたイメージの取っ手です。
材質/仕上ガラス繊維強化ナイロン6
1個
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)アルミ取っ手
握りやすい太さ、信頼性・安全性にすぐれた形状・寸法です。 安定性にすぐれ、取りつけ部を美しく装飾できます。
寸法Lf(mm)13 寸法M(mm)M6 許容荷重(N)1000
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)アルミ取っ手
取りつけ寸法は、100mm-500mmのワイドバリエーション。 取っ手の太さは、20mm・26mmの2種類があります。 握りやすく、力がかかりやすい形状です。
寸法H(mm)51 寸法A(mm)20 寸法M(mm)M6 寸法h(mm)38 寸法Lf(mm)10 許容荷重(N)1000
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)アルミキャビネット取手
前面から取り付ける取手。六角穴付ボルト(M6)を使用して取り付けてください。握りやすい形状と寸法。信頼性・安定性にすぐれています。
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)アルミ取っ手
握りやすい形状の取っ手。 静電塗装は、傷がつきにくいつや消しタイプ。高級感のある外観です。 皿小ねじ(ねじ径:M5)を使用して取りつけてください。 *皿小ねじは付属していません。
寸法L(mm)177 寸法H(mm)45 寸法L1(mm)160 寸法A(mm)20 寸法h(mm)32 寸法R(mm)5.3 寸法Lr(mm)5 許容荷重(N)1000
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)アルミ取っ手
前面から取りつける前傾タイプの取っ手。 本体断面は握りやすい楕円形状です。 全商品に取りつけ用の六角穴付きなべ小ねじ(M6×25)・ナット・座金が付属しています。
寸法H(mm)54 寸法a(mm)17 寸法A(mm)26 寸法D(mm)32 寸法D1(mm)13 寸法W(mm)57 寸法M(mm)6 寸法h(mm)34 寸法Lm(mm)14 寸法W1(mm)34 寸法Lr(mm)11 許容荷重(N)1000
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)アルミ取っ手
前面取りつけタイプの片持ち取っ手。 取りつけ穴はボルト穴用キャップでカバーできるため、ゴミやほこりがたまりにくい形状です。 傷がつきにくいつや消しタイプの静電塗装。
寸法A(mm)25 寸法A1(mm)28 寸法B(mm)40 寸法C(mm)13.3 寸法F(mm)10 寸法h(mm)38 寸法H(mm)57 寸法H2(mm)28 寸法L(mm)162 寸法P(mm)20 寸法R(mm)8.3 許容荷重(N)1000 材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(各色)、(ボルト穴用キャップ)ポリアセタール(各色)、(六角穴付きボルト(ねじ付属サービス))SUSXM7
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)アルミ取っ手
前面から取りつける取っ手。 握りやすく、デザイン性にすぐれた取っ手。工作機械の扉などの用途に適しています。 取りつけ寸法は、250mm - 800mmのワイドバリエーション。 取っ手の太さは、28mm・36mmの2種類があります。 静電塗装は、傷がつきにくいつや消しタイプ。高級感のある外観です。 全サイズに取りつけ用の六角穴付きなべ小ねじ(A=28:M8×30、A=36:M10×40)・ナット・座金が付属しています。
寸法h(mm)45 許容荷重(N)1000
1個
9,390 税込10,329
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)プラローレットハンドル
商品記号により、リーマ穴とめねじが選択できます。←2 [[HNPK-<T_B>C</T_B>]]----リーマ穴(公差:H7) [[HNPK-<T_B>M</T_B>]]----めねじ カバーディスクはハンドルを機械にセットしたあとで取りつけてください。
材質(ハブ)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ハンドル)ナイロン樹脂(つや消し黒)、(カバーディスク)アルミニウム/アルマイト処理(シルバーグレー)
1個
1,188 税込1,307
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)ステンレス取っ手
円形断面のステンレス取っ手。 耐蝕性にすぐれたSUS304を使用しています。 マウンティングスタッドを使用することで、前面から取りつけることができます。 全商品に取りつけ用のマウンティングスタッドとグラブスクリューが付属しています。
材質(本体)SUS304/ショットブラスト、(マウンティングスタッド)SUS303、(グラブスクリュー)SUS304 寸法H(mm)68 寸法A(mm)20 寸法W(mm)115 寸法M(mm)M8 寸法h(mm)48 寸法Lm(mm)20 許容荷重(N)1000
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)アルミ取っ手
握りやすく、デザイン性にすぐれた取っ手。工作機械の扉などの用途に適しています。 取りつけ寸法は、250mm - 800mmのワイドバリエーション。 取っ手の太さは、28mm・36mmの2種類があります。 静電塗装は、傷がつきにくいつや消しタイプ。高級感のある外観です。
寸法h(mm)45 許容荷重(N)1000
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)アルミキャビネット取っ手
前面から取りつける取っ手。 取っ手の太さは、20mm・26mmの2種類があります。 握りやすく、力がかかりやすい形状です。 静電塗装は、傷がつきにくいつや消しタイプ。高級感のある外観です。 つぎの六角穴付きボルトを使用して取りつけてください。 [[UAC-20]]----ねじ径:M5 [[UAC-26]]----ねじ径:M6 *六角穴付きボルトは付属していません。
材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理 許容荷重(N)1000
1個
特価
809 税込890
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)ジンク取っ手(スイッチつき) UWF‐SW
エコ商品
スイッチ・LEDを一体化したジンク取っ手。設計・施工の手間を削減します。 スイッチ周囲のLEDリングライト(2色:赤・緑)を任意の条件で点灯させることができます。 片手でスイッチと取っ手の同時操作が可能。動作をより効率的に。 傷がつきにくいつや消しタイプの静電塗装。 ケーブルの種類は3種類。 カラーバリエーションは2色。 オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金:-P)をご利用ください。
材質【導光板】ポリカーボネート、【六角穴付ボルト(ねじ付属サービス)】SUSXM7 材質(本体)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色) 寸法H(mm)44 寸法L1(mm)117 寸法A(mm)33 寸法L2(mm)105.5 寸法B1(mm)10.2 材質(ケーブル)PUR(ポリウレタン) 寸法Lf(mm)12 許容荷重(N)1000 材質(スイッチ部)SUS304相当 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法MM6
1個
24,980 税込27,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)アルミチューブラ取っ手(スイッチつき) UZBF‐SW
エコ商品
スイッチ・非常停止ボタン・LEDを組み合わせたアルミチューブラ取っ手。設計・施工の手間を削減します。 中空パイプを使用。軽量です。 オフセットタイプ。 スイッチ・非常停止ボタンは接点の切り替え、回路の遮断や安全装置のロック解除などの制御に。 LED(2色:赤、緑)は回路の状態や接続する機器・装置の状態によって点灯します。 付属のスイッチ用キャップ(3色:赤・緑・青)をはめて、スイッチの色を変更可能。 スイッチ・非常停止ボタン・LEDの組み合わせは5種類。 接続にはコネクタつきケーブル(USCA-M12-12)を使用してください。 オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金:-P)をご利用ください。
材質【六角穴付ボルト(ねじ付属サービス)】SUSXM7 寸法H(mm)68 寸法D(mm)27 寸法W(mm)68 寸法h(mm)51 寸法Lf(mm)15 寸法W1(mm)51 許容荷重(N)1000 材質(ブラケット)亜鉛ダイカスト/静電塗装(つや消し黒) 材質(パイプ)UZBF-AL-SW:アルミニウム合金/アルマイト処理(シルバー)、UZBF-BK-SW:アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒) RoHS指令(10物質対応)対応 寸法MM8 材質(カバーキャップ)ナイロン6(ライトグレー)
1個
98,980 税込108,878
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)アルミチューブラ取っ手(スイッチつき) UZAF‐SW
エコ商品
スイッチ・非常停止ボタン・LEDを組み合わせたアルミチューブラ取っ手。設計・施工の手間を削減します。 中空パイプを使用。軽量です。 スイッチ・非常停止ボタンは接点の切り替え、回路の遮断や安全装置のロック解除などの制御に。 LED(2色:赤、緑)は回路の状態や接続する機器・装置の状態によって点灯します。 付属のスイッチ用キャップ(3色:赤・緑・青)をはめて、スイッチの色を変更可能。 スイッチ・非常停止ボタン・LEDの組み合わせは5種類。 接続にはコネクタつきケーブル(USCA-M12-12)を使用してください。 オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金:-P)をご利用ください。
材質【六角穴付ボルト(ねじ付属サービス)】SUSXM7 寸法H(mm)68 寸法D(mm)27 寸法h(mm)51 寸法Lf(mm)15 許容荷重(N)1000 材質(ブラケット)亜鉛ダイカスト/静電塗装(つや消し黒) 材質(パイプ)UZAF-AL-SW:アルミニウム合金/アルマイト処理(シルバー)、UZAF-BK-SW:アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒) RoHS指令(10物質対応)対応 寸法MM8 材質(カバーキャップ)ナイロン6(ライトグレー)
1個
89,980 税込98,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ハイジェニックデザインの取っ手。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ハイジェニックデザインについて 取りつけ面のすき間をシールリング[[FSRN-HD]]でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。 表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。 シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。 EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 使用可能温度:-25℃~150℃ 商品記号により、表面処理が選択できます。 [[USP-A4-HD]]----ショットブラスト [[USP-A4-HP-HD]]----研磨
寸法Lf(mm)12 許容荷重(N)1000
1個
8,390 税込9,229
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)朝顔ハンドル
機械部品、工作機の補修品、その他メンテナンス部品として
取付穴グリップ取付穴つき 仕様グリップ取り付け穴あり 材質/仕上FC200/クロムメッキ
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)UAC アルミキャビネット取手
前面から取りつける取っ手。握りやすく、力がかかりやすい形状です。
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ショットブラストの美しい仕上げ。ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。「UTMS-28」は、中空パイプを使用。軽量です。マウンティングスタッドを使用して前面から取りつけることができます。取りつけ用のマウンティングスタッドとグラブスクリューが付属しています。本体,SUS304相当。ショットブラスト,マウンティングスタッド,SUS303相当,グラブスクリュー,ステンレス
1個
26,980 税込29,678
17日以内出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)グリップ用折りたたみユニット
グリップ専用の折りたたみユニット。市販のグリップを取りつけることで、折りたたみ式のグリップになります。 グリップ未使用時のスペース確保などの用途に。 引き上げてから倒す機構を採用。不用意に倒れません。 オールステンレス製。耐蝕性が求められる機器・装置への使用に適してします。 全サイズにステンレス製の平行ピン(Φ2×6)が付属しています。本体のまわり止めとしてご使用ください。
材質(本体)SUS304、(グリップ取りつけ部)SUS304、(内蔵スプリング)ステンレス鋼線 ねじピッチ1/1.25(M/M1) 寸法d(mm)20 寸法A(mm)21.5 ねじ規格並目/並目(M/M1) 寸法P(mm)6 寸法M(mm)M6 寸法d1(mm)10.5 寸法Lf(mm)5.5 寸法x(mm)13.5 寸法M1(mm)M8 寸法Lf1(mm)12.7
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)平ハンドル
機械部品、工作機の補修品、その他メンテナンス部品として
仕様グリップ取り付け穴あり 材質/仕上FC200/クロムメッキ
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

『ハンドル・取っ手・グリップ』には他にこんなカテゴリがあります