2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NBK(鍋屋バイテック会社)アルミ取っ手
前面から取りつける前傾タイプの取っ手。 本体断面は握りやすい楕円形状です。 全商品に取りつけ用の六角穴付きなべ小ねじ(M6×25)・ナット・座金が付属しています。
寸法H(mm)54 寸法a(mm)17 寸法A(mm)26 寸法D(mm)32 寸法D1(mm)13 寸法W(mm)57 寸法M(mm)6 寸法h(mm)34 寸法Lm(mm)14 寸法W1(mm)34 寸法Lr(mm)11 許容荷重(N)1000
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)アルミ取っ手
前面から取りつける取っ手。 握りやすく、デザイン性にすぐれた取っ手。工作機械の扉などの用途に適しています。 取りつけ寸法は、250mm - 800mmのワイドバリエーション。 取っ手の太さは、28mm・36mmの2種類があります。 静電塗装は、傷がつきにくいつや消しタイプ。高級感のある外観です。 全サイズに取りつけ用の六角穴付きなべ小ねじ(A=28:M8×30、A=36:M10×40)・ナット・座金が付属しています。
寸法h(mm)45 許容荷重(N)1000
1個
9,390 税込10,329
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

『ハンドル・取っ手・グリップ』には他にこんなカテゴリがあります