27ページ目: ハンドル、取手
左右兼用型のL型ハンドルです。
用途配電盤・分電盤・制御盤・筐体の扉用等
材質ZDC、SW、SPCC、S、BSBM、BSP
部品名称ハンドル、フランジ、リングワッシャー、取付ナット、角穴ワッシャー、平座金、十字穴付六角ボルト、錠前、ローター、ラッチ、キー
表面処理Cr、3価クロメート、Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
取付方向が選べます。
使用温度範囲(℃)-30~130
色(キャップ)つや消しブラック
色(グリップ)ブラック
表面処理(グリップ)光沢仕上げ
種類ローレット
材質(ハンドル車)アルミ合金(A5056)
表面処理(ハンドル車)アルマイト表面処理
色(ハンドル車)ブラック
オールステンレス製で耐食性に優れています。
食品機械、洗浄機等に最適です
種類ツースポーク
材質(本体)SCS13(SUS304相当)
表面処理(本体)電解研磨
PH-71とパネルカットに互換性があります。
ポジションストップ機能付きです。
連動装置を組み合わせることもできます。
用途点検口扉、ガスチャンバー
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕様鍵付( 同一)
付属品鍵2本
仕上梨地クロームメッキ仕上
コード1022711100
取付板厚(mm)~7
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵No.G200キー×2本
自重(g)205
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ブラケットとパイプを自由に組み合わせできるハンドルです。炭素繊維強化プラスチック製パイプは、紫外線による変色を防ぐためのUVカット処理を施しています。パイプ単体での販売も可能です。同じデザインのスライドドア用ラッチハンドル MDHL型もあります。
高さ(mm)80.5
取付け方法丸穴
RoHS指令(10物質対応)対応
U字形種類組立形
面付形種類U字形
スイングハンドル プロファイルシリンダータイプに使用するシリンダー錠です。施錠時・解錠時にキーが抜けるノーマル施錠と、施錠時のみ抜けるクリップイン施錠の2種類があります。(インサートタイプはすべてクリップイン施錠)。鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。シリンダー錠タイプの別番鍵違い数は240通りで、キー番号を指定できます。受注対応でマスターキー機能付も製作できます。シリンダー錠タイプは、キーが2本付いています。シリンダーを使用しない場合にハンドル側の穴をふさぐ、ポリアミド製プラグ(閉時キャッチ付)もあります。
材質ポリアミド(PA)
仕様閉時キャッチ付
色ブラック
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
パッキン・Oリング付で、防水性に優れています。鍵穴をほこりから守る防塵シャッター付です。硬度が高く、耐食性に優れたナノ塗装仕上です。付属の平座金で、3種類のカム位置(H寸法)に対応します。左右の変更は、カムの組み替えにより可能です。
材質(本体)亜鉛合金、(パッキン)ゴム、(取付金具、スペンサー、カム、ねじ)鋼、(キー)黄銅
適合板厚(mm)1.5~3
仕上(本体)ナノ塗装、(パッキン)ブラック、(取付金具、スペンサー、カム、ねじ)光沢クロメート処理、(キー)ニッケルめっき
LH型取り外しハンドルです。
ステンレス製で、耐蝕、耐熱性に優れています。
左右兼用型です。
Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。
封印機能付きです。
用途配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、制御盤扉
材質ステンレス鋼(SUS-304)
区分設備・機械
質量(g)87
仕上サンドブラスト仕上
操作方法左右勝手の変更は金具部品を90°回転させて取り付けて下さい。
取付板厚(mm)~6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
12日以内出荷
左右兼用型です。
ハンドルが90°で抜ける構造になっています。
用途制御盤扉
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
区分設備・機械
質量(g)76
仕上梨地クロームメッキ仕上
操作方法左右勝手の変更は回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。
取付板厚(mm)~3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥709
税込¥780
6日以内出荷
普及型取り外しハンドルです。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
左右兼用型です。
Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。
封印機能付きです。
用途配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、制御盤扉
材質ステンレス鋼(SUS-304)
区分設備・機械
質量(g)79
仕上サンドブラスト仕上
操作方法左右勝手の変更は回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。
取付板厚(mm)~3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
取手の収納時、引き起こし時の状態を保持する機能が付いています。
取手の収納時はハンドルが回転しない構造となっています。
PH-42CY用パネルカット(Φ25)であると、PH-42、PH-42-SUSと取付に互換性があります。(ただし、PH-42、PH-42-SUS用パネルカット(Φ19)での取付互換性はありません。)
用途点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
使用温度(℃)max110 min-20
材質(ねじ部)鋼材SUM22L・三価クロメート
材質(ノブ)黒色フェノール樹脂
種類ソリッド
材質(ボス)鋼材SUM22・クロムメッキ
材質(本体)黒色ナイロン樹脂PA6
材質(ねじ部)黄銅C3604B
材質(キャップ)アルミニウム
材質亜鉛ダイキャスト
付属品ばね座金平座金組込み十字穴付なべ小ねじ ユニクロ 2個付
表面処理クロムメッキ
寸法H36
寸法d112
寸法MM5×P0.8
材質ステンレス鋼SUS304
付属品ばね座金平座金組込み十字穴付なべ小ねじ ユニクロ 2個付
表面処理バフ研磨
材質亜鉛ダイキャスト
付属品ばね座金平座金組込み十字穴付なべ小ねじ ユニクロ 2個付
質量(g)75
表面処理クロムメッキ
寸法D102
寸法H28
寸法L122
寸法MM6×P1.0
1個
¥499
税込¥549
3日以内出荷
ハンドル、取手 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。