「取付穴径(mm)」から絞り込む
M12x32mm クランプレバー [オレンジ]エスコ当日出荷
エスコ品番EA948CB-41形状L字形歯数28色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)212~250種類クランプレバー寸法H(mm)65回し半径(mm)92材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)19最大荷重(N)420取付部おねじ最大締付力(kN)23材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)32取付穴径(mm)M12
M8x32mm クランプレバー [オレンジ]エスコ当日出荷
エスコ品番EA948CB-25形状L字形歯数24色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)82~103種類クランプレバー寸法H(mm)45回し半径(mm)63材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)13.5最大荷重(N)180取付部おねじ最大締付力(kN)10材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)32取付穴径(mm)M8
M6x32mm クランプレバー [オレンジ]エスコ当日出荷
エスコ品番EA948CB-15形状L字形歯数18色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)32取付穴径(mm)M6
M8x32mm クランプレバー [シルバーグレー]エスコ当日出荷
付属品木ねじエスコ品番EA948C-25形状L字形歯数24色シルバーグレー材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)82~103種類クランプレバー寸法H(mm)45回し半径(mm)63材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)13.5最大荷重(N)180取付部おねじ最大締付力(kN)10材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)32取付穴径(mm)M8
M8x32mm クランプレバー [ブラック]エスコ翌日出荷
エスコ品番EA948CA-25形状L字形歯数24色ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)82~103種類クランプレバー寸法H(mm)45回し半径(mm)63材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)13.5最大荷重(N)180取付部おねじ最大締付力(kN)10材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)32取付穴径(mm)M8
M6x12mm クランプレバー [オレンジ]エスコ翌日出荷
エスコ品番EA948CB-11形状L字形歯数18色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)12取付穴径(mm)M6
M5x12mm クランプレバー [ブラック]エスコ翌日出荷
エスコ品番EA948CA-1形状L字形歯数18色ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~41種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)60取付部おねじ最大締付力(kN)3.9材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)12取付穴径(mm)M5
M6x12mm クランプレバー [ブラック]エスコ翌日出荷
エスコ品番EA948CA-11形状L字形歯数18色ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)12取付穴径(mm)M6
M8x12mm クランプレバー [オレンジ]エスコ翌日出荷
エスコ品番EA948CB-21形状L字形歯数24色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)82~103種類クランプレバー寸法H(mm)45回し半径(mm)63材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)13.5最大荷重(N)180取付部おねじ最大締付力(kN)10材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)12取付穴径(mm)M8
M5x32mm クランプレバー [オレンジ]エスコ翌日出荷
エスコ品番EA948CB-5形状L字形歯数18色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~41種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)60取付部おねじ最大締付力(kN)3.9材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)32取付穴径(mm)M5
M6x32mm クランプレバー [ブラック]エスコ翌日出荷
エスコ品番EA948CA-15形状L字形歯数18色ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)32取付穴径(mm)M6
M5x32mm クランプレバー [ブラック]エスコ翌日出荷
エスコ品番EA948CA-5形状L字形歯数18色ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~41種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)60取付部おねじ最大締付力(kN)3.9材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)32取付穴径(mm)M5
M10x32mm クランプレバー [オレンジ]エスコ翌日出荷
エスコ品番EA948CB-33形状L字形歯数26色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)136~174種類クランプレバー寸法H(mm)55回し半径(mm)78材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)16最大荷重(N)290取付部おねじ最大締付力(kN)16材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)32取付穴径(mm)M10
M6x12mm クランプレバー [シルバーグレー]エスコ翌日出荷
付属品木ねじエスコ品番EA948C-11形状L字形歯数18色シルバーグレー材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)12取付穴径(mm)M6
M12x32mm クランプレバー [シルバーグレー]エスコ翌日出荷
付属品木ねじエスコ品番EA948C-41形状L字形歯数28色シルバーグレー材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)212~250種類クランプレバー寸法H(mm)65回し半径(mm)92材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)19最大荷重(N)420取付部おねじ最大締付力(kN)23材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)32取付穴径(mm)M12
M6x32mm クランプレバー [シルバーグレー]エスコ翌日出荷
付属品木ねじエスコ品番EA948C-15形状L字形歯数18色シルバーグレー材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)32取付穴径(mm)M6
取手栃木屋税込¥527¥479
ワッシャ三桂製作所税込¥901¥819