クランプレバー :「ステンレス 研磨」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
オールステンレス製のクランプレバー。
すぐれた耐蝕性と強度があります。
レバー部の表面は研磨仕上げ。
M3-M12の豊富なねじサイズ。
材質オールステンレス
タイプめねじ
材質(ねじ部)SUS303
材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/研磨
材質(スプリング)ステンレス鋼線
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(止めねじ)SUS304
オールステンレス製のクランプレバー。
すぐれた耐蝕性と強度があります。
レバー部の表面は研磨仕上げ。
M3-M12の豊富なねじサイズ。
材質オールステンレス
タイプおねじ
材質(ねじ部)SUS303
材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/研磨
材質(スプリング)ステンレス鋼線
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(止めねじ)SUS304
オールステンレス製のミニクランプレバー。
すぐれた耐蝕性と強度があります。
レバー部の表面は研磨仕上げ。
材質オールステンレス
歯数18
タイプおねじ
寸法H(mm)31
寸法d(mm)10
寸法D(mm)13
材質(ねじ部)SUS303
材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/研磨
寸法s(mm)4
寸法h(mm)24.5
寸法R(mm)30
寸法H'(mm)34.5
材質(スプリング)ステンレス鋼線
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(止めねじ)SUS304
オールステンレス製のクランプレバー。
すぐれた耐蝕性と強度があります。
止めねじにはリセスがなく、ごみやほこりがたまりにくい形状です。
清掃性にすぐれ、衛生管理が求められる食品機械・薬品機械などの用途に。
レバー部の表面は研磨仕上げ。
M3-M12の豊富なねじサイズ。
材質オールステンレス
タイプめねじ
材質(ねじ部)SUS303
材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/研磨
材質(スプリング)ステンレス鋼線
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(止めねじ)SUS303
オールステンレス製のクランプレバー。
すぐれた耐蝕性と強度があります。
止めねじにはリセスがなく、ごみやほこりがたまりにくい形状です。
清掃性にすぐれ、衛生管理が求められる食品機械・薬品機械などの用途に。
レバー部の表面は研磨仕上げ。
M3-M12の豊富なねじサイズ。
材質オールステンレス
タイプおねじ
材質(ねじ部)SUS303
材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/研磨
材質(スプリング)ステンレス鋼線
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(止めねじ)SUS303
オールステンレス製のミニクランプレバー。
すぐれた耐蝕性と強度があります。
レバー部の表面は研磨仕上げ。
材質オールステンレス
歯数18
タイプめねじ
寸法H(mm)31
寸法d(mm)10
寸法D(mm)13
材質(ねじ部)SUS303
材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/研磨
寸法s(mm)4
寸法h(mm)24.5
寸法R(mm)30
寸法H'(mm)34.5
材質(スプリング)ステンレス鋼線
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(止めねじ)SUS304
オールステンレス製のミニクランプレバー。
すぐれた耐蝕性と強度があります。
止めねじにはリセスがなく、ごみやほこりがたまりにくい形状です。
清掃性にすぐれ、衛生管理が求められる食品機械・薬品機械などの用途に。
レバー部の表面は研磨仕上げ。
材質オールステンレス
歯数18
タイプおねじ
寸法H(mm)31
寸法d(mm)10
寸法D(mm)13
材質(ねじ部)SUS303
材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/研磨
寸法s(mm)4
寸法h(mm)24.5
寸法R(mm)30
寸法H'(mm)34.5
材質(スプリング)ステンレス鋼線
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(止めねじ)SUS303
オールステンレス製のミニクランプレバー。
すぐれた耐蝕性と強度があります。
止めねじにはリセスがなく、ごみやほこりがたまりにくい形状です。
清掃性にすぐれ、衛生管理が求められる食品機械・薬品機械などの用途に。
レバー部の表面は研磨仕上げ。
材質オールステンレス
歯数18
タイプめねじ
寸法H(mm)31
寸法d(mm)10
寸法D(mm)13
材質(ねじ部)SUS303
材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/研磨
寸法s(mm)4
寸法h(mm)24.5
寸法R(mm)30
寸法H'(mm)34.5
材質(スプリング)ステンレス鋼線
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(止めねじ)SUS303
ハンドル・取っ手・グリップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。