クランプレバー :「細目ネジ」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オールステンレス製のクランプレバー。 すぐれた耐蝕性と強度があります。 レバー部の表面は研磨仕上げ。 M3-M12の豊富なねじサイズ。
材質オールステンレス タイプおねじ 材質(ねじ部)SUS303 材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/研磨 材質(スプリング)ステンレス鋼線 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(止めねじ)SUS304
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

スライダブロック・パイプジョイント用のクランプレバー。工具フリーでスピーディな締めつけができます。 スライダブロック・パイプジョイントに付属の六角穴付きボルトを置き換えて使用してください。 ※ボルトの反対側にあるゆるみ止めナットはそのまま使用してください。
材質(ねじ部)SUS303 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(つや消しシルバー) 材質(スプリング)ステンレス鋼線 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(止めねじ)ステンレス
1個
2,098 税込2,308
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

オールステンレス製のクランプレバー。 すぐれた耐蝕性と強度があります。 止めねじにはリセスがなく、ごみやほこりがたまりにくい形状です。 清掃性にすぐれ、衛生管理が求められる食品機械・薬品機械などの用途に。 レバー部の表面は研磨仕上げ。 M3-M12の豊富なねじサイズ。
材質オールステンレス タイプめねじ 材質(ねじ部)SUS303 材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/研磨 材質(スプリング)ステンレス鋼線 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(止めねじ)SUS303
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オールステンレス製のクランプレバー。 すぐれた耐蝕性と強度があります。 レバー部の表面は研磨仕上げ。 M3-M12の豊富なねじサイズ。
材質オールステンレス タイプめねじ 材質(ねじ部)SUS303 材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/研磨 材質(スプリング)ステンレス鋼線 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(止めねじ)SUS304
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ばね座金が組み込まれたミニクランプレバー。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 平座金はねじ山に沿って回転させることで、取りはずすことができます。 ばね座金を別の座金部品に交換することもできます。 レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。 回し半径30mm。省スペースです。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。 レバー部のカラーバリエーションは4種類。
材質ステンレス 歯数18 タイプおねじ 寸法H(mm)22 寸法d(mm)10 寸法D(mm)13 材質(ねじ部)SUS303 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色) 寸法s(mm)4 寸法h(mm)24.5 寸法R(mm)30 寸法H'(mm)25.5 材質(スプリング)ステンレス鋼線 材質(ばね座金)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(平座金)SUS304 材質(止めねじ)SUS304
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

オールステンレス製のミニクランプレバー。 すぐれた耐蝕性と強度があります。 レバー部の表面は研磨仕上げ。
材質オールステンレス 歯数18 タイプめねじ 寸法H(mm)31 寸法d(mm)10 寸法D(mm)13 材質(ねじ部)SUS303 材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/研磨 寸法s(mm)4 寸法h(mm)24.5 寸法R(mm)30 寸法H'(mm)34.5 材質(スプリング)ステンレス鋼線 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(止めねじ)SUS304
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オールステンレス製のミニクランプレバー。 すぐれた耐蝕性と強度があります。 止めねじにはリセスがなく、ごみやほこりがたまりにくい形状です。 清掃性にすぐれ、衛生管理が求められる食品機械・薬品機械などの用途に。 レバー部の表面は研磨仕上げ。
材質オールステンレス 歯数18 タイプおねじ 寸法H(mm)31 寸法d(mm)10 寸法D(mm)13 材質(ねじ部)SUS303 材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/研磨 寸法s(mm)4 寸法h(mm)24.5 寸法R(mm)30 寸法H'(mm)34.5 材質(スプリング)ステンレス鋼線 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(止めねじ)SUS303
1個
4,588 税込5,047
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

オールステンレス製のミニクランプレバー。 すぐれた耐蝕性と強度があります。 止めねじにはリセスがなく、ごみやほこりがたまりにくい形状です。 清掃性にすぐれ、衛生管理が求められる食品機械・薬品機械などの用途に。 レバー部の表面は研磨仕上げ。
材質オールステンレス 歯数18 タイプめねじ 寸法H(mm)31 寸法d(mm)10 寸法D(mm)13 材質(ねじ部)SUS303 材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/研磨 寸法s(mm)4 寸法h(mm)24.5 寸法R(mm)30 寸法H'(mm)34.5 材質(スプリング)ステンレス鋼線 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(止めねじ)SUS303
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オールステンレス製のミニクランプレバー。 すぐれた耐蝕性と強度があります。 レバー部の表面は研磨仕上げ。
材質オールステンレス 歯数18 タイプおねじ 寸法H(mm)31 寸法d(mm)10 寸法D(mm)13 材質(ねじ部)SUS303 材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/研磨 寸法s(mm)4 寸法h(mm)24.5 寸法R(mm)30 寸法H'(mm)34.5 材質(スプリング)ステンレス鋼線 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(止めねじ)SUS304
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

オールステンレス製のクランプレバー。 すぐれた耐蝕性と強度があります。 止めねじにはリセスがなく、ごみやほこりがたまりにくい形状です。 清掃性にすぐれ、衛生管理が求められる食品機械・薬品機械などの用途に。 レバー部の表面は研磨仕上げ。 M3-M12の豊富なねじサイズ。
材質オールステンレス タイプおねじ 材質(ねじ部)SUS303 材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/研磨 材質(スプリング)ステンレス鋼線 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(止めねじ)SUS303
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。上方向に無段階に締めつけが調整できます。 あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 スパナで操作するタイプ。 【構造】 ラッチレバーは、スパイラルラッチ・スペーサ・固定用ボルトで構成されています。 取りつけは固定用ボルトを六角レンチで締めつけて行います。 スパイラルラッチの勾配が小さい(2.93°)ため、締めつけ後のゆるみがありません。 固定用ボルトを締めつけたあとでも、スペーサにより、スパイラルラッチと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、スパイラルラッチはスムーズに回転します。 スパイラルラッチを固定したままにしたい場合にはスペーサを取りはずしてください。 スパイラルラッチの上部に六角部を設けています。スパナなどを利用してスパイラルラッチを回転させることができます。
材質【スパイラルラッチ】SUS303/無電解ニッケルメッキ、【固定用ボルト】SUS630 タイプスパナ操作(上方向締めつけ) 材質(スペーサ)SUS630 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。下方向に無段階に締めつけが調整できます。 あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 スパナで操作するタイプ。 【構造】 ラッチレバーは、スパイラルラッチ・スペーサ・固定用ボルトで構成されています。 取りつけは固定用ボルトを六角レンチで締めつけて行います。 スパイラルラッチの勾配が小さい(2.93°)ため、締めつけ後のゆるみがありません。 固定用ボルトを締めつけたあとでも、スペーサにより、スパイラルラッチと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、スパイラルラッチはスムーズに回転します。 スパイラルラッチを固定したままにしたい場合にはスペーサを取りはずしてください。 スパイラルラッチの上部に六角部を設けています。スパナなどを利用してスパイラルラッチを回転させることができます。
材質【スパイラルラッチ】SUS303/無電解ニッケルメッキ、【固定用ボルト】SUS630 タイプスパナ操作(下方向締めつけ) 材質(スペーサ)SUS630 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

平座金が組み込まれた、ねじ部がステンレス製のミニクランプレバー。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。 レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。 回し半径30mm。省スペースです。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。
材質ステンレス 歯数18 タイプおねじ 寸法H(mm)22 寸法d(mm)10 寸法D(mm)13 材質(ねじ部)SUS303 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ 寸法s(mm)4 寸法h(mm)24.5 寸法R(mm)30 寸法H'(mm)25.5 材質(スプリング)ステンレス鋼線 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(平座金)SUS303 寸法Dw(mm)20 寸法tw(mm)2 材質(止めねじ)SUS304
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

平座金が組み込まれた、ねじ部がステンレス製のミニクランプレバー。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。 回し半径30mm。省スペースです。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。
材質ステンレス 歯数18 タイプおねじ 寸法H(mm)31 寸法d(mm)10 寸法D(mm)13 材質(ねじ部)SUS303 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ 寸法s(mm)4 寸法h(mm)24.5 寸法R(mm)30 寸法H'(mm)34.5 材質(スプリング)ステンレス鋼線 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(平座金)SUS303 寸法Dw(mm)20 寸法tw(mm)2 材質(止めねじ)SUS304
1個
1,788 税込1,967
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

長穴用座金が組み込まれた、ねじ部がステンレス製のミニクランプレバー。 座金座面部の突起が座金の回転を防止し、上面の指針が常にスケールを指し示すため、長穴を利用したスライド機構に適しています。 座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 回し半径30mm。省スペースです。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。
材質ステンレス 歯数18 タイプおねじ 寸法H(mm)31 寸法d(mm)10 寸法D(mm)13 材質(ねじ部)SUS303 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ 寸法s(mm)4 寸法h(mm)24.5 寸法R(mm)30 寸法H'(mm)34.5 寸法Lw(mm)2 材質(スプリング)ステンレス鋼線 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Dw(mm)20 寸法tw(mm)2 材質(止めねじ)SUS304 材質(長穴用座金)SUS303
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

平座金が組み込まれたミニクランプレバー。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。 レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。 回し半径30mm。省スペースです。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。 レバー部のカラーバリエーションは4種類。
材質ステンレス 歯数18 タイプおねじ 寸法H(mm)22 寸法d(mm)10 寸法D(mm)13 材質(ねじ部)SUS303 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色) 寸法s(mm)4 寸法h(mm)24.5 寸法R(mm)30 寸法H'(mm)25.5 材質(スプリング)ステンレス鋼線 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(平座金)SUS303 寸法Dw(mm)20 寸法tw(mm)2 材質(止めねじ)SUS304
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

平座金が組み込まれたミニクランプレバー。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。 回し半径30mm。省スペースです。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。 レバー部のカラーバリエーションは4種類。
材質ステンレス 歯数18 タイプおねじ 寸法H(mm)31 寸法d(mm)10 寸法D(mm)13 材質(ねじ部)SUS303 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色) 寸法s(mm)4 寸法h(mm)24.5 寸法R(mm)30 寸法H'(mm)34.5 材質(スプリング)ステンレス鋼線 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(平座金)SUS303 寸法Dw(mm)20 寸法tw(mm)2 材質(止めねじ)SUS304
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。下方向に無段階に締めつけが調整できます。 あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 スパナで操作するタイプ。 スパイラルラッチは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。 【構造】 ラッチレバーは、スパイラルラッチ・スペーサ・固定用ボルトで構成されています。 取りつけは固定用ボルトを六角レンチで締めつけて行います。 スパイラルラッチの勾配が小さい(2.93°)ため、締めつけ後のゆるみがありません。 固定用ボルトを締めつけたあとでも、スペーサにより、スパイラルラッチと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、スパイラルラッチはスムーズに回転します。 スパイラルラッチを固定したままにしたい場合にはスペーサを取りはずしてください。 スパイラルラッチの上部に六角部を設けています。スパナなどを利用してスパイラルラッチを回転させることができます。
材質【スパイラルラッチ】スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)、【固定用ボルト】スチール/四三酸化鉄皮膜(黒) タイプスパナ操作(下方向締めつけ) 材質(スペーサ)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。上方向に無段階に締めつけが調整できます。 あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 スパナで操作するタイプ。 スパイラルラッチは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。 【構造】 ラッチレバーは、スパイラルラッチ・スペーサ・固定用ボルトで構成されています。 取りつけは固定用ボルトを六角レンチで締めつけて行います。 スパイラルラッチの勾配が小さい(2.93°)ため、締めつけ後のゆるみがありません。 固定用ボルトを締めつけたあとでも、スペーサにより、スパイラルラッチと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、スパイラルラッチはスムーズに回転します。 スパイラルラッチを固定したままにしたい場合にはスペーサを取りはずしてください。 スパイラルラッチの上部に六角部を設けています。スパナなどを利用してスパイラルラッチを回転させることができます。
材質【スパイラルラッチ】スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)、【固定用ボルト】スチール/四三酸化鉄皮膜(黒) タイプスパナ操作(上方向締めつけ) 材質(スペーサ)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長穴用座金が組み込まれた、ねじ部がステンレス製のミニクランプレバー。 座金座面部の突起が座金の回転を防止し、上面の指針が常にスケールを指し示すため、長穴を利用したスライド機構に適しています。 座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。 回し半径30mm。省スペースです。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。
材質ステンレス 歯数18 タイプおねじ 寸法H(mm)22 寸法d(mm)10 寸法D(mm)13 材質(ねじ部)SUS303 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ 寸法s(mm)4 寸法h(mm)24.5 寸法R(mm)30 寸法H'(mm)25.5 寸法Lw(mm)2 材質(スプリング)ステンレス鋼線 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Dw(mm)20 寸法tw(mm)2 材質(止めねじ)SUS304 材質(長穴用座金)SUS303
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

平座金が組み込まれた、オールステンレス製のミニクランプレバー。 すぐれた耐蝕性と強度があります。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。 回し半径30mm。省スペースです。 止めねじにはリセスがなく、ごみやほこりがたまりにくい形状です。 衛生管理が求められる食品機械・薬品機械などの用途に適しています。
材質オールステンレス 歯数18 タイプおねじ 寸法H(mm)31 寸法d(mm)10 寸法D(mm)13 材質(ねじ部)SUS303 材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト 寸法s(mm)4 寸法h(mm)24.5 寸法R(mm)30 寸法H'(mm)34.5 材質(スプリング)ステンレス鋼線 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(平座金)SUS303 寸法Dw(mm)20 寸法tw(mm)2 材質(止めねじ)SUS303
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

平座金が組み込まれた、オールステンレス製のミニクランプレバー。 すぐれた耐蝕性と強度があります。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。 回し半径30mm。省スペースです。
材質オールステンレス 歯数18 タイプおねじ 寸法H(mm)31 寸法d(mm)10 寸法D(mm)13 材質(ねじ部)SUS303 材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト 寸法s(mm)4 寸法h(mm)24.5 寸法R(mm)30 寸法H'(mm)34.5 材質(スプリング)ステンレス鋼線 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(平座金)SUS303 寸法Dw(mm)20 寸法tw(mm)2 材質(止めねじ)SUS304
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

平座金が組み込まれたミニプラクランプレバー。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。 環境負荷、特に地球温暖化に配慮し商品開発にLCA(LifeCycleAssessment)を実施しました。 従来品に比べ温室効果ガスの排出量を6.5%削減しました。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。 レバー部のカラーバリエーションは5種類。
材質ステンレス 歯数18 タイプおねじ 寸法H(mm)29 寸法d(mm)10 寸法D(mm)13 材質(ねじ部)SUS303 材質(レバー部)ナイロン6(各色) 寸法s(mm)4.2 寸法h(mm)24.5 寸法R(mm)30 寸法H'(mm)32.5 材質(スプリング)ステンレス鋼線 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(平座金)SUS303 寸法Dw(mm)20 材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト 寸法tw(mm)2 材質(止めねじ)SUS304
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

長穴用座金が組み込まれたミニクランプレバー。 座金座面部の突起が座金の回転を防止し、上面の指針が常にスケールを指し示すため、長穴を利用したスライド機構に適しています。 座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。 回し半径30mm。省スペースです。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。 レバー部のカラーバリエーションは4種類。
材質ステンレス 歯数18 タイプおねじ 寸法H(mm)22 寸法d(mm)10 寸法D(mm)13 材質(ねじ部)SUS303 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色) 寸法s(mm)4 寸法h(mm)24.5 寸法R(mm)30 寸法H'(mm)25.5 寸法Lw(mm)2 材質(スプリング)ステンレス鋼線 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Dw(mm)20 寸法tw(mm)2 材質(止めねじ)SUS304 材質(長穴用座金)SUS303
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

ばね座金が組み込まれた、ねじ部がステンレス製のミニクランプレバー。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 平座金はねじ山に沿って回転させることで、取りはずすことができます。ばね座金を別の座金部品に交換することもできます。 レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。 回し半径30mm。省スペースです。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。
材質ステンレス 歯数18 タイプおねじ 寸法H(mm)22 寸法d(mm)10 寸法D(mm)13 材質(ねじ部)SUS303 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ 寸法s(mm)4 寸法h(mm)24.5 寸法R(mm)30 寸法H'(mm)25.5 材質(スプリング)ステンレス鋼線 材質(ばね座金)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(平座金)SUS304 材質(止めねじ)SUS304
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ばね座金が組み込まれた、オールステンレス製のミニクランプレバー。 すぐれた耐蝕性と強度があります。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 平座金はねじ山に沿って回転させることで、取りはずすことができます。 ばね座金を別の座金部品に交換することもできます。 回し半径30mm。省スペースです。 止めねじにはリセスがなく、ごみやほこりがたまりにくい形状です。 衛生管理が求められる食品機械・薬品機械などの用途に適しています。
材質オールステンレス 歯数18 タイプおねじ 寸法H(mm)31 寸法d(mm)10 寸法D(mm)13 材質(ねじ部)SUS303 材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト 寸法s(mm)4 寸法h(mm)24.5 寸法R(mm)30 寸法H'(mm)34.5 材質(スプリング)ステンレス鋼線 材質(ばね座金)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(平座金)SUS304 材質(止めねじ)SUS303
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

長穴用座金が組み込まれた、オールステンレス製のミニクランプレバー。 すぐれた耐蝕性と強度があります。 座金座面部の突起が座金の回転を防止し、上面の指針が常にスケールを指し示すため、長穴を利用したスライド機構に適しています。 座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 回し半径30mm。省スペースです。
材質オールステンレス 歯数18 タイプおねじ 寸法H(mm)31 寸法d(mm)10 寸法D(mm)13 材質(ねじ部)SUS303 材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト 寸法s(mm)4 寸法h(mm)24.5 寸法R(mm)30 寸法H'(mm)34.5 寸法Lw(mm)2 材質(スプリング)ステンレス鋼線 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Dw(mm)20 寸法tw(mm)2 材質(止めねじ)SUS304 材質(長穴用座金)SUS303
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ばね座金が組み込まれた、オールステンレス製のミニクランプレバー。 すぐれた耐蝕性と強度があります。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 平座金はねじ山に沿って回転させることで、取りはずすことができます。 ばね座金を別の座金部品に交換することもできます。 回し半径30mm。省スペースです。
材質オールステンレス 歯数18 タイプおねじ 寸法H(mm)31 寸法d(mm)10 寸法D(mm)13 材質(ねじ部)SUS303 材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト 寸法s(mm)4 寸法h(mm)24.5 寸法R(mm)30 寸法H'(mm)34.5 材質(スプリング)ステンレス鋼線 材質(ばね座金)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(平座金)SUS304 材質(止めねじ)SUS304
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

長穴用座金が組み込まれた、オールステンレス製のミニクランプレバー。 すぐれた耐蝕性と強度があります。 座金座面部の突起が座金の回転を防止し、上面の指針が常にスケールを指し示すため、長穴を利用したスライド機構に適しています。 座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 回し半径30mm。省スペースです。 止めねじにはリセスがなく、ごみやほこりがたまりにくい形状です。 衛生管理が求められる食品機械・薬品機械などの用途に適しています。
材質オールステンレス 歯数18 タイプおねじ 寸法H(mm)31 寸法d(mm)10 寸法D(mm)13 材質(ねじ部)SUS303 材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト 寸法s(mm)4 寸法h(mm)24.5 寸法R(mm)30 寸法H'(mm)34.5 寸法Lw(mm)2 材質(スプリング)ステンレス鋼線 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Dw(mm)20 寸法tw(mm)2 材質(止めねじ)SUS303 材質(長穴用座金)SUS303
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

長穴用座金が組み込まれたミニクランプレバー。 座金座面部の突起が座金の回転を防止し、上面の指針が常にスケールを指し示すため、長穴を利用したスライド機構に適しています。 座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 回し半径30mm。省スペースです。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。 レバー部のカラーバリエーションは4種類。
材質ステンレス 歯数18 タイプおねじ 寸法H(mm)31 寸法d(mm)10 寸法D(mm)13 材質(ねじ部)SUS303 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色) 寸法s(mm)4 寸法h(mm)24.5 寸法R(mm)30 寸法H'(mm)34.5 寸法Lw(mm)2 材質(スプリング)ステンレス鋼線 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Dw(mm)20 寸法tw(mm)2 材質(止めねじ)SUS304 材質(長穴用座金)SUS303
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

平座金が組み込まれた、ダブルアームタイプのプラスティック製クランプレバー。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。 ユニバーサルデザインの7原則に配慮して設計。力がかかりやすく、操作しやすい形状です。 回し半径は従来のプラクランプレバーの約半分。省スペース。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。 機械・装置のカラーユニバーサルデザイン化をサポートする5色カラーバリエーション。ダークグレーと各色との美しいツートンカラー。
材質ステンレス タイプおねじ 材質(ねじ部)SUS303 材質(レバー部)ナイロン6(各色) 材質(スプリング)ステンレス鋼線 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(平座金)SUS303 材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト 材質(止めねじ)SUS304
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

ばね座金が組み込まれた、ねじ部がステンレス製のミニクランプレバー。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 平座金はねじ山に沿って回転させることで、取りはずすことができます。ばね座金を別の座金部品に交換することもできます。 回し半径30mm。省スペースです。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。
材質ステンレス 歯数18 タイプおねじ 寸法H(mm)31 寸法d(mm)10 寸法D(mm)13 材質(ねじ部)SUS303 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ 寸法s(mm)4 寸法h(mm)24.5 寸法R(mm)30 寸法H'(mm)34.5 材質(スプリング)ステンレス鋼線 材質(ばね座金)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(平座金)SUS304 材質(止めねじ)SUS304
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。下方向に無段階に締めつけが調整できます。 あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 水平レバータイプ。上部スペースに制限がある場合に適しています。 【構造】 ラッチレバーは、スパイラルラッチ・スペーサ・固定用ボルト・レバーで構成されています。 取りつけは固定用ボルトを六角レンチで締めつけて行います。 スパイラルラッチの勾配が小さい(2.93°)ため、締めつけ後のゆるみがありません。 固定用ボルトを締めつけたあとでも、スペーサにより、スパイラルラッチと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、スパイラルラッチはスムーズに回転します。 スパイラルラッチを固定したままにしたい場合にはスペーサを取りはずしてください。 スパイラルラッチとレバーは、セレーションによりかみ合っており、スパイラルラッチに対するレバーの位置を組みつけの際に設定できます。
材質【スパイラルラッチ】SUS303/無電解ニッケルメッキ、【固定用ボルト】SUS630 タイプ水平レバー(下方向締めつけ) 材質(グリップ)フェノール樹脂(黒) 材質(レバー部)SUS303 材質(スペーサ)SUS630 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。下方向に無段階に締めつけが調整できます。 あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 角度つきレバータイプ。手が入りやすく、レバーを握るスペースを確保できます。 【構造】 ラッチレバーは、スパイラルラッチ・スペーサ・固定用ボルト・レバーで構成されています。 取りつけは固定用ボルトを六角レンチで締めつけて行います。 スパイラルラッチの勾配が小さい(2.93°)ため、締めつけ後のゆるみがありません。 固定用ボルトを締めつけたあとでも、スペーサにより、スパイラルラッチと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、スパイラルラッチはスムーズに回転します。 スパイラルラッチを固定したままにしたい場合にはスペーサを取りはずしてください。 スパイラルラッチとレバーは、セレーションによりかみ合っており、スパイラルラッチに対するレバーの位置を組みつけの際に設定できます。
材質【スパイラルラッチ】SUS303/無電解ニッケルメッキ、【固定用ボルト】SUS630 タイプ角度つきレバー(下方向締めつけ) 材質(グリップ)フェノール樹脂(黒) 材質(レバー部)SUS303 材質(スペーサ)SUS630 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

平座金が組み込まれたミニクランプレバー。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。 レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。 回し半径30mm。省スペースです。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。 レバー部のカラーバリエーションは4種類。
材質スチール 歯数18 タイプおねじ 寸法H(mm)22 寸法d(mm)10 寸法D(mm)13 材質(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒) 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色) 寸法s(mm)4 寸法h(mm)24.5 寸法R(mm)30 寸法H'(mm)25.5 材質(スプリング)ステンレス鋼線 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(平座金)SUS303 寸法Dw(mm)20 寸法tw(mm)2 材質(止めねじ)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)
1個
979 税込1,077
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

平座金が組み込まれたミニクランプレバー。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。 回し半径30mm。省スペースです。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。 レバー部のカラーバリエーションは4種類。
材質スチール 歯数18 タイプおねじ 寸法H(mm)31 寸法d(mm)10 寸法D(mm)13 材質(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒) 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色) 寸法s(mm)4 寸法h(mm)24.5 寸法R(mm)30 寸法H'(mm)34.5 材質(スプリング)ステンレス鋼線 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(平座金)SUS303 寸法Dw(mm)20 寸法tw(mm)2 材質(止めねじ)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)
1個
979 税込1,077
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

ばね座金が組み込まれたミニプラクランプレバー。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 平座金はねじ山に沿って回転させることで、取りはずすことができます。 ばね座金を別の座金部品に交換することもできます。 環境負荷、特に地球温暖化に配慮し商品開発にLCA(LifeCycleAssessment)を実施しました。 従来品に比べ温室効果ガスの排出量を6.5%削減しました。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。 金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。 レバー部のカラーバリエーションは5種類。
材質ステンレス 歯数18 タイプおねじ 寸法H(mm)29 寸法d(mm)10 寸法D(mm)13 材質(ねじ部)SUS303 材質(レバー部)ナイロン6(各色) 寸法s(mm)4.2 寸法h(mm)24.5 寸法R(mm)30 寸法H'(mm)32.5 材質(スプリング)ステンレス鋼線 材質(ばね座金)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(平座金)SUS304 材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト 材質(止めねじ)SUS304
1個
1,288 税込1,417
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

長穴用座金が組み込まれた、ダブルアームタイプのプラスティック製クランプレバー。 座金座面部の突起が座金の回転を防止し、上面の指針が常にスケールを指し示すため、長穴を利用したスライド機構に適しています。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 ユニバーサルデザインの7原則に配慮して設計。力がかかりやすく、操作しやすい形状です。 回し半径は従来のプラクランプレバーの約半分。省スペース。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。 金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。 機械・装置のカラーユニバーサルデザイン化をサポートする5色カラーバリエーション。 ダークグレーと各色との美しいツートンカラー。
材質ステンレス タイプおねじ 材質(ねじ部)SUS303 材質(レバー部)ナイロン6(各色) 寸法Lw(mm)2 材質(スプリング)ステンレス鋼線 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト 材質(止めねじ)SUS304 材質(長穴用座金)SUS303
1個
1,888 税込2,077
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。上方向に無段階に締めつけが調整できます。 あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 水平レバータイプ。上部スペースに制限がある場合に適しています。 【構造】 ラッチレバーは、スパイラルラッチ・スペーサ・固定用ボルト・レバーで構成されています。 取りつけは固定用ボルトを六角レンチで締めつけて行います。 スパイラルラッチの勾配が小さい(2.93°)ため、締めつけ後のゆるみがありません。 固定用ボルトを締めつけたあとでも、スペーサにより、スパイラルラッチと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、スパイラルラッチはスムーズに回転します。 スパイラルラッチを固定したままにしたい場合にはスペーサを取りはずしてください。 スパイラルラッチとレバーは、セレーションによりかみ合っており、スパイラルラッチに対するレバーの位置を組みつけの際に設定できます。
材質【スパイラルラッチ】SUS303/無電解ニッケルメッキ、【固定用ボルト】SUS630 タイプ水平レバー(上方向締めつけ) 材質(グリップ)フェノール樹脂(黒) 材質(レバー部)SUS303 材質(スペーサ)SUS630 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。上方向に無段階に締めつけが調整できます。 あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 角度つきレバータイプ。手が入りやすく、レバーを握るスペースを確保できます。 【構造】 ラッチレバーは、スパイラルラッチ・スペーサ・固定用ボルト・レバーで構成されています。 取りつけは固定用ボルトを六角レンチで締めつけて行います。 スパイラルラッチの勾配が小さい(2.93°)ため、締めつけ後のゆるみがありません。 固定用ボルトを締めつけたあとでも、スペーサにより、スパイラルラッチと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、スパイラルラッチはスムーズに回転します。 スパイラルラッチを固定したままにしたい場合にはスペーサを取りはずしてください。 スパイラルラッチとレバーは、セレーションによりかみ合っており、スパイラルラッチに対するレバーの位置を組みつけの際に設定できます。
材質【スパイラルラッチ】SUS303/無電解ニッケルメッキ、【固定用ボルト】SUS630 タイプ角度つきレバー(上方向締めつけ) 材質(グリップ)フェノール樹脂(黒) 材質(レバー部)SUS303 材質(スペーサ)SUS630 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『レバー』には他にこんなカテゴリがあります