ノブ、つまみ :「フェノール樹脂」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
79件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イマオコーポレーションファイブロブノブ
・角シャフトに差し込んで使用するノブです。・フェノール樹脂。耐熱:。・120 ℃
材質(本体)フェノール樹脂 種類五角形 使用温度範囲(℃)-20~110 取付部角穴 色(本体)ブラック 材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
1個
631 税込694
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションピックドノブ
任意のシャフトを取り付けることにより操作性の高いレバーを製作することができます。 フェノール樹脂 耐熱:120℃
材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)フェノール樹脂 取付部めねじ 種類マッシュルーム形 使用温度範囲(℃)-20~110 対応RoHS 色(本体)ブラック 表面処理(本体)光沢仕上げ
1個
301 税込331
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
253 税込278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。
材質(本体)フェノール樹脂 種類五角形 使用温度範囲(℃)-20~110 色(本体)ブラック 表面処理(本体)光沢仕上げ 特性汚れの目詰まりがないフラット形状。ネジ 表中に記載。
1個
427 税込470
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

つまみ部分が使いやすいロングタイプのノブです。
材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)黄銅(C3604B) 取付部めねじ 種類丸形 使用温度範囲(℃)-20~110 色(本体)ブラック
1個
330 税込363
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションナールドノブ
材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)SUM22L 取付部おねじ(段付) 種類丸形 表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ 色(本体)ブラック
1個
233 税込256
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションTLK タップドロブノブ
材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材) 取付部めねじ 種類五角形 色(本体)ブラック 表面処理(本体)光沢仕上げ
1個
864 税込950
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)フェノール樹脂 取付部めねじ 種類マッシュルーム形 色(本体)ブラック 表面処理(本体)光沢仕上げ
1個
262 税込288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。
材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)SUS303 種類五角形 使用温度範囲(℃)-20~110 色(本体)ブラック 表面処理(本体)光沢仕上げ 特性汚れの目詰まりがないフラット形状。食品機械、衛生機器に最適(SUS 製)。ネジ 表中に記載。
1個
844 税込928
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

イマオコーポレーションSK シックスロブノブ
ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
取付部穴なし 種類六角形
1個
749 税込824
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)黄銅 種類丸形
1個
262 税込288
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

イマオコーポレーションINK インジケーターノブ
材質(本体)フェノール樹脂 取付部丸穴 種類特殊形 表面処理インサート:黄銅(カドミウム低減材) 色(本体)ブラック 表面処理(本体)光沢仕上げ 寸法LM4×0.7
1個
919 税込1,011
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションKS ナールドノブ(オネジ)
材質(本体)フェノール樹脂 取付部おねじ(段付) 種類丸形
1個
233 税込256
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 汚れの目詰まりがないフラット形状です。
材質(本体)フェノール樹脂 取付部おねじ(段付) 種類五角形
1個
349 税込384
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

イマオコーポレーションロングナールドノブ(オネジタイプ)
材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)SUM22L 取付部おねじ 種類丸形 使用温度範囲(℃)-20~110 表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ 色(本体)ブラック
1個
301 税込331
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションファイブロブノブ FK
質量(g)78 使用温度範囲(℃)-20~110 材質(インサート)黄銅(カドミウム低減材) 材質(ノブ)フェノール樹脂、光沢仕上、ブラック
1個
899 税込989
3日以内出荷

イマオコーポレーションピックドノブ
トラスコ品番805-8289 材質フェノール樹脂 ブラック ねじ径M6×1.0 外径(Φmm)25 ノブ高さ(mm)19 ねじ深さ(mm)10
1個
279 税込307
9日以内出荷

・SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。・フラット形状で汚れにくい。
L25 H27 質量(g)38 タイプフェノール樹脂製 D40 S12 D121 材質(ねじ部)SUS製 MM8×1.25 ねじの呼びM8
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

イマオコーポレーションフルートノブ(オネジ) FTK FTK20-25
・SUS製はインサートにSUSを用いた完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。
L25 H16 質量(g)13 タイプフェノール樹脂製 D20 S6 D111.5 d111 材質(ねじ部)スチール MM6×1 ねじの呼びM6
1個
259 税込285
翌々日出荷

イマオコーポレーションタップドロブノブ TLK
質量(g)90 取付部めねじ 材質(ノブ)フェノール樹脂、光沢仕上げ、ブラック ねじの呼びM12×1.75 材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

イマオコーポレーションタップドブラインドノブ(メネジ) BTK
SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくいです。
質量(g)16 使用温度範囲(℃)-20~110 材質(ねじ部)メネジ:黄銅(カドミウム低減材)、オネジ:SUM22L、亜鉛メッキ 取付部めねじ 材質(ノブ)フェノール樹脂、光沢仕上げ、ブラック ねじの呼びM5×0.7 材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
1個
469 税込516
3日以内出荷

イマオコーポレーションラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RKP48N
エコ商品
・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
R14 A34.5 B33 H35.5 タイプフェノール樹脂製 F8 D48 C8.5 寸法H(mm)フランジ付き:42.5 フランジフランジ付き E14 D122 寸法d(mm)(H7)8 d13 寸法Lf(mm)22.5 寸法D3(mm)フランジ付き:55 MM5×0.8 ねじの呼びM5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,098 税込3,408
4日以内出荷

イマオコーポレーションナールドノブ
ねじの呼びM6 材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)SUM22L 取付部おねじ(段付) 種類丸形 表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ 寸法EM6×1 色(本体)ブラック
1個
321 税込353
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションナールドノブ
ねじの呼びM6 材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)SUM22L 取付部おねじ(段付) 種類丸形 表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ 寸法EM6×1 色(本体)ブラック
1個
262 税込288
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションナールドノブ
ねじの呼びM8 材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)SUM22L 取付部おねじ(段付) 種類丸形 表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ 寸法EM8×1.25 色(本体)ブラック
1個
466 税込513
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションTAK スリーアームノブ
指の止まりが良い3本アームで強力な締付けができます。
材質(本体)フェノール樹脂 種類三角形 表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜 取付部丸穴 色(本体)ブラック 表面処理(本体)光沢仕上げ 材質(取付部)SUM22L
1個
2,037 税込2,241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションスパイラルラッチノブ(左開き型)
ラッチには下穴が加工してあります。
トラスコ品番805-9046 材質ノブ:フェノール樹脂 ブラック、シャンク:SUM22L 亜鉛メッキ、ラッチ:焼結合金(P2022Z)
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷

イマオコーポレーションSK-R シックスロブノブ(握り付き)
握りはELESA RGS型の回転握りを使用しています。
材質握り:フェノール樹脂 ノブ:ブラック、握り:ブラック 表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜、握り:光沢仕上げ 材質(インサート)SUM22L 材質(ノブ)フェノール樹脂 表面処理(ノブ)光沢仕上げ
1個
3,104 税込3,414
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションスリーロブノブ TK・TS TS50-30
・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
ブラック L30 H35 質量(g)40 タイプフェノール樹脂製 D50 S19 D119 MM10×1.5 ねじの呼びM10
1個
499 税込549
翌々日出荷

イマオコーポレーションロッキングキー(メネジ) LK LK4
・高温または多湿の条件下でのご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質タップ:黄銅 A9.5 H11 質量(g)3 タイプフェノール樹脂製 D20 材質(ねじ部)黄銅 寸法Lf(mm)6 MM4×0.7 ねじの呼びM4
1個
239 税込263
4日以内出荷

・SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。・フラット形状で汚れにくい。
L35 H23 質量(g)25 タイプフェノール樹脂製 D32 S11 D119 材質(ねじ部)SUS製 MM6×1 ねじの呼びM6
1個
899 税込989
翌々日出荷

・SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。・フラット形状で汚れにくい。
L20 H23 質量(g)20 タイプフェノール樹脂製 D32 S11 D119 材質(ねじ部)SUS製 MM6×1 ねじの呼びM6
1個
899 税込989
翌々日出荷

イマオコーポレーションスリーロブノブ TK・TS TS60-50
・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
ブラック L50 H41 質量(g)80 タイプフェノール樹脂製 D60 S22 D122 MM12×1.75 ねじの呼びM12
1個
719 税込791
翌々日出荷

・SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。・フラット形状で汚れにくい。
L20 H23 質量(g)24 タイプフェノール樹脂製 D32 S11 D119 材質(ねじ部)スチール製 MM8×1.25 ねじの呼びM8
1個
529 税込582
当日出荷

・SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。・フラット形状で汚れにくい。
L30 H27 質量(g)39 タイプフェノール樹脂製 D40 S12 D121 材質(ねじ部)SUS製 MM8×1.25 ねじの呼びM8
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

・SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。・フラット形状で汚れにくい。
H27 質量(g)30 タイプフェノール樹脂製 D40 S12 D121 材質(ねじ部)SUS製 寸法Lf(mm)13 MM8×1.25 ねじの呼びM8
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

イマオコーポレーションスパイラル ラッチ ノブ
材質(ノブ)フェノール樹脂 表面処理(ノブ)光沢仕上げ 色(ノブ)ブラック
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

イマオコーポレーションフルートノブ(オネジ) FTK FTK16-10
・SUS製はインサートにSUSを用いた完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。
L10 H13 質量(g)6 タイプフェノール樹脂製 D16 S5 D111 d19 材質(ねじ部)スチール MM5×0.8 ねじの呼びM5
1個
219 税込241
翌々日出荷

イマオコーポレーションフルートノブ(オネジ) FTK FTK32-40
・SUS製はインサートにSUSを用いた完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。
L40 H22 質量(g)34 タイプフェノール樹脂製 D32 S9 D117 d121 材質(ねじ部)スチール MM10×1.5 ねじの呼びM10
1個
349 税込384
翌々日出荷

イマオコーポレーションクロスノブ CK CK80C
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし) H50 質量(g)550 タイプフェノール樹脂製 D80 S28 D135 下穴径(Φmm)Lf:10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

『ハンドル・取っ手・グリップ』には他にこんなカテゴリがあります