蝶番 :「制御盤」の検索結果
蝶番、ヒンジとは建築、家具で扉や蓋の開閉に使う部品です。使う場所や扉厚、開閉の動作、取付位置によって豊富な商品の中から選択することができます。多くはステンレス、亜鉛合金などの金属製ですが、錆の心配のない樹脂製のものもあり軽量な扉への使用が可能です。単純な片開き箇所に使う平蝶番、閉めた時に見えなくなるスライド蝶番・隠し蝶番。両開きができる自由蝶番、ガラスやアクリルの扉を取り付けるため意匠性も兼ね備えたガラス蝶番など、各種揃えています。
関連キーワード
商品豆知識
ステンレス製で耐食性に優れています。
平型・平行型/穴あき・穴なしがあります。
用途サッシ・制御盤・各種機器扉
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)125
表面仕上げヘアライン仕上
筐体側のヒンジにクッションが付いています。
筐体側のヒンジにスタッドが立っており取付けが簡単です。
軸が抜差し可能で取付けが簡単です。
用途大型配電盤・キュービクル・制御盤
配電盤・キュービクル・制御盤
配電盤・キュービクル・制御盤
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
質量(kg)50(縦2ヶ使用時参考扉)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10159
1個
¥1,064
税込¥1,170
欠品中
用途配分電盤・制御盤・各種扉
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)180
寸法L(mm)90
寸法W(mm)60
寸法N(mm)5
適合扉高さ(mm)400
扉寸法(縦×横)(mm)400×200
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
適合扉幅(mm)200
適合扉質量(kg)34
タキゲンコード10127
1個
¥270
税込¥297
当日出荷
筐体側のヒンジにクッションが付いています。
筐体側のヒンジにスタッドが立っており取付けが簡単です。
軸が抜差し可能で取付けが簡単です。
用途大型配電盤・キュービクル・制御盤
配電盤・キュービクル・制御盤
配電盤・キュービクル・制御盤
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)25(縦2ヶ使用時参考扉)
表面仕上げ生地
タキゲンコード10664
1個
¥1,001
税込¥1,101
当日出荷
筐体側のヒンジにクッションが付いています。
筐体側のヒンジにスタッドが立っており取付けが簡単です。
軸が抜差し可能で取付けが簡単です。
用途大型配電盤・キュービクル・制御盤
配電盤・キュービクル・制御盤
配電盤・キュービクル・制御盤
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)35(縦2ヶ使用時参考扉)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10160
1個
¥717
税込¥789
当日出荷
筐体側のヒンジにクッションが付いています。
筐体側のヒンジにスタッドが立っており取付けが簡単です。
軸が抜差し可能で取付けが簡単です。
用途大型配電盤・キュービクル・制御盤
配電盤・キュービクル・制御盤
配電盤・キュービクル・制御盤
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)25(縦2ヶ使用時参考扉)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10161
1個
¥398
税込¥438
当日出荷
特殊羽根形状により、開き角度が最大約130°と大きく確保できます。
トルクヒンジタイプとノーマルタイプがあります。
用途事務機器・家具・制御盤
用途により大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・各種扉
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)(扉)25
質量(g)105
寸法L(mm)60
寸法W(mm)50
寸法N(mm)3
扉寸法(縦×横)(mm)300×150
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10128
1個
¥232
税込¥255
当日出荷
筐体側のヒンジにクッションが付いています。
筐体側のヒンジにスタッドが立っており取付けが簡単です。
軸が抜差し可能で取付けが簡単です。
用途大型配電盤・キュービクル・制御盤
配電盤・キュービクル・制御盤
配電盤・キュービクル・制御盤
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)50(縦2ヶ使用時参考扉)
表面仕上げ生地
タキゲンコード10662
1個
¥2,811
税込¥3,092
4日以内出荷
用途に応じて折曲げて使用できます。
重量扉に最適
抜差し型の蝶番で取付けが簡単です。
用途キュービクル・配分電盤・制御盤
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
質量(kg)扉:24
質量(g)700
扉寸法(縦×横)(mm)1800×900
表面仕上げ生地
タキゲンコード10501
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
筐体側のヒンジにクッションが付いています。
筐体側のヒンジにスタッドが立っており取付けが簡単です。
軸が抜差し可能で取付けが簡単です。
用途大型配電盤・キュービクル・制御盤
配電盤・キュービクル・制御盤
配電盤・キュービクル・制御盤
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)35(縦2ヶ使用時参考扉)
表面仕上げ生地
タキゲンコード10663
1個
¥2,362
税込¥2,598
4日以内出荷
折曲げて使用できます。
用途配分電盤・制御盤
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)85
扉寸法(縦×横)(mm)500×250
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10138
1個
¥250
税込¥275
4日以内出荷
特殊羽根形状により、開き角度が最大約130°と大きく確保できます。
トルクヒンジタイプとノーマルタイプがあります。
用途事務機器・家具・制御盤
材質羽根/ステンレス鋼板(SUS304)、軸/ステンレス鋼棒(SUS303)、プラグ/ポリアセタール(POM)
使用周囲温度(℃)0~+40
表面仕上げ羽根/バレル研磨
左右兼用型
用途配分電盤・制御盤・キュービクル・工作機械・玄関ドア
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
質量(kg)50(縦2ヶ所仕様時参考扉)
質量(g)425
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10015
1個
¥610
税込¥671
当日出荷
盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
ねじれに強い厚板羽根に対して小さい径のピン・カラーが使用可能です。(カール内側を切削しています。)
曲げ・穴加工等の特注品も製作します。お問合せください。
用途配分電盤・制御盤・サーバーラック
材質一般構造用圧延鋼材(SS400)
表面仕上げ黒皮(生地)※防錆処理はしておりません。
折曲げて使用できます。
用途配分電盤・制御盤
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)45
扉寸法(縦×横)(mm)400×200
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10140
1個
¥216
税込¥238
当日出荷
用途キュービクル・配分電盤・制御盤
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)635
扉寸法(縦×横)(mm)1200×600
表面仕上げ生地
扉質量(kg/本)54
タキゲンコード12852
1個
¥2,217
税込¥2,439
4日以内出荷
用途に応じて折曲げて使用できます。
重量扉に最適
抜差し型の蝶番で取付けが簡単です。
用途キュービクル・配分電盤・制御盤
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
質量(g)390
扉寸法(縦×横)(mm)1200×600
表面仕上げ生地
タキゲンコード10504
1個
¥699
税込¥769
4日以内出荷
用途に応じて折曲げて使用できます。
重量扉に最適
抜差し型の蝶番で取付けが簡単です。
用途キュービクル・配分電盤・制御盤
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
質量(kg)扉:31
質量(g)590
扉寸法(縦×横)(mm)1200×600
表面仕上げ生地
タキゲンコード10502
1個
¥769
税込¥846
4日以内出荷
用途により大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・各種扉
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)(扉)40
質量(g)245
寸法L(mm)100
寸法W(mm)80
寸法N(mm)5
扉寸法(縦×横)(mm)700×350
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10126
1個
¥315
税込¥347
当日出荷
平型・平行型/穴あき・穴なしがあります。
用途サッシ・制御盤・各種機器扉
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
質量(g)125
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
板厚4mmのステンレス鋼板を使用した重量用裏蝶番です。
狭所に納まるコンパクト設計
オールステンレス製
用途大型配電盤・キュービクル・制御盤
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
タキゲンコード13471
1個
¥1,462
税込¥1,608
4日以内出荷
左右兼用型
用途配分電盤・制御盤・キュービクル・工作機械・玄関ドア
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
質量(kg)75(縦2ヶ所仕様時参考扉)
質量(g)630
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10013
1個
¥762
税込¥838
当日出荷
用途に応じて折曲げて使用できます。
重量扉に最適
抜差し型の蝶番で取付けが簡単です。
用途キュービクル・配分電盤・制御盤
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)扉:32
質量(g)506
扉寸法(縦×横)(mm)1200×600
表面仕上げ生地
タキゲンコード12853
1個
¥1,744
税込¥1,918
4日以内出荷
軸部に樹脂ブッシュ(摺動グレード)を使用しているため摩耗による金属粉の発生がありません。
アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。
ステンレス軸を使用しています。
用途クリーンルームの制御盤・計測機器
材質アルミニウム合金押出材(A6N01S)
質量(g)84
寸法θ°290
表面仕上げアルマイト処理
タキゲンコード12711
1個
¥2,193
税込¥2,412
4日以内出荷
軸部に樹脂ブッシュ(摺動グレード)を使用しているため摩耗による金属粉の発生がありません。
アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。
ステンレス軸を使用しています。
用途クリーンルームの制御盤・計測機器
材質アルミニウム合金押出材(A6N01S)
質量(g)101
寸法θ°290
表面仕上げアルマイト処理
タキゲンコード12710
1個
¥2,586
税込¥2,845
4日以内出荷
軸部に樹脂ブッシュ(摺動グレード)を使用しているため摩耗による金属粉の発生がありません。
アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。
ステンレス軸を使用しています。
用途クリーンルームの制御盤・計測機器
材質アルミニウム合金押出材(A6N01S)
質量(g)175
寸法θ°320
表面仕上げアルマイト処理
タキゲンコード13004
1個
¥2,811
税込¥3,092
4日以内出荷
ヒンジの倒れ防止機能付。
配電盤・分電盤の中板(化粧板)の高さを自由に調整できます。
ヒンジピンが抜差しタイプで中板(化粧板)の取外しが簡単です。
用途配分電盤・制御盤・点検口
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
付属品E型止め輪
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
軸部に樹脂ブッシュ(摺動グレード)を使用しているため摩耗による金属粉の発生がありません。
アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。
ステンレス軸を使用しています。
用途クリーンルームの制御盤・計測機器
材質アルミニウム合金押出材(A6N01S)
質量(g)280
表面仕上げアルマイト処理
寸法α(°)280
タキゲンコード12791
1個
¥1,406
税込¥1,547
4日以内出荷
用途に応じて折曲げて使用できます。
重量扉に最適
抜差し型の蝶番で取付けが簡単です。
用途キュービクル・配分電盤・制御盤
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
質量(kg)扉:16
質量(g)440
扉寸法(縦×横)(mm)1200×600
表面仕上げ生地
タキゲンコード10503
1個
¥729
税込¥802
4日以内出荷
用途に応じた材質が選べます。
必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)335
寸法L1(mm)600
寸法t(mm)1.5
寸法D(Φmm)3.5
寸法L2(mm)20
寸法W(mm)32
表面仕上げ鏡面バフ研磨、光沢仕上
タキゲンコード10584
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
折曲げて使用できます。
用途配分電盤・制御盤
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)5.8(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)35
扉寸法(縦×横)(mm)300×150
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10139
1個
¥194
税込¥213
4日以内出荷
扉の飛出しの大きい筐体に適しています。
用途配分電盤・キュービクル・制御盤
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
表面仕上げ羽根/生地、管・軸/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
アングルの使用により段差のある筺体など各種筺体に利用できます。
用途配分電盤・キュービクル・制御盤
材質ヒンジ/熱間圧延鋼板(SPHC)、軸/機械構造用炭素鋼鋼材(S20C)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1
2
3
4
5
次へ
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。