絞り込み
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)
  • ホシモト(72)
  • 栃木屋(16)
  • ジョー・プリンス竹下(10)
  • LAMP(スガツネ工業)(3)
  • TRUSCO(3)
材質
  • アルミ(14)
  • スチール(83)
  • ステンレス(66)
商品レビュー
  • 以上(6)
  • 以上(6)
  • 以上(6)
  • 以上(7)
価格
  • 1,500円以下(117)
  • 1,500-10,000円(48)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

蝶番 :「制御盤用」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
162件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパークリーンヒンジ(L102×W100×t3.0) TAKIGEN(タキゲン)スーパークリーンヒンジ(L102×W100×t3.0)TAKIGEN(タキゲン)
7,532税込8,285
1個
8日以内出荷
軸部にスラストベアリングを使用しているため摩耗による金属粉の発生がより抑えられます。 アルマイト処理を行なっていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。 B-211シリーズと取付け互換があります。(B-211-0は除く)
用途クリーンルームの制御盤・計測機器材質羽根/アルミニウム合金押出材(A6N01S)、樹脂部品/ポリアセタール(POM)、ベアリング/ステンレス鋼(SUS440)長さ(mm)102質量(g)120板厚(mm)3表面仕上げアルマイト処理・クリア焼付塗装タキゲンコード13112
ステンレス 重量用平蝶番(L1:90×W1:150) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 重量用平蝶番(L1:90×W1:150)TAKIGEN(タキゲン)
2,217税込2,439
1個
4日以内出荷
用途キュービクル・配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)635扉寸法(縦×横)(mm)1200×600表面仕上げ生地扉質量(kg/本)54タキゲンコード12852
ステンレス 重量用平蝶番(L1:75×W1:130) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 重量用平蝶番(L1:75×W1:130)TAKIGEN(タキゲン)
1,574税込1,731
1個
4日以内出荷
用途に応じて折曲げて使用できます。 重量扉に最適 抜差し型の蝶番で取付けが簡単です。
用途キュービクル・配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)488扉寸法(縦×横)(mm)1200×600表面仕上げ生地タキゲンコード12854
ステンレス 重量用平蝶番(L1:100×W1:160) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 重量用平蝶番(L1:100×W1:160)TAKIGEN(タキゲン)
2,474税込2,721
1個
4日以内出荷
用途に応じて折曲げて使用できます。 重量扉に最適 抜差し型の蝶番で取付けが簡単です。
用途キュービクル・配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)709扉寸法(縦×横)(mm)1800×900表面仕上げ生地タキゲンコード12851
ステンレス L型裏蝶番3型 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス L型裏蝶番3型TAKIGEN(タキゲン)
1,632税込1,795
1個
4日以内出荷
材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ生地
ステンレス L曲げ裏蝶番 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス L曲げ裏蝶番TAKIGEN(タキゲン)
1,294税込1,423
1個
4日以内出荷
用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)294表面仕上げ生地タキゲンコード12979
ステンレス L型裏蝶番(2管) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス L型裏蝶番(2管)TAKIGEN(タキゲン)
1,519税込1,671
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
表面仕上げ生地
ステンレス L型裏蝶番(3管) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス L型裏蝶番(3管)TAKIGEN(タキゲン)
1,350税込1,485
1個
4日以内出荷
用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ生地タキゲンコード12977
ステンレス L型裏蝶番(2管)(L1=70) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス L型裏蝶番(2管)(L1=70)TAKIGEN(タキゲン)
542税込596
1個
4日以内出荷
用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)85表面仕上げ生地タキゲンコード12770
ステンレス 重量用裏蝶番 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 重量用裏蝶番TAKIGEN(タキゲン)
1,462税込1,608
1個
当日出荷
板厚4mmのステンレス鋼板を使用した重量用裏蝶番です。 狭所に納まるコンパクト設計 オールステンレス製
用途大型配電盤・キュービクル・制御盤材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード13471
ステンレストルク裏蝶番 TAKIGEN(タキゲン)ステンレストルク裏蝶番TAKIGEN(タキゲン)
822税込904
1個
当日出荷から4日以内出荷
特殊羽根形状により、開き角度が最大約130°と大きく確保できます。 トルクヒンジタイプとノーマルタイプがあります。
用途事務機器・家具・制御盤材質羽根/ステンレス鋼板(SUS304)、軸/ステンレス鋼棒(SUS303)、プラグ/ポリアセタール(POM)使用周囲温度(℃)0~+40表面仕上げ羽根/バレル研磨
ステンレス 抜差しクリーンルームヒンジ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 抜差しクリーンルームヒンジTAKIGEN(タキゲン)
5,847税込6,432
1個
4日以内出荷
軸部にスラストベアリングを使用しており、摩耗による金属粉の発生を抑えます。 摺動部にはフッ素樹脂を使用しているため、耐摩耗性・耐熱性・アウトガス対策に効果的です。 表面処理は鏡面バフ研磨のため、浮遊塵の付着を抑えます。 ステンレス製で耐食性に優れています
用途クリーンルーム内の制御盤・計測機器・医療機器材質羽根・シャフト/ステンレス(SUS304)、ブッシュ/フッ素樹脂(PFA)、ベアリング/ステンレス・黄銅表面仕上げ羽根/鏡面バフ研磨タキゲンコード13213
ステンレス 組立式旗蝶番(片羽L1=35) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 組立式旗蝶番(片羽L1=35)TAKIGEN(タキゲン)
1,350税込1,485
1個
4日以内出荷
折曲げて使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)25(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)384表面仕上げ生地タキゲンコード12840
ステンレス 組立式旗蝶番(片羽L1=75) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 組立式旗蝶番(片羽L1=75)TAKIGEN(タキゲン)
2,024税込2,226
1個
4日以内出荷
折曲げて使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)50(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)549表面仕上げ生地タキゲンコード12838
ステンレス 裏蝶番1型(L=40 固定型) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 裏蝶番1型(L=40 固定型)TAKIGEN(タキゲン)
619税込681
1個
4日以内出荷
用途配分電盤・制御盤・自動販売機・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)95表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード10609
ステンレス 裏蝶番1型(L=50 固定型) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 裏蝶番1型(L=50 固定型)TAKIGEN(タキゲン)
755税込831
1個
4日以内出荷
用途配分電盤・制御盤・自動販売機・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)120表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード10608
ステンレス 裏蝶番1型(L=65 固定型) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 裏蝶番1型(L=65 固定型)TAKIGEN(タキゲン)
1,222税込1,344
1個
4日以内出荷
用途配分電盤・制御盤・自動販売機・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)245表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード10607
ステンレス 長蝶番(L250×W32×t1.5) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 長蝶番(L250×W32×t1.5)TAKIGEN(タキゲン)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)140寸法L1(mm)250寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)20寸法W(mm)32表面仕上げ鏡面バフ研磨、光沢仕上タキゲンコード10603
ステンレス 長蝶番(L300×W25×t0.8) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 長蝶番(L300×W25×t0.8)TAKIGEN(タキゲン)
739税込813
1個
4日以内出荷
用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)70寸法L1(mm)300寸法t(mm)0.8寸法D(Φmm)2.6寸法L2(mm)12.5寸法W(mm)25表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10602
ステンレス 長蝶番(L600×W25×t0.8) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 長蝶番(L600×W25×t0.8)TAKIGEN(タキゲン)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)130寸法L1(mm)600寸法t(mm)0.8寸法D(Φmm)2.6寸法L2(mm)12.5寸法W(mm)25表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10601
ステンレス 長蝶番(L1000×W25×t0.8) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 長蝶番(L1000×W25×t0.8)TAKIGEN(タキゲン)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)220寸法L1(mm)1000寸法t(mm)0.8寸法D(Φmm)2.6寸法L2(mm)12.5寸法W(mm)25表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10600
ステンレス 長蝶番(L300×W32×t0.8) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 長蝶番(L300×W32×t0.8)TAKIGEN(タキゲン)
769税込846
1個
4日以内出荷
用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)80寸法L1(mm)300寸法t(mm)0.8寸法D(Φmm)2.6寸法L2(mm)12.5寸法W(mm)32表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10598
ステンレス 長蝶番(L600×W32×t0.8) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 長蝶番(L600×W32×t0.8)TAKIGEN(タキゲン)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)160寸法L1(mm)600寸法t(mm)0.8寸法D(Φmm)2.6寸法L2(mm)12.5寸法W(mm)32表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10597
ステンレス 長蝶番(L1000×W32×t0.8) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 長蝶番(L1000×W32×t0.8)TAKIGEN(タキゲン)
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷
用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)260寸法L1(mm)1000寸法t(mm)0.8寸法D(Φmm)2.6寸法L2(mm)12.5寸法W(mm)32表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10596
ステンレス 長蝶番(L1800×W32×t0.8) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 長蝶番(L1800×W32×t0.8)TAKIGEN(タキゲン)
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)500寸法L1(mm)1800寸法t(mm)0.8寸法D(Φmm)2.6寸法L2(mm)12.5寸法W(mm)32表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10595
ステンレス 長蝶番(L1000×W38×t0.8) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 長蝶番(L1000×W38×t0.8)TAKIGEN(タキゲン)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)300寸法L1(mm)1000寸法t(mm)0.8寸法D(Φmm)2.6寸法L2(mm)12.5寸法W(mm)38表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10593
U型裏蝶番 TAKIGEN(タキゲン)U型裏蝶番TAKIGEN(タキゲン)
360税込396
1個
4日以内出荷
扉の飛出しの大きい筐体に適しています。
用途配分電盤・キュービクル・制御盤材質熱間圧延鋼板(SPHC)表面仕上げ羽根/生地、管・軸/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
重量用平蝶番(L1:75×W1:130) TAKIGEN(タキゲン)重量用平蝶番(L1:75×W1:130)TAKIGEN(タキゲン)
699税込769
1個
5日以内出荷
用途に応じて折曲げて使用できます。 重量扉に最適 抜差し型の蝶番で取付けが簡単です。
用途キュービクル・配分電盤・制御盤材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)390扉寸法(縦×横)(mm)1200×600表面仕上げ生地タキゲンコード10504
加工用蝶番 TAKIGEN(タキゲン)加工用蝶番TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から8日以内出荷
盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。 ねじれに強い厚板羽根に対して小さい径のピン・カラーが使用可能です。(カール内側を切削しています。) 曲げ・穴加工等の特注品も製作します。お問合せください。
用途配分電盤・制御盤・サーバーラック材質一般構造用圧延鋼材(SS400)表面仕上げ黒皮(生地)※防錆処理はしておりません。
U曲げ裏蝶番(L1=85) TAKIGEN(タキゲン)U曲げ裏蝶番(L1=85)TAKIGEN(タキゲン)
590税込649
1個
4日以内出荷
用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)167表面仕上げ生地タキゲンコード11786
L型裏蝶番(3管) TAKIGEN(タキゲン)L型裏蝶番(3管)TAKIGEN(タキゲン)
429税込472
1個
4日以内出荷
用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質熱間圧延鋼板(SPHC)表面仕上げ生地タキゲンコード11711
溶接ローラー TAKIGEN(タキゲン)溶接ローラーTAKIGEN(タキゲン)
1,047税込1,152
1個
5日以内出荷
軸が隠れるので、外観を損ないません。
用途配分電盤、制御盤材質管/みがき棒鋼(SGD)、軸/軟鋼線材(SWRM)表面仕上げ生地タキゲンコード10446
裏蝶番 TAKIGEN(タキゲン)裏蝶番TAKIGEN(タキゲン)
1,520税込1,672
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
アングルの使用により段差のある筺体など各種筺体に利用できます。
用途配分電盤・キュービクル・制御盤材質ヒンジ/熱間圧延鋼板(SPHC)、軸/機械構造用炭素鋼鋼材(S20C)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
スーパークリーンヒンジ(L50×W50×t2.5) TAKIGEN(タキゲン)スーパークリーンヒンジ(L50×W50×t2.5)TAKIGEN(タキゲン)
6,324税込6,956
1個
4日以内出荷
軸部にスラストベアリングを使用しているため摩耗による金属粉の発生がより抑えられます。 アルマイト処理を行なっていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。 B-211シリーズと取付け互換があります。
用途クリーンルームの制御盤・計測機器材質羽根/アルミニウム合金押出材(A6N01S)、樹脂部品/ポリアセタール(POM)、ベアリング/ステンレス鋼(SUS440)質量(g)22寸法θ°280表面仕上げアルマイト処理・クリア焼付塗装タキゲンコード13115
ブッシュ蝶番(L125×W60×t3) TAKIGEN(タキゲン)ブッシュ蝶番(L125×W60×t3)TAKIGEN(タキゲン)
2,193税込2,412
1個
4日以内出荷
軸部に樹脂ブッシュ(摺動グレード)を使用しているため摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。
用途クリーンルームの制御盤・計測機器材質アルミニウム合金押出材(A6N01S)質量(g)84寸法θ°290表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード12711
ブッシュ蝶番(L150×W60×t3) TAKIGEN(タキゲン)ブッシュ蝶番(L150×W60×t3)TAKIGEN(タキゲン)
2,586税込2,845
1個
4日以内出荷
軸部に樹脂ブッシュ(摺動グレード)を使用しているため摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。
用途クリーンルームの制御盤・計測機器材質アルミニウム合金押出材(A6N01S)質量(g)101寸法θ°290表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード12710
ブッシュ蝶番(L150×W100×t3.0) TAKIGEN(タキゲン)ブッシュ蝶番(L150×W100×t3.0)TAKIGEN(タキゲン)
2,811税込3,092
1個
4日以内出荷
軸部に樹脂ブッシュ(摺動グレード)を使用しているため摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。
用途クリーンルームの制御盤・計測機器材質アルミニウム合金押出材(A6N01S)質量(g)175寸法θ°320表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード13004
スライド式ポストヒンジ TAKIGEN(タキゲン)スライド式ポストヒンジTAKIGEN(タキゲン)
933税込1,026
1個
4日以内出荷
ヒンジの倒れ防止機能付。 配電盤・分電盤の中板(化粧板)の高さを自由に調整できます。 ヒンジピンが抜差しタイプで中板(化粧板)の取外しが簡単です。
用途配分電盤・制御盤・点検口材質冷間圧延鋼板(SPCC)付属品E型止め輪表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
スライド式ポストヒンジ(CP-420-MD用) TAKIGEN(タキゲン)スライド式ポストヒンジ(CP-420-MD用)TAKIGEN(タキゲン)
585税込644
1個
4日以内出荷
CP-420-MDと組合せて使用できます。 配電盤、分電盤の中板(化粧板)の高さを自由に調整できます。
用途配分電盤、制御盤、点検口材質本体/熱間圧延鋼板(SPHC)、AC-25-E-1CP/ポリプロピレン(PP)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ポストヒンジ マグネットキャッチ仕様 TAKIGEN(タキゲン)ポストヒンジ マグネットキャッチ仕様TAKIGEN(タキゲン)
1,078税込1,186
1個
4日以内出荷
マグネットキャッチを利用したポストヒンジで開閉頻度が多い中扉にお奨めします。 配電盤・分電盤の中板(化粧板)の高さを自由に調節できます。
用途配分電盤・制御盤・点検口材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)

蝶番・ヒンジ』には他にこんなカテゴリがあります

蝶番
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら