蝶番 :「アルミフレーム 回転」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
・アルミニウム合金製のため軽量で、デザインも優れています。・摺動部と軸の端を樹脂でカバーしているため、金属同士の接触による摩耗・金属粉の飛散を防止します。・扉の吊り込みが簡単で、施工性に優れています。・回転軸はリブ付きのため、扉を取り外したときに回転軸が脱落しにくい構造です。・各種メーカーのアルミフレームに取り付けできます。
仕様丸穴タイプ、左用
d14.5
W150
W218
寸法W5(mm)21
寸法W6(mm)40
W332
W411
d25.5
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
メーカー30万回開閉試験をクリアしています。左右、上下、前後の三次元調整機能付。取付ねじを隠すカバー付きです。仮止機能により施工性が向上します。
用途建具用
材質鋼
主材質(本体)鋼、(ベースフレーム)ポリアセタール(POM)、(アーム)アルミニウム合金、(回転軸)鋼、(ねじカバー)ポリアセタール(POM)、(調整ブロック)
仕様扉幅(開き扉):900mm以下扉幅(収納パネル):500~ 900mm扉高さ:2500mm以下扉厚:34~40mm扉質量:40kg以下
付属品十字穴付バインドタッピンねじ5×15掘込加工テンプレート
幅(mm)(扉)900以下
厚さ(mm)(扉)30以上
質量(kg)(扉)40以下/2ヶ、55以下/3ヶ
色ライトグレー
高さ(mm)(扉)2400以下
種類標準
仕上(本体)ニッケルめっき、(ベースフレーム)ライトグレー、(アーム)シルバーアルマイト処理、(回転軸)ニッケルめっき、(ねじカバー)ライトグレー、(調整ブロック)ニッケルめっき
枠厚(mm)20以上
付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能
本体長さ(mm)135|160
開き角度(度)180
RoHS指令(10物質対応)対応
最小扉厚(mm)30
最大扉高さ(mm)2400
最大扉幅(mm)900
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
アームが長いため、扉と枠に段差がある納まりや厚扉でも開閉できます。
付属品十字穴付皿タッピンねじ5×30(8本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼、六角棒スパナ呼び4、掘込加工テンプレート
材質本体:亜鉛合金(ZDC)、ベースフレーム:亜鉛合金(ZDC)、アーム:アルミニウム合金、 回転軸:ステンレス鋼、ねじカバー(扉側・枠側 各2枚):ABS樹脂
耐荷重(N/ペア)981
適合扉高さ(mm)2440以下
適合扉厚(mm)42以上
耐荷重(N)3ヶ:1230
開き角度(度)180
RoHS指令(10物質対応)対応
適合扉幅(mm)915以下
蝶番・ヒンジ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。