蝶番 :「ちょうつがい」の検索結果
蝶番、ヒンジとは建築、家具で扉や蓋の開閉に使う部品です。使う場所や扉厚、開閉の動作、取付位置によって豊富な商品の中から選択することができます。多くはステンレス、亜鉛合金などの金属製ですが、錆の心配のない樹脂製のものもあり軽量な扉への使用が可能です。単純な片開き箇所に使う平蝶番、閉めた時に見えなくなるスライド蝶番・隠し蝶番。両開きができる自由蝶番、ガラスやアクリルの扉を取り付けるため意匠性も兼ね備えたガラス蝶番など、各種揃えています。
関連キーワード
商品豆知識
汎用蝶番です。
用途一般機器、設備等
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
種別設備・機械
RoHS指令(10物質対応)対応
板厚3mmの溶接用蝶番です。
重荷重扉に適しています。
用途一般機器、設備等
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
種別設備・機械
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
汎用蝶番です。
用途一般機器、設備等
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
種別設備・機械
RoHS指令(10物質対応)対応
現場で機器に合わせて切断、折り曲げが可能です。
用途配電盤扉、分電盤扉
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
種別設備・機械
RoHS指令(10物質対応)対応
汎用蝶番です。
用途制御盤扉、医療機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
推奨ねじ#76:M4皿小ネジ小頭/#64:M3皿小ネジ/#51, #38, #32, #25:M3皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
汎用長蝶番です。
用途一般機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
種別設備・機械
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
芯棒もステンレス製です。
汎用旗蝶番です。
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
種別建築
RoHS指令(10物質対応)対応
・ステンレスロストワックスで製造し、管と羽根を一体化しています。・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。・重荷重扉に適しています。
用途・科学機器、厨房機器、船舶
材質ステンレス鋼 (SUS-304)
仕上鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
用途配電盤扉、分電盤扉
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
種別設備・機械
RoHS指令(10物質対応)対応
汎用蝶番です。
用途一般機器、設備等
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
種別設備・機械
RoHS指令(10物質対応)対応
左右兼用型の旗蝶番です。
用途各種機器
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
種別設備・機械
質量(g)79
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨EリングΦ4
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
汎用抜き差し蝶番です。
用途科学機器、厨房機器、船舶
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
質量(g)23
仕上ヘアーライン仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
小型抜差蝶番です。
用途科学機器、通信機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
種別設備・機械
質量(g)12
仕上ニッケルメッキ仕上
推奨ねじM3皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
汎用蝶番です。
用途一般機器、設備等
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
種別設備・機械
RoHS指令(10物質対応)対応
汎用パイプ蝶番です。
用途配電盤扉、分電盤扉
材質硫黄快削鋼(SUM32)
種別設備・機械
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
76mm以上はナイロンワッシャ入りです。
用途一般機器、設備等
材質ステンレス鋼板(SUS-430)
仕上研磨仕上
推奨ねじ#127, #102, #89:M5皿小ネジ小頭/#76:M4皿小ネジ小頭/#64, #51:M3皿小ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
特厚蝶番です。
用途科学機器、厨房機器、船舶、屋外設備等
仕上ヘアーライン仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製の厚口蝶番で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
汎用蝶番です。
用途厨房機器、包装機器、塗装機器、洗浄機器、点検口扉、制御盤扉
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
種別設備・機械
仕上ヘアーライン仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング入りで扉が自動に開きます。
用途一般機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
種別設備・機械
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
現場で機器に合わせて切断、折り曲げが可能です。
用途配電盤扉、分電盤扉
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
種別設備・機械
RoHS指令(10物質対応)対応
扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。
#1は溝付ピン仕様です。
#1はE形止め輪が付属しています。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上亜鉛メッキクロメート処理
推奨ねじ#1:M5皿小ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。
用途配電盤扉、分電盤扉
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
種別設備・機械
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨EリングΦ4
扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。
用途配電盤扉、分電盤扉
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
種別設備・機械
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨EリングΦ4
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途一般機器
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
種別設備・機械
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
3
4
次へ
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。