- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 蝶番・ヒンジ
- 蝶番
- 29ページ目
29ページ目: 蝶番
商品豆知識
用途配分電盤・制御盤・自動販売機・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)245
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード10607
1個
¥1,222
税込¥1,344
4日以内出荷
用途に応じた材質が選べます。
必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)70
寸法L1(mm)300
寸法t(mm)0.8
寸法D(Φmm)2.6
寸法L2(mm)12.5
寸法W(mm)25
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード10602
1個
¥739
税込¥813
4日以内出荷
用途に応じた材質が選べます。
必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)220
寸法L1(mm)1000
寸法t(mm)0.8
寸法D(Φmm)2.6
寸法L2(mm)12.5
寸法W(mm)25
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード10600
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
用途に応じた材質が選べます。
必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)80
寸法L1(mm)300
寸法t(mm)0.8
寸法D(Φmm)2.6
寸法L2(mm)12.5
寸法W(mm)32
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード10598
1個
¥769
税込¥846
4日以内出荷
用途に応じた材質が選べます。
必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)160
寸法L1(mm)600
寸法t(mm)0.8
寸法D(Φmm)2.6
寸法L2(mm)12.5
寸法W(mm)32
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード10597
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
用途に応じた材質が選べます。
必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)260
寸法L1(mm)1000
寸法t(mm)0.8
寸法D(Φmm)2.6
寸法L2(mm)12.5
寸法W(mm)32
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード10596
1個
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
用途に応じた材質が選べます。
必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)500
寸法L1(mm)1800
寸法t(mm)0.8
寸法D(Φmm)2.6
寸法L2(mm)12.5
寸法W(mm)32
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード10595
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・厨房機器・屋外用機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)8
寸法L(mm)30
寸法t(mm)1.0
寸法D1(Φmm)2
寸法D2(Φmm)4
寸法W(mm)25
寸法d(Φmm)3
寸法N(mm)4
寸法P1(mm)18
寸法P2(mm)21
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード10579
1個
¥148
税込¥163
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・厨房機器・屋外用機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)12
寸法L(mm)36
寸法t(mm)1.0
寸法D1(Φmm)2
寸法D2(Φmm)4
寸法W(mm)32
寸法d(Φmm)3.2
寸法N(mm)6
寸法P1(mm)20
寸法P2(mm)13
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード10578
1個
¥172
税込¥189
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
右型
用途船舶・厨房機器・屋外用機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)2(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)5
表面仕上げ鏡面バフ研磨
寸法MM2.5
タキゲンコード10574
1個
¥310
税込¥341
4日以内出荷
新タイプB-874-1になりました。旧タイプB-874とはトルク曲線が異なります。
回転反力が非常に大きいのでいろいろな扉の自動開閉機構に応用できます。
扉重量により最適なトルクを調整できます。
ガススプリング等のステータイプではないためスペースを取りません。
用途特装車・バン車等のハネ上げ扉・ゲート扉・スイングアップドア
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げ焼付塗装
タキゲンコード13287
1個
¥30,357
税込¥33,393
当日出荷
扉の飛出しの大きい筐体に適しています。
用途配分電盤・キュービクル・制御盤
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
表面仕上げ羽根/生地、管・軸/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ガラス扉の左右開き用に開発しました。
左右兼用型
ディテント機構が付いているため、閉じた状態を保持する事ができます。
用途ショーケース
材質台座/亜鉛合金(ZDC)、蝶番/ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
タキゲンコード13461
1個
¥1,519
税込¥1,671
7日以内出荷
用途に応じて折曲げて使用できます。
重量扉に最適
抜差し型の蝶番で取付けが簡単です。
用途キュービクル・配分電盤・制御盤
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
質量(g)390
扉寸法(縦×横)(mm)1200×600
表面仕上げ生地
タキゲンコード10504
1個
¥699
税込¥769
5日以内出荷
盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)352
扉寸法(縦×横)(mm)1200×600
表面仕上げ生地
タキゲンコード11772
1個
¥489
税込¥538
4日以内出荷
盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)154
扉寸法(縦×横)(mm)600×300
表面仕上げ生地
タキゲンコード11759
1個
¥329
税込¥362
4日以内出荷
用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)167
表面仕上げ生地
タキゲンコード11786
1個
¥590
税込¥649
4日以内出荷
抜差し型で扉及び筐体への取付けが簡単です。
用途配分電盤・計測機器・通信機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)145
寸法L1(mm)65
寸法L2(mm)70
寸法W1(mm)68
寸法W2(mm)53
表面仕上げヒンジ/生地、軸/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10494
1個
¥349
税込¥384
4日以内出荷
抜差し型の蝶番で筐体への取付けが簡単です。
用途配分電盤・計測機器・通信機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)220
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10493
1個
¥459
税込¥505
4日以内出荷
摺動部にステンレス軸受と樹脂ボールを使用し、摩擦による粉塵の発生を抑えます。
用途クリーンルーム用各種医療用機器
材質本体/亜鉛合金(ZDC)、軸/ステンレス鋼棒(SUS304)、ボール/PEEK材
質量(g)157
寸法W(mm)72
寸法P1(mm)20
寸法P2(mm)20
表面仕上げ本体/サチライトクロムめっき(MZCr)
タキゲンコード13226
1個
¥3,313
税込¥3,644
4日以内出荷
摺動部にステンレス軸受と樹脂ボールを使用し、摩擦による粉塵の発生を抑えます。
用途クリーンルーム用各種医療用機器
材質本体/亜鉛合金(ZDC)、軸/ステンレス鋼棒(SUS304)、ボール/PEEK材
質量(g)144
寸法W(mm)64
寸法P1(mm)15
寸法P2(mm)20
表面仕上げ本体/サチライトクロムめっき(MZCr)
タキゲンコード13225
1個
¥3,257
税込¥3,583
4日以内出荷
扉を簡単に取外すことができます。
パネル取付け寸法が対象のため、左右開きどちらの場合も同じ寸法となり設計が容易です。またAP-447と併用することで、扉取付け後でも左右開きの交換が容易にできます。
左右兼用型
材質本体/アルミニウム合金(ADC)、ポリアミド(PA6-GF25)、軸/ステンレス鋼棒(SUS303)
適合板厚(mm)1.0
表面仕上げ本体/アクリル系樹脂焼付塗装(ブラック)、軸/黒染め
タキゲンコード13307
1個
¥2,086
税込¥2,295
4日以内出荷
軸部にスラストベアリングを使用しているため摩耗による金属粉の発生がより抑えられます。
アルマイト処理を行なっていますので耐食性に優れています。
ステンレス軸を使用しています。
B-211シリーズと取付け互換があります。
用途クリーンルームの制御盤・計測機器
材質羽根/アルミニウム合金押出材(A6N01S)、樹脂部品/ポリアセタール(POM)、ベアリング/ステンレス鋼(SUS440)
質量(g)22
寸法θ°280
表面仕上げアルマイト処理・クリア焼付塗装
タキゲンコード13115
1個
¥6,324
税込¥6,956
4日以内出荷
クロムめっきとホワイトブロンズめっきの2種類からお選びください。
二軸機構で180°開きます。
用途各種キャビネット
材質快削黄銅(C3604)
質量(g)66
寸法L1(mm)70
寸法L2(mm)54
寸法L3(mm)38
寸法W1(mm)40
寸法W2(mm)28
クロムめっきとホワイトブロンズめっきの2種類からお選びください。
二軸機構で180°開きます。
用途各種キャビネット
材質快削黄銅(C3604)
質量(g)80
寸法L1(mm)72
寸法L2(mm)56
寸法L3(mm)40
寸法W1(mm)50
寸法W2(mm)32
表面仕上げヘアライン仕上・ホワイトブロンズ
タキゲンコード11544
1個
¥2,249
税込¥2,474
4日以内出荷
軸部に樹脂ブッシュ(摺動グレード)を使用しているため摩耗による金属粉の発生がありません。
アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。
ステンレス軸を使用しています。
用途クリーンルームの制御盤・計測機器
材質アルミニウム合金押出材(A6N01S)
質量(g)84
寸法θ°290
表面仕上げアルマイト処理
タキゲンコード12711
1個
¥2,193
税込¥2,412
4日以内出荷
軸部に樹脂ブッシュ(摺動グレード)を使用しているため摩耗による金属粉の発生がありません。
アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。
ステンレス軸を使用しています。
用途クリーンルームの制御盤・計測機器
材質アルミニウム合金押出材(A6N01S)
質量(g)101
寸法θ°290
表面仕上げアルマイト処理
タキゲンコード12710
1個
¥2,586
税込¥2,845
4日以内出荷
軸部に樹脂ブッシュ(摺動グレード)を使用しているため摩耗による金属粉の発生がありません。
アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。
ステンレス軸を使用しています。
用途クリーンルームの制御盤・計測機器
材質アルミニウム合金押出材(A6N01S)
質量(g)175
寸法θ°320
表面仕上げアルマイト処理
タキゲンコード13004
1個
¥2,811
税込¥3,092
4日以内出荷
二軸の為、扉の開く角度が広く得られます。
用途キャビネット扉・木製小扉
材質快削黄銅(C3604)
表面仕上げホワイトブロンズめっき
タキゲンコード11377
1個
¥2,267
税込¥2,494
6日以内出荷
アルミニウム合金で軽量です。
アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。
ステンレス軸を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器
材質アルミニウム合金押出材(A6N01S)
質量(g)210
寸法L(mm)125
寸法H(mm)13
寸法t(mm)5
寸法D(Φmm)4.5
寸法W(mm)100
寸法P1(mm)12.5
寸法P2(mm)50
寸法P3(mm)60
表面仕上げアルマイト処理
寸法MM6
タキゲンコード10422
1個
¥6,252
税込¥6,877
4日以内出荷
アルミニウム合金で軽量です。
アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。
ステンレス軸を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器
材質アルミニウム合金押出材(A6N01S)
質量(g)180
寸法L(mm)150
寸法H(mm)10.5
寸法t(mm)4
寸法D(Φmm)3
寸法W(mm)95
寸法P1(mm)12
寸法P2(mm)63
寸法P3(mm)55
表面仕上げアルマイト処理
寸法MM5
タキゲンコード10420
1個
¥5,861
税込¥6,447
4日以内出荷
アルミニウム合金で軽量です。
アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。
ステンレス軸を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器
材質アルミニウム合金押出材(A6N01S)
質量(g)150
寸法L(mm)125
寸法H(mm)10.5
寸法t(mm)4
寸法D(Φmm)3
寸法W(mm)95
寸法P1(mm)12.5
寸法P2(mm)50
寸法P3(mm)55
表面仕上げアルマイト処理
寸法MM5
タキゲンコード10419
1個
¥5,484
税込¥6,032
4日以内出荷
アルミニウム合金で軽量です。
アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。
ステンレス軸を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器
材質アルミニウム合金押出材(A6N01S)
質量(g)120
寸法L(mm)100
寸法H(mm)10.5
寸法t(mm)4
寸法D(Φmm)3
寸法W(mm)95
寸法P1(mm)12
寸法P2(mm)38
寸法P3(mm)55
表面仕上げアルマイト処理
寸法MM5
タキゲンコード10418
1個
¥4,668
税込¥5,135
当日出荷
アルミニウム合金で軽量です。
アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。
ステンレス軸を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器
材質アルミニウム合金押出材(A6N01S)
質量(g)95
寸法L(mm)125
寸法H(mm)8
寸法t(mm)2.7
寸法D(Φmm)3.5
寸法W(mm)86
寸法P1(mm)12.5
寸法P2(mm)50
寸法P3(mm)45
表面仕上げアルマイト処理
寸法MM4
タキゲンコード10416
1個
¥3,144
税込¥3,458
4日以内出荷
アルミニウム合金で軽量です。
アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。
ステンレス製軸を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器
材質羽根/アルミニウム合金押出し材(A6N01S)、軸/ステンレス
質量(g)55
寸法L(mm)125
寸法H(mm)8
寸法t(mm)1.8
寸法D(Φmm)4.5
寸法W(mm)50
寸法d(Φmm)4.2
寸法N(mm)8
寸法P1(mm)32
寸法P2(mm)10
寸法P3(mm)35
表面仕上げアルマイト処理
タキゲンコード10413
1個
¥2,376
税込¥2,614
4日以内出荷
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。