- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 蝶番・ヒンジ
- 蝶番
- 30ページ目
30ページ目: 蝶番
商品豆知識
アルミニウム合金で軽量です。
アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。
ステンレス製軸を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器
材質羽根/アルミニウム合金押出し材(A6N01S)、軸/ステンレス
質量(g)40
寸法L(mm)100
寸法H(mm)8
寸法t(mm)1.8
寸法D(Φmm)4.5
寸法W(mm)50
寸法d(Φmm)4.2
寸法N(mm)8
寸法P1(mm)32
寸法P2(mm)9.5
寸法P3(mm)27
表面仕上げアルマイト処理
タキゲンコード10412
1個
¥1,973
税込¥2,170
4日以内出荷
アルミニウム合金で軽量です。
アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。
ステンレス製軸を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器
材質羽根/アルミニウム合金押出し材(A6N01S)、軸/ステンレス
質量(g)35
寸法L(mm)75
寸法H(mm)8
寸法t(mm)1.8
寸法D(Φmm)4.5
寸法W(mm)50
寸法d(Φmm)4.2
寸法N(mm)6
寸法P1(mm)32
寸法P2(mm)9.5
寸法P3(mm)28
表面仕上げアルマイト処理
タキゲンコード10411
1個
¥1,549
税込¥1,704
4日以内出荷
アルミニウム合金で軽量です。
アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。
ステンレス製軸を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器
材質羽根/アルミニウム合金押出し材(A6N01S)、軸/ステンレス
質量(g)20
寸法L(mm)125
寸法H(mm)4.7
寸法t(mm)1.2
寸法D(Φmm)2
寸法W(mm)38
寸法d(Φmm)3.2
寸法N(mm)8
寸法P1(mm)25
寸法P2(mm)10
寸法P3(mm)35
表面仕上げアルマイト処理
タキゲンコード10408
1個
¥1,466
税込¥1,613
5日以内出荷
アルミニウム合金で軽量です。
アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。
ステンレス製軸を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器
材質羽根/アルミニウム合金押出し材(A6N01S)、軸/ステンレス
質量(g)18
寸法L(mm)100
寸法H(mm)4.7
寸法t(mm)1.2
寸法D(Φmm)2
寸法W(mm)38
寸法d(Φmm)3.2
寸法N(mm)8
寸法P1(mm)25
寸法P2(mm)9.5
寸法P3(mm)27
表面仕上げアルマイト処理
タキゲンコード10407
1個
¥1,383
税込¥1,521
4日以内出荷
アルミニウム合金で軽量です。
アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。
ステンレス製軸を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器
材質羽根/アルミニウム合金押出し材(A6N01S)、軸/ステンレス
質量(g)12
寸法L(mm)75
寸法H(mm)4.7
寸法t(mm)1.2
寸法D(Φmm)2
寸法W(mm)38
寸法d(Φmm)3.2
寸法N(mm)6
寸法P1(mm)25
寸法P2(mm)9.5
寸法P3(mm)28
表面仕上げアルマイト処理
タキゲンコード10406
1個
¥1,038
税込¥1,142
4日以内出荷
アルミニウム合金で軽量です。
アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。
ステンレス製軸を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器
材質羽根/アルミニウム合金押出し材(A6N01S)、軸/ステンレス
質量(g)25
寸法L(mm)150
寸法H(mm)4.7
寸法t(mm)1.2
寸法D(Φmm)2
寸法W(mm)32
寸法d(Φmm)3.2
寸法N(mm)10
寸法P1(mm)20
寸法P2(mm)9
寸法P3(mm)33
表面仕上げアルマイト処理
タキゲンコード10404
1個
¥1,634
税込¥1,797
4日以内出荷
アルミニウム合金で軽量です。
アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。
ステンレス製軸を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器
材質羽根/アルミニウム合金押出し材(A6N01S)、軸/ステンレス
質量(g)19
寸法L(mm)125
寸法H(mm)4.7
寸法t(mm)1.2
寸法D(Φmm)2
寸法W(mm)32
寸法d(Φmm)3.2
寸法N(mm)8
寸法P1(mm)20
寸法P2(mm)10
寸法P3(mm)35
表面仕上げアルマイト処理
タキゲンコード10403
1個
¥1,466
税込¥1,613
4日以内出荷
アルミニウム合金で軽量です。
アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。
ステンレス製軸を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器
材質羽根/アルミニウム合金押出し材(A6N01S)、軸/ステンレス
質量(g)15
寸法L(mm)100
寸法H(mm)4.7
寸法t(mm)1.2
寸法D(Φmm)2
寸法W(mm)32
寸法d(Φmm)3.2
寸法N(mm)8
寸法P1(mm)20
寸法P2(mm)9.5
寸法P3(mm)27
表面仕上げアルマイト処理
タキゲンコード10402
1個
¥1,383
税込¥1,521
4日以内出荷
アルミニウム合金で軽量です。
アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。
ステンレス製軸を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器
材質羽根/アルミニウム合金押出し材(A6N01S)、軸/ステンレス
質量(g)20
寸法L(mm)150
寸法H(mm)4.7
寸法t(mm)1.2
寸法D(Φmm)2
寸法W(mm)27
寸法d(Φmm)3.2
寸法N(mm)10
寸法P1(mm)16
寸法P2(mm)9
寸法P3(mm)33
表面仕上げアルマイト処理
タキゲンコード10398
1個
¥1,702
税込¥1,872
5日以内出荷
アルミニウム合金で軽量です。
アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。
ステンレス製軸を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器
材質羽根/アルミニウム合金押出し材(A6N01S)、軸/ステンレス
質量(g)17
寸法L(mm)125
寸法H(mm)4.7
寸法t(mm)1.2
寸法D(Φmm)2
寸法W(mm)27
寸法d(Φmm)3.2
寸法N(mm)8
寸法P1(mm)16
寸法P2(mm)10
寸法P3(mm)35
表面仕上げアルマイト処理
タキゲンコード10397
1個
¥1,466
税込¥1,613
4日以内出荷
取付けねじがカバーで隠れ、外観を損ないません。
作動範囲は260°です。
用途デザイン性を求める各種筐体
材質本体/亜鉛合金(ZDC)、カバー/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
表面仕上げ本体/サチライトクロムめっき(MZCr)
B-78-Aと取付けピッチが同じです。
軸部に樹脂ブッシュを使用しているため、パーティクルの発生が抑えられます。
アルミ製で軽量です。
アルマイト処理を行っているため、耐食性に優れています。
軸はステンレス製です。
用途クリーンルーム用蝶番
材質アルミニウム合金押出材(A6063S)
質量(g)97
寸法L1(mm)105
寸法t(mm)3.5
寸法D(Φmm)11
寸法L2(mm)100
寸法W(mm)60
寸法H1(mm)11.5
寸法d1(Φmm)10.5
寸法d2(Φmm)5.3
寸法H2(mm)6
寸法P1(mm)38
寸法P2(mm)26
寸法P3(mm)26
寸法P4(mm)26
表面仕上げアルマイト処理
タキゲンコード13294
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
B-78-Aと取付けピッチが同じです。
軸部に樹脂ブッシュを使用しているため、パーティクルの発生が抑えられます。
アルミ製で軽量です。
アルマイト処理を行っているため、耐食性に優れています。
軸はステンレス製です。
用途クリーンルーム用蝶番
材質アルミニウム合金押出材(A6063S)
質量(g)88
寸法L1(mm)95
寸法t(mm)3.5
寸法D(Φmm)11
寸法L2(mm)90
寸法W(mm)60
寸法H1(mm)11.5
寸法d1(Φmm)10.5
寸法d2(Φmm)5.3
寸法H2(mm)6
寸法P1(mm)38
寸法P2(mm)35
寸法P3(mm)35
寸法P4(mm)-
表面仕上げアルマイト処理
タキゲンコード13293
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
ヒンジの倒れ防止機能付。
配電盤・分電盤の中板(化粧板)の高さを自由に調整できます。
ヒンジピンが抜差しタイプで中板(化粧板)の取外しが簡単です。
用途配分電盤・制御盤・点検口
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
付属品E型止め輪
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
CP-420-MDと組合せて使用できます。
配電盤、分電盤の中板(化粧板)の高さを自由に調整できます。
用途配分電盤、制御盤、点検口
材質本体/熱間圧延鋼板(SPHC)、AC-25-E-1CP/ポリプロピレン(PP)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
マグネットキャッチを利用したポストヒンジで開閉頻度が多い中扉にお奨めします。
配電盤・分電盤の中板(化粧板)の高さを自由に調節できます。
用途配分電盤・制御盤・点検口
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
用途配分電盤・自動販売機・計測機器・通信機器
材質羽根:冷間圧延鋼板(SPCC)、軸:冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
質量(kg)4(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)51
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10069
1個
¥182
税込¥200
4日以内出荷
用途に応じた材質が選べます。
必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両
材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)
質量(g)170
寸法L1(mm)600
寸法t(mm)1.0
寸法D(Φmm)2.4
寸法L2(mm)12.5
寸法W(mm)25
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10054
1個
¥899
税込¥989
5日以内出荷
用途に応じた材質が選べます。
必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両
材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)
質量(g)500
寸法L1(mm)1800
寸法t(mm)1.0
寸法D(Φmm)2.4
寸法L2(mm)12.5
寸法W(mm)25
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10052
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
用途に応じた材質が選べます。
必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両
材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)
質量(g)205
寸法L1(mm)600
寸法t(mm)1.0
寸法D(Φmm)2.4
寸法L2(mm)12.5
寸法W(mm)32
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10050
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
用途に応じた材質が選べます。
必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両
材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)
質量(g)600
寸法L1(mm)1800
寸法t(mm)1.0
寸法D(Φmm)2.4
寸法L2(mm)12.5
寸法W(mm)32
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10048
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
用途に応じた材質が選べます。
必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両
材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)
質量(g)655
寸法L1(mm)1000
寸法t(mm)1.0
寸法D(Φmm)2.4
寸法L2(mm)12.5
寸法W(mm)38
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10046
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
用途に応じた材質が選べます。
必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両
材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)
質量(g)700
寸法L1(mm)1800
寸法t(mm)1.0
寸法D(Φmm)2.4
寸法L2(mm)12.5
寸法W(mm)38
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10044
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
用途に応じた材質が選べます。
必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両
材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)
質量(g)435
寸法L1(mm)750
寸法t(mm)1.6
寸法D(Φmm)3.5
寸法L2(mm)20
寸法W(mm)32
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10036
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
用途計測機器・通信機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
仕様穴なし
質量(kg)3(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)15
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
用途計測機器・通信機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
仕様穴なし
質量(kg)4(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)25
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ステンレス製で耐食性に優れています。
耐久力に富む強靱構造
扉取付け位置の調節可能(15~23mm)
用途冷凍冷蔵庫・倉庫・船舶などの大・中型扉用
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード61542
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
強力スプリングによる自動閉扉機構付
スプリング強弱調節可能
左右兼用型
用途厨房用機器・医療用機器・試験機などの中型・軽量大型扉用
材質亜鉛合金(ZDC)
質量(kg)20(縦2ヶ使用時参考扉)
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
ステンレス製で耐食性に優れています。
潤滑軸受が組込まれているので、開閉がスムーズです。
左型
用途バス・特装車・船舶の折戸
材質ステンレス鋼板(SUS304)
タキゲンコード11857
1個
¥2,438
税込¥2,682
5日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
ピンは両端カシメされています。
中型・小型の側面扉や小扉に最適です。
左右兼用型
用途消防車・特装車・船舶
材質ステンレス鋼板(SUS304)
軸径(Φmm)10
表面仕上げバフ研磨
割り数が多いので、たわみが少ない。
用途配分電盤・制御盤・点検口・各種機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)(扉)29
質量(g)130
寸法t(mm)3
寸法D(Φmm)12.2
扉寸法(縦×横)(mm)600×300
表面仕上げ生地
タキゲンコード12858
1個
¥900
税込¥990
4日以内出荷
1個
¥990
税込¥1,089
4日以内出荷
用途配分電盤・計測機器・通信機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)275
表面仕上げ生地
タキゲンコード12855
1個
¥1,574
税込¥1,731
4日以内出荷
用途に応じて折曲げて使用できます。
重量扉に最適
抜差し型の蝶番で取付けが簡単です。
用途キュービクル・配分電盤・制御盤
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)扉:32
質量(g)506
扉寸法(縦×横)(mm)1200×600
表面仕上げ生地
タキゲンコード12853
1個
¥1,744
税込¥1,918
8日以内出荷
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。