押出 平型蝶番(L150×W27×t1.2)
アルミニウム合金で軽量です。
アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。
ステンレス製軸を使用しています。
- 用途
- 船舶・車両・通信機器・測定機器
- 材質
- 羽根/アルミニウム合金押出し材(A6N01S)、軸/ステンレス
- 質量(g)
- 20
- 寸法L(mm)
- 150
- 寸法H(mm)
- 4.7
- 寸法t(mm)
- 1.2
- 寸法D(Φmm)
- 2
- 寸法W(mm)
- 27
- 寸法d(Φmm)
- 3.2
- 寸法N(mm)
- 10
- 寸法P1(mm)
- 16
- 寸法P2(mm)
- 9
- 寸法P3(mm)
- 33
- 表面仕上げ
- アルマイト処理
- タキゲンコード
- 10398
- 内容量
- 1個
機構部品 の新着商品
カテゴリ























