蝶番 :「鏡面仕上げバフ」の検索結果
蝶番、ヒンジとは建築、家具で扉や蓋の開閉に使う部品です。使う場所や扉厚、開閉の動作、取付位置によって豊富な商品の中から選択することができます。多くはステンレス、亜鉛合金などの金属製ですが、錆の心配のない樹脂製のものもあり軽量な扉への使用が可能です。単純な片開き箇所に使う平蝶番、閉めた時に見えなくなるスライド蝶番・隠し蝶番。両開きができる自由蝶番、ガラスやアクリルの扉を取り付けるため意匠性も兼ね備えたガラス蝶番など、各種揃えています。
関連キーワード
商品豆知識
研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨
仕様穴あき
材質ステンレス鋼(SUS304)
タイプ平行形
種類平丁番
仕上鏡面バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨
タイプ平行形
種類平丁番
取付穴なし
仕上鏡面バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製の重量用平蝶番です。
材質ステンレス鋼(SCS14)
材質(本体)ステンレス鋼(SCS14)/鏡面バフ研磨
タイプ平行形
種類平蝶番
仕上本体:鏡面バフ研磨
材質(回転軸)ステンレス鋼(SUS316)
RoHS指令(10物質対応)対応
軸部に完全無給油軸受を使用し発塵を抑えます。
軸受けに鉛レス材を使用(RoHS対応品)
従来品のB-1064と取付けに互換性があります。
用途半導体製造装置・クリーンルーム内各種機器・環境試験機
RoHS指令(10物質対応)対応
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。