10ページ目: ステー

367件中 361367
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
104mm [右用] ワンタッチステー エスコ104mm [右用] ワンタッチステーエスコ
860税込946
1個
翌日出荷
用途右用左右区別仕様キャッチ機構付エスコ品番EA951LE-9材質鋼(クロムメッキ仕上げ)全長(mm)104穴径(Φmm)3.3・3.6
タスキステー(スチール) TRUSCOタスキステー(スチール)TRUSCO
669税込736
1個
当日出荷
取り付けが簡単な構造です。
用途家具などの補助。機器の筐体。トラスコ品番302-1793材質冷間圧延鋼板(SPCC)、表面処理:クロムメッキ仕上げ厚さ(mm)2全長(mm)200穴数3(平座)、2(L座)呼称左用穴径(mm)3.8(丸座)、3.3(L座)
ステー 栃木屋ステー栃木屋
229税込252
1個
4日以内出荷
TM-373-1と-2併用で扉の開放保持のドアストッパーとしてご使用いただけます。
用途各種筐体・盤等材質長さ(mm)165タイプ横開き用RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
デュオフォルテ 単品 ハーフェレデュオフォルテ 単品ハーフェレ
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷から23日以内出荷
ヒンジと組み合わせて使うタイプの摩擦保持タイプの簡易ステーです。
用途扉の取付け取付ブラケットへの取付はクリップシステムで工具不要材質亜鉛合金セット内容リッドステー 1 個扉用ネジ止めブラケット 1 個仕様左右兼用
デュオフォルテコンプリートセット 木製/アルミフレーム扉枠幅45mm以上用 ハーフェレデュオフォルテコンプリートセット 木製/アルミフレーム扉枠幅45mm以上用ハーフェレ
3,898税込4,288
1個
6日以内出荷
ヒンジと組み合わせて使うタイプの摩擦保持タイプの簡易ステーです。扉とキャビネット固定ブラケットが付属しているセットになります、木製またはアルミフレーム扉 枠幅 45mm 以上用
用途扉の取付け取付ブラケットへの取付はクリップシステムで工具不要材質亜鉛合金セット内容リッドステー 1 個キャビネット用固定ブラケット 1 個扉用ネジ止めブラケット 1 個仕様左右兼用
デュオスタンダードコンプリートセット 木製/アルミフレーム扉枠幅45mm以上用 ハーフェレデュオスタンダードコンプリートセット 木製/アルミフレーム扉枠幅45mm以上用ハーフェレ
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
ヒンジと組み合わせて使うタイプの摩擦保持タイプの簡易ステーです。扉とキャビネット固定ブラケットが付属しているセットになります、木製またはアルミフレーム扉 枠幅 45mm 以上用
用途扉の取付け開き角度(度)75、90、110取付クリップシステムで工具不要材質亜鉛合金セット内容リッドステー 1 個キャビネット用固定ブラケット 1 個扉用ネジ止めブラケット 1 個
オリンピアステー AILERON(エルロン) LAMP(スガツネ工業)オリンピアステー AILERON(エルロン)LAMP(スガツネ工業)
8,298税込9,128
1セット
4日以内出荷
スライドヒンジ 360-D26-19T 、H360-D26-26T と組み合わせて使用します。 リフトアシスト力を調整できます。 フリーストップ機能もあります(一部範囲)。
付属品扉座金、十字穴付皿タッピンねじ 3.5×15(板金では使用しません)、十字穴付バインドタッピンねじ 3.5×15(板金では使用しません)セット内容エルロン(本体1+座金1)+スライド、ヒンジ(本体2+座金1)+木用ねじ8使用温度範囲(℃)0~40適合幅(mm)蓋:450~ 900推奨ねじM4皿小ねじ(エルロン専用マウンティングプレート固定ねじ)、M4バインド小ねじ(扉座金固定ねじ、エルロン専用マウンティングプレート+エルロン固定ねじ)、M4丸皿小ねじ または M4皿小ねじ(スライドヒンジ取付ねじ)RoHS指令(10物質対応)対応

蝶番・ヒンジ』には他にこんなカテゴリがあります

ステー