ステーとは、建築物や家具に使用されている扉や蓋の開閉を補強する部材。右専用、左専用、左右兼用型とあります。ステーには扉や蓋の開閉が自動ストップするタイプがあり、ストッパーの作動により蓋を固定してくれるので、支える必要がないことがメリットです。他にも取り付け位置に合わせて全開時の角度が調節できるタイプなどもあり用途に応じた種類を選ぶことができます。素材は、亜鉛合金、ニッケルメッキなど。特に、ステンレス鋼製は錆に強いので水気の多いところや火気を扱う場所でも安心して使用できます。
288件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • スチール製止付平棒ステー TRUSCO

    スチール製止付平棒ステー

    TRUSCO(12件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    取付が簡単な構造です。
    用途機器の筐体。 家具等。 立て看板等。厚さ(mm)2材質/仕上冷間圧延鋼板(SPCC)/ニッケルメッキ穴数4(平座)穴径(mm)3.2(平座)
  • 点検口用ワイヤーストッパー ジョー・プリンス竹下

    点検口用ワイヤーストッパー

    ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    ワイヤーの長さを変えることにより、扉開き角度を任意に設定できます。 取り付け後の長さ調整も工具不要です。 左右兼用型です。
    用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルームその他付属部品:M4皿小ネジ×2本、M4なべ小ネジ×4本材質真鍮(Bs)+ ステンレス鋼(SUS-304)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)仕上ニッケルメッキ仕上+ 亜鉛メッキクロメート処理
  • ソフトダウンステー SDS-C301N型 LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステー SDS-C301N型

    LAMP(スガツネ工業)(21件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
    付属品マウンティングプレート SDS-A十字穴付皿タッピンねじ3.5×14仕様キャッチ付材質ABS樹脂/鋼質量(g)165仕上ニッケルめっきトルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)3.92~6.86[40~70]/1本使い推奨扉厚(mm)(スライド丁番)標準20、(一軸丁番)最大20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトダウンステー SDS-C100型 LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステー SDS-C100型

    LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。
    付属品マウンティングプレート SDS-A十字穴付皿タッピンねじ3.5×14仕様使用温度:0 ℃~40 ℃SDS-C100(キャッチ付)には扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。SDS-100(キャッチなし)を使用する場合は、別にキャッチが必要です。質量(g)167仕上ニッケルめっき主要材質ABS樹脂/鋼トルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)3.43~4.9[35~50]/1本使いRoHS指令(10物質対応)対応開き方下開き
  • ステンレス製タスキステー TRUSCO

    ステンレス製タスキステー

    TRUSCO(6件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途家具等。 機器の筐体。材質ステンレス(SUS304)
  • ステンレスアームストッパー ジョー・プリンス竹下

    ステンレスアームストッパー

    ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 普及型アームストッパーです。 左右兼用型です。
    用途ガスチャンバー、トランクルーム材質ステンレス鋼板(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製フリーストップ機構付トルクステー S-52T15型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製フリーストップ機構付トルクステー S-52T15型

    LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に利用できます。
    質量(g)40仕上光沢バレル研磨主材質ステンレス鋼(SUS430)トルク値N・m(kgf・cm)1.5(15.3)RoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋|下開き|上開き|横開きステー種類トルクステー
  • 上蓋用ステー 栃木屋

    上蓋用ステー

    栃木屋(5件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    小型で取り付けスペースを取りません。
    用途計測機器・通信機器等材質/処理(アーム・ブラケット)SPCC/Cr(リベット)BSW/Sn-Co「Cr色」(ワッシャー)PA/原色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトダウンステー NSDX-20LK 左用 LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステー NSDX-20LK 左用

    LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    欠品中
    メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が70°、105°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。
    付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様左用使用温度:0 ℃~40 ℃材質亜鉛合金(ZDC)/鋼材質/仕上亜鉛合金、鋼/ニッケルめっき質量(g)181仕上ニッケルめっき左右区別トルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)1.96~6.86[20~70]/1本使いRoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋
  • 上蓋用重量用ワンタッチステー 栃木屋

    上蓋用重量用ワンタッチステー

    栃木屋(5件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    蓋をあけるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
    用途工作機械・制御装置等許容荷重(N[kgf])294[30]RoHS指令(10物質対応)対応
  • 点検口用ワイヤーストッパー ジョー・プリンス竹下

    点検口用ワイヤーストッパー

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    ワイヤーの長さを変えることにより、扉開き角度を任意に設定できます。 取り付け後の長さ調整も工具不要です。 ストッパー金具を付けたまま、扉へ取り付けできるため施工が簡単です。 サッシ枠にも取り付け可能です。 左右兼用型です。
    用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルームその他付属部品:M4皿小ネジ×4本、M4なべ小ネジ×4本材質真鍮(Bs)+ ステンレス鋼(SUS-304)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)63仕上ニッケルメッキ仕上+ 亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトダウンステー SDS-100型 LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステー SDS-100型

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。
    付属品マウンティングプレート SDS-A十字穴付皿タッピンねじ3.5×14仕様使用温度:0 ℃~40 ℃SDS-C100(キャッチ付)には扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。SDS-100(キャッチなし)を使用する場合は、別にキャッチが必要です。質量(g)167仕上ニッケルめっき主要材質ABS樹脂/鋼RoHS指令(10物質対応)対応開き方下開き
  • リフトアシストダンパー LAD型 LAMP(スガツネ工業)

    リフトアシストダンパー LAD型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    カウンター出入口の天板に最適なダンパーです。ラプコン機構により、天板から手を離しても閉まり際がゆっくりと静かな動きになります。わずかな開き角度でもソフトクローズします。リフトアシスト機能により、天板を軽く持ち上げられます。既存の天板に加工不要で後付けできます。付属のテンプレートで取付位置が簡単に決められます。アームユニットは出入口の邪魔にならないスリムな形状です。開いたときの出っ張り量がわずか35 mmに収まります。 2セット使いが可能です(トルク範囲は1セットの2倍の範囲です。3セット以上では使用できません)。
    付属品十字穴付バインドタッピンねじ 4×16位置決め用テンプレート材質ABS樹脂/ポリアセタール(POM)/鋼使用温度範囲(℃)0~40仕上亜鉛めっき/ニッケルクロムめっき最大適合板厚(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋最小適合板厚(mm)15
  • ソフトダウンステーSDS-C100-TV キャッチあり LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステーSDS-C100-TV キャッチあり

    LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。
    付属品マウンティングプレート SDS-A十字穴付皿タッピンねじ3.5×14仕様キャッチ付使用温度:0 ℃~40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応開き方下開き
  • ステンレス鋼製ミニフラップステー LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ミニフラップステー

    LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。小型で薄いため、わずかなスペースに取り付けできます。
    用途通信機器、各種表示盤などの小型扉
  • ソフトダウンステー NSDX-20RK 右用 LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステー NSDX-20RK 右用

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が70°、105°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。
    付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様右用使用温度:0 ℃~40 ℃材質亜鉛合金(ZDC)/鋼材質/仕上亜鉛合金、鋼/ニッケルめっき質量(g)181仕上ニッケルめっき左右区別トルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)1.96~6.86[20~70]/1本使いRoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋
  • ソフトダウンステーSDS-100-TV キャッチなし LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステーSDS-100-TV キャッチなし

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。
    付属品マウンティングプレート SDS-A十字穴付皿タッピンねじ3.5×14仕様キャッチなし使用温度:0 ℃~40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応開き方下開き
  • ワンタッチステー S-23 キャッチ機構付 (左右あり) LAMP(スガツネ工業)

    ワンタッチステー S-23 キャッチ機構付 (左右あり)

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    479税込527
    1本
    当日出荷
    キャッチ機構付きの上蓋用ステーです。
    材質鋼(SPCC)質量(g)33仕上クロムめっき材質(ベース)RoHS指令(10物質対応)対応引張荷重(N[kgf])298[30.4]開き方上蓋伸長(mm)104ステー種類その他ステー
  • ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-20型(2本使い用) LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-20型(2本使い用)

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、重い上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
    用途2本使い用付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15材質ABS樹脂/鋼仕上ニッケルめっき主要材質ABS樹脂、鋼RoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋
  • 上蓋用ステー 栃木屋

    上蓋用ステー

    栃木屋(6件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    中央部に簡易ストッパーがついています。
    用途キャビネット・家具等質量(g)32.5材質/処理(アーム・ブラケット)SPCC/Cr(板バネ)SUS301/-(リベット)BSW/Cr(平座金)SPCC/Zn(ワッシャー)PA/原色(ボール)S/-ロック解除力(N[kgf])約34.3[3.5]RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-30型(2本使い用) LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-30型(2本使い用)

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、重い上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
    用途2本使い用付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15材質ABS樹脂/鋼仕上ニッケルめっき主要材質ABS樹脂、鋼RoHS指令(10物質対応)対応開き方上開き
  • フリーストップ機構付ステー LAMP(スガツネ工業)

    フリーストップ機構付ステー

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    開き角度内のどの位置でも止まるフリーストップ機構付です。付属の六角棒スパナでトルクの調整ができます。取付座を組み替えると、左右兼用で使えます。取付座を先に取り付けてから本体をワンタッチで取り付けできるため、施工が簡単です。開き角度は本品をキャビネットに取り付ける位置によって75°、90°、105°から設定できます。
    付属品六角棒スパナ(呼び4)材質亜鉛合金仕上ニッケルめっきステー種類トルクステー
  • オイルダンパー(圧縮タイプ) ジョー・プリンス竹下

    オイルダンパー(圧縮タイプ)

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    圧縮する際にのみ、抵抗力が発生します。作動速度をコントロールする際にご使用下さい。
    用途車両、事務機器、各種開閉用材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
  • 自閉式ワイヤーストッパー ジョー・プリンス竹下

    自閉式ワイヤーストッパー

    ジョー・プリンス竹下
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    従来のワイヤーストッパー(L-139N)に自閉機能を付けています。 ワイヤーの長さを変えることにより、扉開き角度を任意に設定できます。 ワイヤーを使用しているので現場での取り付けが簡単です。 取り付け後の長さ調整も工具不要です。 左右兼用型です。
    用途点検口扉、ガスチャンバーその他付属部品:M4なべ小ネジ×4本、M4皿小ネジ×3本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)366仕上ニッケルメッキ仕上操作方法取り付け後に扉の開き角度を小さくする場合は、ワイヤー(A)を引いて下さい。取り付け後に扉の開き角度を大きくする場合は、レバー(B)を押さえながら扉の位置を設定して下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラップステーワンタッチブラケット L-S-BT LAMP(スガツネ工業)

    フラップステーワンタッチブラケット L-S-BT

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    699税込769
    1セット
    当日出荷
    L-100S、L-140Sを木製扉に取り付けるためのワンタッチ取付ブラケットです。最後にキャップをはめ込むことで固定できるブラケットです。
    適合L-100S、L-140Sセット内容アームブラケット×1、ケースブラケット×1、固定キャップ×2仕上光沢バレル研磨主要材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応開き方上開き|上蓋ステー種類関連部品
  • 鉄製平棒スライドステー  147 TRUSCO

    鉄製平棒スライドステー 147

    TRUSCO(1件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    レールの溝に軸が落ちこんで止まる停止構造です。
    用途家具等。 機器の筐体。材質冷間圧延鋼板(SPCC)厚さ(mm)2全長(mm)147質量(g)55表面処理ニッケルメッキ仕上げ穴数2(平座)、2(L座)穴径(mm)4(平座)、3.5(L座)
  • 昇降装置 栃木屋

    昇降装置

    栃木屋(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    特殊ばねの力によって、負荷物を上下方向の任意の位置で停止が可能です。
    用途モニター、操作パネル等の上下方向 位置調整質量(g)1340本体寸法(mm)高さ340荷重設定範囲(kg)2耐久性18000回ストローク(常温)材質/処理(支柱)SUS430/ヘアライン(取付ブラケット・特殊ばねカバー・スペーサー)SUS430(スライダー)ADC(ガイド・ローラー)POM/黒色(特殊ばね・十字穴付きなべ小ねじ・十字穴付きサラ小ねじ・十字穴付きなべ小ねじ)SUS(シャフト)SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
  • 前蓋用ステー 栃木屋

    前蓋用ステー

    栃木屋(5件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    左右兼用で使用できます。
    用途キャビネット・家具等型式左右兼用質量(g)52許容荷重(N[kgf])147[15]材質/処理(L形金具・丸座金)SPCC/Cr(鋲B)SWCH/Uc(Nワッシャー)PA/-(アーム)SWRM/Cr(ストッパー)PA6/-(座付ナット)S/Cr(鋲A)BSW/Sn-Co「Cr色」RoHS指令(10物質対応)対応
  • 前蓋用ステー S-35 LAMP(スガツネ工業)

    前蓋用ステー S-35

    LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    下開き用のステーです。
    材質鋼(SWRM)質量(g)44仕上クロムめっき主要材質鋼・ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応開き方下開き伸長(mm)230ステー種類その他ステー
  • ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-10型(2本使い用) LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-10型(2本使い用)

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により重い下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
    用途2本使い用付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15材質ABS樹脂/鋼仕上ニッケルめっき主要材質ABS樹脂、鋼RoHS指令(10物質対応)対応開き方下開き
  • ソフトダウンステー NSDX-35LK 左用 LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステー NSDX-35LK 左用

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が80°、90°、100°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。
    付属品スタンダード座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様左用、扉閉時キャッチ機能付、扉開時保持機能材質亜鉛合金、鋼質量(g)181仕上ニッケルめっき左右区別トルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)1.96~6.86[20~70]/1本使いRoHS指令(10物質対応)対応開き方上開き伸長(mm)200.9
  • ソフトダウンステー HDSN-30型(2本使い用) LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステー HDSN-30型(2本使い用)

    LAMP(スガツネ工業)
    3,998税込4,398
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、重い上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。全閉時、全開時に扉を保持し、閉時にソフトに閉止します。ユニットをマウンティングプレートにワンタッチで取り付けられます。最大モーメントは従来品のHDSの29.4 N・mに対し、HDSNは34.3 N・m(扉開き角度80°のみ)まで対応しています。20 mm、45 mm以上のアルミフレームに対応した取付座金を別売でご用意しています。
    用途2本使い用付属品マウンティングプレート十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15材質ABS樹脂/鋼ライトグレー仕上ニッケルめっき主要材質ABS樹脂、鋼RoHS指令(10物質対応)対応開き方上開き伸長(mm)294.5
  • ステンレス鋼製ミニフラップステー L-200P LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ミニフラップステー L-200P

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。小型で薄いため、小さなスペースにも取り付けることができます。
    ストローク(mm)74仕上バレル研磨ストッパー開時保持主要材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応圧縮荷重(N[kgf])147[15]開き方上開き|上蓋圧縮荷重(N)147伸長(mm)200ステー種類フラップステー
  • 上蓋用ステー 栃木屋

    上蓋用ステー

    栃木屋(6件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    中央に簡易ストッパーがついています。
    用途キャビネット・家具・オーディオ機器等質量(g)122.5許容荷重(N[kgf])約39.2[4]材質/処理(丸型金具・L型金具・アーム)SPCC/Cr(リベットA・C)BSW/Sn-Co「Cr色」(リベットB)SWRM/Cr(ナイロンワッシャー)PA/「原色」(板バネ)SUP/Cr(平座金)SPCC/Ni(ボール)SUJ/-ロック解除力(N[kgf])約32.4[3.3]RoHS指令(10物質対応)対応
  • 上蓋用ステー 栃木屋

    上蓋用ステー

    栃木屋(6件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    回転がスムーズな一般用のステートです。
    用途キャビネット・ゲーム機等質量(g)67許容荷重(N[kgf])98.1[10]材質/処理(アーム・L形取付金具・円形取付金具)SPCC/Cr(平セミチューブラリベット)BSW/Sn-Co「Cr色」(平ワッシャー)PA/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロータリーステー(上蓋用) 栃木屋

    ロータリーステー(上蓋用)

    栃木屋(12件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    蓋を開けるとロータリーの作動により、保持状態になります。閉じる時は、蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
    用途計測機器・点検口等材質/処理(アーム・取付金具・ロータリー)SUS304/バレル研磨(ロータリーバネ)SUS301/-(軸)SUS303/-(ナイロンワッシャー)PA/-(ワッシャー)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルダンパー(伸長タイプ) ジョー・プリンス竹下

    オイルダンパー(伸長タイプ)

    ジョー・プリンス竹下
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    L-650は伸長する際にのみ、抵抗力が発生します。作動速度をコントロールする際にご使用下さい。
    用途車両、事務機器、各種開閉用材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械伸長荷重(N)300圧縮荷重(N)25
  • 前蓋用ステー S-34 LAMP(スガツネ工業)

    前蓋用ステー S-34

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    419税込461
    1本
    当日出荷
    下開き用のステーです。
    材質鋼(SWRM)質量(g)54仕上クロムめっき材質(アーム)RoHS指令(10物質対応)対応開き方下開き伸長(mm)202ステー種類その他ステー
  • 前蓋用ステー S-25 (左右あり) LAMP(スガツネ工業)

    前蓋用ステー S-25 (左右あり)

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    519税込571
    1本
    当日出荷
    材質鋼(SPCC)質量(g)35仕上クロムめっき材質(ベース)RoHS指令(10物質対応)対応引張荷重(N[kgf])287[29.3]開き方下開きステー種類その他ステー
  • 重量用 HDS型 AS対応ブラケット AS-HDS LAMP(スガツネ工業)

    重量用 HDS型 AS対応ブラケット AS-HDS

    LAMP(スガツネ工業)
    849税込934
    1個
    欠品中
    ソフトダウンステー重量扉用HDS型をアルミフレームに取り付けるためのブラケットです。
    材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)198仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応開き方関連部品

蝶番・ヒンジ』には他にこんなカテゴリがあります

ステー