- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 蝶番・ヒンジ
- ステー
- 11ページ目
11ページ目: ステー
商品豆知識
「材質」から絞り込む
扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。
仕上ヘアライン仕上
ストッパー開時保持
主要材質ステンレス鋼(SUS304)
適合扉高さ(mm)340~500
圧縮荷重(N[kgf])147[15]
開き方上開き|上蓋
圧縮荷重(N)147
最大扉高さ(mm)500
最小扉高さ(mm)340
ステー種類フラップステー
1本
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。
寸法L1(mm)205
寸法A(mm)190
寸法B(mm)100
寸法C(mm)290
寸法L2(mm)178
寸法L3(mm)186
仕上ヘアライン仕上
ストッパー開時保持
主要材質ステンレス鋼(SUS304)
適合扉高さ(mm)340~500
圧縮荷重(N[kgf])147[15]
開き方上開き|上蓋
圧縮荷重(N)147
最大扉高さ(mm)500
最小扉高さ(mm)340
ステー種類フラップステー
1本
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。
仕上ヘアライン仕上
ストッパー開時保持
主要材質ステンレス鋼(SUS304)
適合扉高さ(mm)260~350
圧縮荷重(N[kgf])147[15]
開き方上開き|上蓋
圧縮荷重(N)147
最大扉高さ(mm)350
最小扉高さ(mm)260
ステー種類フラップステー
1本
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。
寸法L1(mm)168
寸法A(mm)153
寸法B(mm)62
寸法C(mm)215
寸法L2(mm)141
寸法L3(mm)149
仕上ヘアライン仕上
ストッパー開時保持
主要材質ステンレス鋼(SUS304)
適合扉高さ(mm)260~350
圧縮荷重(N[kgf])147[15]
開き方上開き|上蓋
圧縮荷重(N)147
最大扉高さ(mm)350
最小扉高さ(mm)260
ステー種類フラップステー
1本
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。耐食性に優れたチタン製もあります。
用途1本使い用
ストローク(mm)100
寸法L1(mm)185
寸法A(mm)170
寸法B(mm)170
寸法C(mm)270
寸法L2(mm)158
寸法L3(mm)166
仕上サテン仕上
ストッパー開時保持
主要材質純チタン2種
適合扉高さ(mm)320~500
圧縮荷重(N[kgf])147[15]
開き方上開き|上蓋
圧縮荷重(N)147
最大扉高さ(mm)500
最小扉高さ(mm)320
ステー種類フラップステー
1本
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。耐食性に優れたチタン製もあります。
用途1本使い用
寸法L1(mm)148
寸法A(mm)133
寸法B(mm)62
寸法C(mm)195
寸法L2(mm)121
寸法L3(mm)129
仕上サテン仕上
ストッパー開時保持
主要材質純チタン2種
適合扉高さ(mm)250~350
圧縮荷重(N[kgf])147[15]
開き方上開き|上蓋
圧縮荷重(N)147
最大扉高さ(mm)350
最小扉高さ(mm)250
ステー種類フラップステー
1本
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
スプリングの作用により、開閉は所定位置で軽快に自動保持します。余分のストローク、余分の操作を必要としません。また開閉時のキャッチも不要です。
用途2本使い用
仕様(ステー反力)伸長時:35N、(収縮時:83N)
質量(g)205
仕上ヘアライン仕上
ストッパー開時保持
主要材質ステンレス鋼(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方上蓋|上開き
ステー種類フラップステー
1本
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
スプリングの作用により、開閉は所定位置で軽快に自動保持します。余分のストローク、余分の操作を必要としません。また開閉時のキャッチも不要です。
用途2本使い用
仕様(ステー反力)伸長時:37N、(収縮時:83N)
質量(g)185
仕上ヘアライン仕上
ストッパー開時保持
主要材質ステンレス鋼(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方上蓋|上開き
ステー種類フラップステー
1本
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
スプリングの作用により、開閉は所定位置で軽快に自動保持します。余分のストローク、余分の操作を必要としません。また開閉時のキャッチも不要です。
用途2本使い用
仕様(ステー反力)伸長時:31N、(収縮時:68N)
質量(g)145
仕上ヘアライン仕上
ストッパー開時保持
主要材質ステンレス鋼(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方上蓋|上開き
ステー種類フラップステー
1本
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
小さな力で蓋を開けることができ、全開位置で保持できます。蓋の質量により2種類のばねの強さが選べます。側板付と背板付の2通りの取付位置があり、側板付には右仕様、左仕様があります。本体、ばねはステンレス鋼(SUS304)製で耐食性に優れています。樹脂部品と金属部品を簡単に分別できます。
仕様(扉モーメント)約294N・cm[30kgf・cm]以下/1本
仕上光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方上蓋
ステー種類スプリングステー
ラプコンを搭載した、リフトアシスト・ソフトクローズ機能を持ったステーです。扉は手前に約50~70 mm開くと、スプリングの力で軽く開きます。キャビネット天板下部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際も邪魔になりません。
仕様使用温度:5 ℃~35 ℃
付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(本体取付用)十字穴付皿タッピンねじ3.5×20(ダンパー取付用)十字穴付トラスタッピンねじ4.5×12(連動バー取付ねじ)
材質アルミニウム合金
仕上アルマイト処理
適合幅(mm)(キャビネット)600
バー全長(mm)551
適合扉ガラス枠扉
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方関連部品
1本
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
偏荷重に強い構造です。別注にて推力2000 N(最大上昇速度12 mm/秒)、3000 N(最大上昇速度8 mm/秒)もご用意できます。
電圧(V)DC24
電力(W)120
推力(kN)1
最大速度(mm/sec)(上昇)18
仕様最大連続運転時間 2分(8分休止)
使用周囲温度(℃)-20~60
タイプ高剛性タイプ
仕上アルマイト処理
種類電動式
RoHS指令(10物質対応)対応
フタを開けるとロータリーの作動により、停止状能になります。閉じる時は、フタを少し持ち上げると停止が解除されます。
用途家具等。
機器の筐体。
全長(mm)223
質量(g)91
穴数2(ストッパー)、2(L座)
厚さt(mm)3
穴径(mm)3.3(L座)
取付が簡単な構造です。
用途家具等。
機器の筐体。
全長(mm)150
質量(g)28
穴数2(平座)、2(L座)
厚さt(mm)1.2
穴径(mm)3.5(平座)、3.5(L座)
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。開いた扉の角度を2段階で保持できます。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が80°、90°、100°になります。調整ねじで、扉の閉じ速度が調整できます。
用途家具・筐体等。
材質亜鉛合金(ZDC)/鋼
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
全長(mm)200.2
質量(g)181
穴数3
仕上ニッケルめっき
開き方上開き
伸長(mm)200.9
クッションを使用していますので、蓋を開けたときの衝撃を和らげます。
用途キャビネット・家具等
材質/処理(アーム)SWRM/Cr(クッション)発泡クロロプレンゴム/黒色(ストッパー・L形金具)SPCC/Cr(軸)BSW/Sn-Co「Cr色」(ワッシャー)PA6/-
質量(g)59
許容荷重(N[kgf])196[20]
RoHS指令(10物質対応)対応
スイングアームつき上下左右自在のスタンダードアーム
力学的バランスにより空間の任意位置で静止(米国特許取得)
ケーブルをアーム腹部に収納可
用途液晶ディスプレイ・液晶テレビ用(大型を除く)
材質アルミダイカストおよび鋼材
耐荷重(kg)(最小)2.5、(最大)6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×115×400
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
種別接触シール形
材質高炭素クロム軸受鋼
外径D(Φmm)100
幅B(mm)10
面取寸法r(mm)0.6(最小)
許容回転数(min-1[r.p.m])3400(グリース潤滑)
内径d(Φmm)80
係数17.4
基本動定格荷重(N [kgf])12700[1290]
基本静定格荷重(N [kgf])14500[1470]
1個
¥5,598
税込¥6,158
翌々日出荷
用途左用
左右区別左
仕様キャッチ機構付
エスコ品番EA951LE-6
材質スチール(クロムメッキ仕上げ)
全長(mm)217
穴径(Φmm)3.3
1個
¥1,880
税込¥2,068
翌日出荷
用途右用
左右区別右
仕様キャッチ機構付
エスコ品番EA951LE-5
材質スチール(クロムメッキ仕上げ)
全長(mm)217
穴径(Φmm)3.3
1個
¥1,880
税込¥2,068
翌日出荷
用途左用
左右区別左
仕様キャッチ機構付
エスコ品番EA951LE-10
材質鋼(クロムメッキ仕上げ)
全長(mm)104
穴径(Φmm)3.3・3.6
1個
¥790
税込¥869
翌日出荷
用途右用
左右区別右
仕様キャッチ機構付
エスコ品番EA951LE-9
材質鋼(クロムメッキ仕上げ)
全長(mm)104
穴径(Φmm)3.3・3.6
1個
¥780
税込¥858
翌日出荷
ヒンジと組み合わせて使うタイプの摩擦保持タイプの簡易ステーです。
用途扉の取付け
取付ブラケットへの取付はクリップシステムで工具不要
材質亜鉛合金
セット内容リッドステー 1 個扉用ネジ止めブラケット 1 個
仕様左右兼用
ヒンジと組み合わせて使うタイプの摩擦保持タイプの簡易ステーです。扉とキャビネット固定ブラケットが付属しているセットになります、木製またはアルミフレーム扉 枠幅 45mm 以上用
用途扉の取付け
取付ブラケットへの取付はクリップシステムで工具不要
材質亜鉛合金
セット内容リッドステー 1 個キャビネット用固定ブラケット 1 個扉用ネジ止めブラケット 1 個
仕様左右兼用
ヒンジと組み合わせて使うタイプの摩擦保持タイプの簡易ステーです。
用途扉の取付け
取付本体のブラケットへの取付はクリップタイプなので工具不要
材質亜鉛合金
仕様左右兼用
ヒンジと組み合わせて使うタイプの摩擦保持タイプの簡易ステーです。扉とキャビネット固定ブラケットが付属しているセットになります、木製またはアルミフレーム扉 枠幅 45mm 以上用
用途扉の取付け
開き角度(度)75、90、110
取付クリップシステムで工具不要
材質亜鉛合金
セット内容リッドステー 1 個キャビネット用固定ブラケット 1 個扉用ネジ止めブラケット 1 個
スライドヒンジ 360-D26-19T 、H360-D26-26T と組み合わせて使用します。
リフトアシスト力を調整できます。
フリーストップ機能もあります(一部範囲)。
付属品扉座金、十字穴付皿タッピンねじ 3.5×15(板金では使用しません)、十字穴付バインドタッピンねじ 3.5×15(板金では使用しません)
セット内容エルロン(本体1+座金1)+スライド、ヒンジ(本体2+座金1)+木用ねじ8
使用温度範囲(℃)0~40
適合幅(mm)蓋:450~ 900
推奨ねじM4皿小ねじ(エルロン専用マウンティングプレート固定ねじ)、M4バインド小ねじ(扉座金固定ねじ、エルロン専用マウンティングプレート+エルロン固定ねじ)、M4丸皿小ねじ または M4皿小ねじ(スライドヒンジ取付ねじ)
RoHS指令(10物質対応)対応
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。