6ページ目: ステー

367件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
オリンピアステー LAMP(スガツネ工業)オリンピアステーLAMP(スガツネ工業)
9,398税込10,338
1セット
4日以内出荷
0スライドヒンジ 360-D26-19T、H360-D26-26Tと組み合わせて使用します。蓋を軽く開けられます(リフトアシスト)。リフトアシスト力を調整できます。約0°~30°の範囲では、蓋から手を離してもゆっくりと閉まります(ソフトクローズ)。蓋が閉じるスピードを調整できます。フリーストップ機能もあります(一部範囲)。
RoHS指令(10物質対応)対応
オリンピアステー LAMP(スガツネ工業)オリンピアステーLAMP(スガツネ工業)
9,098税込10,008
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
スライドヒンジ 360-D26-19T、H360-D26-26Tと組み合わせて使用します。蓋を軽く開けられます(リフトアシスト)。リフトアシスト力を調整できます。約0°~30°の範囲では、蓋から手を離してもゆっくりと閉まります(ソフトクローズ)。蓋が閉じるスピードを調整できます。フリーストップ機能もあります(一部範囲)。0
RoHS指令(10物質対応)対応
オリンピアステー LAMP(スガツネ工業)オリンピアステーLAMP(スガツネ工業)
4,498税込4,948
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
スライドヒンジ 360-D26-19T、H360-D26-26Tと組み合わせて使用します。扉を軽く開けられます(リフトアシスト)。リフトアシスト力を調整できます。約0°~30°の範囲では、扉から手を離してもゆっくりと閉まります(ソフトクローズ)。扉が閉じるスピードを調整できます。フリーストップ機能もあります(一部範囲)。天板取付で、位置出しも容易です。
RoHS指令(10物質対応)対応
オリンピアステー LAMP(スガツネ工業)オリンピアステーLAMP(スガツネ工業)
4,498税込4,948
1本
4日以内出荷
スライドヒンジ 360-D26-19T、H360-D26-26Tと組み合わせて使用します。蓋を軽く開けられます(リフトアシスト)。リフトアシスト力を調整できます。約0°~30°の範囲では、蓋から手を離してもゆっくりと閉まります(ソフトクローズ)。蓋が閉じるスピードを調整できます。フリーストップ機能もあります(一部範囲)。
RoHS指令(10物質対応)対応
スイングリフトダウン LAMP(スガツネ工業)スイングリフトダウンLAMP(スガツネ工業)
42,980税込47,278
1セット
4日以内出荷
ラプコンを搭載した、リフトアシスト・ソフトクローズ機能を持ったステーです。扉は手前に下がりながら開きます。標準取付位置では開ききるとキャビネットの開口部がすべて見えるようになります。スプリングの力により、扉は軽く閉まります。キャビネット地板上部に取り付けるため、施工の位置出しが簡単です。扉アシスト力の調整機能により、従来品よりも扉に合わせた動きの調整ができます。扉は上下、左右、角度の調整が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトダウンワイヤーステー LAMP(スガツネ工業)ソフトダウンワイヤーステーLAMP(スガツネ工業)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
高級感があるデザインのソフトダウン機構付ワイヤーステーです。インテリアを邪魔しないコンパクトな納まりです。ソフトダウンの効き具合は、ソフトタイプまたはストロングタイプからお選びいただけます。(併用も可能)扉がソフトダウンするタイミングを調整することができます。
ステンレスガラス用ステー ジョー・プリンス竹下ステンレスガラス用ステージョー・プリンス竹下
28,500税込31,350
1個
9日以内出荷
・ガラス扉用ステーです。【ガラス厚8mm、10mmの場合】M6×14の六角穴付皿ネジを使用して下さい。【ガラス厚12mmの場合】M6×18の六角穴付皿ネジを使用して下さい。
用途ガラス扉付属品ベーススペーサー1枚、M5皿小ネジ4本、M6六角穴付皿ネジ2本、六角レンチ1本材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上鏡面研磨(MST)適合ガラス厚(mm)8~12取扱説明書(0.3MB)
ステー LAMP(スガツネ工業)ステーLAMP(スガツネ工業)
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷
使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。ダンパー内蔵のため、棚をゆっくりと折りたためます。急な落下を防ぎ安全に使用できます。開時は自動的にロックがかかります。ロックを解除するにはレバーを押して下さい。閉時はクリック(キャッチ)付です。最後まで押し込むとキャッチで保持し板がふらつきません。EB-303型(ダンパーなし) と併用可能です。ヒンジは不要です。
用途一般家庭のガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブルなど付属品十字穴付トラスタッピンねじST4.8×38、十字穴付トラスタッピンねじST4.8×16 各3本材質【本体】ステンレス鋼(SUS304)【エンドキャップ】ポリアミド(PA)【エンドキャップ2】ポリアミド(PA)【バックプレート】ABS樹脂ブラック質量(g)525寸法H(mm)45寸法A(mm)165寸法F(mm)29寸法D(mm)98寸法E(mm)156寸法B(mm)307寸法C(mm)20寸法J(mm)67取付穴数6寸法G(mm)38寸法K(mm)28.5耐荷重N(kgf)495(50)/本RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.14MB)
ストップステー 栃木屋ストップステー栃木屋
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ハンドルを90度回すだけでロック及びロック解除ができます。
トラスコ品番206-3842材質ポリアミド(PA)、ステンレス(SUS)全長(mm)364.5穴径(Φmm)5穴数2個RoHS指令(10物質対応)対応
HG-PA300 AS対応ブラケット LAMP(スガツネ工業)HG-PA300 AS対応ブラケットLAMP(スガツネ工業)
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
バランス調整式パワーアシストヒンジ HG-PA300-15をアルミフレームに取り付けるためのブラケットです。 ASナットを使用して取り付けます。
材質ステンレス鋼(SUS304)仕上光沢バレル研磨
HG-JV65-S型AS対応ブラケットAS-HG-JV65-S LAMP(スガツネ工業)HG-JV65-S型AS対応ブラケットAS-HG-JV65-SLAMP(スガツネ工業)
549税込604
1個
翌々日出荷
ソフトクローズヒンジ HG-JV65-S型をアルミフレームに取り付けるためのブラケットです。 ASナットを使用して取り付けます。
材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨質量(g)69
扉用ネジ止めブラケット 木製/アルミフレーム扉枠幅45mm以上用 ハーフェレ扉用ネジ止めブラケット 木製/アルミフレーム扉枠幅45mm以上用ハーフェレ
199税込219
1個
6日以内出荷
デュオ、デュオフォルテ用の扉ブラケットです。
用途扉の取付け仕上三価青クロメート仕様木ネジ用
フラップ-E× 開閉方向保持用コイルスプリング付 ハーフェレフラップ-E× 開閉方向保持用コイルスプリング付ハーフェレ
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷
ランドリー収納に使用するステーです。スライドヒンジ2個とタッチラッチを組み合わせてフラップ扉に取付けます。扉を軽く押し込むと、扉がスプリングの力で約 27°開きます。扉を閉める場合は、扉をキャビネットへ押し込むとタッチラッチのキャッチが扉を保持します、ランドリー収納キャビネットでフラップ扉との組み合わせに特に最適
用途扉の取付け開き角度(度)27取付ネジ止め、フラップ-E× 1 個用最大扉サイズ 400×590×19mm (W×H×T)仕上ニッケルメッキ、スリーブ・側板ブラケット:白材質スチール、側板ブラケット:POMセット内容アングルブラケット 1 個円形ロッド、ソケット付 1 個ワッシャー 2 個コイルスプリング 2 個側板ブラケット 1 個仕様開閉方向保持用コイルスプリング付き
ワイヤー付きフラップステー マイクロウインチ ハーフェレワイヤー付きフラップステー マイクロウインチハーフェレ
5,798税込6,378
1セット
23日以内出荷
ワイヤー式のステーです。金具のステーと比べてスッキリとしたデザインです。木製扉用 固定ブレーキ機能と開角度調整付
用途フラップ扉取付寸法(mm)(水平)26×68×160内寸奥行(mm)最小180(水平取付)、最小82(垂直取付)扉高さ(mm)210-480適合扉質量(kg)9取付ユーロネジでネジ止め仕上扉固定ブラケット:ニッケルメッキ、カバーキャップ:白材質金具・カバーキャップ:プラスチック、 扉固定ブラケット:亜鉛合金セット内容フラップステー、扉固定ブラケット付 1 個取付け部品仕様モデル:A、40N
ワイヤー付きフラップステー マイクロウインチ 木製扉用 固定ブレーキ機能と開角度調整付 ハーフェレワイヤー付きフラップステー マイクロウインチ 木製扉用 固定ブレーキ機能と開角度調整付ハーフェレ
5,798税込6,378
1セット
23日以内出荷
ワイヤー式のステーです。金具のステーと比べてスッキリとしたデザインです。木製扉用 固定ブレーキ機能と開角度調整付
用途フラップ扉取付寸法(mm)(水平)26×68×160内寸奥行(mm)最小180(水平取付)、最小82(垂直取付)扉高さ(mm)210-480適合扉質量(kg)9取付ユーロネジでネジ止め材質金具・カバーキャップ:プラスチック、 扉固定ブラケット:亜鉛合金セット内容フラップステー、扉固定ブラケット付 1 個取付け部品
扉固定ブラケット 幅狭のアルミフレーム扉ネジ止め用 ハーフェレ扉固定ブラケット 幅狭のアルミフレーム扉ネジ止め用ハーフェレ
599税込659
1セット
23日以内出荷
ワイヤー付きフラップステー ウィンチの細枠(20mm)アルミ扉の場合に使う前板固定ブラケットです。幅狭のアルミフレーム扉用
仕上ニッケルメッキ材質亜鉛合金セット内容扉固定ブラケット (ステー 1 個分) 2 個取付ネジ 4 個左右区別左右兼用
アダプター ネジ止め用 ハーフェレアダプター ネジ止め用ハーフェレ
819税込901
1セット
23日以内出荷
ウィンチを側板に面付けするときに使用するアダプターです。Φ10の穴加工をし、差し入れ、ウィンチ本体のロック機構を回すと側板に固定されます、
用途フラップ扉仕上亜鉛メッキ材質スチールセット内容アダプター 2 個
扉固定ブラケット 木/幅広アルミフレーム扉ネジ止め用 ハーフェレ扉固定ブラケット 木/幅広アルミフレーム扉ネジ止め用ハーフェレ
699税込769
1個
23日以内出荷
ワイヤー付きフラップステー ウィンチの木製扉用ブラケットです。別途反対側をご注文ください、木製扉または幅広のアルミフレーム扉用
用途フラップ扉仕上ニッケルメッキ材質亜鉛合金セット内容取付け部品(皿頭 6.3×15mm のユーロネジ)
ワイヤー付きフラップステー ハーフェレワイヤー付きフラップステーハーフェレ
16,980税込18,678
1セット
23日以内出荷
ワイヤー式のステーです。金具のステーと比べてスッキリとしたデザインです。木製またはアルミフレーム扉用
用途フラップ扉ケース寸法(mm)42×22×257内寸奥行(mm)最小290高さ内寸(mm)200-480適合扉質量(kg)12取付埋め込みまたはネジ止めセット内容フラップステー 1 個埋め込み取付用扉固定ブラケット、木製扉用 1 セット取付け部品
デザインフラップステー用カバーキャップ ハーフェレデザインフラップステー用カバーキャップハーフェレ
6,498税込7,148
1個
23日以内出荷
フラップステーPACTA用のカバーキャップです。
用途扉の取付けセット内容カバーキャップ 2 個
フラップステー PACTA ハーフェレフラップステー PACTAハーフェレ
22,980税込25,278
1個
23日以内出荷
側板にステーが不要の大型フラップヒンジです。
用途扉の取付け寸法(mm)カブセ代:17(固定)扉高さ(mm)280-400扉幅(mm)900以下下穴深さ(mm)13取付扉をキャビネットにクリップ固定仕上ニッケルメッキ材質亜鉛合金セット内容ヒンジ 2 個座金 2 個ソフトオープンユニット 2 個アクセサリー/取付け部品セット
マキシアップ 木製またはアルミフレーム扉用 ハーフェレマキシアップ 木製またはアルミフレーム扉用ハーフェレ
6,698税込7,368
1個
23日以内出荷
点検口などの蓋を上に跳ね上げるステーです。
用途扉の取付け開き角度(度)約75取付本体のブラケットへの取付はクリップタイプなので工具不要材質ステー:亜鉛合金、 固定ブラケット・ネジ止めブラケット:スチール、 調整ネジ用安全キャップ:プラスチック
フリーアップ用 クロスバー ハーフェレフリーアップ用 クロスバーハーフェレ
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷から23日以内出荷
フリーアップ用のクロスバーです。両側の金具の動きをシンクロ
用途扉の取付け取付カット可能(カット寸法 = キャビネット内寸幅 - 88mm)仕上シルバーアルマイト材質アルミニウム
フリーアップ 垂直リフトアップ金具 1枚扉の木製またはアルミフレーム扉用 ハーフェレフリーアップ 垂直リフトアップ金具 1枚扉の木製またはアルミフレーム扉用ハーフェレ
36,980税込40,678
1セット
6日以内出荷から9日以内出荷
ソフトオープントソフトクローズ機能の付いた垂直リフトアップステーです。1枚扉の木製またはアルミフレーム扉用
用途扉の取付け仕上金具:ニッケルメッキ、カバーキャップ:白材質金具:プラスチック、スチール、 カバーキャップ:プラスチックセット内容垂直リフトアップ金具セット 1 セット (本体左右各 1 個と木製また幅広のアルミフレーム扉用固定ブラケット、取付説明書、取付穴固定型紙)カバーキャップセット 1 ペア (左右各 1 個)
フリーアップ 垂直リフトアップ金具 1枚扉の木製またはアルミフレーム扉用 ハーフェレフリーアップ 垂直リフトアップ金具 1枚扉の木製またはアルミフレーム扉用ハーフェレ
36,980税込40,678
1セット
5日以内出荷から6日以内出荷
ソフトオープントソフトクローズ機能の付いた垂直リフトアップステーです。1枚扉の木製またはアルミフレーム扉用
用途扉の取付け仕上金具:ニッケルメッキ、カバーキャップ:グレー材質金具:プラスチック、スチール、 カバーキャップ:プラスチックセット内容垂直リフトアップ金具セット 1 セット (本体左右各 1 個と木製また幅広のアルミフレーム扉用固定ブラケット、取付説明書、取付穴固定型紙)カバーキャップセット 1 ペア (左右各 1 個)
開角度制限ブラケット ハーフェレ開角度制限ブラケットハーフェレ
729税込802
1セット
23日以内出荷
扉の開角度を90°以下に制限、
用途扉の取付け取付押込み材質プラスチック
扉用ネジ止めブラケット アルミフレーム扉枠幅20mm用 ハーフェレ扉用ネジ止めブラケット アルミフレーム扉枠幅20mm用ハーフェレ
169税込186
1個
23日以内出荷
デュオ、デュオフォルテ用の細枠(20mm)アルミ扉ブラケットです。リキッドステーを扉に取付
用途扉の取付け材質スチール仕様タッピンネジ用
アルミフレーム扉枠幅20mm用アダプター ハーフェレアルミフレーム扉枠幅20mm用アダプターハーフェレ
1,198税込1,318
1セット
23日以内出荷
フリーフラップH1.5の細枠20mm扉用ブラケットです。
用途扉の取付け材質亜鉛合金仕様取付部品付
フリーフラップ H1.5 コンプリート片側用取付セット プラスチックアーム ハーフェレフリーフラップ H1.5 コンプリート片側用取付セット プラスチックアームハーフェレ
3,398税込3,738
1セット
23日以内出荷
ヒンジと組み合わせて使うタイプのオールプラスチック製フラップステーです。木製またはアルミフレーム扉用
用途扉の取付け取付リッドステー:工具不要、固定ブラケット・ネジ止めブラケット:ネジ止め調整機能オールプラスチックアームタイプ材質プラスチックセット内容リッドステー 1個キャビネット用ネジ止めブラケット 1個扉用ネジ止めブラケット 1個六角キー SW10、プラスチック 1個取付説明書 1 部
フリーフラップ H1.5 コンプリート片側用取付セット プラスチックアーム ハーフェレフリーフラップ H1.5 コンプリート片側用取付セット プラスチックアームハーフェレ
3,398税込3,738
1セット
23日以内出荷
ヒンジと組み合わせて使うタイプのオールプラスチック製フラップステーです。木製またはアルミフレーム扉用
用途扉の取付け取付リッドステー:工具不要、固定ブラケット・ネジ止めブラケット:ネジ止め調整機能オールプラスチックアームタイプグレー材質プラスチックセット内容リッドステー 1個キャビネット用ネジ止めブラケット 1個扉用ネジ止めブラケット 1個六角キー SW10、プラスチック 1個取付説明書 1 部
フリーフラップ H1.5 コンプリート片側用取付セット メタルアーム ハーフェレフリーフラップ H1.5 コンプリート片側用取付セット メタルアームハーフェレ
3,998税込4,398
1セット
23日以内出荷
ヒンジと組み合わせて使うタイプのプラスチック製フラップステーです。アームは亜鉛合金のタイプです。木製またはアルミフレーム扉用
用途扉の取付け取付リッドステー:工具不要、固定ブラケット及びネジ止めブラケット: ネジ止め調整機能メタルアームタイプ材質本体:固定ブラケット・ネジ止めブラケット・六角キー:プラスチック、サポートアーム:亜鉛合金セット内容リッドステー 1 個キャビネット用固定ブラケット 1 個扉用ネジ止めブラケット 1 個SW10 六角キー 1 個取付説明書 1 部
フリーフラップ H1.5 コンプリート片側用取付セット メタルアーム ハーフェレフリーフラップ H1.5 コンプリート片側用取付セット メタルアームハーフェレ
3,998税込4,398
1セット
23日以内出荷
ヒンジと組み合わせて使うタイプのプラスチック製フラップステーです。アームは亜鉛合金のタイプです。木製またはアルミフレーム扉用
用途扉の取付け取付リッドステー:工具不要、固定ブラケット及びネジ止めブラケット: ネジ止め調整機能メタルアームタイプグレー材質本体:固定ブラケット・ネジ止めブラケット・六角キー:プラスチック、サポートアーム:亜鉛合金セット内容リッドステー 1 個キャビネット用固定ブラケット 1 個扉用ネジ止めブラケット 1 個SW10 六角キー 1 個取付説明書 1 部
ソフトクローズダンパー ハーフェレソフトクローズダンパーハーフェレ
2,498税込2,748
1個
23日以内出荷
マキシ用オプションのソフトクローズダンパーです。ゆっくり扉が閉まります、キャビネット木口距離 28 と 37mm 用
用途扉の取付け
扉用ネジ止めブラケット アルミフレーム扉枠幅20mm以上用 ハーフェレ扉用ネジ止めブラケット アルミフレーム扉枠幅20mm以上用ハーフェレ
198税込218
1個
23日以内出荷
リッドステーを扉に取付するためのマキシ細枠(20mm)扉用前板ブラケットです。
用途扉の取付け材質スチール
扉用ネジ止めブラケット 木製/アルミフレーム扉枠幅45mm以上用 ハーフェレ扉用ネジ止めブラケット 木製/アルミフレーム扉枠幅45mm以上用ハーフェレ
149税込164
1個
23日以内出荷
リッドステーを扉に取付用の扉ネジ止めブラケットです。
用途扉の取付け材質スチール
マキシコンプリートセット アルミフレーム扉枠幅20mm以上 ハーフェレマキシコンプリートセット アルミフレーム扉枠幅20mm以上ハーフェレ
7,598税込8,358
1セット
23日以内出荷
アルミ細枠(20mm)扉を跳ね上げるステーです。非常に軽く、ソフトクローズします、
用途吊り戸開き角度(度)75、90または110取付クリップシステムで工具不要材質金具:亜鉛合金、 固定ブラケット・ネジ止めブラケット:スチール、 調整ネジ用カバーキャップ:プラスチックセット内容リッドステー 1個キャビネット用固定ブラケット 1 個扉用ネジ止めブラケット (ユーロネジ用) 1個
マキシコンプリートセット アルミフレーム扉枠幅20mm以上 ハーフェレマキシコンプリートセット アルミフレーム扉枠幅20mm以上ハーフェレ
7,698税込8,468
1セット
23日以内出荷
吊り戸の扉を跳ね上げるステーです。非常に軽く、ソフトクローズします、
用途吊り戸開き角度(度)75、90または110木口距離(mm)37取付クリップシステムで工具不要仕上ニッケルメッキ材質金具:亜鉛合金、 固定ブラケット・ネジ止めブラケット:スチール、 調整ネジ用カバーキャップ:プラスチックセット内容リッドステー 1個キャビネット用固定ブラケット 1 個扉用ネジ止めブラケット (ユーロネジ用) 1個仕様モデル:D
マキシコンプリートセット アルミフレーム扉枠幅20mm以上 ハーフェレマキシコンプリートセット アルミフレーム扉枠幅20mm以上ハーフェレ
7,998税込8,798
1セット
23日以内出荷
吊り戸の扉を跳ね上げるステーです。非常に軽く、ソフトクローズします、
用途吊り戸開き角度(度)75、90または110木口距離(mm)28取付クリップシステムで工具不要仕上ニッケルメッキ材質金具:亜鉛合金、 固定ブラケット・ネジ止めブラケット:スチール、 調整ネジ用カバーキャップ:プラスチックセット内容リッドステー 1個キャビネット用固定ブラケット 1 個扉用ネジ止めブラケット (ユーロネジ用) 1個仕様モデル:D
マキシコンプリートセット 木製/アルミフレーム扉枠幅45mm以上用 ハーフェレマキシコンプリートセット 木製/アルミフレーム扉枠幅45mm以上用ハーフェレ
7,198税込7,918
1セット
23日以内出荷
吊り戸の扉を跳ね上げるステーです。非常に軽く、ソフトクローズします、
用途吊り戸開き角度(度)75、90または110取付クリップシステムで工具不要材質金具:亜鉛合金、 固定ブラケット・ネジ止めブラケット:スチール、 調整ネジ用カバーキャップ:プラスチックセット内容リッドステー 1個キャビネット用固定ブラケット 1 個扉用ネジ止めブラケット (ユーロネジ用) 1個
アルミフレーム扉枠幅20mm用 アダプター ハーフェレアルミフレーム扉枠幅20mm用 アダプターハーフェレ
2,098税込2,308
1セット
23日以内出荷
吊り戸の扉を跳ね上げるステーです。非常に軽く、ソフトクローズします、小から中型の木製またはアルミフレーム扉用/枠幅 20mmのアルミフレーム扉の垂直、リストアップ金具取付用
用途吊り戸仕上ニッケルメッキ材質亜鉛合金セット内容取付ネジ同梱仕様左右兼用

蝶番・ヒンジ』には他にこんなカテゴリがあります

ステー