7ページ目: ステー

367件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
アルミフレーム扉枠幅20mm用 アダプター ハーフェレアルミフレーム扉枠幅20mm用 アダプターハーフェレ
2,098税込2,308
1セット
23日以内出荷
吊り戸の扉を跳ね上げるステーです。非常に軽く、ソフトクローズします、小から中型の木製またはアルミフレーム扉用/枠幅 20mmのアルミフレーム扉の垂直、リストアップ金具取付用
用途吊り戸仕上ニッケルメッキ材質亜鉛合金セット内容取付ネジ同梱仕様左右兼用
フリーフラップ 1.7 用 開角度制限パーツ ハーフェレフリーフラップ 1.7 用 開角度制限パーツハーフェレ
249税込274
1セット
6日以内出荷
吊り戸の扉を跳ね上げるステーです。非常に軽く、ソフトクローズします、小から中型の木製またはアルミフレーム扉用
用途吊り戸材質プラスチック
フラップステー金具 フリーフラップ1.7 ハーフェレフラップステー金具 フリーフラップ1.7ハーフェレ
14,980税込16,478
1セット
6日以内出荷
吊り戸の扉を跳ね上げるステーです。非常に軽く、ソフトクローズします、小から中型の木製またはアルミフレーム扉用/ハンドルあり扉のフラップステー
用途吊り戸開き角度(度)107(オプションの開角度制限パーツで 90 に制限可能)キャビネット高さ(mm)200-450取付金具は予め取付けられたユーロネジでネジ止め、扉はネジ止めされたブラケットにクリップ固定で工具不要で取付材質金具:スチール、カバーキャップ:プラスチック
リフトアップフラップヒンジ ストレートフラップ扉用 ハーフェレリフトアップフラップヒンジ ストレートフラップ扉用ハーフェレ
739税込813
1個
23日以内出荷
軽量フラップ扉1.5kg以下用、軽量フラップ扉 1.5kg 以下用
用途キャンピングカー、船舶の家具の扉など開き角度(度)95適合扉厚(mm)フラップ扉厚:12-22適合扉幅(mm)フラップ扉幅:最大450適合扉高さ(mm)適合扉高さ:最大315取付キャビネットにネジ止め、扉重量:1.5 kg以下仕上亜鉛メッキ材質カップ・アーム:スチール仕様キャッチ付
リフトアップフラップヒンジ ストレートフラップ扉用 ハーフェレリフトアップフラップヒンジ ストレートフラップ扉用ハーフェレ
899税込989
1個
23日以内出荷
軽量フラップ扉1.5kg以下用、軽量フラップ扉 1.5kg 以下用
用途キャンピングカー、船舶の家具の扉など開き角度(度)95適合扉厚(mm)フラップ扉厚:12-22適合扉幅(mm)フラップ扉幅:最大450適合扉高さ(mm)適合扉高さ:最大315取付キャビネットにネジ止め、扉重量:1.5 kg以下仕様キャッチ付
フラップステーヒンジ CH300全カブセ取付用 ハーフェレフラップステーヒンジ CH300全カブセ取付用ハーフェレ
689税込758
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
小さく重量の少ない扉を跳ね上げるステーヒンジです。軽量フラップ扉用
用途キャンピングカー、船舶の家具の扉など適合扉厚(mm)フラップ扉厚:15または16適合扉幅(mm)フラップ扉幅:最大800適合扉高さ(mm)適合扉高さ:最大340取付ネジ止め仕上ニッケルメッキ材質スチール
フラップステーヒンジ CH600パネル取付用 ハーフェレフラップステーヒンジ CH600パネル取付用ハーフェレ
659税込725
1個
23日以内出荷
小さく重量の少ない扉を跳ね上げるステーヒンジです。軽量フラップ扉用
用途キャンピングカー、船舶の家具の扉など適合扉厚(mm)フラップ扉厚:15または16適合扉幅(mm)フラップ扉幅:最大800適合扉高さ(mm)適合扉高さ:最大340取付ネジ止め仕上ニッケルメッキ材質スチール
ステー(ステンレス製/左右) エスコステー(ステンレス製/左右)エスコ
9,130税込10,043
1組
翌日出荷
ヘアーライン仕上げ 上部解放式 皿タッピンねじ3.5×25、14本付
用途トイレ、浴室、居間、事務所など仕様●全長(mm):200●材質:ステンレス(SUS304)●仕様:右用、左用セット●開き角度:通常約40°(ボタン操作で90°)●付属品:皿タッピンねじ(3.5×25)アズワン品番65-2288-49
ステー(前蓋用/左右兼用/クローム) エスコステー(前蓋用/左右兼用/クローム)エスコ
1,910税込2,101
1個
翌日出荷
クロームメッキ仕上げ 左右兼用 皿木ねじ4.5×32、4本・皿小ねじM5×50、2本付
仕様●サイズ:129×228mm●材質:鋼板●取付穴径:6mm●付属品:皿木ねじ:4.5×32皿小ねじ:M5×50アズワン品番65-2288-48
ステー(前蓋用/左右兼用/HL) エスコステー(前蓋用/左右兼用/HL)エスコ
4,060税込4,466
1個
翌日出荷
ヘアーライン仕上げ 左右兼用 皿木ねじ4.5×32、4本・皿小ねじM5×50、2本付
仕様●サイズ:129×228mm●材質:ステンレス(SUS304)●取付穴径:6mm●付属品:皿木ねじ:4.5×32皿小ねじ:M5×50アズワン品番65-2288-47
ステー(ステンレス製) エスコステー(ステンレス製)エスコ
3,760税込4,136
1個
翌日出荷
パワーアシストステー LAMP(スガツネ工業)パワーアシストステーLAMP(スガツネ工業)
35,980税込39,578
1本
4日以内出荷
超重量用パワーアシストステーです。スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます。 トルクは調整ボルトを回すことで微調整できます(+0 %、-10 %)。
材質ステンレス鋼(SUS304)使用温度範囲(℃)0~40使用環境湿度(%)90RH以下開き方上蓋仕様左右兼用仕上ヘアライン質量(g)2500
ステー ホシモトステーホシモト
1,598税込1,758
1個
9日以内出荷
材質質量(g)320表面処理クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応
前蓋用フリクションステー TAKIGEN(タキゲン)前蓋用フリクションステーTAKIGEN(タキゲン)
1,967税込2,164
1個
5日以内出荷
樹脂の摩擦を利用してブレーキが掛かり扉をゆっくりと開きます。 調整機構付で扉の開く速度を自由に変えられます。 右用・左用(本図・写真共に右用です)
用途測定機、制御機などの屋内機器材質シャフト/軟鋼線材(SWRM)、ブレーキ部/ポリアセタール(POM)質量(g)230トルク(N・m)推奨最大使用扉:11.8(使用例:扉奥行き寸法600mm、重心位置300mm、扉質量4kg)表面仕上げシャフト/ニッケルめっき(MFNi)
ステンレス 超重量扉用厚口ステー (ロック解除ワイヤー付き) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 超重量扉用厚口ステー (ロック解除ワイヤー付き)TAKIGEN(タキゲン)
57,425税込63,168
1個
4日以内出荷
超重量扉に適した堅牢構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています。 ロック解除ワイヤ付き(B-1456-W) 右用・左用(本図・写真共右用です。)
用途防潮大型扉・港湾施設・大型船舶・石油コンビナート・原子力発電プラント仕様ロック解除ワイヤー付き材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
ステンレス 超重量扉用厚口ステー TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 超重量扉用厚口ステーTAKIGEN(タキゲン)
52,094税込57,303
1個
4日以内出荷
超重量扉に適した堅牢構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています。 ロック解除ワイヤ付き(B-1456-W) 右用・左用(本図・写真共右用です。)
用途防潮大型扉・港湾施設・大型船舶・石油コンビナート・原子力発電プラント材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
ステンレス 窓用ねじ止めステー TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 窓用ねじ止めステーTAKIGEN(タキゲン)
4,322税込4,754
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型(本図・写真共右用です。左用は取付け金具を逆にセットしてご使用ください。)
用途制御盤・建築・船舶の窓材質ステンレス鋼板(SUS304)許容荷重(N)294表面仕上げ鏡面バフ研磨
フリーストップ機構付ステー LAMP(スガツネ工業)フリーストップ機構付ステーLAMP(スガツネ工業)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から3日以内出荷
開き角度内のどの位置でも止まるフリーストップ機構付です。付属の六角棒スパナでトルクの調整ができます。取付座を組み替えると、左右兼用で使えます。取付座を先に取り付けてから本体をワンタッチで取り付けできるため、施工が簡単です。開き角度は本品をキャビネットに取り付ける位置によって75°、90°、105°から設定できます。
付属品六角棒スパナ(呼び5)材質亜鉛合金仕上ニッケルめっきステー種類トルクステー
ステンレス鋼製フットステー LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製フットステーLAMP(スガツネ工業)
2,498税込2,748
1本
4日以内出荷
扉を全開にすると、自動的にロックするあおり止めステーです。ロック解除方法は、足のつま先でステーを持ち上げるだけの簡単操作です。錆に強いオールステンレス製の製品です。
用途配分電盤、通信機器、制御盤、各種表示盤など材質ステンレス鋼(SUS304)ストローク(mm)120仕上バレル研磨ストッパー開時ロックRoHS指令(10物質対応)対応開き方横開き圧縮荷重(N)588伸長(mm)300ステー種類フットステー
ワイヤーステー LAMP(スガツネ工業)ワイヤーステーLAMP(スガツネ工業)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ソフトダウン機構・セルフ&ソフトクローズ機構を搭載したワイヤーステーです。スマートな家具を演出します。約70°から手を離しても扉はゆっくりと開きます。扉を閉じた状態から20°の範囲では、ステー自身の力(セルフ&ソフトクローズ機構)でゆっくり閉まります。厚みがわずか14 mmと非常にコンパクトです。全開時の扉角度は六角棒スパナ(呼び3)を使用すると、2°の範囲で調整できます。
ラプコンステー SLU-ELAN型 連動バー(別売品) LAMP(スガツネ工業)ラプコンステー SLU-ELAN型 連動バー(別売品)LAMP(スガツネ工業)
4,498税込4,948
1本
4日以内出荷
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコンを搭載した、リフトアシストフリーストップソフトクローズ機能を持ったステーです。どの位置にハンドルを取り付けても、スムーズに扉を開閉できます。キャビネット天板下部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際もステーが邪魔になりません。本体ユニットは簡単に取付位置が決まります。座金はワンタッチで本体ユニットに取り付けできるため、施工が簡単スピーディーです。
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃付属品取付座金(2ヶ)ガイドプレート(2ヶ)十字穴付皿タッピンねじ3.5×38(6本)本体取付用十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(6本)座金取付用材質アルミニウム合金質量(g)633仕上アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応開き方関連商品
ステンレスフラップステー ジョー・プリンス竹下ステンレスフラップステージョー・プリンス竹下
5,498税込6,048
1個
6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 左右兼用型です。
用途各種ボックス、機械類材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕様取付ねじは付属していません。別途ご用意下さい。使用方法最長寸法まで伸ばし、ストッパー解除ストローク分下げるとロックされ、再度最長寸法まで伸ばすとストッパーが解除されます。仕上ヘアーライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスロータリーステー ジョー・プリンス竹下ステンレスロータリーステージョー・プリンス竹下
979税込1,077
1個
6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種ボックス、機械類材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。仕上研磨仕上推奨ねじM4皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
ワンウェイトルクステー TAKIGEN(タキゲン)ワンウェイトルクステーTAKIGEN(タキゲン)
2,211税込2,432
1個
4日以内出荷
樹脂の摩擦を利用しているので、異音がなく、動きが滑らかです。 動作時、一方向にしか負荷がかかりません。 トルク調節により、任意の位置で止まります。 温度変化によるトルク変化が少ないです。 右用
用途事務機器・電気製品材質アーム・本体/ステンレス鋼板(SUS304)、ケース/ポリアセタール(POM)質量(g)61耐熱温度(℃)-10~60保持力(アームスライド)19N±15%~78N±15%タキゲンコード11861
ステンレス スプリングステー TAKIGEN(タキゲン)ステンレス スプリングステーTAKIGEN(タキゲン)
5,005税込5,506
1個
5日以内出荷
スプリングの作動により、所定位置でストップします。 スプリングを使用しているため、ガスもれの心配がありません。取付けの方向性がありません。 蓋重量の軽減用としても利用できます。 摺動部に樹脂ブッシュを使用しているため摩耗による金属紛の発生を抑えられます。 ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型
用途工作機械・測定機器・クリーンルーム内の機器材質シリンダー・ロッド/ステンレス(SUS304)、ブッシュ/ポリアセタール(POM)表面仕上げシリンダー/バフ研磨、ロッド・エンドキャップ/バレル研磨タキゲンコード13215
ステンレス コーナーストッパー TAKIGEN(タキゲン)ステンレス コーナーストッパーTAKIGEN(タキゲン)
335税込369
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 地震などによる家具の転倒防止に最適です。
用途家具・キャビネット材質ステンレス鋼板(SUS304)
フレキシブルストッパー TAKIGEN(タキゲン)フレキシブルストッパーTAKIGEN(タキゲン)
834税込917
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 地震などによる家具の転倒防止に最適です。 あらゆる方向の揺れに対応します。
用途家具・キャビネット材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード11621
ステンレス ストップステー TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ストップステーTAKIGEN(タキゲン)
6,297税込6,927
1個
4日以内出荷
扉を開けるとスプリングの作用によりピンがストッパー穴に入り込み確実に固定します。 アーム(PUSH部)を押し下げるとストッパーが解除し、扉を閉めることができます。 L型アングルの六角ボルトの締め付け位置を変えることにより、開き角度が変更できます。 左右兼用型
用途キュービクル・キャビネット・シェルター材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード13074
天蓋用大型ワンタッチステー TAKIGEN(タキゲン)天蓋用大型ワンタッチステーTAKIGEN(タキゲン)
4,743税込5,217
1個
5日以内出荷
蓋を開けるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持上げるとストッパーが解除されます。 重量用に最適です。 右用
用途制御盤・大型点検口材質冷間圧延鋼板(SPCC)
縦型収納ステー TAKIGEN(タキゲン)縦型収納ステーTAKIGEN(タキゲン)
2,250税込2,475
1個
4日以内出荷
収納時は縦型に折り畳むため既存品に比べスペースを取りません。 収納時の筐体内への突出を抑えられます。 アーム同士のオーバーランによる自動ロック付。
用途屋内制御盤・通信機器・キュービクルなど材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
二段階式ストッパーステー TAKIGEN(タキゲン)二段階式ストッパーステーTAKIGEN(タキゲン)
1,758税込1,934
1個
4日以内出荷
扉を開くとストッパーがロックし、2段階の角度で扉を固定します。 ロック解除はアームを足で踏み下げ扉を閉めます。 左右兼用型
用途シェルター・キュービクル・キャビネット・配電盤
ストッパー付重量扉用ステー(ワイヤー付) TAKIGEN(タキゲン)ストッパー付重量扉用ステー(ワイヤー付)TAKIGEN(タキゲン)
4,734税込5,207
1個
4日以内出荷
安全ストッパー機構を採用。扉をガッチリ固定します。 左右兼用型
用途キュービクル・通信シェルター・建築・船舶など各種扉 配分電盤・計測機器・通信機・キュービクル建築材質冷間圧延鋼板(SPCC)許容荷重(N)1.47表面仕上げクロムめっき(MFCr)
天蓋用ストップステー TAKIGEN(タキゲン)天蓋用ストップステーTAKIGEN(タキゲン)
2,530税込2,783
1個
4日以内出荷
従来品B-1060(B-1060-A)・B-60(B-60-A)はストッパー改良でB-1060-B・B-60-Bに変りました。 ストップレバーの操作により、任意の位置で止まります。 左右兼用型
用途環境機器・計測機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)許容荷重(N)98表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ステンレス 二段階式ストッパーステー TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 二段階式ストッパーステーTAKIGEN(タキゲン)
3,627税込3,990
1個
4日以内出荷
扉を開くとストッパーがロックし、扉を固定します。 ロック解除はボタンを押して扉を閉めます。 左右兼用型。 二段階でロックできる仕様です。 二段階目のロック状態から扉を閉めても、一段階目のロックにかかりません。(ツーストップワンリターン)
用途シェルター・キュービクル・キャビネット・配電盤材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード13308
ステンレス フット式ストップステー TAKIGEN(タキゲン)ステンレス フット式ストップステーTAKIGEN(タキゲン)
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷
扉を開くとストッパーがロックし、扉を固定します。 ロック解除はアームを足で踏み下げ扉を閉めます。 左右兼用型
用途シェルター・キュービクル・キャビネット・配電盤材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード13162
ステンレス スプリングストッパーステー TAKIGEN(タキゲン)ステンレス スプリングストッパーステーTAKIGEN(タキゲン)
3,400税込3,740
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
扉を開けるとスプリングの作用によりピンがストッパー穴に落ち込み確実に固定します。 アームを押し下げるとストッパーが解除します。 B-1480のロック機構をさらに確実にしました。 左右兼用型
用途キュービクル・キャビネット・シェルター材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
ステンレス ストップステー TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ストップステーTAKIGEN(タキゲン)
3,060税込3,366
1個
当日出荷
扉を開けるとアームの自重によりピンがストッパー穴に落ち込みガッチリ固定します。 アームを持ち上げるとストッパーが解除します。 左右兼用型
用途キュービクル・キャビネット・シェルター材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード12744
ステンレス 扉用2段ストップステー TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 扉用2段ストップステーTAKIGEN(タキゲン)
2,418税込2,660
1個
4日以内出荷
扉を2段階でストップできます。1段(約80°~90°)で点検、2段(約120°)で内蔵ユニットの脱着がスムーズにできます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内キュービクル・配電盤・コントロールパネル材質ステンレス鋼板(SUS304)扉寸法(縦×横)(mm)(適合)2000×800許容荷重(N)392表面仕上げ光沢バレル研磨
ステンレス 天蓋用ストップステー TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 天蓋用ストップステーTAKIGEN(タキゲン)
3,036税込3,340
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
従来品B-1060(B-1060-A)・B-60(B-60-A)はストッパー改良でB-1060-B・B-60-Bに変りました。 ストップレバーの操作により、任意の位置で止まります。 左右兼用型 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途環境機器・計測機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)許容荷重(N)98表面仕上げ光沢バレル研磨
レールステー TAKIGEN(タキゲン)レールステーTAKIGEN(タキゲン)
7,601税込8,361
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
ストップ位置で確実に止まります。
用途船舶・車両・航空機・通信機器・測定機器材質(アーム)アルミニウム合金押出材(A6063T5)質量(g)225材質(レール)レール/アルミニウム合金押出材(A5052)表面仕上げ白色アルマイト処理

蝶番・ヒンジ』には他にこんなカテゴリがあります

ステー