8ページ目: ステー

367件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
ステンレスシールアップボルト ジョー・プリンス竹下ステンレスシールアップボルトジョー・プリンス竹下
1,979税込2,177
1個
6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途配電盤、分電盤等電設機器材質ステンレス鋼(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応
重量扉用ステー 栃木屋重量扉用ステー栃木屋
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
TM-223の姉妹品です。簡易ストッパーの採用により、扉をシッカリと支えます。また、スプリングの内蔵によりスマートな外観となっています。
用途配電盤・分電盤・キュービクル他の大型扉・重量扉等材質SUS304、SUS304、SUS304-WP質量(g)513.5部品名称アーム(A)、アーム(B)、ブラケット(A)、ブラケット(B)、ストッパー、ローラー、スプリング、シャフト(A)、シャフト(B)、シャフト(C)、ピン(A)、ピン(B)、スペーサー(A)、スペーサー(B)、スペーサー(C)表面処理SUS304、SUS304、SUS304-WPRoHS指令(10物質対応)対応引張荷重(N[kgf])1500[153]
ロッド棒 栃木屋ロッド棒栃木屋
189税込208
1個
4日以内出荷
平面ラッチや各種ハンドルとの組合せにより2点又は3点止めができます。
用途THA-315・平面ラッチ・各種ハンドル等材質SWRM質量(g)30表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ロッドブランク 栃木屋ロッドブランク栃木屋
499税込549
1個
6日以内出荷
3Pラッチングシステム商品です。平面ラッチ(THA-282)にリンク機構を内蔵し、ラッチ錠(THA-284)と組合わせることによって3方向のラッチにより、扉を確実に固定します。また、ラッチ錠と平面ラッチの連結用ロッドは、平面ラッチ側にロッドホルダーを採用、プッシュイン方式で取り付けの簡易化をはかりました。
用途配電盤・分電盤・制御盤・車輛関係・工作機械等材質ZDC、SPCC、S、C3713、PA部品名称ケース、レバー、ベース、ラッチ、取付金具、なべ小ネジ、ローター、キー、アーム(A)、アーム(B)、ロッドホルダー表面処理Cr(梨地)、Cr、3価クロメート、Ni、原色RoHS指令(10物質対応)対応
ロッドコントロール 栃木屋ロッドコントロール栃木屋
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
ロッドキャッチ 栃木屋ロッドキャッチ栃木屋
369税込406
1個
4日以内出荷
用途TEA-1160-08、TEA-1160-09、TEA-1121-71のロッド棒材質ZDC表面処理塗装(黒色)質量(g)36
ロッドガイド 栃木屋ロッドガイド栃木屋
129税込142
1個
4日以内出荷
フラップステー 栃木屋フラップステー栃木屋
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
ワンタッチ方式のステンレス製ステーです。すっきりした直線的デザインとステンレスならではの落着いた質感は、キャビネットの風格を高めます。オール金属製で、さびに強いSUS304ステンレスを使っていますのでレンジフード等、火気を扱う所でも安心してご使用になれます。閉扉時、可動ステー端末部はステー本体内に納まりますので、キャビネット内部が有効に使えます。本体及びブラケットは左右勝手違いの別がありません。
用途食品関係・化学薬品関係・船舶・車輛・OA機器・事務機器等材質SUS304、SUSXM7、SUS部品名称本体、ステー、上ブラケット、下ブラケット、ローター、上リベット、下リベット、上キャップ、下キャップ、ブラインドリベット表面処理ヘアライン圧縮許容荷重(N)147(15kgf)RoHS指令(10物質対応)対応
ラプコンステー HBF-ELAN型 LAMP(スガツネ工業)ラプコンステー HBF-ELAN型LAMP(スガツネ工業)
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。オリジナルメカニズム《ラプコン》を搭載した、リフトアシストフリーストップソフトクローズ機能を持ったステーです。お使いの吊元蝶番に合わせて、扉の開き角度を簡単に調節できます。従来のラプコンステーにはない、画期的な座金の上下調節機能付きで、スピーディに取り付けできます。付属のテンプレートを使うと簡単に取り付けできます。
主材質アルミニウム合金/ABS樹脂仕様使用温度:0 ℃~40 ℃付属品取付座金センターヒンジ位置決め用テンプレート十字穴付皿タッピンねじ 3.5×38(本体取付用)十字穴付バインドタッピンねじ 3.5×15(センターヒンジ取付用)十字穴付バインドタッピンねじ 3.5×27(座金取付用)十字穴付トラスねじ M4×5(座金連結用)幅(mm)(扉)1200以下ライトグレー高さ(mm)(扉)320~370仕上アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応開き方水平折戸最大扉高さ(mm)370最大扉幅(mm)1200最小扉高さ(mm)320
ブラケット 8267WG LAMP(スガツネ工業)ブラケット 8267WGLAMP(スガツネ工業)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
アイレット径6.1のLIFT-O-MATに対応したブラケットです。C型止め輪で取り付けるタイプです。
材質仕様アイレット径 Φ6.1種類関連部品仕上亜鉛めっき クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ブラケット 023189 LAMP(スガツネ工業)ブラケット 023189LAMP(スガツネ工業)
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
アイレット径6.1のLIFT-O-MAT に対応したブラケットです。C型止め輪で取り付けるタイプです。
材質仕様アイレット径 Φ6.1種類関連部品仕上亜鉛めっき クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製フラップステー L-195-JC型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製フラップステー L-195-JC型LAMP(スガツネ工業)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。L-195型と同寸法の簡易版で、コストパフォーマンスに優れています。
材質(ケース)ステンレス鋼(SUS304)、(アーム)ステンレス鋼、(トップキャップ)ポリアセタール(POM)、(ブラインドリベット)アルミニウム合金、(ボトムブラケット)ステンレス鋼(SUS304)、(ボトム軸)ステンレス鋼、(トップブラケット)ステンレス鋼(SUS304)、(トップ軸)ステンレス鋼ストローク(mm)62質量(g)100仕上(ケース)バレル研磨、(トップキャップ)素地、(ボトムブラケット)バレル研磨、(ボトム軸)素地、(トップブラケット)バレル研磨、(トップ軸)素地ストッパー開時保持適合扉高さ(mm)250~350(参考概寸)RoHS指令(10物質対応)対応圧縮荷重(N[kgf])147(15)/1本開き方上開き|上蓋圧縮荷重(N)147伸長(mm)195最大扉高さ(mm)350最小扉高さ(mm)250ステー種類フラップステー
スイングリフトダウン SLD型 LAMP(スガツネ工業)スイングリフトダウン SLD型LAMP(スガツネ工業)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコンを搭載した、リフトアシストソフトクローズ機能を持ったステーです。扉は手前に下がりながら開き、開ききるとキャビネットの開口部がすべて見えます(ユニット本体取付部を除く)。スプリングの力により、扉は軽く閉まります。キャビネット地板上部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際も邪魔になりません。
主材質ABS樹脂/鋼仕様使用温度:5 ℃~35 ℃付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(本体取付用)十字穴付皿タッピンねじ3.5×20(ダンパー取付用)十字穴付トラスタッピンねじ4.5×12(連動バー取付用)幅(mm)(扉)600~900グレー高さ(mm)(扉)360~400仕上クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応開き方垂直下開き最大扉高さ(mm)400最大扉幅(mm)900最小扉高さ(mm)360
オイルダンパー 7012VG、7002VM LAMP(スガツネ工業)オイルダンパー 7012VG、7002VMLAMP(スガツネ工業)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から3日以内出荷
下開きの扉をゆっくりと開く、伸長方向に働くダンパーです。
材質仕様使用温度:0 ℃~80 ℃ストローク74質量(g)93種類オイルダンパー最小長(mm)161シリンダー径(Φmm)15ロッド径(Φmm)6最大長(mm)235RoHS指令(10物質対応)対応開き方下開き
エアダンパーユニット S型 カバー LAMP(スガツネ工業)エアダンパーユニット S型 カバーLAMP(スガツネ工業)
79税込87特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
後付けできる、引き出しや引戸を静かにゆっくりと閉められるダンパーです。扉質量15 kg、25 kg、40 kgタイプがあります。ダンパー用カバー(別売品)もございます。
材質ポリアセタール(POM)グレー質量(g)11RoHS指令(10物質対応)対応
SLS-ELAN用取付座金 SLS-ELAN-AZ LAMP(スガツネ工業)SLS-ELAN用取付座金 SLS-ELAN-AZLAMP(スガツネ工業)
59税込65
1セットほか
4日以内出荷
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃付属品取付座金(木扉用)十字穴付皿タッピンねじ3.5×35(本体取付用)十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(座金取付用)十字穴付トラス小ねじM4×5(座金連結用)材質仕上ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応開き方関連部品
スライドレール LAMP(スガツネ工業)スライドレールLAMP(スガツネ工業)
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全閉状態を簡易的に保持します。アウターメンバー取付部のクッション効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
ステー LAMP(スガツネ工業)ステーLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。オリジナルメカニズム《ラプコン》を搭載した、リフトアシストフリーストップソフトクローズ機能を持ったステーです。キャビネット天板下部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際もステーが邪魔になりません。取り付けには、蝶番や連動バーは不要です。本体ユニットの取付位置は、天板下と小口面に合わせるだけで簡単です。座金はワンタッチで本体ユニットに取り付けできるため、施工が簡単スピーディーです。扉の重さに伴うトルク調整は不要で、施工後の手間がかかりません。
上蓋用ステー(SPCC/クロムメッキ) ノーブランド上蓋用ステー(SPCC/クロムメッキ)ノーブランド
359税込395
1個
16日以内出荷
スチールボールと板バネの作用でロックします。
材質SPCC質量(g)31寸法縦(mm)17寸法横(mm)245寸法(高さ)(mm)53
キャッチ機構付ステー(SPCC/クロムメッキ) ノーブランドキャッチ機構付ステー(SPCC/クロムメッキ)ノーブランド
719税込791
1個
16日以内出荷
スチールボールと板バネの作用でロックします。
材質SPCC
ガラス扉用スペーサー LAMP(スガツネ工業)ガラス扉用スペーサーLAMP(スガツネ工業)
669税込736
1個
4日以内出荷
SDS・NSDXステーをガラス扉に使用する際に、ステーの受けとして扉表面に取り付けます。
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃付属品十字穴付皿小ねじM4×14(2本)スペーサー(2ヶ)材質(フェイス・プレー)亜鉛合金(スペーサー)ABS質量(g)25仕上ブラック焼付塗装RoHS指令(10物質対応)対応開き方関連部品
電動昇降装置 電源ユニット TR-SL-2S LAMP(スガツネ工業)電動昇降装置 電源ユニット TR-SL-2SLAMP(スガツネ工業)
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
スリムリフト用です。
種類電動昇降アクセサリーコード長さ(m)4出力電圧(V)DC24入力電圧(V)AC100
電動昇降装置 電源ユニット QST0160486002 LAMP(スガツネ工業)電動昇降装置 電源ユニット QST0160486002LAMP(スガツネ工業)
239,800税込263,780
1個
4日以内出荷
電動昇降装置用のコントロールユニットです。
種類電動昇降アクセサリーコード長さ(m)2.5出力電圧(V)DC24入力電圧(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応
電動昇降装置 スリムリフト SL型 LAMP(スガツネ工業)電動昇降装置 スリムリフト SL型LAMP(スガツネ工業)
269,800税込296,780
1台
4日以内出荷
本製品は、1台使い、2台使いができます。2台使いでは昇降動作がシンクロ仕様となります。3台使い、4台使いは、専用のコントロールユニット(受注対応品)が必要になります。別注にて推力4000 Nもご用意できます。(最大上昇速度は8 mm /秒、ストロークは285 mm)
仕様(運転サイクル)10%(1.5分間ON、8.5分間OFF)ストローク(mm)460直径(Φmm)92タイプスリムタイプ種類電動式電圧(V)DC36電力(W)140(1本あたり)仕上アルマイト処理使用周囲温度(℃)-10~60最低高さ(mm)610推力(kN)1RoHS指令(10物質対応)対応最大速度(mm/sec)(上昇)32
天蓋用ステー S-6 (左右あり) LAMP(スガツネ工業)天蓋用ステー S-6 (左右あり)LAMP(スガツネ工業)
429税込472
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
上蓋用ステーです。
材質(ベース)材質鋼(SPCC)質量(g)20寸法L1(mm)53寸法L2(mm)53仕上クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応引張荷重(N[kgf])318[32.4]開き方上蓋伸長(mm)106ステー種類その他ステー
モニターアーム LA2-6型 LAMP(スガツネ工業)モニターアーム LA2-6型LAMP(スガツネ工業)
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
壁付の垂直ポールと組み合わせて使用するモニターアームです。
付属品取付ねじ(モニター取付用)六角棒スパナモニター側取付金具(75×75 mm、100×100 mm用)シルバー
モニターアーム AMM型 アーム部 LAMP(スガツネ工業)モニターアーム AMM型 アーム部LAMP(スガツネ工業)
36,980税込40,678
1台
4日以内出荷
6種類のアーム部と3種類の取付部から選べるモニターアームです。
付属品取付ねじ(モニター取付用)六角棒スパナ種別アーム部材質アルミ合金、鋼ブラック耐荷重(kg)(最大モニター質量)5取付け方法垂直ポールRoHS指令(10物質対応)対応
マルチリフト ML-1型 電動昇降装置 LAMP(スガツネ工業)マルチリフト ML-1型 電動昇降装置LAMP(スガツネ工業)
179,800税込197,780
1台
4日以内出荷
推力は3000 Nと1000 Nの2種類です。伸縮の最終位置でリミットスイッチが働き、電源が切れる安全設計です。シンクロタイプは最大4台まで同調可能です。シンクロタイプは3つのユーザーコードにそれぞれ3ヶ所まで高さを登録できます。剛性が高く、垂直荷重、偏荷重に強い構造です。
仕様(運転サイクル)10%(2分間ON、18分間OFF)(同調誤差)0~4mm種類電動式電圧(V)DC24電力(W)120仕上アルマイト処理使用周囲温度(℃)-20~60推力(kN)1RoHS指令(10物質対応)対応最大速度(mm/sec)(上昇)16
フリッパードア金具 OV-1型 LAMP(スガツネ工業)フリッパードア金具 OV-1型LAMP(スガツネ工業)
6,398税込7,038
1本
4日以内出荷
ラプコン機構により、扉がゆっくりと静かに閉まります。扉の水平保持機能により、扉を収納時より手前に引き出しても水平に保持します。本体はほぼ天板の厚み内に取り付けるため、キャビネット内部が有効に使えます。速度調節ねじにより扉閉止速度を調節できます。キャビネットに対し、扉の左右調節ができます。(調節量±1.5 mm)ボールベアリングタイプのレールを使用しているため、扉の動きが滑らかです。
材質プラスチック/鋼仕様使用温度:0 ℃~40 ℃付属品取付プレート 4枚皿ねじM4×26(木製天板用) 8本バインド小ねじM4×8(鋼製天板用) 8本バインドタッピンねじ4×10(レール取付ねじ) 12本※上記付属品は本体2本あたりの数量です。ブラック仕上光沢クロメート処理適合扉高さ(mm)350~500450適合扉厚(mm)20以上トルク値N・m(kgf・cm)5.9~9.8[60~100]適合扉幅(mm)700~1400適合扉質量(kg)3~5
ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-30型 左用 ASセット LAMP(スガツネ工業)ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-30型 左用 ASセットLAMP(スガツネ工業)
5,098税込5,608
1セット
翌々日出荷から4日以内出荷
ラプコン機構により、重い上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
左右区別仕様使用温度:0 ℃~40 ℃付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-30型 右用 ASセット LAMP(スガツネ工業)ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-30型 右用 ASセットLAMP(スガツネ工業)
5,098税込5,608
1セット
翌々日出荷から4日以内出荷
ラプコン機構により、重い上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
左右区別仕様使用温度:0 ℃~40 ℃付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-20型 左用 ASセット LAMP(スガツネ工業)ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-20型 左用 ASセットLAMP(スガツネ工業)
5,098税込5,608
1セット
翌々日出荷から4日以内出荷
ラプコン機構により、重い上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
左右区別仕様使用温度:0 ℃~40 ℃付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-20型 右用 ASセット LAMP(スガツネ工業)ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-20型 右用 ASセットLAMP(スガツネ工業)
5,098税込5,608
1セット
翌々日出荷から4日以内出荷
ラプコン機構により、重い上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
左右区別仕様使用温度:0 ℃~40 ℃付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-10型 左用 ASセット LAMP(スガツネ工業)ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-10型 左用 ASセットLAMP(スガツネ工業)
5,098税込5,608
1セット
4日以内出荷
ラプコン機構により重い下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
左右区別仕様使用温度:0 ℃~40 ℃付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-10型 右用 ASセット LAMP(スガツネ工業)ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-10型 右用 ASセットLAMP(スガツネ工業)
5,098税込5,608
1セット
4日以内出荷
ラプコン機構により重い下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
左右区別仕様使用温度:0 ℃~40 ℃付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
ソフトダウンステー NSDX-35LK 左用 ASセット LAMP(スガツネ工業)ソフトダウンステー NSDX-35LK 左用 ASセットLAMP(スガツネ工業)
6,398税込7,038
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が80°、90°、100°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。
左右区別仕様使用温度:0 ℃~40 ℃付属品スタンダード座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
ソフトダウンステー NSDX-35RK 右用 ASセット LAMP(スガツネ工業)ソフトダウンステー NSDX-35RK 右用 ASセットLAMP(スガツネ工業)
6,298税込6,928
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が80°、90°、100°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。
左右区別仕様使用温度:0 ℃~40 ℃付属品スタンダード座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
ソフトダウンステー NSDX-35R2SK 右用 LAMP(スガツネ工業)ソフトダウンステー NSDX-35R2SK 右用LAMP(スガツネ工業)
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。開いた扉の角度を2段階で保持できます。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が80°、90°、100°になります。調整ねじで、扉の閉じ速度が調整できます。
左右区別材質亜鉛合金、鋼仕様右用、扉閉時キャッチ機能付、扉開時保持機能付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15質量(g)181仕上ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
ソフトダウンステー NSDX-20LK 左用 ASセット LAMP(スガツネ工業)ソフトダウンステー NSDX-20LK 左用 ASセットLAMP(スガツネ工業)
6,198税込6,818
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
ラプコン機構により、上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が70°、105°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。
左右区別仕様使用温度:0 ℃~40 ℃付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
ソフトダウンステー NSDX-20RK 右用 ASセット LAMP(スガツネ工業)ソフトダウンステー NSDX-20RK 右用 ASセットLAMP(スガツネ工業)
6,198税込6,818
1セット
4日以内出荷
ラプコン機構により、上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が70°、105°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。
左右区別仕様使用温度:0 ℃~40 ℃付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15

蝶番・ヒンジ』には他にこんなカテゴリがあります

ステー