カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • メカニカル部品/機構部品
      • 機構部品
        • 蝶番・ヒンジ
          • ステー
さらに商品を絞り込む

ステー :「上蓋用ステー」の検索結果

ステーとは、建築物や家具に使用されている扉や蓋の開閉を補強する部材。右専用、左専用、左右兼用型とあります。ステーには扉や蓋の開閉が自動ストップするタイプがあり、ストッパーの作動により蓋を固定してくれるので、支える必要がないことがメリットです。他にも取り付け位置に合わせて全開時の角度が調節できるタイプなどもあり用途に応じた種類を選ぶことができます。素材は、亜鉛合金、ニッケルメッキなど。特に、ステンレス鋼製は錆に強いので水気の多いところや火気を扱う場所でも安心して使用できます。
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
材質から絞り込む
上蓋用ステー 栃木屋上蓋用ステー栃木屋(5件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
小型で取り付けスペースを取りません。
用途計測機器・通信機器等材質/処理(アーム・ブラケット)SPCC/Cr(リベット)BSW/Sn-Co「Cr色」(ワッシャー)PA/原色RoHS指令(10物質対応)対応
上蓋用ステー 栃木屋上蓋用ステー栃木屋(6件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
中央部に簡易ストッパーがついています。
用途キャビネット・家具等材質/処理(アーム・ブラケット)SPCC/Cr(板バネ)SUS301/-(リベット)BSW/Cr(平座金)SPCC/Zn(ワッシャー)PA/原色(ボール)S/-質量(g)32.5ロック解除力(N[kgf])約34.3[3.5]RoHS指令(10物質対応)対応
上蓋用ステー 栃木屋上蓋用ステー栃木屋(6件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
回転がスムーズな一般用のステートです。
用途キャビネット・ゲーム機等材質/処理(アーム・L形取付金具・円形取付金具)SPCC/Cr(平セミチューブラリベット)BSW/Sn-Co「Cr色」(平ワッシャー)PA/-質量(g)67許容荷重(N[kgf])98.1[10]RoHS指令(10物質対応)対応
上蓋用ステー 栃木屋上蓋用ステー栃木屋(6件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
中央に簡易ストッパーがついています。
用途キャビネット・家具・オーディオ機器等材質/処理(丸型金具・L型金具・アーム)SPCC/Cr(リベットA・C)BSW/Sn-Co「Cr色」(リベットB)SWRM/Cr(ナイロンワッシャー)PA/「原色」(板バネ)SUP/Cr(平座金)SPCC/Ni(ボール)SUJ/-質量(g)122.5許容荷重(N[kgf])約39.2[4]ロック解除力(N[kgf])約32.4[3.3]RoHS指令(10物質対応)対応
上蓋用ステー 栃木屋上蓋用ステー栃木屋
499税込549特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途キャビネット・家具等RoHS指令(10物質対応)対応
上蓋用ステー 栃木屋上蓋用ステー栃木屋(2件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
小型で取り付けスペースを取りません。
用途計測機器・通信機器等材質/処理(アーム・取付金具)SPCC/Cr(板バネA)SUP/Cr(板バネB)SUP/-(リベット)BSW/Sn-Co「Cr色」(ワッシャー)SPCC/Zn(ナイロンワッシャー)PA/原色(ボール)S/-質量(g)48ロック解除力(N[kgf])約150[15.3]RoHS指令(10物質対応)対応
上蓋用ステー 栃木屋上蓋用ステー栃木屋
789税込868
1個
4日以内出荷
ブラケット部と分離が可能な、上蓋用ステーです。<br />止めねじをドライバーで外す等の作業がなく、ワンタッチで取り外しが可能ですので、メンテナンス作業等が容易に行えます。
用途計測機器、通信機器等材質/処理アーム(A)(B))・ブラケット(A)(B)・ストッパー)SPCC/Sn-Co(Cr色)(ブラケット(B)シャフト・ストッパーシャフト・平セミチューブラリベット)SUSXM7(ストッパーカラー)SUS303(スプリング)SUS304-WPB(ワッシャー)PA/原色(ブラケット(B)ワッシャー)SUS304質量(g)40許容荷重(N[kgf])88.2[9]RoHS指令(10物質対応)対応
上蓋用ステー(SPCC/クロムメッキ) ノーブランド上蓋用ステー(SPCC/クロムメッキ)ノーブランド
359税込395
1個
16日以内出荷
スチールボールと板バネの作用でロックします。
材質SPCC質量(g)31寸法縦(mm)17寸法横(mm)245寸法(高さ)(mm)53
上蓋用ワンタッチステー 栃木屋上蓋用ワンタッチステー栃木屋(4件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
蓋をあけるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。 左付専用です。
用途OA機器・事務機器・通信機器等材質/処理(アーム・ストッパー・L金具)SPCC/Cr(ベース・カム)SPCC/Zn(カバー・U金具)SPCC/塗装「茶色」(リベットA)SUM/Zn(リベットB)SUM/Cr(ワッシャー)PA/-(クッション)フェルト/白色(リベットC)SWRM/CrRoHS指令(10物質対応)対応
上蓋用多段式ストップステー 栃木屋上蓋用多段式ストップステー栃木屋(1件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
全開角度は180°で、45°毎の位置にデテント機構(簡易ロック機構)を持っています。
用途計測機器・制御機器等材質/処理(取付金具)SUS304/バレル研磨(アーム)SUS304/バフ研磨(軸・板バネ・スペーサー)SUS304/-(ワッシャー)PA/-(ボール)SUJ/-質量(g)80許容荷重(N[kgf])88.3[9]RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリーステー(上蓋用) 栃木屋ロータリーステー(上蓋用)栃木屋(11件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
蓋を開けるとロータリーの作動により、保持状態になります。閉じる時は、蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
用途計測機器・点検口等材質/処理(アーム・取付金具・ロータリー)SUS304/バレル研磨(ロータリーバネ)SUS301/-(軸)SUS303/-(ナイロンワッシャー)PA/-(ワッシャー)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
上蓋用重量用ワンタッチステー 栃木屋上蓋用重量用ワンタッチステー栃木屋(5件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から5日以内出荷
蓋をあけるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
用途工作機械・制御装置等許容荷重(N[kgf])294[30]RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチステー S-20 キャッチ機構付 (左右あり) LAMP(スガツネ工業)ワンタッチステー S-20 キャッチ機構付 (左右あり)LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
キャッチ機構付きの上蓋用ステーです。
材質鋼(SPCC)材質(ベース)質量(g)122仕上クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応引張荷重(N[kgf])410[41.8]開き方上蓋伸長(mm)217ステー種類その他ステー
ワンタッチステー S-23 キャッチ機構付 (左右あり) LAMP(スガツネ工業)ワンタッチステー S-23 キャッチ機構付 (左右あり)LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
479税込527
1本
当日出荷
キャッチ機構付きの上蓋用ステーです。
材質鋼(SPCC)材質(ベース)質量(g)33仕上クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応引張荷重(N[kgf])298[30.4]開き方上蓋伸長(mm)104ステー種類その他ステー
天蓋用ステー S-19 (左右あり) LAMP(スガツネ工業)天蓋用ステー S-19 (左右あり)LAMP(スガツネ工業)
599税込659
1本
当日出荷
上蓋用ステーです。
材質(ベース)材質鋼(SPCC)質量(g)66仕上クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応引張荷重(N[kgf])425[43.4]開き方上蓋伸長(mm)200ステー種類その他ステー
天蓋用ステー S-6 (左右あり) LAMP(スガツネ工業)天蓋用ステー S-6 (左右あり)LAMP(スガツネ工業)
429税込472
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
上蓋用ステーです。
材質(ベース)材質鋼(SPCC)質量(g)20寸法L1(mm)53寸法L2(mm)53仕上クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応引張荷重(N[kgf])318[32.4]開き方上蓋伸長(mm)106ステー種類その他ステー
ワンタッチステー S-21 キャッチ機構付 (左右あり) LAMP(スガツネ工業)ワンタッチステー S-21 キャッチ機構付 (左右あり)LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
キャッチ機構付きの上蓋用ステーです。
材質鋼(SPCC)材質(ベース)質量(g)49仕上クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応引張荷重(N[kgf])309[31.5]開き方上蓋伸長(mm)122ステー種類その他ステー
天蓋用ステー S-16 (左右あり) LAMP(スガツネ工業)天蓋用ステー S-16 (左右あり)LAMP(スガツネ工業)
449税込494
1本
当日出荷から4日以内出荷
上蓋用ステーです。
材質(ベース)材質鋼(SPCC)質量(g)31寸法L1(mm)67寸法L2(mm)67仕上クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応引張荷重(N[kgf])336[34.3]開き方上蓋伸長(mm)134ステー種類その他ステー
ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-20型(2本使い用) LAMP(スガツネ工業)ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-20型(2本使い用)LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から7日以内出荷
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。<br />ラプコン機構により、重い上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。<br />扉が最大に開いた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
用途2本使い用材質ABS樹脂/鋼付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕上ニッケルめっき主要材質ABS樹脂、鋼RoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋
ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-20型 左用 ASセット LAMP(スガツネ工業)ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-20型 左用 ASセットLAMP(スガツネ工業)
5,098税込5,608
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
ラプコン機構により、重い上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。<br />扉が最大に開いた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
左右区別仕様使用温度:0 ℃~40 ℃付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-20型 右用 ASセット LAMP(スガツネ工業)ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-20型 右用 ASセットLAMP(スガツネ工業)
5,098税込5,608
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
ラプコン機構により、重い上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。<br />扉が最大に開いた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
左右区別仕様使用温度:0 ℃~40 ℃付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
ソフトダウンステー NSDX-20(R/L)K NSDX-20RK LAMP(スガツネ工業)ソフトダウンステー NSDX-20(R/L)K NSDX-20RKLAMP(スガツネ工業)
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
・ラプコン機構を搭載した上蓋用のソフトダウンステーです。・ドレッサーの吊戸棚などに最適です。・左右の勝手違いがあります。・扉が最大に開いた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。・取付位置により、全開時の角度が70°、105°になります。・70°、105°上蓋用。・スライド丁番の場合は扉端面が、一軸丁番の場合はヒンジセンターが各寸法の基準点となります。
仕様右用機能扉閉時キャッチ:○、扉開時保持:○
ソフトダウンステー NSDX-20RK 右用 LAMP(スガツネ工業)ソフトダウンステー NSDX-20RK 右用LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。<br />ラプコン機構により、上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。<br />扉が最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。<br />取付位置により、全開時の角度が70°、105°になります。<br />調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。
材質亜鉛合金(ZDC)/鋼材質/仕上亜鉛合金、鋼/ニッケルめっき左右区別仕様右用使用温度:0 ℃~40 ℃付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15質量(g)181仕上ニッケルめっきトルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)1.96~6.86[20~70]/1本使いRoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋
ソフトダウンステー NSDX-20(R/L)K NSDX-20LK LAMP(スガツネ工業)ソフトダウンステー NSDX-20(R/L)K NSDX-20LKLAMP(スガツネ工業)
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
・ラプコン機構を搭載した上蓋用のソフトダウンステーです。・ドレッサーの吊戸棚などに最適です。・左右の勝手違いがあります。・扉が最大に開いた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。・取付位置により、全開時の角度が70°、105°になります。・70°、105°上蓋用。・スライド丁番の場合は扉端面が、一軸丁番の場合はヒンジセンターが各寸法の基準点となります。
仕様左用機能扉閉時キャッチ:○、扉開時保持:○
ソフトダウンステー NSDX-20LK 左用 LAMP(スガツネ工業)ソフトダウンステー NSDX-20LK 左用LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。<br />ラプコン機構により、上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。<br />扉が最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。<br />取付位置により、全開時の角度が70°、105°になります。<br />調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。
材質亜鉛合金(ZDC)/鋼材質/仕上亜鉛合金、鋼/ニッケルめっき左右区別仕様左用使用温度:0 ℃~40 ℃付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15質量(g)181仕上ニッケルめっきトルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)1.96~6.86[20~70]/1本使いRoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋
多段式ステー 栃木屋多段式ステー栃木屋(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
収縮方向に5段階でロックを掛けられる上蓋用・天蓋用の伸縮式のステンレス製ステーです。
用途工作機械・制御装置・点検口等材質(取付ブラケット、アーム、カム、ロック押さえ)SUS304、(シャフト)SUS303、(ピン)SUSXM7、(ロック)SK3、(板ばね)SUS301-CSP左右区別仕様左右取付兼用型耐久性25000回以上圧縮許容荷重(N)58.8(6kgf)RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)90
ソフトダウンステー NSDX-20RK 右用 ASセット LAMP(スガツネ工業)ソフトダウンステー NSDX-20RK 右用 ASセットLAMP(スガツネ工業)
6,198税込6,818
1セット
4日以内出荷
ラプコン機構により、上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。<br />扉が最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。<br />取付位置により、全開時の角度が70°、105°になります。<br />調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。
左右区別仕様使用温度:0 ℃~40 ℃付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
ソフトダウンステー NSDX-20LK 左用 ASセット LAMP(スガツネ工業)ソフトダウンステー NSDX-20LK 左用 ASセットLAMP(スガツネ工業)
6,198税込6,818
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
ラプコン機構により、上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。<br />扉が最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。<br />取付位置により、全開時の角度が70°、105°になります。<br />調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。
左右区別仕様使用温度:0 ℃~40 ℃付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
調整式ワンウェイトルクステー LAMP(スガツネ工業)調整式ワンウェイトルクステーLAMP(スガツネ工業)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から4日以内出荷
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。<br />上蓋、上開き、下開き用のトルクステーです。<br />任意の位置で扉を保持するフリーストップ機能付きです。<br />一方向のみにトルクが発生するため、扉などをスムーズに開けられます。<br />付属の六角棒スパナでトルクの微調整ができます。
質量(g)234ステー種類トルクステー材質亜鉛合金(ZDC)/鋼仕上ニッケルめっき付属品十字穴付皿タッピンねじ 呼び4×20十字穴付バインドタッピンねじ 呼び3.5×15六角棒スパナ 呼び4取付座金RoHS指令(10物質対応)対応
パワーアシストステー LAMP(スガツネ工業)パワーアシストステーLAMP(スガツネ工業)
35,980税込39,578
1本
4日以内出荷
超重量用パワーアシストステーです。スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます。 トルクは調整ボルトを回すことで微調整できます(+0 %、-10 %)。
材質ステンレス鋼(SUS304)使用温度範囲(℃)0~40使用環境湿度(%)90RH以下開き方上蓋仕様左右兼用仕上ヘアライン質量(g)2500
バランス調整式パワーアシストステー LAMP(スガツネ工業)バランス調整式パワーアシストステーLAMP(スガツネ工業)
3,598税込3,958
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
メーカー1万回開閉試験をクリアしています。<br />スプリングの反力により、上蓋を軽く持ち上げられます。<br />上蓋を簡易的に保持します。<br />バランス調整機能により従来のS-ATステーよりも、対応できる範囲が広がりました。<br />不意に上蓋が閉まらないように、ロック穴にドライバーなどを挿してロックできます。<br />S-ATDダンパーを併用することで、上蓋を閉める際に手を離しても、ゆっくりと閉まり安全です(ソフトクローズ機能)。
材質ステンレス鋼(SUS430)/ポリアセタール(POM)仕上素地RoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋ステー種類パワーアシストステー
ダンパーユニット LAMP(スガツネ工業)ダンパーユニットLAMP(スガツネ工業)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
S-ATJ型専用のダンパーユニットです。アシスト力を得つつ、上蓋を閉める際に手を離しても、ゆっくりと閉まり安全です。<br />ステーに差し込むだけで、簡単に取り付けできます。本体の幅に収まるため、筐体内のスペースを有効活用できます。
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃使用湿度:90 %RH以下質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
ダンパーユニット LAMP(スガツネ工業)ダンパーユニットLAMP(スガツネ工業)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
S-ATJ型専用のダンパーユニットです。アシスト力を得つつ、上蓋を閉める際に手を離しても、ゆっくりと閉まり安全です。<br />ダンパー弱タイプのS-ATD-20が新しく加わりました。<br />ステーに差し込むだけで、簡単に取り付けできます。本体の幅に収まるため、筐体内のスペースを有効活用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ロック付重量扉用ステー LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ロック付重量扉用ステーLAMP(スガツネ工業)
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
扉を全開にすると、自動的にロックするあおり止めステーです。<br />グリップをスライドさせるとロックが解除します。ストップ位置までグリップをスライドさせると、ロック解除を保持します。<br />従来はロック解除操作をしながら扉を閉めるため大変だった作業も、ステーから手を離して扉を閉めることができるため、安全・確実です。<br />上蓋扉、上開き扉にも使えます。<br />1本使い、2本使いとも使えます。
用途配分電盤、キュービクル、制御盤、通信機器、各種表示盤など材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨付属品操作シール仕上光沢バレル研磨ストッパー全開時ロックRoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋|上開き|横開きステー種類ロック付重量用ステー
ステンレス鋼製ロック付重量扉用ステー YA-0812型・YA-1216型 YA-1216L LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ロック付重量扉用ステー YA-0812型・YA-1216型 YA-1216LLAMP(スガツネ工業)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
・扉を全開にすると、自動的にロックするあおり止めステーです。・グリップをスライドさせると、ロックが解除します。・ストップ位置までグリップをスライドさせると、ロック解除状態を保持します。・従来はロック解除操作をしながら扉を閉めるため大変だった作業も、ステーから手を離して扉を閉めることができるため、安全・確実です。・上蓋扉や上開き扉に2本使い(左右各1本)でも使用可能です。
仕様左用A161B280L280質量(g)340L1161L2120D40C145L344
ステンレス鋼製ロック付重量扉用ステー YA-0812型・YA-1216型 YA-0812R LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ロック付重量扉用ステー YA-0812型・YA-1216型 YA-0812RLAMP(スガツネ工業)
6,298税込6,928
1個
翌日出荷
・扉を全開にすると、自動的にロックするあおり止めステーです。・グリップをスライドさせると、ロックが解除します。・ストップ位置までグリップをスライドさせると、ロック解除状態を保持します。・従来はロック解除操作をしながら扉を閉めるため大変だった作業も、ステーから手を離して扉を閉めることができるため、安全・確実です。・上蓋扉や上開き扉に2本使い(左右各1本)でも使用可能です。
仕様右用A121B200L200質量(g)275L1121L280D36C93L345
ステンレス鋼製ロック付重量扉用ステー YA-0812型・YA-1216型 YA-1216R LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ロック付重量扉用ステー YA-0812型・YA-1216型 YA-1216RLAMP(スガツネ工業)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
・扉を全開にすると、自動的にロックするあおり止めステーです。・グリップをスライドさせると、ロックが解除します。・ストップ位置までグリップをスライドさせると、ロック解除状態を保持します。・従来はロック解除操作をしながら扉を閉めるため大変だった作業も、ステーから手を離して扉を閉めることができるため、安全・確実です。・上蓋扉や上開き扉に2本使い(左右各1本)でも使用可能です。
仕様右用A161B280L280質量(g)340L1161L2120D40C145L344
ステンレス鋼製ロック付重量扉用ステー YA-0812型・YA-1216型 YA-0812L LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ロック付重量扉用ステー YA-0812型・YA-1216型 YA-0812LLAMP(スガツネ工業)
6,298税込6,928
1個
4日以内出荷
・扉を全開にすると、自動的にロックするあおり止めステーです。・グリップをスライドさせると、ロックが解除します。・ストップ位置までグリップをスライドさせると、ロック解除状態を保持します。・従来はロック解除操作をしながら扉を閉めるため大変だった作業も、ステーから手を離して扉を閉めることができるため、安全・確実です。・上蓋扉や上開き扉に2本使い(左右各1本)でも使用可能です。
仕様左用A121B200L200質量(g)275L1121L280D36C93L345

蝶番・ヒンジ』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら