ロック、鍵、キー :「電気錠」の検索結果

関連キーワード
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
枠側面付けタイプの電気錠 厚さ20mmの薄型タイプ 通電時解錠型 カムロックと組合せて使用することにより非常時(停電など)キーによる解錠ができます。 施錠情報信号出力可能(止め金がロックに掛かると無電圧出力) LED(緑)付。解錠状態(ソレノイド通電時)に点灯。 接点保護用ダイオード内蔵。 左右勝手使用可能(両面に取付け用の皿穴加工)
用途キーボックス・ロッカーなど、小型ボックスの施解錠管理システム 付属品止め金 材質ケース/アルミダイカスト(ADC)、ラッチ・トリガー/冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)180 定格スイッチ:DC30V/0.1A(抵抗負荷) 定格電圧DC24V±5% 消費電力約2.2W(約90mA)(SOL:80mA,LED:10mA) 使用周囲温度(℃)-5~+40(氷結しないこと) 使用周囲湿度85%RH以下(結露しないこと) 操作方法施錠:扉を閉めることにより、トリガーをプッシュし、ラッチを機械的に施錠します。解錠:ソレノイドへ通電することにより、ラッチのロックが解除され、扉を手前に引くと、扉を開けることができます。(通電時のみ) 通電率100%(連続定格) タキゲンコード50293
1個
9,332 税込10,265
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)面付け電気錠
既設ラックに後付けで電気的仕様にすることが可能です。 施解錠及びアーム開閉信号を出力することが可能です。 非常時には鍵での解錠が可能です。 アームの組替えで様々なバリエーションの取付けが可能です。
仕様アーム開閉情報スイッチ:DC30V/0.1A(抵抗負荷) 材質ケース・アームカバー/ABS樹脂アーム/冷間圧延鋼板(SPCC) メタリックブルー 消費電力(W)約3.7 定格電圧DC24V±5%(連続定格100%) 消費電流(mA)153(SOL:145、LED:8) 使用周囲温度(℃)-5~+40(氷結なきこと) 使用周囲湿度85%RH以下(結露なきこと) 表面仕上げケース・アームカバー/ウレタンクリア塗装、アーム/ニッケルめっき(MFNi) タキゲンコード50349
1個
22,980 税込25,278
6日以内出荷

用途パスボックス・各種ケース 定格電圧(V)DC24±5% 通電率100%(連続定格)
1個
3,205 税込3,526
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)モーター駆動錠前
独自のギア比を採用。出力が大きく誤作動の少ない電気錠です。 一体型の電気錠ではなく、各種の錠前に対応が可能です。
用途スチール扉・サッシ・木扉 材質カバー/ポリブチレンテレフタレート(PBT) 定格電圧DC12V 消費電流(mA)300(無負荷時) 使用周囲温度(℃)-5~+50(氷結、結露しないこと) 回転角度(°)出力軸:90(約1秒) 出力軸トルク49N・cm タキゲンコード50290
1個
21,362 税込23,498
4日以内出荷

枠側面付けタイプの電気錠 厚さ20mmの薄型タイプ 通電時解錠型 カムロックと組合せて使用することにより非常時(停電など)キーによる解錠ができます。
用途キーボックス・ロッカーなど、小型ボックスの施解錠管理システム 付属品止め金 材質ラッチ:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS) 質量(g)220 使用温度範囲(℃)-5~40(氷結しないこと) 消費電力(W)2(83mA) 定格電圧(V)DC24±5% 材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC) 周囲湿度(%RH)85以下(結露しないこと) 通電率100%(連続定格) 表面仕上げケース:ニッケルめっき(MFNi) タキゲンコード50130
1個
6,579 税込7,237
4日以内出荷

小・中扉用電気錠 電源をONにして施錠するソレノイド型電気錠(通電時施錠型)
用途パスボックス・各種ケース 使用温度範囲(℃)-5~40(氷結しないこと) 定格電圧(V)DC24±5% 周囲湿度(%RH)85以下(結露しないこと) 通電率100%(連続定格) 耐電圧(V)AC1000:1分間(AC1200:1秒間)
1個
1,744 税込1,918
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小・中扉用電気錠 ラッチ機構(自動施錠タイプ) 電源をONにして解錠するソレノイド型電気錠(通電時解錠型)
用途パスボックス・各種ケース 使用温度範囲(℃)-5~40(氷結しないこと) 定格電圧(V)DC24±5% 通電率100%(連続定格) 使用湿度(%RH)85以下(結露しないこと)
1個
1,744 税込1,918
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)パワー・サプライ
バッテリーを搭載しスイッチONの時、入力電圧が切れると回路がバッテリー側に切替わります。 出力電圧はIC用です。
用途電気錠用コントローラーの電源供給(LE-107) 定格電圧(V)AC10050/60Hz 出力電圧(V)DC12 0.5Amax. タキゲンコード50070
1個
53,968 税込59,365
4日以内出荷

小扉用電気錠 正方向または、逆方向のパルス電圧を印加することにより、吸引あるいは復帰の2動作を行い、それぞれの位置で無電力保持します。
用途パスボックス・各種ケース 仕様休息時間:4.5秒以上(0.5秒通電時) 定格電圧(V)DC24±5% 最大連続通電時間(秒)0.5以下
1個
5,622 税込6,184
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)テンキースイッチ
薄型で操作性、耐候性に優れています。
用途テンキーシステム(LE-100-2) ソレイド式電気錠のテンキーシステム 定格電圧(V)DC12 抵抗印加200gにおいて100Ω以下 絶縁抵抗5MΩ以上/DC50V 接点容量DC12V、50mA タキゲンコード50108
1個
23,611 税込25,972
6日以内出荷

ステンレス製(ソレノイド部はテフロンコーティング処理)で耐食性に優れています。 電源をONにして施錠するソレノイド型電気錠(通電時施錠型) 表面・裏面取付け穴はLE-30-11・LE-33-11と同じです。(ラッチ高さは異なります。) 表面・裏面取付け両用(表面取付けの時はカバーを外して行ってください。)
用途パスボックス・各種ケース 消費電力(W)7.4 定格電圧(V)DC24±5% 消費電流(mA)310 通電率100%(連続定格) 使用荷重(N)ラッチ引込み力(水平時)/1.37、ラッチ押込み力(水平時)/1.76 タキゲンコード50304
1個
14,616 税込16,078
当日出荷

ステンレス製(ソレノイド部はテフロンコーティング処理)で耐食性に優れています。 電源をONにして解錠するソレノイド型電気錠(通電時解錠型) ラッチ機構(自動施錠タイプ) 表面・裏面取付け穴はLE-30-11・LE-33-11と同じです。(ラッチ高さは異なります。) 表面・裏面取付け両用(表面取付けの時はカバーを外して行ってください。)
用途パスボックス・各種ケース 消費電力(W)7.4 定格電圧(V)DC24±5% 消費電流(mA)310 通電率100%(連続定格) 使用荷重(N)ラッチ引込み力(水平時)/1.76、ラッチ押込み力(水平時)/1.27 タキゲンコード50210
1個
9,557 税込10,513
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)アクチュエーター
ロック装置とリンクさせることにより電気的に施解錠ができます。 極性切換により正逆2方向に回転 焼損防止用ポジスター内蔵
付属品クイックブッシュAC-25-Q-14 動作時間約0.5秒~1.0秒以内
1個
6,746 税込7,421
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途パスボックス・各種ケース 定格電圧(V)DC24±5% 通電率100%(連続定格)
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)小型バーロック
電気を使わず、鍵により機器の誤作動を防ぐ安全装置です。 ロックボルトを差込むとワンタッチでロックします。 キーで解錠すると、ロックボルトが飛び出します。 6,500通りの鍵違いが製作できます。 マスターシステムの組込みができます。 C-289-3と組合せて使用できます。
用途小型ボックスの蓋止め 付属品キー2本 材質本体/亜鉛合金(ZDC)、錠前/快削黄銅棒(C3604BD)、ロックボルト/機械構造用炭素鋼鋼材(S15C)、チェーン/黄銅線材、取付け板/冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ本体/サチライトクロムめっき(MZCr)、錠前/ニッケルめっき(MBNi)、ロックボルト/ニッケルめっき(MFNi)、チェーン/クロムめっき(MBCr)、取付け板/亜鉛めっきクロメート処理
1個
5,622 税込6,184
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電未使用時のコネクタへの悪戯を防止します。 CHAdeMOコネクタへの使用が可能です。 ※一部、使用できないコネクタがあります。お問合せください。 タイプは、鍵付きタイプ(CP-468-1)、ソレノイド付きタイプ(LE-468)、ホルダーのみ(CP-468-2)の3種類あります。 コネクタ挿入口はゴミが溜まり難い抜き穴構造。 M6ねじ4本で裏面から簡単に取付けできます。 CP-468-P-1と組合せて使用することで充電コネクターの電極部の水濡れを防止します。(IPX4相当) 急速充電器本体からの電気信号を受信してコネクタの施解錠をコントロールする事ができます。 インジケーター付きのため、施解錠状態を簡単に確認できます。 ソレノイド仕様(通電時解錠型) 定格電圧:DC24V 定格電流:104mA 通電率:100パーセント 使用周囲温度:-5~~+50℃ (凍結なきこと) LED仕様 定格電圧:DC24V 定格電流:17mA 抵抗内蔵 SW1、SW2仕様 定格電圧:DC30V/3A(抵抗負荷) (最小抵抗負荷DC5V/160mA)
用途急速充電器用コネクタロック 材質ケース/樹脂製(PBT/PC)、機構部品/SUS304、他 表面仕上げ塗装(ブラック) タキゲンコード50351
1個
30,357 税込33,393
6日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)ソレノイドロック
非常解錠機構付 ソレノイド保護機構内蔵 軽量扉用ハンドルから重量扉用ハンドルまで可能 左右兼用型
用途電気集塵装置・高圧受配電設備・工作機械・各種プラント 仕様電源をONにして解錠するソレノイド型電気錠(励磁解錠型) 質量(g)650 消費電力(W)2 定格電圧(V)DC100±5% 耐電圧AC1500V/1分間 使用周囲温度(℃)-5~+40(氷結しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH以下(結露しないこと) 通電率100%(連続定格)
1個
22,100 税込24,310
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『扉部品』には他にこんなカテゴリがあります