ロック、鍵、キー :「鍵付き」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
電気式と機械式を併用したソレノイド付きのキースイッチです。
キーの抜き差しはA点のみ可能です(1点抜き)。ソレノイドに給電時のみキーが抜けます。
用途計測機器・OA機器等
材質C3604、SPCC、C2801、SUS304WPB、S、SUS304、C3713
形式単極切換型
定格AC250V 10A DC8V 10A(抵抗負荷)
端子形状板型半田付端子
部品名称錠本体、ブラケット、マイクロスイッチ、スイッチカム、ソレノイド、回転規制カム、スプリング、十字穴付なべ小ねじ、E形止め輪、キー
耐電圧非連続1000V、各端子とアース1500V
表面処理Cr、3価クロメート、黒色、Ni
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)-25~+80(但し氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)15以下(初期値)
使用周囲湿度85%RH以下
機械的寿命5000万回以上
RoHS指令(10物質対応)対応
電気的寿命30万回以上
『扉部品』には他にこんなカテゴリがあります
- ロック、鍵、キー
- 扉止ストッパー
- ワンタッチ窓、点検窓
- 主幹バー・分岐バー
- 扉・外装部品その他
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。