絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月22日(水)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,163件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリアランスロック ジョー・プリンス竹下クリアランスロックジョー・プリンス竹下
4,798税込5,278
1個
当日出荷
扉正面から見えるのはハンドル差込穴のみです。 扉表面には何も取り付かないシンプルデザインです。 ワンアクションで施錠できます。ラッチ構造のため、扉を閉めるだけで自動施錠できます。 L-587 専用ハンドルを回転させるだけで、扉が自動的に半開き状態になるため取手は不要です。 閉じ込め防止の非常解錠機能付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開くことができます。 潰し扉、召し合わせ扉、通常扉へ取り付けできます。 左右兼用型です。
用途点検口扉、ガスチャンバーその他L-587専用ハンドルは別売りです。材質冷間圧延鋼板(SPCC)+ ステンレス鋼板質量(g)204仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理+ バレル研磨取付板厚(mm)1.2~1.6RoHS指令(10物質対応)対応
シャッター付コンパクトカムロック 同一鍵 ジョー・プリンス竹下シャッター付コンパクトカムロック 同一鍵ジョー・プリンス竹下
539税込593
1個
欠品中
防塵シャッター付きです。 鍵はリバーシブルキーです。 小型のカムロックでボックス内のスペースを有効に利用できます。 取り付けが簡単なクリップ止タイプです。 止金はE 形止め輪で固定しています。 専用止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス仕様同一鍵材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)33仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応同一鍵番号はNo.610 です。鍵は2 本付属しています。
ハードロック 栃木屋ハードロック栃木屋
54,980税込60,478
1セット(5個)
19日以内出荷
鉄、アルミ、ステンレス、FRP等の接着性に優れた2液主剤・変性アクリレート系の構造用接着剤です。常温で硬化し、作業性がよく、耐衝撃性、剥離強度にすぐれており、同時にシール効果の確保も可能です。接着工法への切り換えによって、従来の溶接工法に比べ、歪み取りなどの仕上げ工程の短縮や、コストの削減が可能です。
用途配電盤・制御盤・キュービクルの組み立て・金属ドア・パネル等の補強その他【被着体別引張剪断強度】鉄(表面処理:サンドブラスト処理後アセトン脱脂):22.3(228)、ステンレス(表面処理:サンドブラスト処理後アセトン脱脂):19.7(201)、アルミニウム(表面処理:サンドブラスト処理後アセトン脱脂):19.7(201)、ベークライト(表面処理:サンドブラスト処理後アセトン脱脂):8.0(82)、ポリエステル(表面処理:サンドブラスト処理後アセトン脱脂):5.6(57)、エポキシ(表面処理:サンドブラスト処理後アセトン脱脂):6.1(62) ※代表値であるため、この数値を保証するものではありません。内容量(g)A剤・B剤各200主成分変性アクリル粘度20000(B型粘度計ローターNo.6、2分値) ※代表値であるため、この数値を保証するものではありません。外観半透明粘ちゅう液(M-372-20A)、灰色系粘ちゅう液(M-372-20B)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.72MB)グリーン購入法適合
薄型平面スイングハンドル TAKIGEN(タキゲン)薄型平面スイングハンドルTAKIGEN(タキゲン)
2,695税込2,965
1個
5日以内出荷
錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60からお選びいただけます。パネル穴明け寸法はA-160・A-240などのシリーズと互換性があります。取付け面から止め金までの高さが12.5mmと抑えられており盤内部の設計に負担をかけません。左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途サーバーラック・配分電盤・制御盤付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー2本材質亜鉛合金(ZDC)タイプ鍵付き保護等級IPX5(A-1464-C-1/2/3、A-464-C-1/2/3)キー番号標準:No.TAK55RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
シリンダー錠タイプワイヤーロック Nanoスロット対応 BUFFALO(バッファロー)シリンダー錠タイプワイヤーロック Nanoスロット対応BUFFALO(バッファロー)
4,498税込4,948
1台
当日出荷
nanoに対応したシリンダ錠タイプのセキュリティロックセキュリティ強度が高く、破損しにくいシリンダー錠タイプワイヤーの取り回しがしやすい360度回転機構・90度首振り機構ワイヤーにキズ防止コーティング
仕様対応スロットサイズ:幅:6mm(6.0~6.2mm)、高さ:2.5mm(2.5~2.7mm)セット内容本体(ワイヤー付き)、鍵2個(内1個は予備キー)、スペーサー2個、面ファスナー1個質量(g)約110外形寸法(mm)ロック部 長さ 約39×径 約11(ワイヤーは除く※1)フック奥行 約6 ワイヤー 長さ 約2000×径 約4.5(※1 ワイヤー接続部を含めると径11+9)適合機器Nanoセキュリティースロット搭載機器(パソコン・液晶ディスプレイ・周辺機器など)動作環境温度0~40℃、湿度20~80%保証期間初期不良のみ
ハンドルキーロック 栃木屋ハンドルキーロック栃木屋
979税込1,077
1個
当日出荷
鍵穴が下方面にあり正面からは見えないため、防犯・イタズラ防止効果があります。
用途小型制御盤・スイッチボックス・各種収納ボックス等付属品鍵1本トラスコ品番206-3814材質亜鉛合金ダイカストシリンダー径(Φmm)19キー番号NO.293RoHS指令(10物質対応)対応
キャップ付シリンダー錠 栃木屋キャップ付シリンダー錠栃木屋
839税込923
1個
当日出荷
鍵穴部にキャップが付いている為、防塵効果が高いシリンダー錠です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等付属品鍵2本トラスコ品番206-3822材質亜鉛合金ダイカスト全長(mm)32.4シリンダー径(Φmm)26キー番号NO.200RoHS指令(10物質対応)対応
防水コンビネーションロック(カムロックタイプ)黒色塗装 ジョー・プリンス竹下防水コンビネーションロック(カムロックタイプ)黒色塗装ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
左右兼用型です。 暗証番号は変更可能です。 O リング、パッキンを備えた防水タイプです。 ダイヤルを上方向に回すと0 の位置で止まる0 ストップ機構付です。
用途郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス仕上黒色塗装材質亜鉛ダイカスト (ZDC)取付板厚(mm)~10仕様初期設定番号:0、回転方向の変更:回転止金具を反転させて取り付けて下さい。
カムロック胴長 違い ジョー・プリンス竹下カムロック胴長 違いジョー・プリンス竹下
1,678税込1,846
1個
6日以内出荷
ROHS対応品です。 1点抜けです。 胴長タイプで、木製家具、建具に適しています。 木製扉対応です。木製扉に取り付ける場合は、別売りのカムロック用木製扉ブラケットL-594をご購入下さい。
用途木製家具、建具材質黄銅(Bs)仕上クロームメッキ付属品鍵2本鍵違い数約10000通り取付板厚(mm)~22RoHS指令(10物質対応)対応
ビットロック用ハンドル TAKIGEN(タキゲン)ビットロック用ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
485税込534
1個
当日出荷から5日以内出荷
工場の専用ラインに使用する操作盤のロックとして最適です。 大きいサイズのビットハンドルで小タイプの施解錠が可能です。
用途操作盤のロック材質亜鉛合金(ZDC)表面処理クロムメッキ
ステンレスストロングストップ掛金 ジョー・プリンス竹下ステンレスストロングストップ掛金ジョー・プリンス竹下
519税込571
1個
9日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 つまみ部に南京錠を掛けて施錠する事ができます。 つまみ部はポジションストップ機能付きです。
材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
普及型ストロング掛金 黒色塗装 ジョー・プリンス竹下普及型ストロング掛金 黒色塗装ジョー・プリンス竹下
139税込153
1個
当日出荷
つまみ部に南京錠をかけて施錠する事ができます。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)寸法(mm)45仕上黒色塗装推奨ねじ#60/M4 皿小ネジ小頭、#45/M3 皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
引違い用シリンダー鎌錠 鍵違い ジョー・プリンス竹下引違い用シリンダー鎌錠 鍵違いジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
用途鋼製家具引き違い戸(センター付)材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応鍵違い数は約120通りです。鍵は2本付属しています。
木製扉用裏板 ジョー・プリンス竹下木製扉用裏板ジョー・プリンス竹下
189税込208
1個
当日出荷
木製扉への取り付けには、木製扉用裏板をご使用下さい。
取付板厚(mm)20仕様20mより薄い場合は、M3ネジで扉をおさえることができます。パネルカットは(木製扉用)をご使用下さい。
ステンレス ロッド棒 (Φ6×L=1000) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ロッド棒 (Φ6×L=1000)TAKIGEN(タキゲン)
672税込739
1個
4日以内出荷
材質ステンレス製寸法L(mm)1000寸法d(Φmm)6タキゲンコード3989
4桁式コンビネーションロック 横型 右勝手 ジョー・プリンス竹下4桁式コンビネーションロック 横型 右勝手ジョー・プリンス竹下
3,298税込3,628
1個
当日出荷
・暗証番号は変更可能です。 ・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。 ・パネルカットにはめるだけで簡単に取り付けできます。 ・非常解錠キーで解錠できます。 ・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須) ・防塵シャッター付きです。
用途ロッカー、キャビネット取付板厚(mm)0.8~1.0仕様暗証番号の初期設定は0000です。付属品非常解錠キー2本 、 専用止金1個材質ABS樹脂(ABS)質量(g)90タイプ横型/違い/右勝手仕上ライトグレー色鍵違い数最大10000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。)RoHS指令(10物質対応)対応【鍵違い】番号の個別指定は受け付けておりません。分野ロッカー 、 キャビネット 、 簡易保管庫
LP-100 取替用レバーハンドル 1スピンドル型 鍵付用 AGENTLP-100 取替用レバーハンドル 1スピンドル型 鍵付用AGENT
11,980税込13,178
1セット
欠品中
ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。(LP、LSのみ) 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。(L型フロント付・LP、LSのバックセット100mmのみ) 既存の錠ケースを使用するので様々なバックセットに対応します。
用途事務所、工場内ドアに仕様間仕切錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、表示錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、空錠用(外側空レバー、内側:空レバー)、鍵付用(外側シリンダー付レバー、内側:サムターン付レバー)付属品ピンシリンダーキー3本トラスコ品番131-9513材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26シルバー質量(g)730適合扉厚(mm)25~40丸座径(Φmm)65取付ビスピッチ(mm)44
LF-100 取替用レバーハンドル 1スピンドル型 空錠用 AGENTLF-100 取替用レバーハンドル 1スピンドル型 空錠用AGENT
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。 既存の錠ケースを使用するので様々なバックセットに対応します。
用途事務所、工場内ドアにトラスコ品番131-6394材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26シルバー質量(g)620タイプ1スピンドルタイプ適合扉厚(mm)25~40丸座径(Φmm)65取付ビスピッチ(mm)44(水平方向)
LC-1000 レバーハンドル取替錠 B/S100 表示錠 AGENTLC-1000 レバーハンドル取替錠 B/S100 表示錠AGENT
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。(L型フロント付・LP、LSのバックセット100mmのみ)
用途事務所、工場内ドアに仕様間仕切錠(外側非常解錠装置付レバー、内側:サムターン付レバー)、外側:非常解錠装置付表示付レバー/内側:サムターン付レバートラスコ品番131-6424材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26寸法(mm)【デットボルト】15シルバー質量(g)870ピッチ(mm)【フロントビス】60・64・69.5・80・90・100・110適合扉厚(mm)25~40バックセット(mm)100丸座径(Φmm)65ケース深さ(mm)122取付ビスピッチ(mm)44
保護シール ジョー・プリンス竹下保護シールジョー・プリンス竹下
99税込109
1個
6日以内出荷
L-587(クリアランスロック)用の傷防止シールです。 塗装や、クロス(壁紙)の上から貼る事が可能で、L-587専用ハンドルで解錠する際に扉の小口部分を傷つけないように保護します。 主に通常扉の小口部分に使用して下さい。 ハサミなどでご希望の大きさにカットして扉に貼り付けて下さい。
材質ステンレスシール
薄型ミニダイヤル錠 ジョー・プリンス竹下薄型ミニダイヤル錠ジョー・プリンス竹下
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
取付面からの出っ張りが少ない薄型デザインです。 2点合わせの簡易ダイヤル錠です。 上下左右兼用型です。
用途郵便受け、パーソナルボックス、木製パーソナルボックス等材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ポリアミド仕上クロームメッキ仕上+亜鉛メッキクロメート処理+ダークグレー色RoHS指令(10物質対応)対応
リバーシブル キースイッチ TAKIGEN(タキゲン)リバーシブル キースイッチTAKIGEN(タキゲン)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
リバーシブルキー採用 防塵シャッター付
用途コンピュータ周辺機器・各種電源スイッチ仕様同一鍵番号・鍵違いがあります。付属品キー2本材質本体・キー・シリンダー錠部/亜鉛合金(ZDC)(本体、ステンレスカバー付)質量(g)55表面仕上げ本体・シリンダー錠部/亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)、キー/ニッケルめっき(MZNi)R0220
耐水ソレノイドロック(通電時施錠型) TAKIGEN(タキゲン)耐水ソレノイドロック(通電時施錠型)TAKIGEN(タキゲン)
14,616税込16,078
1個
欠品中
ステンレス製(ソレノイド部はテフロンコーティング処理)で耐食性に優れています。 電源をONにして施錠するソレノイド型電気錠(通電時施錠型) 表面・裏面取付け穴はLE-30-11・LE-33-11と同じです。(ラッチ高さは異なります。) 表面・裏面取付け両用(表面取付けの時はカバーを外して行ってください。)
用途パスボックス・各種ケース消費電力(W)7.4定格電圧(V)DC24±5%消費電流(mA)310通電率100%(連続定格)使用荷重(N)ラッチ引込み力(水平時)/1.37、ラッチ押込み力(水平時)/1.76タキゲンコード50304
ステンレス シャッターロック TAKIGEN(タキゲン)ステンレス シャッターロックTAKIGEN(タキゲン)
19,494税込21,443
1個
当日出荷
確実にロックしていないとインジケーターが突起します。ロック状態を目視で確認でき安全です。 振動衝撃に強いスナッチロックタイプです。 薄型に設計していますのでシャッターの外側に簡単に取付けできます。 ワンタッチ開閉 内側からの脱出レバーも装備
用途車両用シャッタードア付属品キー2本材質ステンレス鋼板(SUS304)タキゲンコード21679
アルミガンロックII TAKIGEN(タキゲン)アルミガンロックIITAKIGEN(タキゲン)
10,119税込11,131
1個
当日出荷
L型ガードのローコストタイプです。 錠前はフロントガードの底部に組み込まれているため錠前部のドリル破壊などのいたずらを防止します。 設置後でも錠前の交換はドライバー1本で行なえます。 ワンタッチ施錠で施錠忘れがありません。 右用です。 日本自動販売機工業会規格錠前が組込み可能です。
用途自動販売機・各種機器付属品キー2本・台座・取付け板・六角穴付止めねじ・ナット・S.W.材質本体/アルミニウム合金(ADC)、シリンダー錠部/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)表面仕上げ本体/焼付塗装(シルバーメタリック)、シリンダー錠部/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
セキュリティ・キージャック(鍵違い) TAKIGEN(タキゲン)セキュリティ・キージャック(鍵違い)TAKIGEN(タキゲン)
2,361税込2,597
1個
当日出荷
パッチパネルやHUB、情報コンセントの空きポートをロックして、個人情報の保護、不正アクセスやウイルスから大切なデータを守ります。 会議室、応接室など訪問者が多い共用施設のフリープラグに最適です。 教育施設などアクセスを制限したい施設に最適です。 いたずら防止や工事期間中の一時的な使用制限に最適です。
用途情報コンセントの空きポート仕様エンハンストカテゴリ(Cat5e)対応(CP-448-3)付属品キー2本適合ジャックRJ45(ISO8877)材質ポリカーボネート(PC)+ABSノンハロゲンタキゲンコード23788
TAK80用シリンダー錠 TAKIGEN(タキゲン)TAK80用シリンダー錠TAKIGEN(タキゲン)
2,250税込2,475
1個
当日出荷
ハイセキュリティ錠前TAK80内蔵のシリンダー錠です。 TAK80装備のハンドルにご使用できます。 鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
用途自動販売機・各種筐体付属品キー2本・止め金材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)鍵違い数11万8000通り表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード23617
スライドロック TAKIGEN(タキゲン)スライドロックTAKIGEN(タキゲン)
3,555税込3,911
1個
当日出荷
防錆処理後焼付塗装を施しているので、耐食性に優れています。 サムターンにより裏側からも解錠が可能です。 厚さのある開き戸の施錠に最適です。 左右兼用型
用途船室のドアなど付属品受座・化粧座・キー2本材質アルミニウム合金(ADC)アイボリー表面仕上げ防錆処理後焼付け塗装タキゲンコード22242
コインロック(1ヶ所抜けタイプ) TAKIGEN(タキゲン)コインロック(1ヶ所抜けタイプ)TAKIGEN(タキゲン)
2,024税込2,226
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
特殊ピン配列により豊富な鍵違いが得られます。
用途自動販売機・アミューズメント機器・盗難防止機器仕様同一鍵番号・指定番号も製作致します。付属品キー2本・止め金材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)寸法L1(mm)7.7寸法D1(Φmm)20.5寸法D2(Φmm)27寸法L2(mm)35寸法L3(mm)6鍵違い数17万7000通り表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
ウイングノブロック 鍵なし TAKIGEN(タキゲン)ウイングノブロック 鍵なしTAKIGEN(タキゲン)
1,531税込1,684
1個
当日出荷
パネル穴明け寸法は各種コインロックと互換性があります。(Φ19.5×16) 止め金が本体に付いた状態で取付けが行えます。(板厚2.5mmまで) コンパクトタイプの軽量ハンドルです。 本体後部の止め金と回転カムの組込方向により左右組替が可能です。
用途点検口・小型扉付属品キー2本材質亜鉛合金(ZDC)最大適合板厚(mm)5表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装タキゲンコード23635
パーソナルコインロック向けモールド TAKIGEN(タキゲン)パーソナルコインロック向けモールドTAKIGEN(タキゲン)
112税込123
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
ブラック・レッド・オレンジ・イエロー・グリーン・ブルー、6色のキーモールドで、色による管理が行なえます。 脱着式のためご使用中のC-288・C-299・C-330用キーに簡単に交換できます。
用途自動販売機・アミューズメント機器材質ABS樹脂
永電磁ホルダー TAKIGEN(タキゲン)永電磁ホルダーTAKIGEN(タキゲン)
18,552税込20,407
1個
当日出荷
通電することにより磁力を中和させ吸着物(受板)を外すことができます。
用途各種扉の施錠使用温度範囲(℃)-10~40(氷結しないこと)定格電圧(V)DC24(通電時間5分以内)吸着力(N)約500、残留:1以下(DC24V印加時)最大消費電力(A)0.4タキゲンコード50303
ACソレノイドロック(通電時施錠型) TAKIGEN(タキゲン)ACソレノイドロック(通電時施錠型)TAKIGEN(タキゲン)
10,231税込11,254
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途パスボックス・各種機器定格電圧(V)AC100±5%通電率100%(連続定格)
ACソレノイドロック(通電時解錠型) TAKIGEN(タキゲン)ACソレノイドロック(通電時解錠型)TAKIGEN(タキゲン)
7,197税込7,917
1個
4日以内出荷
用途パスボックス・各種機器通電率100%(連続定格)
キープ型ソレノイドロック TAKIGEN(タキゲン)キープ型ソレノイドロックTAKIGEN(タキゲン)
5,622税込6,184
1個
当日出荷から5日以内出荷
小扉用電気錠 正方向または、逆方向のパルス電圧を印加することにより、吸引あるいは復帰の2動作を行い、それぞれの位置で無電力保持します。
用途パスボックス・各種ケース仕様休息時間:4.5秒以上(0.5秒通電時)定格電圧(V)DC24±5%最大連続通電時間(秒)0.5以下
ステンレス ラッチストライカー TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ラッチストライカーTAKIGEN(タキゲン)
226税込249
1個
当日出荷から4日以内出荷
各種ラッチ錠に適合したブラケットとストライカーです。
用途ラッチ受
ステンレス ハッチロック TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ハッチロックTAKIGEN(タキゲン)
6,291税込6,920
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 施錠時に取付けビスが外部から見えない安全設計 南京錠が取付可能です。 軽量で取付けが簡単です。
用途船舶・車両・鉄道車両材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード22338
ステンレス 打掛(アーム長L1=125) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 打掛(アーム長L1=125)TAKIGEN(タキゲン)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 筺体の大きさや取付け寸法によりサイズが選べます。
用途建築物の出入口・船舶材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)290寸法H(mm)30寸法L1(mm)125寸法t(mm)3寸法L2(mm)100寸法d(Φmm)6.5寸法P1(mm)80寸法P2(mm)75寸法W1(mm)30寸法W2(mm)30寸法W3(mm)30表面仕上げ本体:バレル研磨、つまみ:クロームめっき材質(つまみ)黄銅タキゲンコード20973
パーソナル コインロックロング TAKIGEN(タキゲン)パーソナル コインロックロングTAKIGEN(タキゲン)
2,306税込2,537
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
鍵は複製困難なバイアスカット(キーコーナーのピン溝加工)仕様 11本135°のピン配列による豊富な鍵違い数 スムーズなリバーシブルキー構造 鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
用途自動販売機・アミューズメント機器Z00288
小型カムロック TAKIGEN(タキゲン)小型カムロックTAKIGEN(タキゲン)
590税込649
1個
当日出荷
小型電子機器に最適な省スペース設計 クリップでワンタッチ取付け 鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。(1ヶ所抜け)
用途電子機器・通信機器・各種小型筐体付属品キー2本・クリップ材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)32適合扉厚(mm)2.3~3.2表面仕上げクロムめっき(MZCr)780タキゲンコード23591

扉部品』には他にこんなカテゴリがあります

ロック、鍵、キー