絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,164件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ ジョー・プリンス竹下4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
6日以内出荷
施解錠の際、自動でダイヤルが回転し、番号がランダムに表示されるオートリセットタイプです。 暗証番号が自由に設定できます。 ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。 施錠状態を確認できる開閉マーク付きです。 取り付けが簡単なクリップ止めタイプです。 非常解錠後には本体裏側の操作にて暗証番号検索ができます。 非常解錠キー2本 止金1個 座金組込ネジ1本、クリップ2個
用途郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス付属品鍵×4本、クリップ1個材質ABS樹脂(ABS)タイプ縦型/鍵違い仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応同一鍵番号はNo.S1000です。鍵違い数は最大10000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。)分野設備・機械
4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ ジョー・プリンス竹下4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプジョー・プリンス竹下
5,298税込5,828
1個
当日出荷から6日以内出荷
施解錠の際、自動でダイヤルが回転し、番号がランダムに表示されるオートリセットタイプです。 暗証番号が自由に設定できます。 ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。 施錠状態を確認できる開閉マーク付きです。 取り付けが簡単なクリップ止めタイプです。 非常解錠後には本体裏側の操作にて暗証番号検索ができます。 非常解錠キー2本 止金1個 座金組込ネジ1本、クリップ2個 防塵シャッター付きです。シリンダーの交換が可能です(別途、交換シリンダーとチェンジツールキーが必要です)。
用途郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス材質ABS樹脂(ABS)仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応同一鍵番号はNo.S1000です。鍵違い数は最大10000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。)分野設備・機械
引手付4桁式コンビネーションロック 黒色 ジョー・プリンス竹下引手付4桁式コンビネーションロック 黒色ジョー・プリンス竹下
3,298税込3,628
1個
当日出荷から6日以内出荷
・仕上げは黒色です。 ・扉を開閉しやすい引手付きです。 ・暗証番号は変更可能です。 ・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。 ・パネルカットにはめるだけで簡単に取り付けできます。 ・非常解錠キーで解錠できます。 ・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須) ・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。 ・防塵シャッター付きです。
用途宅配ボックス、ロッカー、キャビネット仕様暗証番号の初期設定は0000です。付属品非常解錠キー2本 、 専用止金1個材質ASA樹脂(ASA)質量(g)107仕上黒色取付板厚(mm)0.8~1.0RoHS指令(10物質対応)対応分野ロッカー 、 キャビネット 、 簡易保管庫
引手付シリンダー交換カムロック ジョー・プリンス竹下引手付シリンダー交換カムロックジョー・プリンス竹下
1,489税込1,638
1個
当日出荷
・扉を開閉しやすい引手付きです。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・耐候性に優れたAES樹脂製です。 ・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。 ・パネルカットにはめるだけで簡単に取り付けできます。 ・防塵シャッター付きです。
用途ロッカー , キャビネット付属品鍵2本 、 専用止金1個材質AES樹脂(AES)質量(g)144仕上ライトグレー色取付板厚(mm)0.8~1.0RoHS指令(10物質対応)対応分野ロッカー 、 キャビネット
カムロック胴長 違い ジョー・プリンス竹下カムロック胴長 違いジョー・プリンス竹下
1,678税込1,846
1個
7日以内出荷
胴長タイプで、木製家具、建具に適しています。
用途木製家具、建具付属品鍵×2本材質黄銅(Bs)仕上クロームメッキ仕上操作方法回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい取付板厚(mm)(最大)22鍵違い数約10000通りRoHS指令(10物質対応)対応鍵違いNo.1060093400
ステンレス ダイヤル南京錠用チェンジキー TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ダイヤル南京錠用チェンジキーTAKIGEN(タキゲン)
1,132税込1,245
1個
当日出荷
4つのダイヤル番号に設定された暗証番号に合せることで解錠できます。 任意の暗証番号に設定できます。 暗証番号の設定数は10,000通りです。 暗証番号は専用のチェンジキー(C-1556-K)で変更する為に通常操作時に誤って番号が変ることはありません。 専用のゴムキャップもあります。ダイヤル部に異物が侵入するのを防ぎます。
用途フェンス、門扉、点検口材質快削黄銅棒(C3604BD)表面仕上げニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード24275
建機用シリンダー錠 TAKIGEN(タキゲン)建機用シリンダー錠TAKIGEN(タキゲン)
1,405税込1,546
1個
11日以内出荷
錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 鍵は180°回転で施錠時・解錠時ともに抜差しできます。
用途特装車・建設機械付属品キー2本材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード22768
セキュリティ・キーパッチコードアダプタ TAKIGEN(タキゲン)セキュリティ・キーパッチコードアダプタTAKIGEN(タキゲン)
3,936税込4,330
1個
当日出荷から4日以内出荷
パッチパネルやHUB、情報コンセントの空きポートをロックして、個人情報の保護、不正アクセスやウイルスから大切なデータを守ります。 会議室、応接室など訪問者が多い共用施設のフリープラグに最適です。 教育施設などアクセスを制限したい施設に最適です。 いたずら防止や工事期間中の一時的な使用制限に最適です。 鍵は、同一番号、鍵違い、客先指定同番が設定でき、ゾーンやフロアごとの様々な使用条件に対応できます。
用途情報コンセントの空きポート仕様エンハンストカテゴリ(Cat5e)対応(CP-448-3)付属品キー2本適合ジャックRJ45(ISO8877)材質ポリカーボネート(PC)+ABSノンハロゲン
EVケーブルロック用スペーサー TAKIGEN(タキゲン)EVケーブルロック用スペーサーTAKIGEN(タキゲン)
134税込147
1個
5日以内出荷
C-441、C-441-Dのスペーサーとして屋外コンセントの高さに合せ調整ができます。
用途一般家庭ガレージ用EV充電器スタンド材質ポリアミド6(PA6)タキゲンコード24455
ディテントロック TAKIGEN(タキゲン)ディテントロックTAKIGEN(タキゲン)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 クリック機構内蔵で確実な操作感が得られます。 専用キー以外での解錠は困難です。 化粧座金を使用し、2通りの止め金の取付け位置が選べます。
用途消防設備・防災設備・小型点検口・工作機械材質クロムめっき(MZCr)質量(g)90表面仕上げ専用キー・化粧座金各1個タキゲンコード20499
キャップ付シリンダー錠 TAKIGEN(タキゲン)キャップ付シリンダー錠TAKIGEN(タキゲン)
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
用途自動販売機・屋外用分電盤仕様同一鍵番号・鍵違いがあります。付属品キー2本・止め金材質本体/快削黄銅棒(C3602BD)、キー/黄銅板(C3713P)質量(g)135鍵違い数100通り表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)0600タキゲンコード20408
標準型シリンダー錠 TAKIGEN(タキゲン)標準型シリンダー錠TAKIGEN(タキゲン)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途ロッカー・引出し付属品キー2本
舟艇用片鎌錠 TAKIGEN(タキゲン)舟艇用片鎌錠TAKIGEN(タキゲン)
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
アクリル系樹脂焼付塗装で耐食性に優れています。 ワンタッチ操作で開閉できます。 扉の外・内で操作できます。 アルミニウム合金で軽量です。
用途サッシ引戸・船舶用小型スライド扉・各種引戸材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げ防錆処理後アクリル系樹脂焼付塗装鍵違い適合板厚(mm)9~12付属品受座・キー2本
ステンレスガンロックⅤ TAKIGEN(タキゲン)ステンレスガンロックⅤTAKIGEN(タキゲン)
29,980税込32,978特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
オールステンレス製で、破壊・耐食性に優れ頑丈です。 錠前はフロントガードの底部に組込まれている為、錠前部のドリル破壊防止・いたずらを防止します。 アームベースを自販機筐体側に取付けるだけで、扉側に穴を明ける必要がなく簡単に取付けできます。 自販機が隣接設置されている場合でも、少ないサイドスペースと自販機下部への取付けも可能です。 新型自販機の限られた取付けスペースに対応した、3点固定方式を採用しています。 錠前交換は、自販機装着時でもプラスドライバー1本で簡単に交換できます。 ブロック・角ラッチによる二重ロックによりこじ開け対策を強化しています。 鍵のいらないワンタッチ施錠で施錠忘れがありません。 日本自動販売機工業会規格錠前が組込み可能です。
用途自動販売機・各種機器付属品キー2本・台座・取付け板・六角穴付止めねじ・ナット・S.W.材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げショットブラスト
ステンレス 打掛(アーム長L1=49) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 打掛(アーム長L1=49)TAKIGEN(タキゲン)
579税込637
1個
欠品中
ステンレス製で耐食性に優れています。 筺体の大きさや取付け寸法によりサイズが選べます。
用途建築物の出入口・船舶材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)30寸法H(mm)16寸法L1(mm)49寸法t(mm)1.5寸法L2(mm)40寸法d(Φmm)3.5寸法P1(mm)32寸法P2(mm)28寸法W1(mm)13寸法W2(mm)13寸法W3(mm)13表面仕上げ本体:バレル研磨、つまみ:クロームめっき材質(つまみ)黄銅タキゲンコード20977
ステンレス ドライバー錠 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ドライバー錠TAKIGEN(タキゲン)
4,987税込5,486
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 ディテントボール入りでクリック感のある確実な操作感が得られます。 マイナスドライバーなどで簡単に開閉操作ができます。
用途消防設備・防災設備・小型点検口材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード22212
パーソナル コインロック空転リング TAKIGEN(タキゲン)パーソナル コインロック空転リングTAKIGEN(タキゲン)
396税込436
1個
5日以内出荷
鍵は複製困難なバイアスカット(キーコーナーのピン溝加工)仕様 11本135°のピン配列による豊富な鍵違い数 スムーズなリバーシブルキー構造 鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
用途自動販売機・アミューズメント機器付属品キー2本・止め金材質(本体)快削黄銅棒(C3604BD)質量(g)(本体)62、(キー)20材質(キー)黄銅板(C3713P)鍵違い数(最大)17万7000通り表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)Z00288タキゲンコード22955
シリンダー錠 TAKIGEN(タキゲン)シリンダー錠TAKIGEN(タキゲン)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
付属品キー2本・止め金材質(本体)快削黄銅棒(C3602BD)質量(g)125材質(キー)黄銅板(C3713P)鍵違い数(最大)100通り表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)600タキゲンコード20406
キャップ付シリンダー錠 TAKIGEN(タキゲン)キャップ付シリンダー錠TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
1,644税込1,808
1個
当日出荷から4日以内出荷
鍵は90°回転で施錠時・解錠時ともに抜差しできます。
用途自動販売機・計測機器質量(g)105仕様同一鍵番号・鍵違いがあります。付属品キー2本・止め金材質本体/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C3713P)、止め金/亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)、止め金/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
コインロックキャップ TAKIGEN(タキゲン)コインロックキャップTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
68税込75
1個
4日以内出荷
従来のコインロックに防塵・防滴効果が得られます。
用途各種コインロック・キースイッチ用キャップ材質ポリエチレン(PE)質量(g)3.5タキゲンコード20345
角型落し(L1=75) TAKIGEN(タキゲン)角型落し(L1=75)TAKIGEN(タキゲン)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
黄銅製で木製門扉に最適です。
用途木製門扉・分電盤・計測機器材質快削黄銅棒(C3602BD)質量(g)82寸法L1(mm)75寸法S(mm)18寸法L2(mm)15寸法N(mm)4寸法P1(mm)55表面仕上げバフ研磨タキゲンコード20295
スペーサー(□10穴、t2) TAKIGEN(タキゲン)スペーサー(□10穴、t2)TAKIGEN(タキゲン)
28税込31
1個
4日以内出荷
用途ハンドルと止め金の間あるいは止め金とねじの間にセットして使用します。材質冷間圧延鋼板(SPCC)寸法t(mm)2寸法D(Φmm)22寸法W(mm)10表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード20081
スペーサー(□10穴、t3.2) TAKIGEN(タキゲン)スペーサー(□10穴、t3.2)TAKIGEN(タキゲン)
35税込39
1個
4日以内出荷
用途ハンドルと止め金の間あるいは止め金とねじの間にセットして使用します。材質冷間圧延鋼板(SPCC)寸法t(mm)3.2寸法D(Φmm)22.5寸法W(mm)10表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード20080
ステンレス スペーサー(□8穴、t1) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス スペーサー(□8穴、t1)TAKIGEN(タキゲン)
35税込39
1個
4日以内出荷
用途ハンドルと止め金の間あるいは止め金とねじの間にセットして使用します。材質ステンレス鋼板(SUS304)寸法t(mm)1寸法D(Φmm)18寸法W(mm)8表面仕上げバレル研磨タキゲンコード20079
ロッド棒(両端穴径Φ5.2) TAKIGEN(タキゲン)ロッド棒(両端穴径Φ5.2)TAKIGEN(タキゲン)
586税込645
1個
4日以内出荷
付属品リベット・ワッシャー材質圧延棒鋼(SS400)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法d1(Φmm)8
ロッド棒用ローラーユニット(ローラー型) TAKIGEN(タキゲン)ロッド棒用ローラーユニット(ローラー型)TAKIGEN(タキゲン)
346税込381
1個
当日出荷
ロッド棒の上下運動を締付け力に変えます。 扉の締付けが簡単に行えます。 筐体に傷がつきません。
用途キュービクル・配分電盤材質(本体)冷間圧延鋼材(SPCC)材質(ローラー部)ポリアセタール(POM)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード01475
ロッド棒(Φ4×L450) TAKIGEN(タキゲン)ロッド棒(Φ4×L450)TAKIGEN(タキゲン)
170税込187
1個
当日出荷から4日以内出荷
付属品リベット・ワッシャー寸法L(mm)450寸法d1(Φmm)4寸法d2(Φmm)4.2
ロッド棒キャップ(Φ8用) TAKIGEN(タキゲン)ロッド棒キャップ(Φ8用)TAKIGEN(タキゲン)
23税込25
1個
当日出荷
耐熱温度は約80℃ 塗装面の保護 振動によるビビリ音の防止 ロッド棒にワンタッチで装着できます。 ロッド棒に加工を施す必要がありません。
用途制御盤・配電盤など材質エラストマー質量(g)0.9寸法D1(Φmm)8寸法D2(Φmm)10標準色ホワイトタキゲンコード04496
薄型樹脂キャップ(AC-25-E-4用) TAKIGEN(タキゲン)薄型樹脂キャップ(AC-25-E-4用)TAKIGEN(タキゲン)
40税込44
1個
当日出荷
塗装面の保護。 振動によるビビリ音の防止。 AC-25-E-C(652ページ)と比較して薄型です。 止め金にワンタッチで装着できます。 止め金に加工をする必要がありません。
用途制御盤・配電盤材質ポリプロピレン(PP)標準色ホワイトタキゲンコード04449
止め金AC-25-E用樹脂キャップ(E-4・14用) TAKIGEN(タキゲン)止め金AC-25-E用樹脂キャップ(E-4・14用)TAKIGEN(タキゲン)
40税込44
1個
4日以内出荷
塗装面の保護 振動によるビビリ音の防止
用途配電盤・分電盤・制御盤・振動機器材質ポリアセタール(POM)質量(g)5寸法W1(mm)24.2寸法W2(mm)24標準色ブラック寸法t1(mm)2.3寸法t2(mm)2.4タキゲンコード04003
トチロック 栃木屋トチロック栃木屋
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
ロック解除部のワンタッチ操作で、簡単に伸縮が可能です。引き出した高さ(長さ)で自動的にロックが掛かるので、面倒なネジ止めやピン止めが不要です。任意の高さ(長さ)でロックができるので、自在に調整が可能です。お客様のアイデア次第で、脚、スタンド、アーム等、高さ(長さ)の調整を必要とする様々なシーンでご使用頂けます。※ストローク違い、ロック方向違いについては特注対応にて承りますので、ご相談ください。
用途モニタースタンド、案内板、点滴台、譜面台、POSレジ、ショップ棚など、高さ(長さ)調整が必要な箇所仕様許容荷重軸方向圧縮強度(A方向):98.1N(10kgf)アーム(A)を固定し、アーム(B)の軸方向に直角の荷重を加えた曲げ強度(B方向):19.6N(2kgf)ワンウェイロック機構アーム(B)の引出し方向への操作はフリーですが、引出した任意の位置からの収納は、ボタンを収納方向に押し込むことで可能となります。ロック解除力(ボタン押込力):約19.6N(約2kgf)材質A6063、PA、SUS304、POM質量(g)96.8使用温度範囲(℃)0~60部品名称アーム(A)、アーム(B)、ブッシュ、ロックユニット、スプリング、ボタン、シール表面処理アルマイト(白色)、黒色RoHS指令(10物質対応)対応耐久回数20000回
ツマミロック 栃木屋ツマミロック栃木屋
649税込714
1個
当日出荷
スプリング内蔵により扉のガタツキが解消されます。
用途コントロールボックス・その他各種軽量扉等材質PBT/SWCH、PBT、SPCC、SUS304WPB、S質量(g)35部品名称ツマミ、ハウジング、止め金具、取付ナット、スプリング、内歯ワッシャー、六角ナット表面処理黒色/3価クロメート、黒色、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
スライドロック 栃木屋スライドロック栃木屋
3,998税込4,398
1個
当日出荷
グリップを90°回転させることでピンロックが作動し、自動的にロックします。 特に振動を有する機器に安心して使用できます。
用途建設機械・特装車輌・その他扉止め材質SPHC、S25C、SUP質量(g)167部品名称ロックボディ、ピンロック、スプリング、グリップ、ストッパ―表面処理3価クロメート(黒)RoHS指令(10物質対応)対応
ストライカー 栃木屋ストライカー栃木屋
629税込692
1個
当日出荷から4日以内出荷
インナーロックTHA-295シリーズの受金具としてご使用ください。
用途建設機械等のドアー用受金具等材質SAPH、S45C、SPCC、POM、SWCH12R、SWP-B部品名称ベース、軸、カバー、スライダーブロック、ピン、スプリング表面処理3価クロメート、白色、テンパRoHS指令(10物質対応)対応
ストッパー 栃木屋ストッパー栃木屋
389税込428
1個
当日出荷
押込むだけで簡単に蓋を固定できるラッチ反転型のストッパーです。 スプリングによりラッチを保持していますので、振動も吸収できます。
用途各種工作機械・包装機器・小型収納箱等材質SPCC、SW-C、SWRM質量(g)33.4部品名称ラッチ、ハウジング、スプリング、ピン(A)、ピン(B)、ピン(C)表面処理3価クロメート挿入力約40N(4kgf)RoHS指令(10物質対応)対応
L型カムロック 栃木屋L型カムロック栃木屋
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
鍵違いが豊富です。
用途自動販売機・コインロッカ・ゲム機等仕様キーの回転は、A・B間90°回転です。材質C3604、S、SUM/SPCC、SPCC質量(g)95.6部品名称ロック、取付ナット、六角ナット、キー、回転規制カム、歯付座金表面処理Cr、3価クロメート、NiRoHS指令(10物質対応)対応
木製ドア用レバーハンドル錠 美和ロック木製ドア用レバーハンドル錠美和ロック(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1セット
当日出荷
仕様(スペーシング)80mm付属品鍵3本付質量(kg)1タイプU9シリンダー径(Φmm)(丸座)48適合扉厚(mm)33~42バックセット51mm
マグネットキャッチ ジョー・プリンス竹下マグネットキャッチジョー・プリンス竹下
259税込285
1個
6日以内出荷
薄型の簡易マグネットキャッチです。
用途各種キャビネット汎用その他受金具、取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ネオジム磁石+ 冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)9仕上ニッケルメッキ仕上取付ねじM3皿小ネジ吸着力(N[kgf])34[3.5]RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤル錠 ジョー・プリンス竹下ダイヤル錠ジョー・プリンス竹下
1,589税込1,748
1個
12日以内出荷
3 点合わせのダイヤル錠です。 ハンドルやカムロックと合わせてご使用下さい。
用途金庫、薬品保管庫、鋼製家具材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)195仕上サテンクロームメッキ仕上取付け方法(1)背面のピンを抜き、一番背面のプレートをネジを回して外した後に、ダイヤル、各プレートも外し、座金のみの状態にて取り付けて下さい。(2)座金の取り付け後、プレートの順序及び向きに注意しながら、プレート各ダイヤルを組付けて下さい。取り付け後は必ずプレートの間やシャフト周りにグリスを塗布して下さい。操作方法解錠方法:右に3 回転以上回してから一つ目の番号に合わせ、左に1回転回して二つ目の番号に合わせ、続けて再度右に回して三つ目の番号に合わせると解錠できます。背面に貼り付けている解錠番号は、ダイヤル錠正面から見て、ダイヤル合わせ位置を上に設定した状態のものです。RoHS指令(10物質対応)対応鍵違い数は256 通りです。
キャッチロック ジョー・プリンス竹下キャッチロックジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
欠品中
扉を閉めるだけで、簡易ロックされます。 マイナスドライバーでボタンを回転させロックを解除します。 受金具にはスリップ止のヘアーライン加工を施しています。
用途工作機械、制御盤扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)182仕上亜鉛メッキクロメート処理取付板厚(mm)1.6~2.3RoHS指令(10物質対応)対応

扉部品』には他にこんなカテゴリがあります

ロック、鍵、キー