絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: ロック、鍵、キー

1,162件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリンダー付ロックボルト TAKIGEN(タキゲン)シリンダー付ロックボルトTAKIGEN(タキゲン)
1,969税込2,166
1個
4日以内出荷
用途車両関係・カーステレオ付属品キー2本材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
ロッドリンク(□8穴、20mmオフセット) TAKIGEN(タキゲン)ロッドリンク(□8穴、20mmオフセット)TAKIGEN(タキゲン)
294税込323
1個
4日以内出荷
材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)69.2寸法H(mm)20寸法□W(mm)8表面仕上げバレル研磨タキゲンコード04282
ロッド棒(Φ4×L1200) TAKIGEN(タキゲン)ロッド棒(Φ4×L1200)TAKIGEN(タキゲン)
343税込377
1個
4日以内出荷
付属品リベット・ワッシャー材質圧延棒鋼(SS400)寸法L(mm)1200寸法d1(Φmm)4寸法d2(Φmm)4.2表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード21566
ショーケースロック TAKIGEN(タキゲン)ショーケースロックTAKIGEN(タキゲン)
2,549税込2,804
1個
当日出荷
既設の冷蔵ショーケースにも簡単に取付けできます。 20mmのすき間にフィットし、外観を損いません。 取付け位置により、片面または両面の扉をロックできます。 鍵は施錠時のみ抜差しできます。
用途各種冷蔵ショーケース付属品キー2本材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
キースイッチ TKS-11型 TAKIGEN(タキゲン)キースイッチ TKS-11型TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から4日以内出荷
接触抵抗が少なく、微小電流でも確実に作動
用途各種コンピュータ・電源装置付属品キー2本
コントロール キースイッチTKS-9型 TAKIGEN(タキゲン)コントロール キースイッチTKS-9型TAKIGEN(タキゲン)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途各種コンピュータ・電源装置付属品キー2本
コントロール キースイッチTKS-8型 TAKIGEN(タキゲン)コントロール キースイッチTKS-8型TAKIGEN(タキゲン)
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
鍵違いは68万通り 反転スイッチ機構
用途各種コンピュータ・電源装置付属品キー2本
キースイッチTKS-3型 TAKIGEN(タキゲン)キースイッチTKS-3型TAKIGEN(タキゲン)
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
錠前部の小型化追求により生まれたタイプです。 カムの交換により多種類の接点構成が得られます。 パネル面からの突起を小さくしました。 スイッチ部にはJISC4505型相当品を使用 マイクロスイッチは、取付け板・ストッパー・カムの取付け方向を変えることにより、仮想線の位置にセットすることができます。
用途各種コンピュータ・電源装置付属品キー2本
キースイッチTKS-1型 TAKIGEN(タキゲン)キースイッチTKS-1型TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
8,198税込9,018
1個
当日出荷から6日以内出荷
取付けが簡単 カムの交換により多種類の接点構成が得られます。 スイッチ部にはJISC4505V型相当品を使用 マイクロスイッチは、取付け板・ストッパー・カムの取付け方向を変えることにより、仮想線の位置にセットすることができます。
用途各種コンピュータ・電源装置付属品キー2本
電磁ロック TAKIGEN(タキゲン)電磁ロックTAKIGEN(タキゲン)
6,579税込7,237
1個
4日以内出荷
枠側面付けタイプの電気錠 厚さ20mmの薄型タイプ 通電時解錠型 カムロックと組合せて使用することにより非常時(停電など)キーによる解錠ができます。
用途キーボックス・ロッカーなど、小型ボックスの施解錠管理システム付属品止め金材質ラッチ:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS)質量(g)220使用温度範囲(℃)-5~40(氷結しないこと)消費電力(W)2(83mA)定格電圧(V)DC24±5%材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC)周囲湿度(%RH)85以下(結露しないこと)通電率100%(連続定格)表面仕上げケース:ニッケルめっき(MFNi)タキゲンコード50130
ステンレス 打掛(アーム長L1=105) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 打掛(アーム長L1=105)TAKIGEN(タキゲン)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 筺体の大きさや取付け寸法によりサイズが選べます。
用途建築物の出入口・船舶材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)200寸法H(mm)29寸法L1(mm)105寸法t(mm)3寸法L2(mm)80寸法d(Φmm)5.5寸法P1(mm)66寸法P2(mm)60寸法W1(mm)25寸法W2(mm)25寸法W3(mm)25表面仕上げ本体:バレル研磨、つまみ:クロームめっき材質(つまみ)黄銅タキゲンコード20974
バイアス型シリンダー錠 TAKIGEN(タキゲン)バイアス型シリンダー錠TAKIGEN(タキゲン)
6,230税込6,853
1個
4日以内出荷
サイドバーロック機構により、ピッキングなどによる不正解錠を防止 鍵は複製困難なバイアスカット(キーコーナーのピン溝加工) スムーズなリバーシブルキー構造 鍵穴はウォードにより不正解錠を防止します。 焼入れガードプレート(オプション)の組込みで強制破壊を防止します。 ガードリング(C-375-R1284ページ参照)が取付けできます。 キーの厚みは頑丈な2.5mm (財)全国防犯協会連合会「CP-C」規定認定品
用途箱錠・クレモン錠用錠前・住宅用錠前付属品キー3本材質(本体)快削黄銅棒(C3602BD)材質(キー)洋白板(C7451P)鍵違い数(最大)26万通り表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、キー:生地
シリンダーキャップ TAKIGEN(タキゲン)シリンダーキャップTAKIGEN(タキゲン)
845税込930
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
スプリングで蓋を密閉していますので屋外での使用に最適です。 タキゲン製コインロックのほとんどが装着可能
用途自動販売機・屋外用分電盤・特装車材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
プラロック(レバータイプ) TAKIGEN(タキゲン)プラロック(レバータイプ)TAKIGEN(タキゲン)
177税込195
1個
当日出荷から4日以内出荷
小扉用に開発された軽量型ハンドル スムーズ操作とソフトデザインで多種多様のボックスにマッチ 樹脂製で悪条件でも錆びず美観を損ねません。 取付けはプッシュインタイプで簡単です。
用途各種小扉・制御盤・点検口適合板厚(mm)1.0・1.6・2.0・2.3
プラスチックビットロック TAKIGEN(タキゲン)プラスチックビットロックTAKIGEN(タキゲン)
329税込362
1個
4日以内出荷
樹脂製で軽量です。 取付けはプッシュインタイプで簡単です。 ハンドルはNo.0061-H・No.0062-Hハンドルをご使用ください。(旧CP-316専用ハンドルもご使用できます。) 左右兼用型
用途小型情報通信機器(デジタル装置、磁気ディスク装置)のEMI防止用シールドラック 通信機器・測定機器 情報通信機器の小型制御盤材質ポリアミド(PA6:30G)標準色ブラック適合扉厚(mm)1.5・1.6・2.0(※2.0mmでの使用はパッキン不可)タキゲンコード23636
シリンダー錠キャップ用パッキン TAKIGEN(タキゲン)シリンダー錠キャップ用パッキンTAKIGEN(タキゲン)
24税込26
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
用途屋外用分電盤材質亜鉛合金(ZDC)
角型落し(L1=90) TAKIGEN(タキゲン)角型落し(L1=90)TAKIGEN(タキゲン)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
黄銅製で木製門扉に最適です。
用途木製門扉・分電盤・計測機器材質快削黄銅棒(C3602BD)質量(g)102寸法L1(mm)90寸法S(mm)18寸法L2(mm)15寸法N(mm)4寸法P1(mm)70表面仕上げバフ研磨タキゲンコード20294
ロッド棒(Φ4×L1200) TAKIGEN(タキゲン)ロッド棒(Φ4×L1200)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
414税込455
1個
5日以内出荷
付属品リベット・ワッシャー材質ステンレス鋼棒(SUS304)寸法L(mm)1200寸法d1(Φmm)4寸法d2(Φmm)4.2タキゲンコード03165
ステンレス スペーサー(□10穴、t3) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス スペーサー(□10穴、t3)TAKIGEN(タキゲン)
79税込87
1個
4日以内出荷
用途ハンドルと止め金の間あるいは止め金とねじの間にセットして使用します。材質ステンレス鋼板(SUS304)寸法t(mm)3寸法D(Φmm)22.5寸法W(mm)10表面仕上げバレル研磨タキゲンコード20078
ロッド棒(両端穴径Φ4.2) TAKIGEN(タキゲン)ロッド棒(両端穴径Φ4.2)TAKIGEN(タキゲン)
586税込645
1個
4日以内出荷
付属品リベット・ワッシャー材質圧延棒鋼(SS400)寸法d1(Φmm)8寸法d2(Φmm)4.2表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ロッド棒用ラッチ錠(ラッチ側) TAKIGEN(タキゲン)ロッド棒用ラッチ錠(ラッチ側)TAKIGEN(タキゲン)
1,427税込1,570
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 ロッド棒の上下運動を締付け力に変えます。 密閉式のハンドルと組合せて使用することにより密閉度が高まります。 扉の締付けが簡単に行えます。 筺体に傷がつきません。
用途シェルター・キュービクルなどの強力密閉材質ステンレス鋼板(SUS304)、ラッチ部:快削黄銅棒(C3602BD)表面仕上げラッチ部:ニッケルめっき(MBNi)、バフ研磨(AC-1025-RR・RR-E)タキゲンコード01975
ロッド棒用ローラーユニット(プレート型) TAKIGEN(タキゲン)ロッド棒用ローラーユニット(プレート型)TAKIGEN(タキゲン)
224税込246
1個
4日以内出荷
ロッド棒の上下運動を締付け力に変えます。 扉の締付けが簡単に行えます。 筐体に傷がつきません。
用途キュービクル・配分電盤材質冷間圧延鋼材(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード01474
ロッド棒用ローラーユニット(Φ6用) TAKIGEN(タキゲン)ロッド棒用ローラーユニット(Φ6用)TAKIGEN(タキゲン)
405税込446
1個
4日以内出荷
ロッド棒の上下運動を締付け力に変えます。 扉の締付けが簡単に行えます。 筐体に傷がつきません。
用途キュービクル・配分電盤材質(本体)快削鋼鋼材(SUM)質量(g)18材質(ローラー部)ポリアセタール(POM)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード01471
ロッド棒(Φ6×L1000) TAKIGEN(タキゲン)ロッド棒(Φ6×L1000)TAKIGEN(タキゲン)
440税込484
1個
8日以内出荷
付属品リベット・ワッシャー材質圧延棒鋼(SS400)寸法L(mm)1000寸法d1(Φmm)6寸法d2(Φmm)4.2表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード03987
ロッド棒(Φ8×L1200) TAKIGEN(タキゲン)ロッド棒(Φ8×L1200)TAKIGEN(タキゲン)
630税込693
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
付属品リベット・ワッシャー寸法L(mm)1200寸法d1(Φmm)8寸法d2(Φmm)4.2
ロッド棒(Φ10×L1000) TAKIGEN(タキゲン)ロッド棒(Φ10×L1000)TAKIGEN(タキゲン)
733税込806
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
付属品リベット・ワッシャー寸法L(mm)1000寸法d1(Φmm)10寸法d2(Φmm)4.2
ワイヤージョイント(Φ6用) TAKIGEN(タキゲン)ワイヤージョイント(Φ6用)TAKIGEN(タキゲン)
941税込1,035
1個
4日以内出荷
ロッド棒の長さを調整できます。 ラッチなどの動きがワイヤーでロッド棒に伝わりません。
用途ハンドル・ラッチと組合せてご使用ください。材質(ワイヤー部)ステンレス(SUS304)材質(端子)快削黄銅棒(C3602BD)、鉄製(SPCC)表面仕上げ端子部:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)使用荷重(kN)1.17タキゲンコード03019
ロッド棒ガイド(Φ6用) TAKIGEN(タキゲン)ロッド棒ガイド(Φ6用)TAKIGEN(タキゲン)
144税込158
1個
4日以内出荷
用途ハンドルと止め金の間あるいは止め金とねじの間にセットして使用します。材質冷間圧延鋼板(SPCC)寸法D(Φmm)6.5表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード20077
ロッドリンク(□10穴) TAKIGEN(タキゲン)ロッドリンク(□10穴)TAKIGEN(タキゲン)
155税込171
1個
4日以内出荷
材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)55寸法W(mm)10表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード21172
ロッド棒用ワンタッチ樹脂キャップ(Φ10) TAKIGEN(タキゲン)ロッド棒用ワンタッチ樹脂キャップ(Φ10)TAKIGEN(タキゲン)
68税込75
1個
4日以内出荷
ロッド棒にワンタッチで装着できます。 ロッド棒を加工する必要はありません。 塗装面の保護とガタつきを防止します。 振動によるビビリ音を防止します。
用途キュービクル・配電盤材質アウターキャップ:ポリアセタール(POM)、インナーキャップ:エラストマー寸法L(mm)16寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)10寸法D3(Φmm)12寸法D4(Φmm)9.4適合径(Φmm)ロッド棒:10適合シャフト径(Φmm)6、8、10タキゲンコード04219
ロッド棒用ワンタッチ樹脂キャップ(Φ8) TAKIGEN(タキゲン)ロッド棒用ワンタッチ樹脂キャップ(Φ8)TAKIGEN(タキゲン)
68税込75
1個
4日以内出荷
ロッド棒にワンタッチで装着できます。 ロッド棒を加工する必要はありません。 塗装面の保護とガタつきを防止します。 振動によるビビリ音を防止します。
用途キュービクル・配電盤材質アウターキャップ:ポリアセタール(POM)、インナーキャップ:エラストマー寸法L(mm)16寸法D1(Φmm)13寸法D2(Φmm)8寸法D3(Φmm)10寸法D4(Φmm)7.4適合径(Φmm)ロッド棒:8適合シャフト径(Φmm)6、8、10タキゲンコード04218
ロッド棒キャップ(Φ10用) TAKIGEN(タキゲン)ロッド棒キャップ(Φ10用)TAKIGEN(タキゲン)
23税込25
1個
当日出荷
耐熱温度は約80℃ 塗装面の保護 振動によるビビリ音の防止 ロッド棒にワンタッチで装着できます。 ロッド棒に加工を施す必要がありません。
用途制御盤・配電盤など材質エラストマー質量(g)1.2寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)12標準色ホワイトタキゲンコード04497
ロッド棒用樹脂キャップ(Φ6用) TAKIGEN(タキゲン)ロッド棒用樹脂キャップ(Φ6用)TAKIGEN(タキゲン)
23税込25
1個
当日出荷
塗装面の保護とガタつき防止 振動によるビビリ音の防止 塩化ビニル製のためロッド棒に密着し抜けにくく滑りが良くなります。
用途キュービクル・配電盤材質ポリ塩化ビニル(PVC)質量(g)1.3寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)8標準色ブラック適合径(Φmm)(ロッド棒)6タキゲンコード01648
薄型樹脂キャップ(AC-25-E-1用) TAKIGEN(タキゲン)薄型樹脂キャップ(AC-25-E-1用)TAKIGEN(タキゲン)
40税込44
1個
5日以内出荷
塗装面の保護。 振動によるビビリ音の防止。 AC-25-E-C(652ページ)と比較して薄型です。 止め金にワンタッチで装着できます。 止め金に加工をする必要がありません。
用途制御盤・配電盤材質ポリプロピレン(PP)標準色ホワイトタキゲンコード04448
止め金AC-25-E用樹脂キャップ(E-4・14用) TAKIGEN(タキゲン)止め金AC-25-E用樹脂キャップ(E-4・14用)TAKIGEN(タキゲン)
40税込44
1個
4日以内出荷
塗装面の保護 振動によるビビリ音の防止
用途配電盤・分電盤・制御盤・振動機器材質ポリアセタール(POM)質量(g)5寸法W1(mm)24.2寸法W2(mm)24標準色ブラック寸法t1(mm)2.3寸法t2(mm)2.4タキゲンコード04003
止め金AC-25-E用樹脂キャップ(E-2用) TAKIGEN(タキゲン)止め金AC-25-E用樹脂キャップ(E-2用)TAKIGEN(タキゲン)
40税込44
1個
4日以内出荷
塗装面の保護 振動によるビビリ音の防止
用途配電盤・分電盤・制御盤・振動機器材質ポリアセタール(POM)質量(g)5寸法W1(mm)25.2寸法W2(mm)25標準色ブラック寸法t1(mm)3.3寸法t2(mm)2.4タキゲンコード04001
平面ハンドル止め金用樹脂キャップ TAKIGEN(タキゲン)平面ハンドル止め金用樹脂キャップTAKIGEN(タキゲン)
35税込39
1個
当日出荷から4日以内出荷
塗装面の保護 振動によるビビリ音の防止
用途配電盤・分電盤・制御盤・振動機器材質ポリアセタール(POM)標準色ブラック
レンチストッパー(セット品) 栃木屋レンチストッパー(セット品)栃木屋
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
六角レンチにて締付る簡易錠式の扉止めです。
用途工作機械・分電盤等材質C3604、ZDC、S20C、SUS304、PA、ZDC質量(g)89.3部品名称化粧ナット、取付ナット、主軸、本体、スプリング、ラッチ、ガイド、ワッシャー、E形止め輪、キーレンチ表面処理Cr、3価クロメート、Ni、原色RoHS指令(10物質対応)対応
パネルロック 栃木屋パネルロック栃木屋
1,198税込1,318
1個
当日出荷
厚みのある止め金具付きの錠前です。 キの回転角度はA・B間または、A・D間90°回転です。キの抜差はA点、B点または、A点、D点にて可能です(2点抜き)。止め金具は右へ90°回転して取付可能です。
用途小型キャビネット・各種小型機器材質C3713、ZDC、SPCC、S質量(g)76.2部品名称キー、ロック、ケース、サラワッシャー、取付ナット、止め金具、ワン形ワッシャー、十字穴付きサラ小ねじ表面処理Ni、Cr、3価クロメートキー番号No.500RoHS指令(10物質対応)対応
ソレノイドロック 栃木屋ソレノイドロック栃木屋
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
扉等を閉めることにより、ラッチがキーパーに掛かって施錠します。この際、キーパーがスイッチプレートを押すことにより、マイクロスイッチがON状態となります(COM(黄)-NO(青))。ソレノイドに通電することにより、ラッチのロックが解除されます(赤-白:DC24[V])。※ロック解除のみで、ラッチ自体は動作しません。この状態で扉等を引くと、ラッチからキーパーを外すことができます。各種錠前と組み合わせて使用することにより、非常時にキーによる解錠ができます(本品に、錠前及びキーは付属しておりません)。取付用の穴の両面に皿加工を施していますので、左右どちらでも取り付けが可能です。
用途計測機器・OA機器・管理BOX等材質ZDC、SUS304、SUS303、SUS304-WPB、SUS420J2、SUS質量(g)218定格DC30V2A(抵抗負荷)定格電圧(V)DC24部品名称本体、蓋、ラッチ、ラッチベース、スイッチプレート、ソレノイドリンク、ラッチストッパー、ラッチベースシャフト、ラッチシャフト、ソレノイドリンクシャフト、リンクカシメピン、プレート用スプリング、ソレノイド用スプリング、ラッチ用スプリング、ソレノイド、マイクロスイッチ、グロメット、リード線、コネクター、スプリングピンストレート形、十字穴付き皿小ねじ、平座金耐電圧AC500V/1分間表面処理3価クロメート、バレル研磨直流抵抗303Ω定格消費電力(W)1.9絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-5~+40接触抵抗(mΩ)30以下(初期値)使用周囲湿度85%RH以下(結露なきこと)絶縁階級A種定格電流(mA)79以下通電率100%(連続定格)RoHS指令(10物質対応)対応

扉部品』には他にこんなカテゴリがあります

ロック、鍵、キー