25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。表裏ともにサムターン式で、両側から施錠できます。幼児などが安易に扉を開閉することを防ぎます。取り付けが簡単でスリムなデザインにより、さまざまな場所でご使用いただけます。
用途引戸 付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) 材質(フロントプレート)ステンレス鋼(SUS304)、(本体)鋼、(サムターン本体)ステンレス鋼(SUS304)、(つまみ)亜鉛合金 仕上(フロントプレート)ヘアライン仕上、(本体)クロメート処理、(サムターン本体)サテン仕上、(つまみ)クロムめっき
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

埋込式マグナロック M34R型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)埋込式マグナロック M34R型
防水・防塵仕様です。本体のみが埋込取り付けのタイプです。扉や枠の材料は、木材の他、ブラケットを使うことで、中空の板金材やフラッシュ材にも対応できます。本体やストライクプレートが扉と枠に納まるため、扉周りのデザインを損ないません。DC12 V/24 Vのどちらの電圧にも対応できます。吸着感知B機能付きと無し(標準機能)の2タイプがあります。扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し蝶番PT型と併用できます。
付属品ストライクプレート取付ブラケット(板金用) 寸法(mm)(ストライクプレート)162×37×11 使用温度範囲(℃)-40~60 消費電力(W)4.2 取付場所(開き戸)扉面(引き戸)扉側部小口面 電流(mA)350/175 吸着力(N[kgf])2666[272]
1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリンダーケースの後部でギアロッドを固定します。解錠するとシリンダーケースの後部のロックがギアロッドから外れて、シリンダーケースはギアロッドから引き抜けます、シリンダー錠は前から差し込み
用途ガラス引戸用 ガラス厚(mm)4-7 取付ギアロッドをガラス扉に挟み、シリンダーケースをギアロッドに通して取付 仕上ケース:サテンニッケル 材質ケース:亜鉛合金、ギアロッド:ステンレス 適合(適合シリンダー錠)210.40.601~210.40.700
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)面付引戸錠
面付けタイプで簡単に取付けができます。 化粧キャップでねじを隠せます。 ワンアクション操作で開閉できます。 カマ・受座・内部部品はステンレス製で耐食性に優れています。 ケースはアルミニウム合金で軽量です。
用途列車のコンパートメントドア・各種引戸 質量(g)1,200 材質カマ・受座・内部部品/ステンレス鋼鋳物(SUS304)、ケース/アルミニウム合金(ADC) 表面仕上げカマ/光沢バレル研磨、受座・内部部品/電解研磨、ケース/焼付塗装(パールシルバー) T0230 適合板厚(mm)22~26 付属品受座・受座調整金具・受座スペーサー・化粧キャップ・キー2本
1個
30,919 税込34,011
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引戸用プッシュロックと併用、
用途プッシュロックのピン受け 取付埋め込み 仕上サテンメッキ 材質真鍮
1個
47 税込52
5日以内出荷

・アルミフレームに取り付ける引戸用のラッチ錠です。レバーを30°引くとラッチが解除位置まで引っ込み、扉が開けられます。・扉を閉めるとラッチが自動的に掛かります。・取付けねじが前面に出ない構造です。・DS200タイプは鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。
質量(g)510 タイプ鍵の仕様:鍵無し 材料亜鉛合金
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

・アルミフレームに取り付ける引戸用のラッチ錠です。レバーを30°引くとラッチが解除位置まで引っ込み、扉が開けられます。・扉を閉めるとラッチが自動的に掛かります。・取付けねじが前面に出ない構造です。・DS200タイプは鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。
適合防塵シャッター:なし 鍵部:ブラック 質量(g)520 タイプ鍵の仕様:同番 材料亜鉛合金 キー番号No.1333
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

・アルミフレームに取り付ける引戸用のラッチ錠です。レバーを30°引くとラッチが解除位置まで引っ込み、扉が開けられます。・扉を閉めるとラッチが自動的に掛かります。・取付けねじが前面に出ない構造です。・DS200タイプは鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。
適合防塵シャッター:あり 鍵部:シルバー 質量(g)525 タイプ鍵の仕様:同番 材料亜鉛合金 キー番号DS200
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠をインストールできます、シリンダー錠は前から差し込み
用途家具の木製引戸用 奥行(mm)(シリンダーケース)27.5(解錠時38.5) 取付ネジ止め 仕上ニッケルメッキ 材質亜鉛合金 仕様回転方向:180°、M5めねじ付きロックピン
1個
669 税込736
7日以内出荷

キーを使わず指で押すだけで施・開錠ができます。 地震の際、揺れによる引戸の勝手な開閉を防ぐことができるので、耐震グッズとしてもご使用いただけます。
材質亜鉛ダイカスト 付属品受座、リング ストローク(mm)(プッシュ時)10.4、(静止時)7.2 表面処理Cr 取付扉厚(mm)25.8
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)埋込み鎌錠1型
鍵は180°回転で施錠時、解錠時ともに抜差しできます。 鎌はステンレス板4枚合せで、強度・耐久性に優れています。
用途シャッター・引戸 付属品キー2本・受座 材質本体:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS430)、冷感圧延鋼板(SPCC)(ステンレスカバー付)、シリンダー錠部:亜鉛合金(ZDC) 質量(g)470 表面仕上げ本体:ヘアライン仕上亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、シリンダー錠部:クロムめっき(MZCr)
1個
8,782 税込9,660
欠品中

EXCELOCK木扉用受座 XL-ESW型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)EXCELOCK木扉用受座 XL-ESW型
引戸や、クリッポ 16HM-IS、クリッポ 36HM-ISなどを使用して引戸にでき、スライドヒンジと併用して開き戸にも使用できます。
材質ステンレス鋼(SUS304)/ABS樹脂 仕上素地 付属品十字穴付なべタッピンねじ4×16 ブラック 最大幅(mm)(扉)引戸:800、開き戸:500 最高高さ(mm)(扉)1200
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

XL-EBSG EXCELOCK受座ガラス取付ブラケット XL-EBSG LAMP(スガツネ工業) 動画あり
キャッチ付ガラス蝶番 XL-GC07-CRと組み合わせて使用すると、ガラス扉をトータルコーディネートできます。ヴィトリススープラなどのガラス引戸用金物を併用して引戸に使用できます。木扉用受座と併用してお使いください。
付属品十字穴付なべ小ねじM4×14 材質亜鉛合金(ZDC)/ABS樹脂 仕上亜鉛合金(ZDC)/ABS樹脂クロムめっき/ブラック 適合ガラス厚(mm)5、6、8
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

565-9602-D ラッチ錠 565-96型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ラッチ錠 565-96型
アルミフレームに取り付ける引戸用のラッチ錠です。レバーを30°引くとラッチが解除位置まで引っ込み、扉が開けられます。扉を閉めるとラッチが自動的に掛かります。取付ねじが前面に出ない構造です。DS200タイプは鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。
仕様同番(DS200) 材質亜鉛合金 質量(g)274 仕上ブラック
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

ラッチ錠 265-96型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ラッチ錠 265-96型
アルミフレームに取り付ける引戸用のラッチ錠です。レバーを30°引くとラッチが解除位置まで引っ込み、扉が開けられます。扉を閉めるとラッチが自動的に掛かります。取付ねじが前面に出ない構造です。DS200タイプは鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。
仕様同番(No.1333) 材質亜鉛合金 質量(g)274
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

操作性を考慮した大型レバー 施錠時、解錠時共にマグネットによりレバーを簡易保持 開戸、引戸共に使用可能(扉枠の形状により不可の場合有ります。詳細はお問合せください)。 受座内部に施解錠確認用スイッチを取付けることができます。(オプション) 施工性を向上させるため取付後でも微調整ができます。内側レバーのつまみは左右3mm、受座は上下3mm調整可能。 緊急時は外からコインにて解錠可能です。 内側レバーのつまみは小バッグ・傘などを掛けることができるので置き忘れ防止に。
用途トイレの扉 材質亜鉛合金(ZDC) 適合扉厚(mm)30~42(付属ねじの場合:33~40) 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
1個
12,369 税込13,606
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)電気ゲートロック GL1
RoHS
屋内門扉用の電気錠で、IP33に適応しています。後付可能で、引戸・開き戸のどちらにも使用できます。通電時施錠型です。扉の建て付けの狂いにも追従して施錠できる構造です(上下左右±10 mm)。電圧はDC12 V、DC24 Vが自動切替となっています。扉の側圧力が441 N(45 kgf)まで正常に作動します。扉の開閉信号(無電圧C接点)を出力する機能付きです。消費電力は、DC12 V時3.5 W、DC24 V時4.1 Wと省電力型です。
材質(本体)アルミ合金 使用温度範囲(℃)-30~70(本体)、0~70(受金) 電圧(V)DC12/24(-5~+25%) 消費電力(W)3.5(DC12V)、4.1(DC24V) 仕上黒塗装 電流(mA)DC12V:290(待機時)/870(作動時)DC24V:170(待機時)/720(作動時) 材質(受金具) 保持力N(kgf)8900[907] RoHS指令(10物質対応)対応 接点容量(出力)DC30V1A
1個
95,980 税込105,578
4日以内出荷

・屋内門扉用の電気錠で、IP33に適応しています。・後付可能で、引戸・開き戸のどちらにも使用できます。・通電時施錠型です。・扉の建て付けの狂いにも追従して施錠できる構造です(上下左右±10 mm)。・電圧はDC12 V、DC24 Vが自動切替となっています。・扉の側圧力が441 N(45 kgf)まで正常に作動します。・扉の開閉信号(無電圧C接点)を出力する機能付きです。・消費電力は、DC12V時3.5W、DC24V時4.1Wと省電力型です。
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)舟艇用片鎌錠
アクリル系樹脂焼付塗装で耐食性に優れています。 ワンタッチ操作で開閉できます。 扉の外・内で操作できます。 アルミニウム合金で軽量です。
用途サッシ引戸・船舶用小型スライド扉・各種引戸 材質アルミニウム合金(ADC) 表面仕上げ防錆処理後アクリル系樹脂焼付塗装 鍵違い 適合板厚(mm)9~12 付属品受座・キー2本
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SAM2-24M 埋込式マグナロック SAM2型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)埋込式マグナロック SAM2型
RoHS
防水・防塵仕様です。本体、ストライクともに埋込取り付けの仕様です。扉や枠の材料は、木材の他、ブラケットを使うことで、中空の板金材やフラッシュ材にも対応できます。本体やストライクプレートが扉と枠に納まるため、扉回りのデザインを損ないません。DC12 V/24 Vのどちらの電圧にも対応できます(SAM2-24Mは24 Vのみ対応)。それぞれの電圧に応じ、自動切換します。吸着感知B機能付きと無し(標準機能)の2タイプがあります。扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し蝶番PT型と併用できます。
仕様吸着感知機能無し防水・防塵:NEMA4X規格クリア(IP66相当) 付属品ストライクプレート取付ブラケット(板金用) 寸法(mm)(ストライクプレート)183×29×25 使用温度範囲(℃)-40~60 電圧(V)DC24(-5~+25%) 消費電力(W)1.5 取付場所(開き戸)扉上部小口面(引き戸)扉上部小口面 電流(mA)62 吸着力(N[kgf])2666[272] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷

埋込式マグナロック SAM型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)埋込式マグナロック SAM型
RoHS
防水・防塵仕様です。本体、ストライクともに埋込取り付けの仕様です。扉や枠の材料は、木材の他、ブラケットを使うことで、中空の板金材やフラッシュ材にも対応できます。本体やストライクプレートが扉と枠に納まるため、扉回りのデザインを損ないません。DC12 V/24 Vのどちらの電圧にも対応できます(SAM2-24Mは24 Vのみ対応)。それぞれの電圧に応じ、自動切換します。吸着感知B機能付きと無し(標準機能)の2タイプがあります。扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し蝶番PT型と併用できます。
付属品ストライクプレート取付ブラケット(板金用) 取付場所(開き戸)扉上部小口面、扉側部小口面(引き戸)扉上部小口面 電圧(V)DC12/24(-5~+25%) 電流(mA)350/175 消費電力(W)4.2 使用温度範囲(℃)-40~60 吸着力(N[kgf])4449[454] 寸法(mm)(ストライクプレート)276×37×35
1個
189,800 税込208,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質亜鉛ダイカスト 付属品キー2本、ビス(本体用3本・ステン皿-ISO=5・3×5) ストローク(mm)14.2 表面処理Cr 適合寸法(mm)(ハカマ)8、10、12H、硝子引戸用吊戸のHハカマ 回転角度(°)45
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

ジョー・プリンス竹下キーレスロックシステム(機械式)
電源不要の機械式キーレスロックシステムです。 4~6桁で暗証番号が自由に設定できます。 暗証番号は0~9, A, Bの12文字から設定できます。 ※同じ数字文字は設定できません。 ※暗証番号に入力の順序は関係なく、どの順番でボタンを押しても解錠できます。 ツマミの着脱が可能です。(扉内側のみ) 左右勝手の組み換えができます。(初期設定では右勝手用に組み込んでいます。)
用途パーテーションドア(開き戸、引戸) 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 適合扉厚(mm)25~55 付属品受金具2個、スペーサー3種 備考初期設定番号は付属の暗証番号カードに記載しています
1個
31,980 税込35,178
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転ボルトが押し込まれるのを防ぐので、背の高い引戸に効果的です。鍵操作でのみ施解錠ができます、シリンダー錠は前から差し込み
用途家具の木製引戸用 奥行(mm)(シリンダーケース)26(解錠時38.5) 取付ネジ止め 仕上ニッケルメッキ 材質亜鉛合金 仕様回転方向:180°、回転ボルト付
1個
689 税込758
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハーフェレカマ錠 B/S D22mm
施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠をインストールできます、シリンダー錠は前から差し込み
用途小型引戸用 バックセット(mm)22 奥行(mm)(シリンダーケース)24 取付打ち込み、ネジ止め 仕上ニッケルメッキ 材質亜鉛合金 セット内容カマ錠 1 個シリンダーケース 1 個受座 1 個 仕様右用
1個
1,298 税込1,428
23日以内出荷

『扉部品』には他にこんなカテゴリがあります