カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • メカニカル部品/機構部品
      • 機構部品
        • 扉部品
          • ロック、鍵、キー

ロック、鍵、キー :「ps 鍵」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
盤用マルチキー DENSAN(デンサン/ジェフコム)盤用マルチキーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(47件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
配電盤、分電盤用の合鍵4タイプのカギに対応
トラスコ品番485-9979寸法(mm)80×80×2.6質量(g)32
キーハンドル 栃木屋キーハンドル栃木屋(21件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
耐食性、耐火性にすぐれ非常用機器に最適です。塩害、公害対策機器等にもご使用下さい。
用途屋外配電盤・分電盤・制御盤等仕様左右兼用型90度回転防水仕様質量(g)100材質/処理(本体・軸)SCS13/-(キャップ)SUS304/ヘヤライン(ストッパー・止メ輪・ピン・板ナット・平ワッシャー・六角ナット・バネ座金)SUS304/-(スプリング・リングワッシャー)SUS304-WP/-(パッキン)CR/黒色(Oリング)NBR/黒色(キーハンドル)ZDC/Cr(キーリング)S/NiRoHS指令(10物質対応)対応
盤用マルチキー DENSAN(デンサン/ジェフコム)盤用マルチキーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
200番キーにも対応(5タイプのカギに対応) コンパクトで携帯に便利配電盤、分電盤用の合鍵・200番キー使用のシリンダー錠や平面ハンドルに使用できる吊り下げ用リング付現行型:配電盤メーカーの引込ボックスに使用できます。(現行の日東工業、河村電器産業など)・タキゲンA-121-H型・タキゲン0061型旧型:1990年以前の引込ボックスに多く使用できます。新たに対応!
キー番号200番寸法(mm)110×27×16質量(g)72材質キー、ネジ:スチール、フレーム:アルミ仕様1個口
チェンジキー 栃木屋チェンジキー栃木屋
1,198税込1,318
1個
当日出荷
1本のチェンジキーで最大9通りのキーコード変換が可能です。変換回数に限りはなく、自在に変換可能です。ピッキングが非常に困難な4方向放射状ピン構造です。キーは複製が困難なバルバ形キーです。
用途チェンジロックTL-350用キーグレー材質/処理BSBM,ABS/NiRoHS指令(10物質対応)対応
カギの閉め忘れ防止グッズChecKEY2(チェッキー2) 美和ロックカギの閉め忘れ防止グッズChecKEY2(チェッキー2)美和ロック(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット
当日出荷
現在お使いのキーに簡単に取付可能です。カギ操作をすると表示窓の色が変わって施錠・解錠をお知らせします。操作感・施錠音に加え、目でもカギの開け閉めの状態をチェックすることができます。ChecKEY2はカギ閉めを習慣づけるお手伝いをいたします。エントランスの非接触キーに対応可能です。従来品(ChecKEY)より小型化、2色あります。
用途住宅玄関等。適合【U9/URキー(旧製品】、【U9/URキー(現行品)】、【PR/PSキー】
カギの閉め忘れ防止グッズChecKEY 美和ロックカギの閉め忘れ防止グッズChecKEY美和ロック
1,098税込1,208
1個
当日出荷
現在お使いのキーにChecKEYを取り付けるだけでご使用可能です。カギ操作をすると表示窓の色が変わって施錠・解錠をお知らせします。操作感・施錠音に加え、目でもカギの開け閉めの状態をチェックすることができます。ChecKEYはカギ閉めを習慣づけるお手伝いをいたします。
用途住宅玄関等。付属品キーリング(Φ19)、シール(カラー識別用/施錠・解錠用)、アダプタセットトラスコ品番449-7376材質ポリカーボネート対応【装着可能キー】PR、PS、U9、UR
キーレンチ 栃木屋キーレンチ栃木屋(3件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
六角レンチで操作する簡易錠TL-190-001,TL-193-001用のキーレンチです。
用途分電盤・工作機械等質量(g)16.4材質/処理(キーレンチ)ZDC/NiRoHS指令(10物質対応)対応
295 ハイドロック BEST(ベスト)[金物]295 ハイドロックBEST(ベスト)[金物]
279税込307
1個
10日以内出荷
材質 本体:亜鉛、ステンレス 板ばねプッシャー:ステンレス付属ネジ 本体:なべドリルネジ4×13mm特長・扉はスッキリとした壁面となります。 ・解錠することにより扉が押し出されるので、取手が不要です。 ・取付、調整が簡単です。シリンダー特長・鍵違い2通り ・同一キー可能仕様・パネル間の目地に鍵を挿し込み操作します。 ・左右勝手兼用 ・枠柱に取付ます。
用途PS(パイプスペース)扉、EPS(電気設備)扉

扉部品』には他にこんなカテゴリがあります

ps 鍵特集
おすすめ人気ランキング
ロック、鍵、キー