NewHikari
ローレットナット 平型 ステンレス
出っ張りがなく見た目もにも良い平型タイプ。
高耐久でサビに強いステンレスSUS304製。
材質
ステンレスSUS304製
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
質量(g)
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
寸法M
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77609011
SH-NFS20-M5
5
9.6
5
20
M5
¥
600
¥
489
¥
538
(税込)
3日以内出荷
77609160
SH-NFS20-M8
8
32.6
8
30
M8
¥
990
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
77609221
SH-NFS20-M10
10
61.8
10
36
M10
¥
1,260
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
77609257
SH-NFS20-M4
4
5.2
4
16
M4
¥
490
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
77609275
SH-NFS20-M6
6
17.2
6
24
M6
¥
720
¥
579
¥
637
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください