ローレットナット 段付 鉄クローム

ローレットナット 段付 鉄クローム - NewHikariローレットナット 段付 鉄クローム - NewHikari

手で回しやすく扱いやすい段付タイプ。

材質
スチール(鉄)
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
質量(g)
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
寸法M
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77608986SH-NTT20-M5512.61220M5
¥410
¥329
¥362(税込)
3日以内出荷
77609117SH-NTT20-M66231524M6
¥530
¥429
¥472(税込)
3日以内出荷
77609196SH-NTT20-M8844.81830M8
¥640
¥519
¥571(税込)
3日以内出荷
77609300SH-NTT20-M4471016M4
¥340
¥279
¥307(税込)
3日以内出荷
77609336SH-NTT20-M101087.22336M10
¥830
¥669
¥736(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする