グロメット、ゴム足 :「グロメット」の検索結果

グロメットは、配線のために空けた穴にケーブルを通す際、ケーブルの被覆が損傷しないよう保護するための部品です。パネルの穴にはめ込むだけで簡単に取り付けられるよう、ゴム製になっていることが特徴です。穴の径、パネルの板厚に合わせた規格のグロメットをご注文ください。ゴム足は機械類の底部に取り付けて、振動を吸収する効果を発揮します。どちらの部品も、OA機器や家電、医療用機械などをはじめ、さまざまな機械類に用いられています。
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「種類」から絞り込む
グロメット(71)
ゴム足(53)
工具(2)
その他
WAKI(和気産業)膜付グロメット
板に開けた丸穴の断面図にはめ込み、配線を摩耗や損傷から保護します。 通線しない場合は穴塞ぎとなり、ホコリ避けに使えます。 膜を切ることで通線できます。
用途配線の保護、通線しないときはホコリ避けに 材質EPDMゴム 種類膜付グロメット
1個ほか
179 税込197
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

WAKI(和気産業)ゴム底脚
建具、家具、小型機器などにねじで取り付け、戸当たりや脚として使用します。 ワッシャーが埋め込まれているため、ねじが突き抜けにくくなっています。
用途戸当たり、脚 材質EPDMゴム 種類ゴム底脚
1セット(4個)ほか
149 税込164
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)パイプ用ゴム脚
パイプや丸棒に簡単にセットできます。
用途パイプ用ゴム脚 材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) 種類ゴム脚
1個
99 税込109
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ケース・レグ(樹脂脚)
エコ商品
UL規格適合素材を使用。ワンタッチで装着できます。
用途各種機器の脚部 材質フット/エラストマースチレン系(UL94 HB)、リベット・ピン/ポリアミド6(PA6)(UL94 V-2)、ピン/ポリアセタール(POM)(UL94 HB) 種類ゴム脚 耐荷重(N)29.4以下/1個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
57 税込63
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

WAKI(和気産業)差込バンパー
板に開けた丸穴の断面図にはめ込み、穴塞ぎや脚として使用します。 差し込みやすく抜けにくい構造になっています。
用途板の穴塞ぎ 材質EPDMゴム 種類差込バンパー
1セット(10個)
499 税込549
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ねじ一本で簡単に取付可能です。
用途各種機器のゴム脚など 材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)/鉄(SPCC) 種類平ゴム脚
1個
20 税込22
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

栃木屋防塵ゴム(難燃性)
エコ商品
1.EPDM発泡体は、難燃性規格UL-94 HF-1の認定を受けています。(粘着剤、セパレータを除く)。2.耐候性、耐熱性、耐オゾン性に優れ、長期の使用に耐えます。3.圧縮荷重(応力)が小さく、簡単に圧縮することができ、被着体の凸凹によくなじみます。この効果により優れた気密性、防音性を発揮します。4.比重は0.09と軽いです。
用途電気機器の防水・気密・防音・断熱材・その他 材質EPDM発泡体 種類防塵ゴム 難燃性UL94 HF-1 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

『足場周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります